カテゴリ

  • 物流用品(1,797)
  • 制御機器(942)
  • 農業機械(898)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(372)
  • メカニカル部品(247)
  • バイク部品(193)
  • パソコン/周辺機器(177)
  • 測定用品(148)
  • 切削工具(148)
  • 作業工具(114)
  • 機構部品(76)
  • 自動車補修部品(72)
  • 油圧機器・油圧ホース(56)
  • 配管・水廻り設備部材(51)
  • 電気材料(50)
  • 空調・照明・電設資材(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(39)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • 家電(36)
  • 食品・飲料(33)
  • 建築金物(31)
  • 自転車部品(28)
  • 船舶用品・漁業資材(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • 事務用品(20)
  • 電動工具(20)
  • カー用品(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 溶接用品(15)
  • 縫製用品(15)
  • 安全標識(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 作業服(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 研磨材(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 安全用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 清掃用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 厨房用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 救急・衛生(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 住設機器(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 空圧工具(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2s-10」の検索結果

関連キーワード
5,879件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1パック(100個)
    当日出荷から94日以内出荷
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 防雨型延長コード タイカツ

    防雨型延長コード

    タイカツ(20件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
    用途防雨型で屋外作業に便利コンセント個数1ツ口定格電流(A)15芯数防雨メンプラグ付電線仕様-種別VCT電流容量(A)15電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、耐トラッキング
  • デスクマット マウス対応 斜めカット 下敷きなし モノタロウ

    デスクマット マウス対応 斜めカット 下敷きなし

    モノタロウ(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    マウス対応のデスクマットです。 エッジを斜めにカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。 非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。
    用途机での筆記作業等に。厚さ(mm)1.2タイプ下敷なし材質軟質塩ビ(透明)仕様マウス対応半光沢 透明カット形状斜めカット繰り返し・詰め替え対応
  • メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCO

    メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ

    TRUSCO(42件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
  • カラー封筒 ソフト100 キングコーポレーション

    カラー封筒 ソフト100

    キングコーポレーション(12件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(100枚)
    当日出荷
    豊富なカラーで人気のHiソフトカラー封筒です。
    2018年トラスコ掲載ページ10 0388窓枠なし
  • ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
    材質構造用鋼差込角(mm)6.35対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット付ボックスレベルスタンダード タジマツール(TJMデザイン)

    マグネット付ボックスレベルスタンダード

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管)) 磁束密度約80mT
    用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
  • ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途手工具用種別ディープソケット(6角)材質構造用鋼寸法L(mm)51差込角(mm[inch])6.35 [1/4]穴角6角
  • ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ TRUSCO

    ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。
    タイプ細径タイプ加工ナイロン被覆タイプ
  • エアーフィルター DJ(ドライブジョイ)

    エアーフィルター

    DJ(ドライブジョイ)(158件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 304 ヘルールメネジソケット コンサス

    304 ヘルールメネジソケット

    コンサス(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。 ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。
    材質ステンレス304形状ヘルール
  • ヨコ型ストレーナーキャップ イワタドレン

    ヨコ型ストレーナーキャップ

    イワタドレン
    12,160税込13,376
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミダイカスト製なので錆びにくく耐衝撃性・耐久性に優れている。ドーム形状なのでゴミをガードしながらしっかり排水。40~75Aの口径に対応可能
    用途屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下のヨコ型排水口のカバー材質アルミダイカスト幅(mm)95高さ(mm)90奥行(mm)18適合パイプ呼び径40~75A
  • JIS規格品メッキ付ワイヤロープ TRUSCO

    JIS規格品メッキ付ワイヤロープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷
    JIS規格品ワイヤロープです。 玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。 メッキ付のため、耐食性にも優れています。
    用途船舶、漁業、土木建築他加工亜鉛メッキJIS規格JIS G3525 規格適合品
  • R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)

    R形丸端子

    JST(日本圧着端子製造)
    9,998税込10,998
    1セット(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • A型・I型チャンネルブラシ兼用スペアブラシ TRUSCO

    A型・I型チャンネルブラシ兼用スペアブラシ

    TRUSCO
    5,798税込6,378
    1箱(10本)
    当日出荷
    先のブラシ部分のみです。
    用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離など。厚さ(mm)6毛丈(mm)15全長×幅W(mm)60×21ヘッド形状A型・I型用適合材金属品行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)60
  • SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKD

    SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)

    CKD
    14,203税込15,623
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ポート数2
  • カラー封筒50枚パック キングコーポレーション

    カラー封筒50枚パック

    キングコーポレーション(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(50枚)
    当日出荷
    豊富なカラーで人気のHiソフトカラー封筒です。
    仕様テープのり付きテープあり2018年トラスコ掲載ページ10 0388窓枠なし
  • ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ) TRUSCO

    ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
    タイプ細径加工ナイロン被覆タイプロープ仕様7束×7本
  • 超小形基本スイッチ D2S Aratas(旧:omron)

    超小形基本スイッチ D2S

    Aratas(旧:omron)(8件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
    耐フラックス性にすぐれた超小形シリーズ。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。動作位置(OP)の精度が±0.25mmと高く、周辺設計や位置決めが容易。横方向操作でも動作を容易にするピン押ボタン形状を採用。
    質量(g)約1.6(ピン押ボタン型の場合)耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1minセパレータを使用した時の数値使用湿度範囲85%RH以下(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)許容操作頻度(回/min)機械的:400電気的:60接点間隔(mm)0.5(標準値)
  • ボックスレベルスタンダード タジマツール(TJMデザイン)

    ボックスレベルスタンダード

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理 H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))
    精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
  • QIケーブル10S(5×2)-1S×10 共立電子産業

    QIケーブル10S(5×2)-1S×10

    共立電子産業(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類10S(5×2列ソケット)-1S×10(ソケット)
  • 10A樹脂管用タケノコセット リビラック

    10A樹脂管用タケノコセット

    リビラック(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    セット内容金具×2個、バンド×4個材質黄銅サイズ10×10
  • USB充電アダプター bitstrong(ビットストロング)

    USB充電アダプター

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷
    スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。
    寸法(mm)40×46×32タイプType-A電源(V)100~240(50/60Hz)0.3Aポート数1出力DC 5.0V/2A保護過充電/過放電/過電力/過電流/過電圧/過熱/短絡
  • デジタル指示調節計 BCS2シリーズ 神港テクノス

    デジタル指示調節計 BCS2シリーズ

    神港テクノス(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    お客様がよく使用される設定項目を集約した「初期設定モード」を搭載。この項目を設定すれば制御開始できます。 時間とSV(目標値)を9ステップ設定できる、簡易プログラム機能を標準搭載(1パターン)。 直流電流出力形の場合、簡易変換機として使用可能です。入力信号を絶縁された4~20mADCに変換して出力します。 パソコンに接続して、机の上でも簡単に各種設定が行えます(ツールケーブル別売)、専用ソフトウェア(無償)が必要です)
    入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧寸法(幅W×高さH)(mm)48×48制御方式オートチューニング付PID制御入力マルチレンジ首下長(mm)60
  • ESHA 蜜ロウワックス ターナー色彩

    ESHA 蜜ロウワックス

    ターナー色彩(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(2L)
    当日出荷から3日以内出荷
    しっとりとした膜で木材表面を保護する天然ワックスです。 蜂蜜の巣が主成分の、シャーベット状の天然ワックスです。 水をはじき、ホコリやキズなどがつきにくくなり、しっとりとした膜を作ります。 乾燥後、拭き込むと、自然なツヤとなめらかな表面に仕上がります。 安全性、生分解性にすぐれたノルマルパラフィンを使用しています。
    成分蜜ロウ、テルベン樹脂、ノルマルパラフィン、ラベンダーオイル使用方法【塗装】素地(木地)調節済みの木部にウエス(布・紙)類で塗り込んでください。【磨き込み】乾燥後にウエスなどで乾拭きし、磨きこんで下さい。木目やキズに入って白く残ることがありますので、なるべく薄く塗り広げてください。仕上がりにワックスを使用することにより、より滑らかな高級感ある仕上がりになりますが、再塗装性は悪くなります。表面の膜は時間とともに薄くなるので、ツヤがなくなってきたら再度塗布してください。毎日触れるような床・テーブルなどは毎月~3ヶ月、それ以外は3ヶ月~半年または1年程度を目安にしてください。厚く塗るとすべりやすくなるので、床などにはなるべく薄く塗り広げてください。主な用途香りほのかなラベンダーの香り危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2/L)30~60
  • ソケット ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット ハンガータイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    479税込527
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードタイプの対辺六角形状です 差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
  • J型スペアブラシ TRUSCO

    J型スペアブラシ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱(10本)
    当日出荷
    チャンネルブラシJ型の先のブラシ部分のみ。
    用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。厚さ(mm)6毛丈(mm)15全長×幅W(mm)80×21ヘッド形状J型用適合材金属面材質(ハンドル)スチール
  • カートリッジ式インラインフィルター コクゴ

    カートリッジ式インラインフィルター

    コクゴ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルター内蔵コネクターです。
    用途オスルアー:メスルアーフィッティング品番VRF・VPRFを接続すると、軟質・半硬質チューブ内径1.5~6.5mmを繋げられます。使用温度:0~+80℃。耐圧:600kPa。サイズ:20×60Lmm材質ボディ:ポリカーボネート(PC)ポーラスフィルター:ポリエチレン(PE)形状1/8チューブ内径(Φmm)3~4
  • ワイパーゴム HAMP(ホンダ)

    ワイパーゴム

    HAMP(ホンダ)(42件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • 漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型]

    TOYOX(トヨックス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【エントリーモデル】トヨコネクタシリーズの中でもお求めしやすいモデル 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【軽量・コンパクト】TC3-Sに比べて軽量・コンパクトで、狭所でも簡単に取り付け可能 【簡単取付】ナット六角部をJISスパナサイズに設計しており、専用工具不要で作業効率向上 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【再使用可能】組付けテストや試運転などの短時間使用であればスリーブの再使用が可能で、コストダウンに貢献 (常温で使用期間1回あたり24時間以内に限り、ホースとスリーブは3回まで再利用可能。) ※TC3-Sと適合ホースが異なります。適合ホースは上記画像にてご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・PP製をお探しの方は「TC2-P型」を検索ください。 ・真鍮製をお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル】SUS304【袋ナット】SUS303使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2指令適合材質(スリーブ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工

    面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク

    岡崎精工(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
    用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1表面処理OK-C(TiAIN)コート切刃形状1枚刃
  • 二重リング 日本紐釦貿易

    二重リング

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ポイントパーツの取り付けに
    材質真鍮外径(Φmm)約6
  • スペアソケット ミトロイ(水戸工機)

    スペアソケット

    ミトロイ(水戸工機)
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状8角寸法L(mm)22差込角(mm[inch])6.35[1/4]
  • 面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク 岡崎精工

    面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク

    岡崎精工
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。1枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
    用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1切刃形状1枚刃
  • 小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニS型 マツモト産業

    小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニS型

    マツモト産業
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)。プラグ(S225PH・S335PH)、ソケット(S225SH・S335SH)はフェザーミニに付いております。
    (ホース)酸素:青、アセチレン:赤使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、アセチレンホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、アセチレンホース:5.0×11.5使用ガス酸素+アセチレン使用カプラーミニカプラスーパー(S型)
  • 6.35(1/4")sqソケットレンチ用 ソケット(8角) FPC

    6.35(1/4")sqソケットレンチ用 ソケット(8角)

    FPC
    569税込626
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途8角(二重四角)ソケットレンチ用ソケットです。全長L(mm)22
  • ソケット ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット ハンガータイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
    ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い個所のナットにも最適です。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番864-2117材質構造用鋼全長(mm)51差込角(mm)6.35対辺(mm)10対辺寸法(mm)10
  • 6.35(1/4")sqソケットレンチ用 ソケット(6角) FPC

    6.35(1/4")sqソケットレンチ用 ソケット(6角)

    FPC
    569税込626
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途6角ソケットレンチ用ソケットです。全長L(mm)22
関連キーワード
...