カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21,390)
  • 制御機器(8,977)
  • 自動車純正部品(8,734)
  • 農業機械(6,243)
  • メカニカル部品(4,668)
  • 測定用品(3,753)
  • 物流用品(2,944)
  • バイク純正部品(2,620)
  • バイク部品(2,395)
  • 切削工具(2,378)
  • パソコン/周辺機器(2,155)
  • 空調・照明・電設資材(2,025)
  • 機構部品(1,916)
  • 配管・水廻り設備部材(1,702)
  • 作業工具(1,680)
  • 電気材料(1,616)
  • 科学研究・開発用品(1,601)
  • 自動車補修部品(1,585)
  • オフィス家具(1,583)
  • ねじ・ボルト・釘(1,106)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,011)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,008)
  • 建築金物(949)
  • 安全標識(877)
  • トラック純正部品(849)
  • 作業服(846)
  • 家電(657)
  • 医療(597)
  • 船舶用品・漁業資材(559)
  • 建材・エクステリア(559)
  • 電動工具(556)
  • 事務用品(544)
  • 学童・教育用品(503)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(439)
  • 店舗什器・備品(411)
  • 自転車部品(394)
  • 保管用品(384)
  • 住設機器(323)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(312)
  • スプレー・オイル・グリス(295)
  • 厨房用品(286)
  • 空圧工具(266)
  • トラック用品・パーツ(264)
  • 卓上消耗品(261)
  • 溶接用品(261)
  • カー用品(253)
  • 研磨材(243)
  • 介護用品(241)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(194)
  • 安全靴・作業靴(157)
  • 農業・園芸資材(150)
  • 安全保護具(144)
  • 縫製用品(143)
  • 清掃用品(140)
  • 安全用品(138)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(119)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(117)
  • 塗装・養生・内装用品(117)
  • 測定関連サービス(112)
  • エンジン工具(110)
  • バッテリー・電装(109)
  • マスク(109)
  • 手袋(109)
  • ヘルスケア(102)
  • 防犯用品(101)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(98)
  • クリーンルーム用品(96)
  • 防災用品(94)
  • 整備工具・収納(87)
  • はんだ関連・静電気対策用品(83)
  • フォークリフト・産機・建機用品(82)
  • 梱包用品(76)
  • 救急・衛生(61)
  • 自動車用オイル・ケミカル(60)
  • 測量用品(土木/建設)(59)
  • 日用品(54)
  • 塗料(53)
  • トラック輸送・安全用品(50)
  • 接着剤・補修材(42)
  • タイヤ・足回り(42)
  • 食品・飲料(39)
  • 洗車・清掃(29)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(25)
  • 農具(24)
  • 理美容(21)
  • 完成車(19)
  • 鈑金・塗装(18)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(17)
  • テープ(17)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(16)
  • ガレージ機器・整備設備(13)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「2s」の検索結果

97,536件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GA-2Sセット品 TMEHジャパン

    GA-2Sセット品

    TMEHジャパン(6件のレビュー)
    603税込663
    1セット
    当日出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    セット内容G-2S:1コ、G-3S:1コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット質量(g)224
  • 電子ブザー e2s Sonora e2s

    電子ブザー e2s Sonora

    e2s
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dサブコネクタ組立式フード XM2S Aratas(旧:omron)

    Dサブコネクタ組立式フード XM2S

    Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    規格RoHS指令材質(ハウジング)ABS樹脂使用周囲温度(℃)-25~+85シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30~900MHz)・基板取付:20dB以上(30~300MHz)処理(ハウジング)ニッケルめっき
  • RJ2Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    RJ2Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    869税込956特価
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子極数2接点最大許容電流(A)8
  • 防じん・防毒マスク TW02S(Two Way) 重松製作所

    防じん・防毒マスク TW02S(Two Way)

    重松製作所(23件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。 作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。 金属部品を使用していません。
    適合(ろ過材)T4、X3、X2種別防じん・防毒マスク材質シリコーン質量(g)140以下国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
  • LED信号灯 e2s STシリーズ Sonora e2s

    LED信号灯 e2s STシリーズ Sonora

    e2s
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • e2s 表示灯 ブザー付 e2s

    e2s 表示灯 ブザー付

    e2s
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
  • キセノン信号灯 e2s STシリーズ Sonora e2s

    キセノン信号灯 e2s STシリーズ Sonora

    e2s
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ブザー e2s BE×DS e2s

    電子ブザー e2s BE×DS

    e2s
    259,800税込285,780
    1個
    7日以内出荷
  • 電子ブザー e2s Bedhead e2s

    電子ブザー e2s Bedhead

    e2s
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V dc 、 IP評価:IP32 、 デシベル/1m:90dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:8 、 ハウジング色:白 、 取付けスタイル:壁 、 アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ 、 シリーズ:Bedhead 、 ベース長さ:85.5mm 、 最大温度:+55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED表示灯 e2s MBL1シリーズ e2s

    LED表示灯 e2s MBL1シリーズ

    e2s
    93,980税込103,378
    1個
    7日以内出荷
  • LED表示灯 e2s IS-mB1シリーズ e2s

    LED表示灯 e2s IS-mB1シリーズ

    e2s
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
  • 電子ブザー e2s IS e2s

    電子ブザー e2s IS

    e2s
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:16 → 28 V dc 、 IP評価:IP65 、 デシベル/1m:100dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:49 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 直径:88.7 mm 、 アプリケーションタイプ:危険エリア 、 最小デシベル:90dB 、 最大デシベル:100dB 、 シリーズ:IS 、 最大温度:+60℃
  • 電子ブザー e2s BE×S110E e2s

    電子ブザー e2s BE×S110E

    e2s
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V dc●IP評価:IP66●デシベル/1m:117dB●電流タイプ:DC●トーンの数:23●ハウジング色:赤●取付けスタイル:表面●直径:181 mm●アプリケーションタイプ:危険エリア●最小デシベル:72dB●最大デシベル:110dB●シリーズ:BEXS110E●ハウジング材質:マリングレードアルミ
  • 信号灯タワー e2s STAシリーズ Sonora e2s

    信号灯タワー e2s STAシリーズ Sonora

    e2s
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キセノン表示灯 e2s L101シリーズ e2s

    キセノン表示灯 e2s L101シリーズ

    e2s
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ブザー e2s 海上 e2s

    電子ブザー e2s 海上

    e2s
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:10 → 30 V dc 、 IP評価:IP67 、 デシベル/1m:126dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:グレー 、 取付けスタイル:表面 、 直径:220 mm 、 アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ 、 最小デシベル:112dB 、 最大デシベル:121dB 、 シリーズ:Marine 、 最大温度:+55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ブザー e2s IS-A105N e2s

    電子ブザー e2s IS-A105N

    e2s
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:16 → 28 V dc 、 IP評価:IP66 、 デシベル/1m:105dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:49 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ 、 最小デシベル:96dB 、 最大デシベル:105dB 、 シリーズ:IS-A105N 、 ベース長さ:130mm 、 最大温度:+60℃
  • 信号灯タワー e2s STBシリーズ Sonora e2s

    信号灯タワー e2s STBシリーズ Sonora

    e2s
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 音声アラーム e2s 110dB ,24V dc e2s

    音声アラーム e2s 110dB ,24V dc

    e2s
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様電流タイプ:DC 、 デシベル/1m:110dB 、 オプション:あなた自身を記録 、 電源電圧:24 V dc 、 最小デシベル:101dB 、 最大デシベル:110dB 、 本体色:赤 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+55℃ 、 Appello Xユーザー録音可能警報サウンダ. Appello Xは、最長2分間のコンテンツを保存できる次世代のユーザー録音可能警報サウンダです。 この電子サウンダは、アナログ-デジタル変換を介さずに、ユーザー定義の音声メッセージや音楽、音を直接、不揮発性メモリに録音、保存し、再生します。 低電流消費、CD品質の再生音、丈夫な難燃性ハウジングを備えたAppello Xユーザー録音可能警報サウンダは、火災、セキュリティ、プロセス制御など、あらゆる汎用信号用途に最適です。 MV121とA105NAXの2タイプを用意しています。. 不揮発性メモリに内容を直接保存 CD品質の再生音 メッセージの長さ: 30秒 x 4回分 メッセージ録音は、内蔵マイクかラインオーディオ入力で簡単 メッセージの長さに合わせて自動編集 DCタイプはダイオードを保護する逆極性を装備 装置は、外部ラグや内蔵のBESA互換固定位置で取り付けることができます。 ユーザーが用意した内容と警報音とにボリュームコントロールを装備 使用する音の構成や周波数をカスタム設定可能 録音内容をユーザーが提供し、工場でプログラミングすることも可能 汎用信号用途でUL認定取得. MV121モデル. 侵入保護: タイプ4 / 4X / 3R / 13、IP 66 / 67等級 大きな終端部分 ステンレススチール製固定具 ラチェット調整可能なステンレススチール製U字ブラケットで360 °の位置合わせが可能. A105NAXモデル. 侵入保護: タイプ4 / 4X / 3R / 13、IP 66等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • QIケーブル2S-2S 共立電子産業

    QIケーブル2S-2S

    共立電子産業
    85税込94
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】黒/赤ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類2S(ソケット)-2S(ソケット)
  • G-2S単品 TMEHジャパン

    G-2S単品

    TMEHジャパン
    220税込242
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)87
  • 超小形基本スイッチ D2S Aratas(旧:omron)

    超小形基本スイッチ D2S

    Aratas(旧:omron)(8件のレビュー)
    179税込197特価
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
    耐フラックス性にすぐれた超小形シリーズ。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。動作位置(OP)の精度が±0.25mmと高く、周辺設計や位置決めが容易。横方向操作でも動作を容易にするピン押ボタン形状を採用。
    質量(g)約1.6(ピン押ボタン型の場合)耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1minセパレータを使用した時の数値使用湿度範囲85%RH以下(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)許容操作頻度(回/min)機械的:400電気的:60接点間隔(mm)0.5(標準値)
  • AT06-2S AMPHENOL

    AT06-2S

    AMPHENOL
    129税込142
    1個
    当日出荷
  • KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S06) SMC

    KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S06)

    SMC
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)6
  • RU2Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    RU2Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418特価
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から65日以内出荷
    端子形状ソルダ端子
  • サンボックス #2S サンコー(三甲)

    サンボックス #2S

    サンコー(三甲)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
    材質PP種別#2S質量(kg)0.13フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×146×81有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)160×119×70コンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)194×146×81有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×119×70
  • 413 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    413 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    軽い力で旋回操作が可能に! 始動力・旋回始動力(R車輪付きと比較)の低減により操作性がアップ!
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式) omron(オムロン)

    近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式)

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
    付属品取りつけ金具質量(g)約10(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力直流2線式材質(ケース)ポリアリレート電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下コード標準絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)シールド非シールドタイプ応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50以下電源の種類直流2線式
  • KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S04) SMC

    KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S04)

    SMC
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
    形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
  • 六角穴付ハーフユニオン KQG2S SMC

    六角穴付ハーフユニオン KQG2S

    SMC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC

    六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    208税込229特価
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
  • バックショットミラーVer.2S JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バックショットミラーVer.2S

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    距離感のつかみやすい防眩平面レンズ採用。純正ミラーではとらえきれない死角をフォローします。金属部分はサビに強いステンレス!
    用途外装パーツ適合20~32mmΦのミラーステーセット内容ミラー本体、取付けバンド、パッキン(1mm、2.5mm各1枚)材質ABS 樹脂/ガラス/ステンレス /シリコン寸法(mm)160×122(ステー部含まず)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×122×55
  • 子機 JT-2S-T アイホン

    子機 JT-2S-T

    アイホン
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    材質難燃性樹脂電源(V)AC100設置方法壁取付型
  • Dサブコネクタ XM2S Aratas(旧:omron)

    Dサブコネクタ XM2S

    Aratas(旧:omron)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    種類Dサブコネクタ組立式フード
  • 10 Series(10-KQ2S) SMC

    10 Series(10-KQ2S)

    SMC
    2,598税込2,858
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    形状六角穴付ハーフユニオン
  • サポート チエーン 2S2-22199-70 YAMAHA(ヤマハ)

    サポート チエーン 2S2-22199-70

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
  • 420 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    420 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    軽い力で旋回操作が可能に! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量量化。 旋回始動力の低減により操作性がアップ! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化しました。 R車輪付き及びRB車輪付きと比較して始動力・旋回始動力が軽くなっています。
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 溶接ゲージ WGU-2S SK(新潟精機)

    溶接ゲージ WGU-2S

    SK(新潟精機)
    7,998税込8,798
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できます。 アンダーカット測定子がねじ式のため、0点調整が可能です。
    用途アンダーカット測定専用
...