カテゴリ

  • 制御機器(2,035)
  • 作業工具(1,073)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(922)
  • 機構部品(881)
  • パソコン/周辺機器(613)
  • 切削工具(590)
  • 物流用品(509)
  • 配管・水廻り設備部材(445)
  • 電気材料(384)
  • メカニカル部品(346)
  • 空調・照明・電設資材(344)
  • 測定用品(320)
  • 事務用品(311)
  • 科学研究・開発用品(268)
  • 電動工具(262)
  • 油圧機器・油圧ホース(260)
  • FA担当者のオススメ新商品(255)
  • 家電(221)
  • ねじ・ボルト・釘(198)
  • 建築金物(186)
  • 自動車補修部品(132)
  • スプレー・オイル・グリス(126)
  • 保管用品(115)
  • 研磨材(111)
  • 自動車純正部品(108)
  • 溶接用品(100)
  • 作業服(93)
  • 測定関連サービス(87)
  • バイク部品(80)
  • 安全標識(78)
  • マスク(77)
  • 安全保護具(75)
  • 空圧工具(68)
  • 手袋(65)
  • 安全靴・作業靴(61)
  • オフィス家具(60)
  • 清掃用品(51)
  • 店舗什器・備品(47)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(47)
  • 塗装・養生・内装用品(44)
  • バッテリー・電装(42)
  • 農業機械(41)
  • 厨房用品(38)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(36)
  • はんだ関連・静電気対策用品(35)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(35)
  • トラック用品・パーツ(34)
  • 安全用品(32)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(30)
  • 防犯用品(29)
  • 建材・エクステリア(28)
  • 学童・教育用品(27)
  • 梱包用品(24)
  • クリーンルーム用品(24)
  • 医療(24)
  • 卓上消耗品(23)
  • 日用品(23)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(23)
  • 縫製用品(23)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • トラック輸送・安全用品(22)
  • 整備工具・収納(21)
  • 自動車用オイル・ケミカル(19)
  • 接着剤・補修材(18)
  • カー用品(17)
  • 自転車部品(17)
  • ヘルスケア(15)
  • タイヤ・足回り(15)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • テープ(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 防災用品(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 救急・衛生(11)
  • 洗車・清掃(10)
  • 理美容(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 農具(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • エンジン工具(7)
  • バイク純正部品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 介護用品(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 住設機器(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 塗料(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「2s」の検索結果

12,611件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GA-2Sセット品 TMEHジャパン

    GA-2Sセット品

    TMEHジャパン(6件のレビュー)
    603税込663
    1セット
    当日出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    セット内容G-2S:1コ、G-3S:1コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット質量(g)224
  • 電子ブザー e2s Sonora e2s

    電子ブザー e2s Sonora

    e2s
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dサブコネクタ組立式フード XM2S Aratas(旧:omron)

    Dサブコネクタ組立式フード XM2S

    Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    規格RoHS指令材質(ハウジング)ABS樹脂使用周囲温度(℃)-25~+85シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30~900MHz)・基板取付:20dB以上(30~300MHz)処理(ハウジング)ニッケルめっき
  • RJ2Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    RJ2Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    869税込956特価
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子極数2接点最大許容電流(A)8
  • 防じん・防毒マスク TW02S(Two Way) 重松製作所

    防じん・防毒マスク TW02S(Two Way)

    重松製作所(23件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。 作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。 金属部品を使用していません。
    適合(ろ過材)T4、X3、X2種別防じん・防毒マスク材質シリコーン質量(g)140以下国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
  • QIケーブル2S-2S 共立電子産業

    QIケーブル2S-2S

    共立電子産業
    85税込94
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】黒/赤ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類2S(ソケット)-2S(ソケット)
  • G-2S単品 TMEHジャパン

    G-2S単品

    TMEHジャパン
    220税込242
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)87
  • 超小形基本スイッチ D2S Aratas(旧:omron)

    超小形基本スイッチ D2S

    Aratas(旧:omron)(8件のレビュー)
    179税込197特価
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
    耐フラックス性にすぐれた超小形シリーズ。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。動作位置(OP)の精度が±0.25mmと高く、周辺設計や位置決めが容易。横方向操作でも動作を容易にするピン押ボタン形状を採用。
    質量(g)約1.6(ピン押ボタン型の場合)耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1minセパレータを使用した時の数値使用湿度範囲85%RH以下(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)許容操作頻度(回/min)機械的:400電気的:60接点間隔(mm)0.5(標準値)
  • AT06-2S AMPHENOL

    AT06-2S

    AMPHENOL
    129税込142
    1個
    当日出荷
  • KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S06) SMC

    KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S06)

    SMC
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)6
  • RU2Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    RU2Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418特価
    1箱(10個)
    当日出荷から65日以内出荷
    端子形状ソルダ端子
  • サンボックス #2S サンコー(三甲)

    サンボックス #2S

    サンコー(三甲)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
    材質PP種別#2S質量(kg)0.13フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×146×81有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)160×119×70コンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)194×146×81有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×119×70
  • 近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式) omron(オムロン)

    近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式)

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
    付属品取りつけ金具質量(g)約10(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力直流2線式材質(ケース)ポリアリレート電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下コード標準絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)シールド非シールドタイプ応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50以下電源の種類直流2線式
  • 413 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    413 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    軽い力で旋回操作が可能に! 始動力・旋回始動力(R車輪付きと比較)の低減により操作性がアップ!
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S04) SMC

    KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S04)

    SMC
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
    形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
  • 六角穴付ハーフユニオン KQG2S SMC

    六角穴付ハーフユニオン KQG2S

    SMC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC

    六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    208税込229特価
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
  • 溶接ゲージ WGU-2S SK(新潟精機)

    溶接ゲージ WGU-2S

    SK(新潟精機)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できます。 アンダーカット測定子がねじ式のため、0点調整が可能です。
    用途アンダーカット測定専用
  • バックショットミラーVer.2S JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バックショットミラーVer.2S

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    距離感のつかみやすい防眩平面レンズ採用。純正ミラーではとらえきれない死角をフォローします。金属部分はサビに強いステンレス!
    用途外装パーツ適合20~32mmΦのミラーステーセット内容ミラー本体、取付けバンド、パッキン(1mm、2.5mm各1枚)材質ABS 樹脂/ガラス/ステンレス /シリコン寸法(mm)160×122(ステー部含まず)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×122×55
  • 子機 JT-2S-T アイホン

    子機 JT-2S-T

    アイホン
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    材質難燃性樹脂電源(V)AC100設置方法壁取付型
  • 10 Series(10-KQ2S) SMC

    10 Series(10-KQ2S)

    SMC
    4,898税込5,388
    1袋(10個)
    当日出荷から22日以内出荷
    形状六角穴付ハーフユニオン
  • Dサブコネクタ XM2S Aratas(旧:omron)

    Dサブコネクタ XM2S

    Aratas(旧:omron)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    種類Dサブコネクタ組立式フード
  • サポート チエーン 2S2-22199-70 YAMAHA(ヤマハ)

    サポート チエーン 2S2-22199-70

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
  • 420 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    420 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    軽い力で旋回操作が可能に! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量量化。 旋回始動力の低減により操作性がアップ! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化しました。 R車輪付き及びRB車輪付きと比較して始動力・旋回始動力が軽くなっています。
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ケーブル横出しDサブコネクタ組立式フード XM2S Aratas(旧:omron)

    ケーブル横出しDサブコネクタ組立式フード XM2S

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    好評のDサブコネクタ組立式フードにケーブル横出しタイプを追加。コネクタ背面スペースが有効に利用できます。ケーブル引出し方向は横方向。メタライズド処理プラスチックフードで効果的なノイズ対策を実現。
    材質(ケーブルクランプ)鋼/ニッケルめっき材質(ロックねじ)黄銅/ニッケルめっき
  • 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC

    六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。使用流体空気、水リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • 平歯車 S2S 協育歯車

    平歯車 S2S

    協育歯車
    759税込835
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール2圧力角(°)20歯形並歯
  • 六角穴付ハーフユニオン KQB2S SMC

    六角穴付ハーフユニオン KQB2S

    SMC
    269税込296特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状六角穴付ハーフユニオン
  • Amphenol 自動車用コネクタ メス ウェッジ, AW2S AMPHENOL

    Amphenol 自動車用コネクタ メス ウェッジ, AW2S

    AMPHENOL
    88税込97
    1袋(5個)
    当日出荷
    一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。
    幅(mm)14.95高さ(mm)11.5タイプウェッジシリーズAT深さ(mm)19.35RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
  • HOBOT 2S HOBOT

    HOBOT 2S

    HOBOT(1件のレビュー)
    39,818税込43,800
    1個
    当日出荷
  • W2S-SDT-24V DEUTSCH

    W2S-SDT-24V

    DEUTSCH
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 使い捨て防じんマスク DD02-S2-2 重松製作所

    使い捨て防じんマスク DD02-S2-2

    重松製作所(26件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10枚)
    当日出荷
    内側の鼻部にはクッションが付き、鼻当てを軽く鼻に沿って押えて、しめひもを調節するだけでOKです。 しめひもは調節可能な1本紐式。耳にかからないタイプなので、長時間マスクを装着しても耳の痛みはありません。 金属部品を使用していないため、廃棄時に分別する必要がありません。
    質量(g)9以下入数(枚)10吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95.0以上使用限度時間(h)14排気抵抗(Pa)50以下ひもタイプお面式
  • 近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式) omron(オムロン)

    近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式)

    omron(オムロン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
  • シリンダキット  マスタ 2S3-W0041-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シリンダキット マスタ 2S3-W0041-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番5VY-W0041-00
  • 304 両ヘルールパイプ 2S コンサス

    304 両ヘルールパイプ 2S

    コンサス
    19,600税込21,560
    1個
    当日出荷
    。国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
    種類両継手付きパイプ外径(Φmm)50.8表面仕上げ内外研磨継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール
  • MS3102A14S-2S AMPHENOL

    MS3102A14S-2S

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロート式レベルセンサー FS-2S形 ノーケン

    フロート式レベルセンサー FS-2S形

    ノーケン
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    1台で油面の上下限制御が可能。制御幅を自由に設定することが可能。 自己保持機能付き。電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能。
    用途油圧ユニットやボイラー用燃料サービスタンクなどに最適。材質(端子ボックス)PF、(カバー)PP、(フランジ・フロート・ロッド棒)SUS304、(べローズ)クロロプレンゴム寸法(mm)(フロート)Φ84×H10、(ロッド棒)Φ6質量(kg)約1内径(Φmm)(フロート)10.5フランジJIS 5K 50A相当構造IP42使用温度(℃)0~80使用範囲開放タンク動作特性(測定可能液比重)0.85以上(制御巾)60-850mm*L=1000mmの場合適合電線径G3/4相当測定流体液体比重測定範囲0.85以上耐衝撃(m/s2)100吃水(mm)51
  • MS3106A-14S2S AMPHENOL

    MS3106A-14S2S

    AMPHENOL
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2S 両側フェルール付きパイプ(SUS304) オサメ工業

    2S 両側フェルール付きパイプ(SUS304)

    オサメ工業
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
    用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)47.8寸法A(mm)64寸法D(mm)50.8寸法P(mm)56.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • BS1S・2S用ボルト(ベアリングセパレーター部品) スーパーツール

    BS1S・2S用ボルト(ベアリングセパレーター部品)

    スーパーツール
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質特殊鋼
...