7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防雨性・耐寒性に優れたやわらかコードです。
用途防雨型で屋外作業に便利 コンセント形状2P 12A 125V 特性防雨 電線仕様-種別VCT 2芯 使用場所屋外 定格電力(W)1200 定格電圧(V)125 コンセント個数1 定格電流(A)12 電線太さ(mm2)0.75 電線仕様-芯数2
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A4用内径端面溝入れホルダー。スチールシャンク
寸法F(mm)201
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AS-HG-PA300-30-8 バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ) 動画あり
バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのセットです。 スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。 バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。 閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。 トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。 樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途アルミフレームを使用する工場設備、半導体製造現場、など 適合フレーム溝幅8 構成部品パワーアシストヒンジHG-PA30-015:1ヶブラケットA-SHG-PA300:3ヶASナットA-S8M5:12ヶばね座金・平座金組込六角穴付ボルトM5×12:20ヶ六角穴付ボルトM5×6:2ヶ
1セット
42,980 税込47,278
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X11
規格M8X11 部品名称6カクボルト M8X11 関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.86MB) 図解NoSSA-F1010 カバー部品_No.14、MJI300 1997ネン HSTコントロール部品_No.20、SSA-F615M-2AD バッフルプレート・カバー部品_No.12、SSA-S500A トランスミッション-2部品_No.52、SSA-F615DX バッフルプレート・カバー部品_No.12、SSA-S600DX 2001ネン カバー部品_No.21、SSA-S500 トランスミッション-2部品_No.52、SSA-S600 2001ネン カバー部品_No.21
1個
57 税込63
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ネジリコイルバネ
規格1.6ヒダリ 部品名称ネジリコイルバネ 関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.24MB) 展開図15(1.31MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.35MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.25MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(0.87MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(0.84MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(0.85MB) 展開図41(1.23MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(1.23MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(1.23MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(1.24MB) 展開図49(1.23MB) 展開図50(1.16MB) 図解NoSSA-F616VT メインミッション分解-2部品_No.14、SSA-S1002(4)-1 メインミッション分解(2)部品_No.14、SSA-F616M メインミッション分解(2) ※~2003年2月部品_No.12、SSA-N500 送風機駆動装置部品_No.19、SSA-F616MAT 送風機駆動装置部品_No.57、SSA-E541DX 送風機駆動装置部品_No.16、SSA-M500DX 台車 クラッチケース部品_No.20、SSA-F616MA メインミッション分解(2)部品_No.14、SSA-E602 メインミッション分解ー2部品_No.14、SSA-E540DX 送風機駆動装置部品_No.16、SSA-S602DXM メインミッション分解(2)※2003年2月~部品_No.14、SSA-N550 送風機駆動装置部品_No.19、SSA-S500A クラッチケース部品_No.20、SSA-F615M-2AD メインミッション(2)部品_No.12、SSA-S610VT -1 送風機駆動装置部品_No.57など
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

Groveコネクタ接続で使用する小型のPIRモーションセンサー。赤外線を出す物体の動きを検出できる小型のPIR(Passive Infrared Ray)モーションセンサーです。PIRモーションセンサーは、物体から放射される赤外線の変化を検出することで、動きを検知できます。セキュリティアラームや自動照明器具などに使用できます。このセンサーのデータシートでの最大検出距離は3mから5mですが、推奨検出距離は2mで、最適動作温度は25℃です。ボードの背面に予約済みのピンがあり、スライド抵抗をはんだ付けして感度を調整することができます。感度が十分でない場合は、プラスチック製のキャップを少し上に引くと、感度が向上します。小型で低消費電力。感度の調整が可能。Groveインターフェースに対応。【用途】。モーションセンサー。モーション検知。セキュリティアラームシステム。人体検知システム。【注1】。Grove-ミニPIRモーションセンサーは Grove-PIRモーションセンサーと同じライブラリを使用します。 Grove-PIRモーションセンサーの wikiページを参照いただき、Grove-PIRモーションセンサーの ライブラリ をダウンロードしてください。
仕様●寸法:20mm×20mm×12mm●バッテリー:なし●センサーチップ:S16-L221D●供給電圧:3.3V~5V●動作電流:12μA~20μA●感度:120μA~530μV●最大検出距離:2m(25℃)●PIRモーションセンサーシリーズには、以下の商品があります。●製品:測定範囲●(理論値):商品特性●Grove - PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m(設定値は3m)●角度:<120°:測定距離とホールド時間の調整が可能●応答速度:0.3s~25s●Grove-調整可能PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m●角度:X=110° Y=90°:測定距離とホールド時間の調整が可能●Grove-ミニPIRモーションセンサー:最大検知距離:2-5m(設定値は2m)●角度:X=110° Y=90°:感度調整が可能●ミニ型●PIRモーションセンサーモジュール:最大検知距離:3-7m●角度:< 120°:測定距離の調整が可能●Grove-デジタルPIRモーションセンサー:最大検知距離:3-12m●角度:< 100°:ミニ型●Arduinoや Raspberry Piと組み合わせて使う場合は、このブログを参照してください。センサーの操作についてはwikiページを参照してください。●【注2】●向きによって感度に影響があります。より正確な検出のためには、以下のようにセンサーを配置してください。 アズワン品番67-0394-50
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSW
規格3/8-16UNCX35SMK 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(1.4MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.4MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.4MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(1.4MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(0.79MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1.12MB) 図解NoMKW1511DX-H フレーム,各部取付部品_No.17、MSD520EW-H フレーム,各部取付部品_No.17、MSW1211S フレーム,各部取付部品_No.18、TSW12H フレーム、各部取付部品_No.21、MSW1511S-2 フレーム,各部取付部品_No.18、MKW1209DX-S フレーム,各部取付部品_No.17、GSW15C フレーム、各部取付部品 6カクボルトWSW_No.17、MS172EAM フレーム 各部取付部品_No.13、MBW1511DX-S フレーム,各部取付部品_No.17、MSW1110-S フレーム,各部取付部品_No.20、GSW15C-H 本体部品 6カクボルトWSW_No.16、GKW15B フレーム,各部取付部品_No.18、MSD520EW-S フレーム,各部取付部品_No.20、TSW41H フレーム、各部取付部品_No.16、MSW1511-2M-A(バーク) フレーム,各部取付部品_No.18、GKW12B フレーム,各部取付部品_No.18、MSW1110S-1 フレーム,各部取付部品_No.16など
1個
599 税込659
7日以内出荷