最大積載量2t以上の貨物自動車に昇降設備の設置義務化、令和5年10月1日より労働安全衛生規則が一部改正されます。安全な上り下りが可能な手すり付で伸縮可能な2段トラック用ハシゴです。本体はアルミ製で全溶加工の為、頑丈で安全性が高い製品です。ゴム脚の位置調節で大型トラック、軽トラに対応可能です。あおりや溝にひっかけるだけの簡単設置です。取付部にはウレタンカバーとゴム脚を使用し、本体を傷つける事なく使用できます。耐荷重は約100kgまでとなります。
用途法改正への対応に。2t以上の貨物自動車の昇降時に。
仕様手摺付き
幅(mm)450
全長(mm)800~1440
質量(kg)3.5
耐荷重(kg)100
ステップ数2
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
軽トラックや小型トラックにご使用いただけます。
溶接箇所ゼロのリベット工法にて製造しております。
溶接箇所が無いので経年劣化による故障を極力抑えることが出来ます。
仕様取付フック:小フック(アオリの厚48mmまで)、取付可能範囲:600~750mm(空荷状態の荷台高さ 主に小型トラック等)
材質スチール(フレーム)及びアルミ(縞板)
厚さ(mm)開脚:330(フックを含む場合395)、閉脚:55(フックを含む場合115)
質量(kg)3.4
色シルバー
耐荷重(kg)100
横幅(mm)開脚:405、閉脚:405
縦幅(mm)開脚:490、閉脚:490
ステップ数(段)1
1台
¥28,980
税込¥31,878
11日以内出荷
マルチステッパのオプション部品です。手掛かり棒を設置することでより安全に昇降が行えます。
引っ掛けて使用する昇降ステップ!
トラックの荷台やアオリに引っ掛けるだけの簡単のセット。
ステップ幅広タイプは両足で立つことが可能。(TS-540DW、TS-840DW、TSW-925型)
TSW-925は伸縮式の手がかり棒がついて安心安全。
用途トラックの荷台の昇降時に
アオリ部分が50mm幅までの各種トラックに取り付ける事が出来ます。
(軽トラックのアオリを切った状態には本体の高さが長い為、使用できません)
踏み台はお好みの高さに調整できます。(無段階で600mmの範囲)
収納時は踏み台部分を折りたたむ事ができコンパクトです。
最大荷重は体重と荷物の合計が100kgまでです。
アルミ製で軽量です。
耐荷重(kg)100
全幅(mm)420
材質アルミ
質量(kg)3.5
全高(mm)750
寸法(縦×横)(mm)踏み台寸法:380×250
寸法(全長)(mm)350(踏み台収納時200)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
荷台やあおりに掛けるだけ!安全に昇降できるステップ。折りたたんで収納できるコンパクト設計。TSH-4043,4074は横幅ワイドなため。両足で立つことが可能
用途トラック荷台の昇り降りに
付属品滑り止めシート(15×2.5cm、裏面:両面テープ)×2
材質アルミ
厚さ(cm)21.6(収納時)
最大使用質量(kg)100
STEP 2-Sは、4トントラックなどの中型トラックにご使用いただきます。
溶接個所ゼロのリベット工法にて製造しております。
溶接個所が無いので経年劣化による呼称を極力抑えることができます。
仕様取付フック:小フック(アオリの厚48mmまで)、取付可能範囲:750~1000mm(空荷状態の荷台高さ 主に中型トラック等)
材質スチール(フレーム)及びアルミ(縞板)
厚さ(mm)開脚:330(フックを含む場合395)、閉脚:55(フックを含む場合115)
質量(kg)4.9
色シルバー
耐荷重(kg)100
横幅(mm)開脚:400、閉脚:400
縦幅(mm)開脚:635、閉脚:635
ステップ数(段)2
1台
¥31,980
税込¥35,178
11日以内出荷
2-Sに手すりの付いたタイプです。
4トントラック等の中型トラックにご使用いただけます。
安全管理に重点をおかれている全国規模の大手物流企業であるD物流様のご要望で、3点支持(使用時に手すりが必要)に答えるべく改良をし、検証していただいて完成しました。2-Sよりも昇降が楽で安定しています。
D物流様でも推奨され、多くの台数を導入頂いております。
2-DSのネーミングはD物流様の頭文字であるDを冠し STEPS 2-DSとしました。
溶接箇所ゼロのリベット工法にて製造しております。
溶接箇所が無いので経年劣化による故障を極力抑えることが出来ます。
(一部手すりを本体に固定するめる為のナットは溶接です。)
本体が長いので、左右または後側、どちらからでも取り出せ、荷積み側と荷降し側が違っても直にご使用いただけます。
出荷時は、手すりを外した状態になっております。
本体のコ型のフレームに挿して付属のネジにて締めるだけです。
(左右1箇所づつ)
耐荷重(kg)100(あいち産業科学技術総合センター測定)
色シルバー
自重(kg)6.4
材質スチール(フレーム)及びアルミ(縞板・手すりパイプ)
ステップ数(段)2段
取付寸法(mm)可能範囲:750から1000(空荷状態の荷台高さ、主に中型トラック等)
フック取り付け:小フック(アオリの厚み48mmまで)
寸法(mm)開脚:[縦幅]1240×[横幅]460×[厚み]330(フックを含む場合395)、閉脚:[縦幅]1355×[横幅]460×[厚み]70(フックを含む場合125)
全幅(mm)460
1台
¥41,980
税込¥46,178
11日以内出荷
52mmの幅広踏ざんと片側手掛かり棒標準装備で安心した昇降が可能です。オートロック式の手掛かり棒なので、収納時や設置作業の効率性がアップしました。荷台の隙間やリンギ使用部に収納可能なコンパクト設計。
材質アルミ
最大使用質量(kg)100
フック11段
収納寸法・幅(mm)500
収納寸法・高さ(mm)140
最大積載量2t以上の貨物自動車に昇降設備の設置義務化、令和5年10月1日より労働安全衛生規則が一部改正されます。有効幅50mmまでのあおりに引っ掛けるだけで簡単に使用できるトラック用ステップです。使用しない時はコンパクトに折り畳んで収納可能です。トラック設置面には傷防止用のゴムが付いているので、アオリや側面を気にせず使用できます。ステップの高さは4段階で調節可能です。耐荷重は約100kgまでとなります。
用途法改正への対応に。2t以上の貨物自動車の昇降時に。
段数4段階
耐荷重(kg)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)使用時:520×210×240(取付部分除く)、収納時:520×110×240(取付部分除く)
有効幅(mm)50まで
ステップ数1
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降をサポートします。
トラックあおりを立てた状態だけでなく、下ろした状態でも取付けが可能です。
折りたたみ式でコンパクトに収納できます。
回転スライド収納式手すり標準装備、ステップ・天板は幅が広いため安心感があります。
脚の長さは25mmピッチで調整できます。(最大約43cm)
あおりフック内幅寸法63mm
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。物流現場・倉庫での納品時に。ゼネコン等手すり必須の現場に。
材質アルミ合金
天板寸法(mm)400×427
設置寸法昇降面(mm)W:435
最大使用質量(kg)150
トラック(2t車以上)の昇降設備の設置義務化に。
アオリ巾55mm以内の1t車~4t車までに取り付け可能
ステップは2段、ステップ幅はワイドな380mm。登り降りが安定し安心です。
軽くて丈夫なアルミ製。安全・安心な日本製。
アオリ巾55mm以内の1t車~4t車までに取り付け可能
ステップの高さが無段階に調整でき、折りたたんで収納できます。
横滑りを防止するクッションゴム付(高さ調整可能)。
昇降は側面アオリ、後方アオリどちらからでもOK。
仕様●高さ:750mm●ステップ上段:幅380×奥行160mm●ステップ下段:幅380×奥行250mm●重量:4.5kg●耐荷重:100kg
アズワン品番67-9204-91
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
耐食性、耐摩耗性に優れたアルマイト処理のΦ25mmアルミパイプと強化プラスチックのパーツを採用!
コンパクトに折り畳み可能!
幅(mm)【フック】200、【折り畳み】80
階段の奥行きが広く安心して昇降できます。
フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。
フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。
3点支持で安全に昇降出来る両手すり付きステッパー!手すりが伸縮式!設置箇所を傷つけず安心!手すりは4段階調整可能!
付属品荷台干渉ゴム×2
質量(kg)約3.2
幅(cm)46
耐荷重(kg)約100
長さ(cm)81~134.5
寸法(cm)フック部(内々):5.5
奥行き(cm)ステップ(外々):一段目/25、二段目/15.5
寸法(幅W×高さH)(cm)(4段階)約46×74、104、114、124、134
1箱(2個)
¥17,880
税込¥19,668
翌々日出荷
安全で昇降しやすい手がかり棒付き。(標準/左側装備)
取付けフックをトラックあおりに引っ掛けるだけでOK!!カンタン操作でトラック荷台への昇降が行えます。
ご使用のトラックに合わせ、フックの高さ位置が変えられます。
52mmの幅広いステップで快適昇降。
設置面状態や積載重量による微少な高さ違いも自在脚で吸収。
荷台の隙間や、リンギ使用部にも収納可能なコンパクト設計。
軽量しかも丈夫!!優れた耐久性を誇ります。
最大使用荷重0.98kN(100kgf)
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)52
踏ざん間隔(mm)289
トラックの荷台作業時の昇降にご使用いただけます。スチール製ですが軽量設計!!。折り畳み可能で収納場所も取りません!
仕様折り畳み式
幅(mm)(フック)71
全長(mm)794
質量(kg)6.84
タイプ2段仕様
全幅(mm)340
1台
¥26,880
税込¥29,568
4日以内出荷
トラックの荷台作業時の昇降にご使用いただけます。スチール製ですが軽量設計!!
幅(mm)(フック)70
全長(mm)380
質量(kg)2.88
タイプ1段仕様
全幅(mm)281
1台
¥19,880
税込¥21,868
4日以内出荷
関連キーワード