カテゴリ

  • 農業機械(415)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(144)
  • バイク部品(27)
  • 電気材料(25)
  • 制御機器(21)
  • 自動車補修部品(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • バイク純正部品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2y4s」の検索結果

684件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形ニチフ(66件のレビュー)
209税込230
1袋(20個)ほか
当日出荷
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
Y形端子 ニチフY形端子ニチフ(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(3000個)
当日出荷から41日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状Y形
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGVニチフ(4件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から56日以内出荷
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
裸圧着端子(先開形) TRUSCO裸圧着端子(先開形)TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パック(45個)
当日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状先開形JIS規格無し材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
Y形裸圧着端子 パック品 ニチフY形裸圧着端子 パック品ニチフ(1件のレビュー)
429税込472
1袋(20個)
当日出荷から翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状Y形
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形 ニチフ銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形ニチフ
329税込362
1袋(20個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS10ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2 ユーボン銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2ユーボン
3,998税込4,398
1箱(300個)
3日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形。
材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形取得規格UL・CSA登録品
絶縁被覆付圧着端子先開形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子先開形TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付Y形端子ニチフ
1,898税込2,088
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状Y形
環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(Y形) パック品 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(Y形) パック品ニチフ
429税込472
1袋(10個)
翌日出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)-40~125端子形状Y形種類絶縁被覆付圧着端子
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 先開形 透明 TMEX2Yシリーズ ニチフ環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 先開形 透明 TMEX2Yシリーズニチフ
39税込43
1個
5日以内出荷
絶縁被覆にノンハロゲン素材(ポリカーボネイト)を使用したY形端子電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形)定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型)心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。
仕様●形状:先開形(Y形)●取付ネジ穴径:4.3mm●電線抱合範囲:AWG16-14●絶縁被覆色:透明●素材:ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)●入り数:1個●使用温度範囲:-40℃~+125℃アズワン品番67-0371-69
2Y -4S  [Y形]裸圧着端子(20個) エスコ2Y -4S [Y形]裸圧着端子(20個)エスコ
605税込666
1パック(20個)
翌々日出荷
材質無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63アズワン品番64-2220-68入数20
コード ショート (S2Y4) MAZDA(マツダ)コード ショート (S2Y4)MAZDA(マツダ)
599税込659
1個
翌々日出荷
パネル アセンブリ 2 B4S-Y283V-00 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 2 B4S-Y283V-00YAMAHA(ヤマハ)
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
パネル アセンブリ 2 B4S-Y283V-10 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 2 B4S-Y283V-10YAMAHA(ヤマハ)
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
パネル アセンブリ 2 B4S-Y283V-20 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 2 B4S-Y283V-20YAMAHA(ヤマハ)
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
2 -4S [Y形]絶縁圧着端子(100個) エスコ2 -4S [Y形]絶縁圧着端子(100個)エスコ
1,880税込2,068
1パック(100個)
当日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト寸法(mm)d2:4.3、B:7.0、F:7.0、H:10.0、ΦD:4.6全長(mm)21.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63アズワン品番64-7866-86入数100個入り
グラインダー用カーボン HiKOKI(旧:日立工機)グラインダー用カーボンHiKOKI(旧:日立工機)(56件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
カバー,サイド 2 (WG) B4S-Y2172-00 YAMAHA(ヤマハ)カバー,サイド 2 (WG) B4S-Y2172-00YAMAHA(ヤマハ)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
S Series(SF4-2Y) SMCS Series(SF4-2Y)SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
フユエルタンクコンプリ-ト(WG) B4S-Y2410-10-02 YAMAHA(ヤマハ)フユエルタンクコンプリ-ト(WG) B4S-Y2410-10-02YAMAHA(ヤマハ)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
カーボンブラシ HiKOKI(旧:日立工機)カーボンブラシHiKOKI(旧:日立工機)(38件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67omron(オムロン)(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下漏れ電流(mA)12以下周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)応答周波数(kHz)1以上(平均値は3スリット幅(mm)5発光波長(nm)ピーク:690光源(発光波長)GaP赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)応差(mm)0.025以下発光方式直流光
カバ-, タンク アセンブリ B4S-Y240B-00-2X YAMAHA(ヤマハ)カバ-, タンク アセンブリ B4S-Y240B-00-2XYAMAHA(ヤマハ)
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
688税込757
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1袋(100本)ほか
当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
キーボックス KEYSYS テンキータイプ コクヨキーボックス KEYSYS テンキータイプコクヨ(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
利便性の高いテンキー式ロックタイプです。 壁面固定はもちろん収納家具にピッタリ入るコンパクト設計です。 シンプルでスタイリッシュなデザインです。 鍵のサイズや本数に応じてキーハンガーとキーホルダーを追加し、収容をフレキシブルに拡張する事が可能です。 取っ手が付いているので、保管場所からの移動も可能です。キーホルダーをしっかりキープするフック形状で、移動時の鍵の落下も抑えます。
用途オフィス内での共用鍵の活用・管理に。暗証番号で開錠するテンキータイプ。材質本体:スチール、天地カバー・キーパネル・キーハンガー:R-ABS、キーホルダー:PP電源単3形アルカリ乾電池4本(お試し用付属)施錠方法テンキータイプグリーン購入法適合
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
圧着端子セット(絶縁圧着端子・スリーブ) エスコ圧着端子セット(絶縁圧着端子・スリーブ)エスコ
29,700税込32,670
1セット
翌日出荷
〈圧着端子内容〉絶縁丸形(赤)1.25-4×100個、絶縁丸形(赤)1.25-5×100個、絶縁丸形(青)2-4×100個、絶縁丸形(青)2-5×100個、絶縁Y形(赤)1.25Y-3L×100個、絶縁Y形(赤)1.25Y-4S×100個、絶縁Y形(青)2Y-4S×100個、絶縁スリーブ1.25×10個、絶縁スリーブ2×5個、圧着ペンチ(絶縁端子用)244mm付、パーツケーストレー。
ケース寸法(mm)447×293×85
絶縁端子スリーブセット エスコ絶縁端子スリーブセットエスコ(1件のレビュー)
2,860税込3,146
1個
当日出荷
エスコ品番EA538NH-2セット内容<セット内容>…絶縁丸形(1-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁丸形(1-4L):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形(1-5):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形:1.5~2.5mm2×10、絶縁丸形(5-5):4.0~6.0mm2×5、絶縁丸形(5-6):4.0~6.0mm2×5、絶縁Y形(1-4S):0.5~1.5mm2×10、絶縁Y形(2-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁Y形:1.5~2.5mm2×10、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×10
フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX77 omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX77omron(オムロン)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ小さくて薄型、密着取りつけも可能両面から見える表示灯電源電圧DC5~24Vと広範囲
保護構造IEC規格 IP60検出距離溝幅: 5mm標準検出物体(mm)不透明体2×0.8mm以上材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)35以下周囲湿度(%RH)動作時:5~85、保存時:5~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下投光素子GaAs 赤外発光ダイオード応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)動作モードしゃ光時ON周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時:-30~+80(ただし、氷結しないこと)応差0.025mmスリット幅(mm)5(溝幅)発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光
圧着端子セット ユーボン圧着端子セットユーボン(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋
当日出荷
使用頻度の高い圧着端子を各6種類、15個入りのセットにしました。 ケースは単独でフタが開くので端子が混ざることがありません。
種類裸圧着端子ケースFB-6
ベルト NTBベルトNTB(150件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 T型 omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 T型omron(オムロン)
959税込1,055
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下漏れ電流(mA)12以下周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)応答周波数(kHz)1以上(平均値は3発光波長(nm)ピーク:690光源(発光波長)GaP赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)応差(mm)0.025以下発光方式直流光
...