カテゴリ

  • バイク部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 自転車部品(2)

「2yk-26260-00」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インナーワイヤーSET(スロットル用) K-CON(キタコ)インナーワイヤーSET(スロットル用)K-CON(キタコ)(2件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応できる応急用ワイヤーセット。ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定で長期的な使用も可能となります。
付属品L型レンチ、ホーローねじ(イモネジ)セット内容スチール/亜鉛メッキインナーワイヤー(Φ1.5×2m・片側ケーブルエンドハンダ固定済)×1、ケーブルエンド(6×6/スロットルパイプ側)×1
スロットルワイヤー PMCスロットルワイヤーPMC
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
耐久性、防錆性に優れるステンレスクロスインナーワイヤーと、摩擦抵抗の少ないインナーチューブとの組み合わせにより軽快な操作感を実現。
適合H1/500SS '69~'71寸法(cm)STD/124
ラージフランジブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ラージフランジブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
549税込604
1パック(30本)ほか
当日出荷
ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板・FRP・ベニア板等、各種軟質母材に最適です。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭(ラージフランジ)
ケーブル クラッチ 2YK-26335-00 YAMAHA(ヤマハ)ケーブル クラッチ 2YK-26335-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用モノタロウ(281件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
スロットルケーブル NTBスロットルケーブルNTB(56件のレビュー)
929税込1,022
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
応急補修ワイヤーキット ALCANhands応急補修ワイヤーキットALCANhands(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1キット
当日出荷
簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
適合汎用セット内容Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
3Sワイヤー SHIMANO(シマノ)3SワイヤーSHIMANO(シマノ)(106件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
用途シフト用
ラージフランジブラインドリベット エコBOX (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ラージフランジブラインドリベット エコBOX (アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(46件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100本)ほか
当日出荷
ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
リペア タイコ (M4イモネジ2コ付属) DIYスロットルワイヤー EVO用 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]リペア タイコ (M4イモネジ2コ付属) DIYスロットルワイヤー EVO用ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](16件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
付属品M4イモネジ2コ長さ(mm)6使用ワイヤー(mm)1.2
ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
549税込604
1パック(80本)ほか
当日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
スロットルワイヤー ALCANhandsスロットルワイヤーALCANhands(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
翌々日出荷
「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
ブラインドリベット ラージフランジ(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット ラージフランジ(アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(500本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
アジャスタブル スロットルワイヤー Type-2【ステン金具/アウターBLK】 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]アジャスタブル スロットルワイヤー Type-2【ステン金具/アウターBLK】ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
スロットルワイヤー、1800mm CF POSHスロットルワイヤー、1800mmCF POSH(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
ロングクラッチケーブル+150 SR'83- DAYTONA(デイトナ)ロングクラッチケーブル+150 SR'83-DAYTONA(デイトナ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!
仕様'83~'08モデル用'10~モデル(3HTR~)用サイズ150mmロング主な適合車種SR用●'83~'08モデル用●'10~モデル<3HTR~>用
ケーブル スロットル 2 3YK-26312-02 YAMAHA(ヤマハ)ケーブル スロットル 2 3YK-26312-02YAMAHA(ヤマハ)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
クラッチワイヤー PMCクラッチワイヤーPMC(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
OEMリプレイスメント。錆びと無縁のステンレスクロスインナーワイヤーの採用で耐久性が大幅に向上しており、さらに摩擦抵抗の少ないフッ素樹脂加工インナーチューブとC型フレキシブルホルダーの組み合わせにより、驚くほどクラッチワークが軽快になります。
ケーブル スロットル 2 3YJ-26312-00 YAMAHA(ヤマハ)ケーブル スロットル 2 3YJ-26312-00YAMAHA(ヤマハ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
アクセルワイヤー(M)150L KITACOアクセルワイヤー(M)150LKITACO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。