カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(279)
  • オフィス家具(39)
  • 防災用品(33)
  • 制御機器(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 家電(29)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 電気材料(19)
  • 建築金物(18)
  • バイク部品(17)
  • 電動工具(17)
  • 切削工具(15)
  • 自動車補修部品(11)
  • 清掃用品(10)
  • 事務用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • カー用品(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 作業工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 日用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 医療(3)
  • 作業服(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「3 2wh」の検索結果

関連キーワード
701件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルレタースケールKD-LT02WH タニタ

    デジタルレタースケールKD-LT02WH

    タニタ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ・郵便物の重さと料金が確認できるレタースケール 。・郵便料金表付き、HOLDモードでフリマアプリなどの発送にも便利。・0g~1000gまでは0.5g単位で細かく測れる。・透明カバーを外して郵便料金表の入れ替えが可能(2024年10月郵便料金改定に対応)。・折りたたんで立て置き収納、フック使用で吊り下げ収納可能。・表示部が隠れる大きな荷物の重さも確認できるHOLDモード付き
    付属品お知らせ(保証付)、お試し乾電池(単4形乾電池(R03)×2本、郵便料金表材質ABS、PET、シリコーンゴム電源(V)3 DC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでも使用可最小表示(g)0.5(0~1000、1(1000~2000本体寸法(mm)寸法:約 幅134×高さ30×奥行196受皿:約 幅134×奥行134(透明カバー含む)本体質量(g)約 386(乾電池含む)電池寿命連続使用で約100時間以上計量範囲0~2000g
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • マドアキ封筒 オキナ

    マドアキ封筒

    オキナ(19件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(100枚)
    当日出荷
    A4用紙に最適なサイズ。 封かんに便利なワンタッチのり付。 納品書・請求書の送付やビジネス書簡などに最適。
    寸法(mm)120×235窓寸法(縦×横)(mm)45×90郵便番号欄なし窓枠あり
  • 単車 ダイケン

    単車

    ダイケン(13件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ボルトの抜け止め加工がしてあります。 軸受部には、鋼球が封入されています。
    用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ単車(カーブレール用)吊車単車
  • USB Type-C 充電器 PD対応 合計出力32W Type C×1 USB A×2 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム

    USB Type-C 充電器 PD対応 合計出力32W Type C×1 USB A×2 折りたたみプラグ 小型 軽量

    エレコム(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計3ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレット、小型ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。 出力端子が3ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとスマートウォッチなど、3台同時に充電できます。 USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格に対応し、同規格に対応する小型ノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどの小型ノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(約39mm×38mm×40.5mm)、軽量(約73g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumホワイト質量(g)約73使用温度範囲(℃)0~30適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (30W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大32Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約39×38×40.5定格出力電圧単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V/9V/12V/15V、USB-A1/USB-A2ポート:5V、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5V/9V、USB-A1/USB-A2ポート:5V(同時出力時合計5V)定格入力電流(A)1保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート最大出力30、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12、2ポート以上同時接続時:合計最大出力32、USB Type-Cポート最大出力20、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12(同時出力時合計最大12)プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V時3A、9V時3A、12V時2.5A、15V時2A、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4A、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5V時3A、9V時2.22A、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4A(同時出力時合計5V時2.4A)
  • Raspberry Pi Pico 2 WH Raspberry Pi

    Raspberry Pi Pico 2 WH

    Raspberry Pi
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico 2W Raspberry Pi Pico 2Wは、Raspberry Pi財団が独自に開発したRP2350マイコンを搭載したRaspberry Pi Pico 2に無線モジュールCYW43439を搭載したマイコンボードで、2.4GHzのWi-FiとBluetooth 5.2を利用できます。Raspberry Pi Pico 2 WHはピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico 2Wです。 RP2350は、ArmコアとRISC-Vコアを搭載し、セキュリティ機能やインターフェース機能が従来品のRP2040に比べて向上しています。Arm TrustZoneを中心に、署名付きブート、キーストレージ用の8KBのアンチヒューズOTP、SHA-256アクセラレータ、ハードウェアTRNG、高速グリッチ検出器を組み込んだ、包括的なセキュリティアーキテクチャを提供します。 CPUは、Arm Cortex-M33コアのペアと、オープンハードウェアのHazard3 RISC-Vコアのペアを選択できます。C/C++やPythonでプログラム可能で、詳細なドキュメントも提供されます。
    その他【ペリフェラル】UART×2、SPIコントローラ×2、I2Cコントローラ×2、PWMチャンネル×24、USB 1.1コントローラ&PHY(ホスト/デバイス両対応)×1、PIOステートマシン×12モジュール【無線モジュール】CYW43439(2.4GHz 802.11n Wi-Fi / Bluetooth 5.2)外形寸法(mm)21×51インターフェースGPIO(ADCとして使える4ピン含む)×26、USB Micro-B、デバッグピン(SWD)メモリー520 KBオンチップSRAM、4 MBオンボードQSPIフラッシュ使用CPUデュアルArm Cortex-M33、デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150MHz動作温度範囲(℃)-20~+85入力電圧1.8V~5.5V
  • 3カ-B+-)2ジョウネジナベWH 大阪魂

    3カ-B+-)2ジョウネジナベWH

    大阪魂
    667税込734
    1袋(28個)
    翌々日出荷
    呼び3.8
  • 個別スイッチ付3AC2USB3.4A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    個別スイッチ付3AC2USB3.4A

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。 スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
    仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり材質ABS質量(g)約350ポート数2スイッチ個別ケーブル長(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×227定格容量(W)1400ケーブル長(cm)200USBポート数2プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
  • ニトリル背抜き手袋 おたふく手袋

    ニトリル背抜き手袋

    おたふく手袋(4件のレビュー)
    229税込252
    1双
    当日出荷
    耐油性、耐突き刺し性能に優れたニトリルコートタイプです。
    用途自動車関連、多目的、メッキ、塗装、印刷厚さ(mm)1.2
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T2WH3~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T2WH3~)

    CKD
    5,488税込6,037
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • Raspberry Pi Zero 2 WH Raspberry Pi

    Raspberry Pi Zero 2 WH

    Raspberry Pi
    4,898税込5,388
    1個
    欠品中
    512 MBのRAMと、1 GHz駆動の64 bit Arm Cortex-A53 クアッドコア BCM2710A1ダイを中心としたRaspberry Pi RP3A0 SiPを搭載した、Raspberry Pi Zeroファミリーの最新製品です。従来のRaspberry Pi Zeroと比べてシングルスレッド性能が40%、マルチスレッド性能が5倍向上しています。2.4 GHz 802.11 b/g /nワイヤレスLANとBluetooth 4.2 / Bluetooth Low Energy(BLE)が利用可能です。
    仕様●DRAM:512 MB LPDDR2●GPU:VideoCore IV●ピンヘッダ:実装済質量(g)約10使用CPUBroadcom BCM2710A1、クアッドコア64-bit SoC(Arm Cortex-A53@1 GHz)動作温度(℃)-20~+70基板寸法(mm)65 x 30 (高さ 最大5.2Bluetooth4.2映像出力Mini HDMI無線LAN802.11b/g/n
  • UPC プラキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UPC プラキャビネット取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
    材質/仕上ガラス繊維強化ナイロン6
  • ロール連結ビス白 若井産業

    ロール連結ビス白

    若井産業(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(100本×20巻)
    当日出荷から5日以内出荷
    ホワイトコーティングで、ねじ頭が目立ちにくい。環境にやさしいクロムフリー品。
    用途化粧石こうボード。ねじ径(mm)3.9頭径(mm)8
  • 3号ドアハンガー用伸縮扉用単車 ダイケン

    3号ドアハンガー用伸縮扉用単車

    ダイケン
    3,500税込3,850
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番241-6433質量(kg)0.3寸法L(mm)6寸法a(mm)50耐荷重(kg)40/個寸法B(mm)36.0寸法J(mm)112.5寸法K(mm)19適合レール3号吊車単車
  • ツール単車 ダイケン

    ツール単車

    ダイケン(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    エアツールや電動ツールを用いるのに適している。胴と胴が当る設計となっているので、車と車が当って傷つくことがない。車と車がふれないで、動かす時に車同士でブレーキをかけあうことがない。軸受部は、鋼球入り
    用途エアツール、電動ツールなどの吊り下げ用。材質スチール製吊車単車
  • シャックル付き単車 ダイケン

    シャックル付き単車

    ダイケン(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    軸受部は、鋼球入り
    用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に便利な単車。材質スチール製
  • 3号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様1 ダイケン

    3号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様1

    ダイケン
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    レールホルダーを使用しているレールには本製品をご使用ください。各車の軸受部には、自社製ベアリングを使用しています。
    用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。トラスコ品番242-1356材質本体・戸車:スチール適合レール3号耐荷重(kg/個)40
  • サイドパーツ付き!ナチュラルな木目調ジョイントマット (大判60cm)安心の低ホルムアルデヒド、防音、保温【Fein-ファイン-】 ホームテイスト

    サイドパーツ付き!ナチュラルな木目調ジョイントマット (大判60cm)安心の低ホルムアルデヒド、防音、保温【Fein-ファイン-】

    ホームテイスト(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(32枚)
    翌日出荷から3日以内出荷
    オールシーズン快適な木目調ジョイントマット。衝撃を吸収するEVA樹脂だから防音効果や保温効果があります! 水洗いOKお手入れ簡単 弾力性のあるクッションで防音効果 キレイに仕上がるサイドパーツ付き 保温効果 安心して使える低ホルムアルデヒド商品
    用途賃貸、キッズスペースの汚れや音が気になる場所に。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)610×610×10(1枚当たり)/620×620×10(サイドパーツ付属時)素材表面:OPP/裏面:EVA樹脂
  • リング付き単車 ダイケン

    リング付き単車

    ダイケン
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    軸受部は、鋼球入り
    用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に便利な単車。材質スチール製
  • UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット
    24,980税込27,478
    1巻(1000m)
    当日出荷から4日以内出荷
    絶縁体が照射架橋ビニルのため、耐熱性にすぐれてい。仕上外径が細く、配線スペースを取りません。
    用途電気・電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等定格電圧(V)30許容電流(A)1.4AWG32仕上外径(mm)約0.54導体構成(本/mm)7/0.08定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3号ドアハンガー用シャックル付単車 ダイケン

    3号ドアハンガー用シャックル付単車

    ダイケン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    レールホルダーを使用しているレールには本製品をご使用ください。各車の軸受部には、自社製ベアリングを使用しています。
    用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。トラスコ品番242-1038材質本体・戸車:スチール品名シャックル付単車適合レール3号耐荷重(kg/個)40
  • 節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    節電タップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    『個別スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。
    材質ABSホワイトスイッチ個別スイッチコンセント形状2P絶縁種別絶縁カバー付シャッター付き定格容量(W)1500プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
  • SDメモリーカードケース64枚用 INDEXポケット付き Kenko(ケンコートキナー)

    SDメモリーカードケース64枚用 INDEXポケット付き

    Kenko(ケンコートキナー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外装にプラスチックを採用したハードケースタイプのSDメモリーカードケース。 内装は耐衝撃・帯電防止パッドを採用しています。 「INDEXポケット」が付属。記録内容、日付をINDEXに記録しておくことができます。撮影後のSDカードをそのまま保管したい方に最適です。
    材質ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)130本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×18×189収納量SDカード32枚+microSDカード32枚(最大合わせて64枚収納可能)SDカード32
  • CD/DVD/Blu-rayケース セミハード ファスナー付 32/60/112/160枚収納 エレコム

    CD/DVD/Blu-rayケース セミハード ファスナー付 32/60/112/160枚収納

    エレコム(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Blu-ray/CD/DVD Discを全方位からしっかり保護できる。きめが細かい不織布を使用した、32枚Discが収納可能なBlu-ray/CD/DVD対応ファスナーケース。
  • エアロクラッシュプロテクター R&G RACING PRODUCTS

    エアロクラッシュプロテクター

    R&G RACING PRODUCTS
    37,000税込40,700
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    クラシックタイプより進化した「エアロタイプ」プロテクターは特徴的なラウンド形状により、路面との衝撃を分散します。 取り付け部にはR&GマークLIDによりボルトを保護いたします。バイクサイドに取り付けするプロテクター類は不本意なアクシデントに対応するパーツです。強化プラスチック素材により路面をスライドし、車体を最小限のダメージに抑えます。R&Gクラッシュプロテクターはマン島TT、BSB、WSBなど有力チームにもっとも採用、支持されているプロテクターです。サーキットからモタード、エクスリームまで幅広く支持され、各車種専用設計のマウンティングキッドにより、装着はボルトオン。車種により穴あけ加工が必要な場合があります。
  • 絶縁被覆付圧着端子角先開形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子角先開形

    DST(大同端子製造)
    1,898税込2,088
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    仕様ストレート形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
  • 隙間収納 ロータイプ 幅12/16/20cm すきま 収納 ワゴン 省スペース ラック 萩原

    隙間収納 ロータイプ 幅12/16/20cm すきま 収納 ワゴン 省スペース ラック

    萩原
    5,598税込6,158
    1台(1台)
    翌々日出荷
    わずかな隙間が大容量の収納スペースに早変わり。ごちゃつきがちな小物やストック品などもスッキリ収納します。キッチンや洗面所、トイレなどの様々な場所で活躍。取っ手とキャスターがついているため、たくさん収納してもスムーズに出し入れが可能です。左右どちらからも取り出せるオープン仕様で場所を選ばず設置ができます。取り出す作業もスムーズに!可動棚は1cm刻みで調節可能です。お部屋に取り入れやすい木目調のブラウンとナチュラルにシンプルなホワイトの3色からお選びいただけます。
    用途収納家具、キッチン収納、キッチン隙間収納として。材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード備考組立式、キャスター付、可動棚×2枚
  • 雷ガード付3個口節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷ガード付3個口節電タップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    『雷ガード』『個別スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。
    材質ABSホワイトスイッチ個別スイッチコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)285電源コード(m)2機能雷ガード付・シャッター付・絶縁カバー付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×26×164定格容量(W)1500アズワン品番65-0526-04プラグ形状L型雷ガードあり
  • Magsafe対応 3Way マグネットリングスタンド ホワイト(MOT-SRING02-WH) MOTTERU

    Magsafe対応 3Way マグネットリングスタンド ホワイト(MOT-SRING02-WH)

    MOTTERU
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    簡単に装着できる。2段折りスタンドで好みの角度に調整できる。マグネットでどんな所でも撮影場所に。MagSafe対応機器・ケースで使える。リングを外して手軽にワイヤレス充電。平置きしてもガタツキしない
    付属品メタルリングステッカー材質亜鉛合金、マグネットホワイト質量(g)(パッケージ込み)約70本体質量(g)約49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パッケージ込み)約85×13×122、 (本体)約58×4×56対応機種≪本製品をそのままお使いいただける機種≫■MagSafe対応 iPhoneiPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro MaxiPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro MaxiPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro MaxiPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro MaxiPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max上記端末で使えるMagsafe対応ケース■専用マグネットケースのあるAndroidスマートフォンスマートフォン本体には非対応(2025年1月現在)ですが、専用マグネットケースを使用することで、そのままお使いいただけます。(Google Pixel 9/8/7シリーズ、Galaxy s25シリーズなど)≪付属のメタルリングの使用が必要な機種≫■MagSafe非対応のiPhone・Androidスマートフォン・ケース本製品をそのままでは装着できません。付属のメタルリングを、本製品を取り付けたい位置に貼り付けてから、装着してください。※メタルリングを装着した状態では、ワイヤレス充電はできません。あらかじめご了承ください。保証期間初期不良のみ交換対応
  • バンガード32Wエッチエフ 中川ケミカル

    バンガード32Wエッチエフ

    中川ケミカル
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷
    蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)。
    用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。 震災対策(飛散防止)・BCP対策。 幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。トラスコ品番304-1336材質チューブ:ポリカーボネートキャップ:シリコンゴム長さ(mm)1172透明質量(g)60内径(Φmm)27外径(Φmm)28適合種別32W形エコロジー商品長寿命
  • ソケット(12角) KTC

    ソケット(12角)

    KTC
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 電源タップ 1個口 USB付 (コンセント×1 USB A×3 合計2.1A) 縦向き 折りたたみプラグ 急速充電 USBタップ エレコム

    電源タップ 1個口 USB付 (コンセント×1 USB A×3 合計2.1A) 縦向き 折りたたみプラグ 急速充電 USBタップ

    エレコム
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    直挿しタイプのモバイルUSBタップです。AC差込口1口とUSB-Aポート3口を備え、スマホ、タブレット、USB機器をACアダプターなしで充電できます。スイングプラグは折りたたみ収納でき、旅行・出張や持ち運びに便利。コンパクトながら耐熱性ユリア樹脂や絶縁キャップを採用し、ベッドサイドやデスク周りでも使いやすい電源タップです。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×スイッチ×定格125V・14A・1400W適合規格PSE適合コンセント個数1個口定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)対応機種USBポートを利用して1.5A以下の出力で充電できる機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.5×86.5×37.5コード×プラグ2ピン・スイングプラグ保証期間1年間フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。定格出力電圧(V)AC100/DC5ノイズフィルター×マグネット×定格出力電流AC 14A / DC 2.1A(1ポート最大1.5A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
  • 洗えるスケール KW-2G03 WH タニタ

    洗えるスケール KW-2G03 WH

    タニタ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    普遍的なデザインのフラッグシップモデル。洗えるからずっと清潔。・IP67だから常温水(5~35℃)でのつけおきOK。・防じんなので粉ものの計量も安心。・取り外して洗える計量皿、拭き取りやすい本体形状 。・「すぐゼロ」電源を入れるとすぐに0gを表示。・「すぐピタ」載せたらすぐに重さを表示。・計量物を降ろした後も表示を20秒固定できるフリマモード搭載。・文字高 28mm ・電池残量表示付き(3段階+Lo)
    付属品お試し用電池、お知らせ(保証書付)材質本体: ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS 銘板: PETホワイト最小表示(g)通常計量モード1 微量モード0.1(0から200まで) 0.5(200を超え1000まで)本体質量(g)518文字高(mm)28対応フリマモード、mlモード、微量モード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴム脚、取り外して洗える計量皿JIS規格家庭用はかり JIS B 7613:2015電池3V DC 単4形乾電池×2本 (電池寿命:連続約100時間)使用範囲(g)軽量:0~2000電池残量表示3段階+Lo防水保護等級防じん:IP65
  • 無線LAN接続小型ネットワークカメラ Fugu

    無線LAN接続小型ネットワークカメラ

    Fugu
    3,798税込4,178
    1台
    欠品中
    スマホでラクラク操作。外出先から自宅の様子を確認できるWi-Fi接続の小型ネットワークカメラです。動作・音声検知&警報通知。双方向会話機能を搭載。お子様やペットの見守り、車上荒らし・万引き防止などの防犯対策などにご使用いただけます。首振り機能付きでパン355°、チルト90°の範囲を網羅。
    形状小型ホワイト質量(g)約174使用温度範囲(℃)0~50電源ACアダプタ DC5V2A寸法(cm)8×8×11機能暗所撮影、ビデオ暗号化、防塵防水、内蔵マイク搭載、定時録画/警報通知、人感センサー搭載、双方向会話対応通信方式無線LAN接続使用湿度範囲10~80ズームデジタル4倍解像度720P撮影距離(m)最短10録画時間128GBで約80日画素数92万画素首振りパン355°/チルト90°RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps対応SDカードmicroSD(128GBまで)
  • バタフライオープンタイプ ペダルゴミ箱32L ホームテイスト

    バタフライオープンタイプ ペダルゴミ箱32L

    ホームテイスト
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    バタフライオープンタイプのペダルゴミ箱32リットル。蓋が両開きタイプなので、上方向へスペースを取らず、棚の下に置いて使用していただけます。シンプルなフォルムとアースカラーが主張しすぎず、お部屋によく馴染みます。ゴミ箱上食器棚などと相性抜群です。開く時はペダルを踏むタイプなので、直接触れることがないので衛生的。もし汚れた場合でもさっと拭きとっていただけるので、お手入れも簡単です。
    用途キッチン、給湯室等のゴミ箱、ダストボックスとして。キッチンのにおい対策にも。材質ポリプロピレン形状角形質量(kg)商品重量約2、梱包重量約2サイズ(cm)梱包サイズ(約)W49×D23×H50容量(L)32幅(cm)22.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22.8×48×48.5奥行き(cm)48フタの種類バタフライ商品タイプ本体+フタ
  • ワイヤーラック ちどり産業

    ワイヤーラック

    ちどり産業
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    様々な用途にご使用いただける便利でおしゃれなワイヤーラックです。
    材質ワイヤー
  • MP3プレーヤー グリーンハウス

    MP3プレーヤー

    グリーンハウス
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    1台3役のデジタルオーディオプレーヤー。ワイヤレスで楽しめるデジタルオーディオ「kana BT」。Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホン/スピーカーで楽しめる。16GBメモリー内蔵+microSDHC(16GB)付属。録音可能なFMラジオ機能搭載。AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応。便利なボイスレコーダー機能搭載(最長60時間)。多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載。USB充電で約11時間使用可能(音楽再生時)
    付属品microSDHCカード(16GB) 、専用イヤホン、専用USBケーブル、取扱説明書、保証書仕様●対応ファイル形式:MP3 / WAV※WAVファイルは本機にて録音した音声ファイルのみ対応●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB)/ microSDHCカード(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、microUSB端子×1、microSDカードスロット×1●録音ファイル形式:WAV●録音時間(内蔵メモリー16GB):約60時間 (ボイス録音)質量(g)約30外形寸法(mm)W41×D10×H87電源(V)DC 5 (USB給電)規格Bluetooth:Ver 4.1周波数特性音声:20Hz~20KHzバッテリーリチウムイオンバッテリ充電時間(バッテリ)約4時間メモリー容量内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1.8型液晶パネル保証期間1年間受信周波数FMラジオ:76.0MHz~108.0MHz出力(mW)ヘッドホン:最大10画素数ディスプレイ:128×160ピクセル再生時間(時間)(バッテリ)イヤホン使用時:約11時間/Bluetooth使用時:約4時間30分対応コーデックBluetooth音声:SBC対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCPUSB規格USB2.0(High Speed)
  • モノクロ-ムクリアファイル固定 キングジム

    モノクロ-ムクリアファイル固定

    キングジム
    1,698税込1,868
    1冊
    3日以内出荷
  • スパイラルメジャー2m WH SK(新潟精機)

    スパイラルメジャー2m WH

    SK(新潟精機)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    収納ケースを廃した究極の軽量化メジャーです。従来のコンベックスにおけるケースをなくし、約3分の1以下の軽量化を実現しました。10cm単位で紅白に彩色した目盛数字と、1mm単位の見やすい快段目盛をメジャー本体の両面に採用し、視認性を高くしました。スパイラルメジャー2台を十字に組み合わせる事で建設現場での配筋撮影時のクロス式ロッドとして使用するなど、様々なシーンでの利用が可能になります。
    用途長さの測定、計測。材質テープ:SK4、ケース:プラスチックホワイト長さ(m)2
関連キーワード
...