カテゴリ

  • オフィス家具(649)
  • 空調・照明・電設資材(474)
  • メカニカル部品(179)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
  • バイク純正部品(101)
  • 油圧機器・油圧ホース(61)
  • バイク部品(35)
  • 自動車純正部品(26)
  • 家電(23)
  • 制御機器(20)
  • 住設機器(20)
  • 電気材料(14)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 事務用品(11)
  • 学童・教育用品(10)
  • 厨房用品(9)
  • 切削工具(7)
  • 自転車部品(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • 機構部品(5)
  • 安全標識(5)
  • 医療(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 日用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3 fy」の検索結果

1,843件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フュエルコックアセンブリ 1 3FY-24500-01 YAMAHA(ヤマハ)

    フュエルコックアセンブリ 1 3FY-24500-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,098税込6,708
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3FY-24500-00
  • メタル スライド 1 3FY-23125-00 YAMAHA(ヤマハ)

    メタル スライド 1 3FY-23125-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
  • シール 1 3FY-21575-01 YAMAHA(ヤマハ)

    シール 1 3FY-21575-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
  • レバー 1 3FY-83912-02 YAMAHA(ヤマハ)

    レバー 1 3FY-83912-02

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番3FY-83912-00
  • 左レバー KIJIMA(キジマ)

    左レバー

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • ブラケット リフレクタ 3HT-21641-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケット リフレクタ 3HT-21641-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
  • レバー 2 3FY-83922-01 YAMAHA(ヤマハ)

    レバー 2 3FY-83922-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3FY-83922-00
  • レバー 2 5Y1-83922-11 YAMAHA(ヤマハ)

    レバー 2 5Y1-83922-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番5Y1-83922-10
  • フュエルコックアセンブリ 1 3XC-24500-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フュエルコックアセンブリ 1 3XC-24500-00

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • レバー 1 3FA-83912-01 YAMAHA(ヤマハ)

    レバー 1 3FA-83912-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番3FA-83912-00
  • スピードメーターケーブル NTB

    スピードメーターケーブル

    NTB(120件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。
    用途ビジネス・スクーター用
  • ニューカラーボード 蛍光イエロー 5mm厚 B3判 素板 BP-5CB-B3-FY バラ売り トレード

    ニューカラーボード 蛍光イエロー 5mm厚 B3判 素板 BP-5CB-B3-FY バラ売り

    トレード
    1,098税込1,208
    1枚
    9日以内出荷
    軽量で加工が簡単です。 鮮やかな23色のラインナップです。 POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。
    仕様●外形寸法(mm)横×縦:364×515●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂●原産国:中国●コード番号:358-3820アズワン品番67-8883-52
  • ネオフロンM6コネクター FY-03 フロン工業

    ネオフロンM6コネクター FY-03

    フロン工業
    3,199税込3,519
    1パック
    当日出荷
    フィッティングナットをチューブにセットして下さい。フェルールを図のようにチューブにセットして差し込んで下さい。(チューブ先端は平行にバリのないように切断して下さい。)フェルール先端がバルブボディー接続孔に当たることを確認の上フィッティングナットを締め込んで下さい。フェルールとタッチしてから右方向に1/2 回転でフィットします。
    仕様内径:2外径3アズワン品番61-4385-79
  • チップ CCET-FY 住友電工ハードメタル

    チップ CCET-FY

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • メタル スライド 1 34X-23125-00 YAMAHA(ヤマハ)

    メタル スライド 1 34X-23125-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
  • 調整戸車(木製引戸用)K3F型 家研販売

    調整戸車(木製引戸用)K3F型

    家研販売(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    車輪径(Φmm)30材質(本体)
  • 木製引戸用 調整戸車 K3F型 家研販売

    木製引戸用 調整戸車 K3F型

    家研販売(5件のレビュー)
    669税込736
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    上下調整付アルミサッシにも適合
    用途木製引戸用長さ(mm)86幅(mm)13.2車輪径(Φmm)30高さ(mm)24.5堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
  • フュエルコックアセンブリ 1 23F-24500-20 YAMAHA(ヤマハ)

    フュエルコックアセンブリ 1 23F-24500-20

    YAMAHA(ヤマハ)(18件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番15A-24500-03
  • ニュージョイントステンレスタイプ(FY形R付) CKD

    ニュージョイントステンレスタイプ(FY形R付)

    CKD
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
    使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
  • 有圧換気扇 FYシリーズ パナソニックEWエンジニアリング

    有圧換気扇 FYシリーズ

    パナソニックEWエンジニアリング
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
  • シャフト TE-FY (接着系アンカー打設用部品) ヒルティ(HILTI)

    シャフト TE-FY (接着系アンカー打設用部品)

    ヒルティ(HILTI)
    20,980税込23,078
    1本
    4日以内出荷
    19角ソケット用
    軸の形状SDSマックス Y
  • 結束バンド(SUS316/コーティング) エスコ

    結束バンド(SUS316/コーティング)

    エスコ
    1,950税込2,145
    1袋(10本)
    当日出荷
    あらゆる環境下で使用可能なステンレスの結束バンドです ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。 屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。 先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 樹脂コーティングが施されておりますので、結束した際に線材を傷付けません。 手締め用 RoHS対応品
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-17B7) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-17B7)

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
    材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)1.7(本体のみ)適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)7.5/8.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)76/77、(直管相当長30m)72/72換気風量(m3/h)(50/60Hz)85/85
  • 女子パンツ FY-4573 ナガイレーベン

    女子パンツ FY-4573

    ナガイレーベン
    5,998税込6,598
    1枚
    6日以内出荷
    はきやすいストレートシルエットです。 前後ダーツ 脇ゴム ヒップ・わたり、ぴったりシルエット
    エコマーク認定認定股下(cm)83(フリー)素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果生地再生PET使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 027
  • 鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応)(センター磁石付・深形) 未来工業

    鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応)(センター磁石付・深形)

    未来工業
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。 深さ47mm!(標準品より9mm深い)ケーブルの収納が楽です。
    付属品タッピンねじ
  • エスタートレイスナック 三信化工

    エスタートレイスナック

    三信化工
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軽くて丈夫
    材質FRP製電子レンジ×食器洗浄機
  • 天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-17JDK8) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-17JDK8)

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
    材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.05/0.03(m3/h)適合パイプ径(Φmm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)3.6/1.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)177角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)75/50
  • ハンドルレバー NTB

    ハンドルレバー

    NTB(88件のレビュー)
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-27JD8) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-27JD8)

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
    材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.04/0.03(m3/h)適合パイプ径(Φmm)150定格消費電力(W)(50/60Hz)6.6/2.6材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)270角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)200/100
  • 鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)( センター磁石付)深形(深さ47mm) 未来工業

    鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)( センター磁石付)深形(深さ47mm)

    未来工業
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    省令準耐火構造の住宅に対応したスイッチボックスと耐火ブッシングがセットになったキット品です。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。 耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防止します。 添付の耐火ブッシングの数が不足の場合は単品の耐火ブッシングをお買い求めください。(品番:MTKB-TB16) 鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)でのVVFケーブルころがし配管の施工は、気密性能を有しています。 コンセントプレートは標準プレートを使用します。 ※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。
  • 天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDSDS81) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDSDS81)

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1セット
    4日以内出荷
    DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 複数台運転可能(最大15台まで) 渡り接続は信号線の差し込みで簡単
    材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.14/0.07(m3/h)適合パイプ径(Φmm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)23.9/6.6材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)320角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)180/100
  • 天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDSD81) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDSD81)

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1セット
    4日以内出荷
    DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
    材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.13/0.07(m3/h)適合パイプ径(Φmm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)23.4/6.3材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)320角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)180/100
  • 天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDES8) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDES8)

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1セット
    4日以内出荷
    DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 複数台運転可能(最大15台まで) 渡り接続は信号線の差し込みで簡単
    材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.06/0.04(m3/h)適合パイプ径(Φmm)150定格消費電力(W)(50/60Hz)17.0/7.0材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)320角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)300/200
  • 天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDE8) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDE8)

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1セット
    4日以内出荷
    DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
    材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.06/0.04(m3/h)適合パイプ径(Φmm)150定格消費電力(W)(50/60Hz)16.0/6.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)320角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)300/200
  • 天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDS8) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDS8)

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1セット
    4日以内出荷
    DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 複数台運転可能(最大15台まで) 渡り接続は信号線の差し込みで簡単
    材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.07/0.05(m3/h)適合パイプ径(Φmm)150定格消費電力(W)(50/60Hz)24.1/10.7材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)320角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)350/250
  • 天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDG8) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDG8)

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
    材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.11/0.06(m3/h)適合パイプ径(Φmm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)14.6/5.1材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)240角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)136/85
  • 大型スピードメーターケーブル NTB

    大型スピードメーターケーブル

    NTB(64件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。
    用途大型車用
  • プロテクター(L) (S5) MAZDA(マツダ)

    プロテクター(L) (S5)

    MAZDA(マツダ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • 天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JSD8V) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JSD8V)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
    材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.19/0.12 / 0.20/0.14(m3/h)適合パイプ径(Φmm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)22.5/12.0 / 23.5/14.0材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)320角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)120/100
  • ワツシヤ スプリングアツパ 4FY-23149-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ワツシヤ スプリングアツパ 4FY-23149-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番4FY-23149-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
...