カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(469)
- メカニカル部品(113)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- バイク部品(35)
- 家電(23)
- 住設機器(20)
- 制御機器(17)
- 事務用品(10)
- 切削工具(7)
- 厨房用品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 医療(5)
- バッテリー・電装(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 建築金物(4)
- 自動車補修部品(4)
- 機構部品(3)
- 日用品(3)
- オフィス家具(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 卓上消耗品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- カー用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- 梱包用品(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(492)
- FYH(日本ピローブロック)(111)
- CKD(36)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- ラドンナ(12)
- オカトー(6)
- 住友電工ハードメタル(6)
- カシオ計算機(5)
- NTB(5)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(4)
- Canon(4)
- KSフィルター(4)
- ナガイレーベン(4)
- 川崎電線(4)
- Fehling (フェーリング)(4)
- ELPA(3)
- 富士電機(3)
- コンバム(旧:妙徳)(3)
- FeiyuTech(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「3 fy」の検索結果

左レバー
KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別左
スピードメーターケーブル
NTB(120件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から13日以内出荷スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。用途ビジネス・スクーター用
チップ CCET-FY
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
木製引戸用 調整戸車 K3F型
家研販売(5件のレビュー)¥669~税込¥736~1セット当日出荷から3日以内出荷上下調整付アルミサッシにも適合用途木製引戸用長さ(mm)86幅(mm)13.2車輪径(Φmm)30高さ(mm)24.5堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
ニュージョイントステンレスタイプ(FY形R付)
CKD¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-17B7)
Panasonic(パナソニック)¥7,898~税込¥8,688~1セット当日出荷から4日以内出荷鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)1.7(本体のみ)適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)7.5/8.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)76/77、(直管相当長30m)72/72換気風量(m3/h)(50/60Hz)85/85
女子パンツ FY-4573
ナガイレーベン¥5,998税込¥6,5981枚6日以内出荷はきやすいストレートシルエットです。 前後ダーツ 脇ゴム ヒップ・わたり、ぴったりシルエットエコマーク認定認定股下(cm)83(フリー)素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果生地再生PET使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 027
天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-17JDK8)
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1セット3日以内出荷から4日以内出荷DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.05/0.03(m3/h)適合パイプ径(Φmm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)3.6/1.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)177角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)75/50
天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-27JD8)
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1セット3日以内出荷から4日以内出荷DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.04/0.03(m3/h)適合パイプ径(Φmm)150定格消費電力(W)(50/60Hz)6.6/2.6材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)270角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)200/100
天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDSDS81)
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1セット4日以内出荷DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 複数台運転可能(最大15台まで) 渡り接続は信号線の差し込みで簡単材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.14/0.07(m3/h)適合パイプ径(Φmm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)23.9/6.6材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)320角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)180/100
天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDSD81)
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1セット4日以内出荷DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.13/0.07(m3/h)適合パイプ径(Φmm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)23.4/6.3材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)320角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)180/100
天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDES8)
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1セット4日以内出荷DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 複数台運転可能(最大15台まで) 渡り接続は信号線の差し込みで簡単材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.06/0.04(m3/h)適合パイプ径(Φmm)150定格消費電力(W)(50/60Hz)17.0/7.0材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)320角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)300/200
天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDE8)
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1セット4日以内出荷DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.06/0.04(m3/h)適合パイプ径(Φmm)150定格消費電力(W)(50/60Hz)16.0/6.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)320角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)300/200
天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDS8)
Panasonic(パナソニック)¥27,980~税込¥30,778~1セット4日以内出荷DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 複数台運転可能(最大15台まで) 渡り接続は信号線の差し込みで簡単材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.07/0.05(m3/h)適合パイプ径(Φmm)150定格消費電力(W)(50/60Hz)24.1/10.7材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)320角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)350/250
天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDG8)
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1セット4日以内出荷DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.11/0.06(m3/h)適合パイプ径(Φmm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)14.6/5.1材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)240角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)136/85
大型スピードメーターケーブル
NTB(64件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本3日以内出荷から5日以内出荷スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。用途大型車用
天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JSD8V)
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1セット4日以内出荷高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.19/0.12 / 0.20/0.14(m3/h)適合パイプ径(Φmm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)22.5/12.0 / 23.5/14.0材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)320角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)120/100![針ボックス サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39266308-190226-02.jpg)
針ボックス
サンコー[日用品]¥1,998税込¥2,1981個当日出荷注射器の針部分をはめ、回すことによって、注射針に触れることなく容易に注射器から注射針を分離することを可能としました。用途使用済みの注射針を回収・運搬処理。材質ポリプロピレン(PP)
ニュージョイントGW(継手)/(FY形(R付))
CKD¥5,798~税込¥6,378~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状FY形R付最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-24B7)
Panasonic(パナソニック)¥8,798~税込¥9,678~1セット3日以内出荷から4日以内出荷鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)2.8(本体のみ)適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)10/11.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/25.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)107/107、(直管相当長30m)96/97換気風量(m3/h)(50/60Hz)141/141
天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8)
Panasonic(パナソニック)¥8,098~税込¥8,908~1セット3日以内出荷から4日以内出荷樹脂製の低騒音形本体とルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部質量(kg)1.0(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)7.6/9.3適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)23/23有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)80.5/80.5、(直管相当長30m)76/76換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95
天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-24BK7)
Panasonic(パナソニック)¥9,398~税込¥10,338~1セット3日以内出荷から4日以内出荷鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)2.8(本体のみ)適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)15/16.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)31.5/31.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)125/130、(直管相当長30m)112/118換気風量(m3/h)(50/60Hz)175/172
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27J8
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1セット3日以内出荷から4日以内出荷湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 本体とルーバーは別売です 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)270角
天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8V)
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1セット3日以内出荷から4日以内出荷樹脂製の常時換気付・低騒音形本体とルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部質量(kg)1.0(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)強:7.6、弱(常):2.3/強:9.3、弱(常):2.6適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット(本体FY-32JK8)
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781セット4日以内出荷湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部セット内容本体FY-32JK8+ルーバーFY-32L85材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)3.3(本体のみ)色シティブラックタイプ格子適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)強:40、弱:27/強:46、弱:29適合パイプ径(Φmm)150埋め込み寸法(mm)320角騒音値(dB)(50/60Hz)強:37.5、弱:28/強:36、弱:27.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:360、弱:240/強:345、弱:220、(直管相当長30m)強:340、弱:230/強:320、弱:210換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:430、弱:280/強:405、弱:260
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24BK7
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:15、60Hz:16.5適合パイプ径(Φmm)呼び100設置場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W/m)0.15埋め込み寸法(mm)240角有効換気量(m3/h)50Hz:105、60Hz:111
天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット(本体FY-32J8)
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1セット4日以内出荷湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)3.3(本体のみ)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)37/42適合パイプ径(Φmm)150埋め込み寸法(mm)320角騒音値(dB)(50/60Hz)36/35有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)350/335、(直管相当長30m)325/315換気風量(m3/h)(50/60Hz)400/390
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24BG7
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781セット4日以内出荷鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:20、60Hz:22適合パイプ径(Φmm)100設置場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W/m)0.17埋め込み寸法(mm)240角有効換気量(m3/h)50Hz:119、60Hz:129
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32JE8
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1セット4日以内出荷湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗材質本体・羽根:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:31、60Hz:35適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)320角
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24JK8
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:12.5、60Hz:15.5適合パイプ径(Φmm)呼び100設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間消費電力(W/m)50Hz:0.12、60Hz:0.15埋め込み寸法(mm)240角有効換気量(m3/h)50Hz:105、60Hz:109
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24JG8
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:18.5、60Hz:22適合パイプ径(Φmm)呼び100設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間消費電力(W/m)50Hz:0.16、60Hz:0.17埋め込み寸法(mm)240角有効換気量(m3/h)50Hz:119、60Hz:129
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32JK8
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット4日以内出荷湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 本体・ルーバーセットの商品です 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗材質本体・羽根:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:40/27、60Hz:46/29適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)320角
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32JG8
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1セット4日以内出荷湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗材質本体・羽根:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:51.5/31、60Hz:58/33.5適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)320角
天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JG8V)
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1セット3日以内出荷から4日以内出荷常時換気機能付の低騒音・大風量・耐湿形シリーズ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部質量(kg)1.7(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)強:18.5、弱(常):7.5/強:22、弱(常):9適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)強:34.5、弱(常):20.5/強:34.5、弱(常):20.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:147、弱(常):96/強:156、弱(常):96、(直管相当長30m)強:129、弱(常):88/強:139、弱(常):88換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:220、弱(常):120/強:220、弱(常):120
...




















![針ボックス サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39266308-190226-02.jpg)