359件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートドリル 六角軸シャンク モノタロウ 動画あり
六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!
用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 有効長(mm)45 全長(mm)90 材質本体:Cr40/チップ:YG8 被削材ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 硬度HRA89 適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転) シャンク形状六角軸 使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])3000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
338 税込372
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力先端チップで切れ味抜群!
材質40CR/刃先:YG8 シャンク径(mm)10 全長(mm)110 有効長(mm)60 適合機種軽量ハンマードリル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:185×90×15
1セット(3本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(5本)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定) 適合機種振動ドリル 材質刃部:超硬チップ シャンクストレートシャンク
1セット(3本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3枚刃採用により性能がアップ。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 シャンクSDSplus
1本
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

コンクリートドリル 丸シャンク モノタロウ 動画あり
回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル
用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 材質本体:Cr40/チップ:YG8 被削材コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 硬度HRA90 適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径磨耗。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 有効長(mm)50 全長(mm)116 刃数3枚刃
1本
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
1本
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。 適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus) 材質刃部:超硬チップ シャンクSDSplus
1セット(3本)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ 動画あり
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
1本
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。 振動ドリル対応により、振動モードでのコンクリート穿孔が可能です。(インパクトドライバー不可)
用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタルなど。 シャンク径(Φmm)6.35 シャンク六角軸6.35mm 適合電動機振動ドリル(600W以下)、充電ドリル(逆回転不可)
1本
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

使用頻度の高いサイズのセット品です。 六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用できます。
用途コンクリート・モルタル・ブロックなどへの穴あけ作業に 材質特殊鋼 軸径(Φmm)6.35(六角) 寸法(mm)3.0・3.4・4.3・5.0・6.0・6.4 シャンク形状六角軸
1セット(6本)
679 税込747
当日出荷


プラグ・アンカーの下穴あけ、DIYに最適な6本をセットにしました。シャンクから刃先まで一体形状なのでブレが少なく、高耐久です。回転モードに適した刃先設計なので、楽に穴あけができます。
用途ブロック・モルタル等の穴あけ。 材質特殊鋼 軸径(Φmm)6.35(六角) 寸法(mm)3.0・3.4・4.3・5.0・6.0・6.4
1セット(6本)
1,098 税込1,208
当日出荷

材質超硬タングステン 寸法(mm)3.4・3.5・4.3・5.0・6.0・6.4 入数6本 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
2,450 税込2,695
当日出荷

インパクトドライバーでブロックモルタル、振動ドリルでコンクリートの穴あけが出来ます。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーに装着可能です。振動ドリルに装着した場合はチャック滑りが起きにくいです。位置決めがしやすいように先端部が鋭利になっています。回転方向に湾曲した鎌形形状で快速穴あけを実現しました。
用途コンクリート、ブロックモルタル、石材への穴あけ。 材質特殊鋼
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途振動用Bタイプ 適合機種振動ドリル 材質(刃部)超硬チップ 被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。 シャンク形状ストレートシャンク
1本
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石こうボードなどの穴あけ、プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに適しています。芯振れ激減。高速穴あけが可能です。振動ドリル不要。充電インパクトでぐんぐん穴あけできます。非対称の特殊超硬チップ形状。切削スピードは一般形状の4倍以上です。高負荷に耐えるクロムモリブデン鋼。刃先から六角軸まで一体加工です。Oリングでサイズごとに色分けしています。アンビルにスムーズに入り、ボール溝に食い込みません。左右非対称形状切れ味抜群の刃先で、切削スピードアップです
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、ALC、石こうボード。 適合機種エアドライバー(対辺6.35mm)、電動ドライバー 質量(g)63 材質(刃)特殊鋼 質量(g/セット)63 シャンク径(mm)6.35
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電ドリルで、チャックを取り替えずにそのまま穴あけ。 六角軸シャンク(6.35mm)により、充電インパクトドライバーにダイレクトにワンタッチで取り付けが可能。 一体型のため、フレが少なく、耐久性にも優れています。 独自の超硬チップの採用により優れた切れ味がえられます。
用途ブロック、モルタル、石膏ボード等への穴あけ作業に。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレート タイプBタイプ(レギュラーサイズ) 使用電動機電気ドリル・振動ドリル
1本
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。 材質 仕上光沢メッキ 頭部平頭
1箱(500g)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス 材質/仕上鉄/ユニクローム 適合材コンクリート・レンガ・ブロック
1箱(200本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1セット(94本)
565 税込622
当日出荷

特許取得の先端チップ形状により、非常に高い切削性能を発揮します。 エッジ部分の摩耗が少なく、長寿命も魅力です。
用途被削材:コンクリート、御影石、天然石、レンガなど 材質刃部:超硬チップ シャンクSDSplus 適合機種ハンマードリル
1本
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

ベッセルコンクリート用ドリル
エコ商品
両刃2枚刃で切削の負荷を分散し高耐久。マルチタイプで様々な被削材の穿孔が可能。クッションリングでサイズを色分け。
用途モルタル、ブロック、ALC、石膏ボード、 鉄板などの穴開け 適合機種充電・電動インパクトドライバー シャンク形状六角 シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(82本)
545 税込600
当日出荷

コンクリート・ブロック・モルタルなどの穴あけに最適です。鋭い刃先で材料を削ると同時に、材料を細かく砕くという作業もしています。硬度があり、磨耗が少なく、しかも衝撃に強いです。幅広い用途に対応できる超硬チップの刃先を採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロックなどの穴あけ作業。 軸の形状丸軸 対応機種振動ドリル・回転ドリル 適合材(回転ドリル使用時):ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP・タイル、(振動ドリル使用時):無筋コンクリート・ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP 材質(刃)刃先:超硬チップ
1本
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス 材質ステンレス 適合材コンクリート・レンガ・ブロック
1箱(100本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(100本)
1,040 税込1,144
翌日出荷



耐久性に優れた高品質のチップ素材を採用し、さらに刃先角度は先端を20°カットして切れ味を重視させています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・石膏ボード・大理石 全長(mm)166 使用条件回転+振動
1本
439 税込483
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

刃先突起仕様で芯ズレしにくい。4本溝構造で効率よく切粉を排出。消耗頻度の高いノンプラグビスの4mmと5mmに対応。
用途消耗頻度の高いノンプラグビス【4mm】の下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル、レンガに。※回転・打撃モードで使用してください。 材質刃先:超鋼チップ●軸部:40CRクロム 全長(mm)110 質量(g)95 有効長(mm)45 SDS plus 対象(材質)コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ サイズ(mm)3.4 入数3本
1セット(3本)
954 税込1,049
4日以内出荷

耐久性に優れた高品質チップ素材を採用!刃先角度は先端を20°カットして切れ味重視!プラスビット・ロングプラスビットにも着脱可能! これまで3.4・3.5mmなどで有効長が短く届かなかった穴あけ作業が可能に! 穴あけ後もロングプラスビットで瞬時にビス留め可能!狭い作業現場やハシゴを使用しても届かない現場でも作業効率UP
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔 付属品替刃4本 使用条件回転
1パック
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけが出来ます。
寸法L(mm)180 溝長100 シャンク形状六角シャンク 材質刃部:超硬チップ、特殊合金鋼 被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等 寸法l(mm)135 シャンク径(mm)6.35
1パック(1個)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
839 税込923
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電動工具の「回転」モードに最適化した刃先設計で、電気ドリルでもコンクリートに穴あけできます。刃先を左右非対象に研磨し、低トルクでの被削材の穴あけを可能にしました。6.35mm六角軸でインパクトドライバーでもご使用頂けます。
用途コンクリート、レンガ、モルタル、ブロック、タイル(陶器)の穴あけに。 軸径(Φmm)6.35(六角軸シャンク) 材質軸部:合金鋼、先端部:超硬チップ 仕様回転モード最適化刃先・回転モード用ドリル タイプコンクリートドリル 適合材コンクリート・レンガ・モルタル・ブロック・タイル(陶器) 適合工具充電ドライバー・充電インパクトドライバー・電気ドリル
1パック(3本)ほか
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケース付ドリル4本セットコンクリートドリルドリル(ECD-3.0/3.4/3.5/4.3)。
用途各種穴あけに セット内容ECD-3.0/3.4/3.5/4.3 質量(g)119 適合被削材種モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボード
1セット(4本)
7,598 税込8,358
翌々日出荷