カテゴリ
- 電気材料(37)
- 裸圧着端子丸型(3)
- 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形(2)
- バイク部品(12)
- スクータータイヤ(1)
- オンロードタイヤ(1)
- ねじ・ボルト・釘(239)
- 制御機器(201)
- 作業工具(167)
- 切削工具(157)
- 機構部品(64)
- 電動工具(62)
- 測定用品(55)
- パソコン/周辺機器(50)
- 厨房用品(49)
- メカニカル部品(49)
- 空調・照明・電設資材(44)
- 建築金物(38)
- 事務用品(31)
- 学童・教育用品(30)
- 自動車補修部品(28)
- 卓上消耗品(27)
- 科学研究・開発用品(25)
- バイク純正部品(23)
- 家電(22)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 自動車純正部品(20)
- 店舗什器・備品(19)
- 清掃用品(18)
- 研磨材(17)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- 日用品(14)
- 物流用品(13)
- 作業服(13)
- 保管用品(12)
- 手袋(11)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 整備工具・収納(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 溶接用品(8)
- カー用品(8)
- 洗剤・除去剤(7)
- オフィス家具(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 肥料・農薬・除草剤・種(6)
- 安全用品(5)
- 医療(5)
- バッテリー・電装(5)
- 農業機械(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 空圧工具(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 塗料(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 救急・衛生(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 安全標識(3)
- 測定関連サービス(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 介護用品(3)
- 安全保護具(3)
- マスク(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 食品・飲料(3)
- 農具(3)
- 梱包用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ヘルスケア(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
内径(Φmm)
色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(19)
- ニチフ(5)
- DST(大同端子製造)(1)
- DUNLOP(ダンロップ)(2)
- IRC(1)
- TRUSCO(31)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- CST(チェンシンタイヤ)(1)
- EIKO(栄工舎)(34)
- HiKOKI(ハイコーキ)(40)
- NOK(22)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- RS PRO(52)
- SK(新潟精機)(19)
- エスコ(73)
- ナリカ(27)
- ニチコン(54)
- 三木プーリ(43)
- 大阪魂(212)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ニチフ・DST(大同端子製造)・DUNLOP(ダンロップ)・IRC・TRUSCO・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・DAYTONA(デイトナ)・CST(チェンシンタイヤ)・EIKO(栄工舎)・HiKOKI(ハイコーキ)・NOK・Panasonic(パナソニック)・RS PRO・SK(新潟精機)・エスコ・ナリカ・ニチコン・三木プーリ・大阪魂・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「3.5-8」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(100個)当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
大阪魂(167件のレビュー)¥579税込¥6371パック(90個)当日出荷から5日以内出荷仕様±0.8ミリ程度 公差あり材質/仕上ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(25件のレビュー)¥609税込¥6701パック(17個)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(46件のレビュー)¥559税込¥6151パック(230個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
アルペット手指消毒用
SARAYA(サラヤ)(32件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本(5L)当日出荷食品添加物にも使用されている成分を配合した手指消毒剤で、食品取り扱い者の手指消毒に最適です。 ノンエンベロープウイルスにも効果のある商品については「アルペット手指消毒用α」をご覧ください。用途手指・皮膚の洗浄・消毒、脱脂綿・ガーゼに浸して清拭。成分エタノール72.3w/w%、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウムエタノール濃度(w/w%)72.3RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)78.67効果手指・皮ふの洗浄・消毒
シャボネットユ・ムP-5
SARAYA(サラヤ)(24件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個(1kg)当日出荷原液使用。 泡状、液状どちらにも対応します。 殺菌剤配合。 無香料なので食品を取り扱う現場などで幅広くお使いいいただけます。タイプ液体規格医薬部外品シリーズシャボネット希釈倍率原液使用液性弱アルカリ性香り無香料効能皮ふの殺菌・消毒・清浄医薬品医療機器等法医薬部外品
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
(+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(29件のレビュー)¥619税込¥6811パック(230個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴![ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 再生紙タイプ エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06541717-210518-02.jpg)
ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 再生紙タイプ
エーワン[ラベル](36件のレビュー)¥929税込¥1,0221冊(20シート)当日出荷から4日以内出荷いろいろなプリンタで印刷できるプリンタ兼用タイプのラベル用紙です。しっかり貼れるタイプです。 グリーン購入法適合商品。シートサイズ(mm)210×297紙質再生紙坪量(g/m2)150標準総厚さ(mm)0.18ラベル厚(mm)0.09シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドットグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
エリエール消臭プラストイレットティシュー
エリエール(15件のレビュー)¥819税込¥9011パック(12ロール)当日出荷「天然消臭成分配合」で気になるニオイをしっかり消臭。さわやか・清潔感を感じられる「フレッシュクリアの香り」。消臭機能と香りの持続性を守る「ガスバリアフィルム」を採用材質フレッシュパルプ100%タイプダブル長さ(m)25シリーズエリエール使用場所トイレ
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(21件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から翌々日出荷材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
アクエリアス
コカ・コーラ(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2381箱(300mL×24本)翌日出荷から翌々日出荷水分とミネラルで熱中症対策!アクエリアスで動くカラダの水分補給。 「アクエリアス」は、カラダを動かす、すべての人のためのドリンク。 アクティブなシーンでも飲みやすい、スッキリとした後味。しかも、うれしいカロリーオフ。 汗をかいてミネラルを含まない水だけを飲むと、体内に十分な水分を保持できなくなります。汗で失われるミネラルをはじめ、動くカラダに必要なアミノ酸・クエン酸を配合。 熱中症対策に有用なナトリウム量も含有しています。 適度な糖分とミネラルを含む飲料は、水だけを飲む時に比べて、水分の保持に優れています。アクエリアスは、適度な糖分とナトリウムを含んだ設計で、水より優れた水分補給ができます。 カラダを動かすあらゆるシーンで、水分バランスをサポートします。用途工場、物流、屋内・屋外作業時に。部活やスポーツ時に。
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(50個)当日出荷から72日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
アルミ直尺 アル助(すべり止め付)
シンワ測定(40件のレビュー)¥829税込¥9121本当日出荷大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。材質アルミ目盛仕様メートル目盛
オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(174件のレビュー)¥529税込¥5821枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
エアフィルター
和興フィルタテクノロジー(135件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から3日以内出荷アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ
ユニカ(105件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷から3日以内出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
勘定科目印 単品(損失の部)
サンビー(36件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。色ブルータイプ損失の部本体寸法(縦×横×高さHmm)5×23.5×56(台のみ)58(印面込み)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
...




















![ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 再生紙タイプ エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06541717-210518-02.jpg)