ステレオケーブルを通じて外付け3.5mmジャック搭載の設備と接続し車内、部屋、オフィス等場所分けず高音質の音楽、ラジオ等を楽しめます。
仕様ミニピン Φ3.5
形状オスーオス(ストレート型)3.5mm
色ブラック
仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = 真鍮コンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -20℃極数 = 3RS Proステレオプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このニッケルめっき / 金めっきのステレオプラグは、さまざまなオーディオ用途向けの経済的で信頼性の高いソリューションです。金めっきのステレオプラグには、導電性が高く、絶縁に優れた接続を実現する黒色陽極酸化仕上げのケーブルスリーブが採用されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
パソコン用ヘッドセットがスマートフォン/タブレットPCで使える。パソコン用ヘッドセット(Φ3.5mmミニプラグ×2)をスマートフォン/タブレットPCに接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状Φ3.5mmステレオミニジャック×2(マイク/イヤホン)、Φ3.5mm4極ミニプラグ
長さ(m)約0.05
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したスマートフォン及びタブレットPC
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = PE色 = 黒シリーズ = 3.5m/mコンタクト材質 = 真鍮遮蔽 / 絶縁ステレオプラグ. RSブランドがお届けする、この3.5 mmステレオプラグには、成形ストレインリリーフが装着されています。. 特長と利点. ; 品番< 392-649') 392-649/: ステレオシールドジャックプラグ ; 品番< 392-643') 392-643/: ステレオ絶縁ジャックプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
ヘッドホン専用の延長コードです。テレビ、ミニコンポとの接続に最適な3.0m延長タイプ。高純度OFC線採用で高音質をそのまま伝送。
コード長さ(m)3
コネクタ形状3.5Φ ステレオミニプラグ(L型) - 3.5Φ ステレオミニジャック
コードOFC線
プラグ3.5mmステレオミニプラグ(L型)、金メッキ
仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = モノジャックプラグボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = PE色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮遮蔽 / 絶縁モノプラグ. RSブランドがお届けする、この3.5 mmモノラルプラグには、成形ストレインリリーフが装着されています。. 特長と利点. ; 品番< 392-633') 392-633/: モノラルシールドジャックプラグ ; 品番< 106-868') 106-868/: モノラル絶縁ジャックプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ポータブルCD等の音声をポータブルMD等に録音する時に使用するケーブルです。
コネクタ形状ポータブルCD等 ステレオミニプラグ - ポータブルMD等 ステレオミニプラグ
対応機種ポータブルCDプレイヤー、録音機能のあるMDプレイヤー等
3.5mmステレオミニプラグ(オス)-3.5mmステレオミニプラグ(オス)のケーブルです。ステレオ形式のオーディオ信号をスピーカー等のデバイスに送信します。ステレオミニプラグを備えたデバイスで使用することができます。
適合機種ライン入力端子のある機器、及びライン出力端子のある機器
コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ(オス) - 3.5mmステレオミニプラグ(オス)
プラグ金メッキプラグ
深夜でも周囲を気にせず臨場感あふれる大音量でテレビを楽しめる。ステレオ・モノラル切替機能とボリューム調節機能を搭載した両耳タイプのテレビ用インナーイヤータイプヘッドホン。
付属品コードクリップ×1、面ファスナー式結束バンド×1
色ブラック
質量(g)(本体)3、(ボリュームユニット)2g(コード含まず)
備考モノラル機器両耳再生機能ボリュームコントロール機能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)16×13×16、(ボリュームユニット)8×9×31(コード含まず)
入力インピーダンス(Ω)32
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(ストレート型)
再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型(14.8)
音圧感度(dB/mW)98
サウンドシステムオープンエアー型
装着方式インナーイヤータイプ
最大許容入力(mW)10
イヤホン形状インナーイヤー型
極数4
種類丸型
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状オス
仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着コンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = 真鍮コンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -20℃極数 = 3RS Proステレオプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このニッケルめっき / 金めっきのステレオプラグは、さまざまなオーディオ用途向けの経済的で信頼性の高いソリューションです。金めっきのステレオプラグには、導電性が高く、絶縁に優れた接続を実現する黒色陽極酸化仕上げのケーブルスリーブが採用されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
Φ3.5mmステレオミニプラグ搭載のヘッドホン・イヤホンコード延長用
ステレオ出力端子搭載のオーディオ機器に接続できます
コード長さ(m)1
コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ - Φ3.5ステレオミニジャック
1本(1m)
¥289
税込¥318
当日出荷
ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色ブラック
コネクタ形状ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ
ケーブルOFC採用
コネクタ24金メッキ
関連資料商品導入事例(1.9MB)
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
音のこもりが少なく、自然な響きを楽しめるインナーイヤー型 3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンです。
大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを搭載。
イヤホン部にインナーイヤー型を採用することで装着感が軽快になり、長時間の使用にも最適なデザインにしました。
また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。
マルチファンクションキーを長押しすれば、GoogleアシスタントやSiriの起動が可能。音声検索を簡単に行えます。
質量(g)12
コード長さ(m)約1.2
再生周波数帯域(Hz)20~20k
プラグ形状Φ3.5mm 4極ステレオミニプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)32
グリーン購入法適合
ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミックドライバー)
最大入力(mW)5
音圧感度(dB)105/2mW
Φ2.5mmステレオ超ミニプラグをΦ3.5mmステレオミニプラグに変換するときに使用します。片側: Φ2.5mmステレオ超ミニジャック。片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
99.996%OFC(無酸素銅)。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。
用途Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応していてる、ミキサー等をΦ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1に対応しているスマートフォン・デジタルオーディオプレイヤーに接続して録音・再生する場合に使用します。
仕様片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤白/オス)×2/片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1
3.5mm 3極ステレオ メス ーメス の中継コネクタです。
3.5mmステレオケーブル同士の延長中継に使用できます。
色ブラック
端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)
対応音声(ステレオ)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
色ブラック
規格片側:Φ3.5mmL型ステレオミニプラグ(オス)、片側:3.5mmステレオミニジャック(メス)、プラグ:金メッキプラグ
プラグ金メッキプラグ
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
3.5mm 3極ステレオ2分配ケーブルです。
スマートフォン、ミュージックプレーヤーなどのサウンドを2系統の出力に分岐できます。
色ブラック
端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)x2
プラグ金メッキプラグ
ケーブル長(cm)10
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
【変換プラグアダプター】。片側:Φ3.5mmステレオミニジャック×1。片側:Φ6.3mmステレオ標準プラグ×1。ハイグレード(金メッキ)。Φ3.5mmステレオミニプラグをΦ6.3mm ステレオ標準プラグに変換するときに使用します。
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
スマートフォンやタブレットに好適なL型プラグを採用したステレオ音声ケーブルです。
3.5mm 3極ステレオケーブルです。
高耐久の赤色ケーブルを採用しています。
プラグ金メッキプラグ
端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(L型オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)
色レッド
Type-Cコネクタをイヤホンジャックに変換できる!
メス形状3.5mm4極ステレオミニジャック
オス形状Type‐C
セット内容本体×1
材質ABS、PUC
寸法(mm)85×20×20
1本
¥455
税込¥501
当日出荷
軽くソフトな付け心地でランニング中でも落ちない、快適で便利なイヤーホルダー付き! 3.5mmステレオミニプラグ対応 ステレオイヤホン
音楽やゲームを楽しんでいる時の着信にも、イヤホンを外さず即通話OK!
プラグ3.5mmステレオミニプラグ
イヤホン形状インナーイヤー型
コード長さ(cm)112
形式ダイナミック型イヤホン
インピーダンス(Ω)32
感度108±3db
再生周波数(Hz)20~20K
質量(g)11.5
適合機種iPhone/iPad Air/iPad mini/iPad/iPod
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
汎用的なスピーカー/イヤホン端子(3.5mmステレオミニ端子)を、オス-オスで接続するケーブルです。
3.5mm 3極ステレオケーブルです。
高耐久の赤色ケーブルを採用しています。
色レッド
端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)
プラグ金メッキプラグ
3.5mm 4極ステレオ2分岐ケーブルです。
スマートフォン、ミュージックプレーヤーなどのサウンドを音声とマイクの二系統に出力に分岐できます。
スマートフォンやタブレット、一部ゲーム機(PS4)等に幅広く採用される4極音声端子(CTIA規格・イヤホン/マイク共にステレオ)に、PC用等のイヤホンマイクを接続できるケーブル。
「CTIA規格の4極端子を採用する主な機器」
iPhone6/6PLUS/5S/5/4S、iPad Air/mini/2/RETINA、nexus7/5、XperiaZ3/Z3Compact/Z2/Z1/ULTRA/Tablet、PLAYSTATION4(R)用コントローラー「デュアルショック4」、PS VITA 等
端子形状3.5mm4極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(音声・メス)+3.5mm3極ステレオミニプラグ(マイク・メス)
プラグ金メッキプラグ
ケーブル長(cm)10
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
成型PVCのストレインリリーフ特性を採用した、3.5mm TRSミニステレオコネクタ
90% スパイラルラップ コネクタでEMIやRFI型干渉から保護
用途ヘッドホンと携帯オーディオ機器またはステレオシステムの間で接続距離を延長。携帯オーディオ機器およびステレオシステムの間で接続距離を延長
長さ(m)1
幅(mm)6
色ブラック
質量(g)14
高さ(cm)0.7
コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
Φ3.5mmステレオミニ端子(イヤホン端子・LINE端子等)同士を接続します。Φ3.5mmステレオミニプラグの付いた機器全般にご使用になれます。ケーブル長 10m※プラグ先端からプラグ先端の長さです。片側Φ3.5mmステレオミニプラグ-片側Φ3.5mmステレオミニプラグ。OFCケーブル採用。金メッキプラグ
ケーブル長(m)10(※プラグ先端からプラグ先端の長さです。)
プラグ(mm)片側Φ3.5ステレオミニプラグ-片側Φ3.5ステレオミニプラグ
1本
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクタ
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
金メッキコネクタ
用途iPod や MP3 プレーヤーをカーステレオの 3.5mm オーディオ入力ジャックに接続。MP3 プレーヤーをHi-Fi システムに接続。サウンド カードを外付けCD-ROM ドライブに接続
色ブラック
コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)
スマートフォンやタブレットに好適なL型プラグを採用したステレオ音声ケーブルです。
3.5mm 3極ステレオケーブルです。
高耐久の赤色ケーブルを採用しています。
色レッド
端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(L型オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)
プラグ金メッキプラグ
Φ3.5mmステレオミニジャックとRCAジャックを接続し、スマートフォンやタブレットで再生した音楽をCDラジカセやコンポ、アンプなどでステレオ音声で楽しめるアナログオーディオケーブルです。
用途スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーのΦ3.5mmステレオミニジャックと、CDラジカセやコンポ、アンプなどのRCAジャックを接続できる、Φ3.5mmステレオミニ - RCAケーブルです。 。RCAプラグを2つ搭載し、L/Rそれぞれのサウンドを再生できます。 。高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まず
コネクタ形状1:Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ、2:音声RCAピンプラグ×2
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したスマートフォン・パソコンおよび音声RCAピンジャック×2を搭載したコンポ・アンプなど
プラグプラグメッキ仕様:金メッキプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
ケーブル太さ(mm)約3.0
パッケージ形態:袋+ステッカー
ケーブルタイプスタンダード
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
規格片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmモノラルミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグ
プラグニッケルメッキプラグ
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
規格片側:Φ2.5mmステレオ超ミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmモノラルミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグ
プラグニッケルメッキプラグ、
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = モノプラグボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = 真鍮色 = ナチュラルコンタクト材質 = 真鍮遮蔽 / 絶縁モノプラグ. RSブランドがお届けする、この3.5 mmモノラルプラグには、成形ストレインリリーフが装着されています。. 特長と利点. ; 品番< 392-633') 392-633/: モノラルシールドジャックプラグ ; 品番< 106-868') 106-868/: モノラル絶縁ジャックプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ