187件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

規格片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmモノラルミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグ プラグニッケルメッキプラグ
1個
749 税込824
5日以内出荷

規格片側:Φ2.5mmステレオ超ミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmモノラルミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグ プラグニッケルメッキプラグ、
1個
749 税込824
当日出荷

1本
1,198 税込1,318
当日出荷

ポータブルオーディオからモノラルラジカセに録音する場合
ケーブル長(m)1.5
1個
799 税込879
5日以内出荷



1個
246 税込271
当日出荷

1個ほか
199 税込219
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RCAをY型に変換することができます
用途モノラル信号の分配やステレオ信号をモノラル信号に混合する時に使用 メーカー汎用 再生紙使用マーク適合
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
179 税込197
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
特価
139 税込153
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ポータブルオーディオなどに使われることの多い3.5mm径のモノラルプラグです。
仕様●プラグ/ジャック:3.5mmプラグ●ステレオ/モノラル:モノラル●極数:2極●形式:ストレート●ケーブル引出部:Φ4.5●キャップ部:8角、コードブッシュ付 アズワン品番67-0404-91
1個
149 税込164
当日出荷

規格片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグ プラグニッケルメッキプラグ
1個
749 税込824
当日出荷

ポータブルオーディオ機器などに使われることが多い3.5mm径のステレオミニプラグです。プラスチック部を回すと外れるので、外してはんだづけしてください。
仕様●プラグ/ジャック:3.5mmプラグ●ステレオ/モノラル:ステレオ●極数:3極●形式:ストレート●キャップ部:円筒●材質:プラスチック アズワン品番67-0404-92
1個
249 税込274
5日以内出荷


極数3 寸法(mm)【電池】3.5 タイプモノラル 取付方式ケーブルマウント シリーズCLB 端子種別スクリュー オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトめっき金めっき
1袋(5個)
3,470 税込3,817
翌々日出荷

スリムケーブル 取り回しに便利なスリム延長ケーブルです。 対応規格 CTIA規格、OMTP規格どちらでも延長できます。※ただし異なる規格同士の接続には対応しません。※バランスの接続には対応しません。 動作保証 3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。 3.5mm4極ステレオミニ専用 2.5mmプラグ及び2.5mm端子、3極ステレオ・2極モノラル機器及びケーブルにはご利用になれません。 プラグ形状:片側3.5mm4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm4極ステレオミニジャック ※動作保証について:3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本製品はスマートフォン・タブレット(以下、機器)用の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。 機器を手に持たずに通話や音楽の視聴ができます。 ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。 S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
適合機種(2020/2月現在)【ドコモ】Z-01K (M)、MO-01K (MONO)、MO-01J (MONO)、SO-02L (Xperia Ace)、SO-02K (Xperia XZ1 Compact)、SH-02M (AQUOS sense3)、SH-04L (AQUOS R3)、SH-01L (AQUOS sense2)、F-02L (arrows Be3)、F-01L (らくらくスマートフォン me)、SC-02M (Galaxy A20)、SC-04L (Galaxy S10+)、d-02K (dtab Compact)、d-01K (dtab)、F-02K (arrows Tab)、【au】SOV42 (Xperia 8)、SOV36 (Xperia XZ1)、SOV35 (Xperia XZs)、SHV46 (AQUOS sense3 plus サウンド)、SHV45 (AQUOS sense3)、SHV44 (AQUOS R3)、SHV43(AQUOS sense2)、SHV42(AQUOS R2)、SHV41(AQUOS R compact)、SCV46 (Galaxy A20)、SCV42 (Galaxy S10+)、SCV41 (Galaxy S10)、HWV33 (HUAWEI P30 lite Premium)、KYT33 (Qua tab QZ10)、KYT32 (Qua tab QZ8)、【ソフトバンク】Xperia XZ1、Xperia XZs、Xperia XZ、Xperia X Performance、AQUOS sense3 plus、AQUOS R3、AQUOS R2、LG G8X ThinQ セット内容モノラルイヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み 型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型 本体質量(g)8 消費電流(mA)最大0.5 出力インピーダンス(Ω)2200 プラグ3.5mmステレオミニ(4極プラグ) コード長さ(cm)104 再生周波数帯域(Hz)20~20000 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)16±15% 周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000 ドライバーユニット(Φmm)9 最大入力(mW)5 音圧感度(dB)108±4(at 1kHz/0.126V) 装着方式片耳 イヤホン形状カナル型 動作電圧(V)1~10
1個
1,080 税込1,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

99.996%OFC(無酸素銅)。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。
用途Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応していてる、ミキサー等をΦ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1に対応しているスマートフォン・デジタルオーディオプレイヤーに接続して録音・再生する場合に使用します。 仕様片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤白/オス)×2/片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポータブルCD等の音声をポータブルMD等に録音する時に使用するケーブルです。
コネクタ形状ポータブルCD等 ステレオミニプラグ - ポータブルMD等 ステレオミニプラグ 対応機種ポータブルCDプレイヤー、録音機能のあるMDプレイヤー等
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

規格片側:Φ2.5mmモノラル超ミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグ プラグニッケルメッキプラグ
1個
749 税込824
当日出荷

3.5 mmメスジャックプラグ. このLumberg製のメスジャックプラグは、2極(モノラル)及び3極(ステレオ)タイプを用意しており、はんだ付けで接続します。 これらのメスジャックプラグは、JISC 6560プラグに対応します。. 特長と利点: 接触抵抗:≧30 mΩ 電圧: 12V 電流: A 動作温度: -20 +70 ℃
仕様オス/メス = メスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 1Aハウジング材質 = PE定格電圧 = 12 V dc色 = 黒コンタクト材質 = 銅合金極数 = 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = モノジャックプラグボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = PE色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮遮蔽 / 絶縁モノプラグ. RSブランドがお届けする、この3.5 mmモノラルプラグには、成形ストレインリリーフが装着されています。. 特長と利点. ; 品番< 392-633&#x27;) 392-633/: モノラルシールドジャックプラグ ; 品番< 106-868&#x27;) 106-868/: モノラル絶縁ジャックプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,490 税込3,839
当日出荷

仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = モノプラグボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = 真鍮色 = ナチュラルコンタクト材質 = 真鍮遮蔽 / 絶縁モノプラグ. RSブランドがお届けする、この3.5 mmモノラルプラグには、成形ストレインリリーフが装着されています。. 特長と利点. ; 品番< 392-633&#x27;) 392-633/: モノラルシールドジャックプラグ ; 品番< 106-868&#x27;) 106-868/: モノラル絶縁ジャックプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷


スリムケーブル 取り回しに便利なスリム延長ケーブルです。 片側L型プラグ 機器への接続に邪魔になりにくいL型プラグを片側に採用しています。 ご注意 異なる機器同士の接続には対応しません。(CTIA規格の機器とOMTP規格の機器を接続する等) 動作保証 3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。 3.5mm4極ステレオミニ端子専用 2.5mmプラグ及び2.5mm端子、3極ステレオ・2極モノラル機器にはご利用になれません。 プラグ形状:片側3.5mmL型4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm4極ステレオミニプラグ ※動作保証について:3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。
ケーブル長(m)0.6
1個
829 税込912
5日以内出荷

電池交換がいらない USB 給電方式 テレビのUSB Type-A端子(またはUSB電源アダプター)にUSB電源プラグを、テレビのヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続するだけでセッティングは完了。電池交換もいらないため、バッテリー残量を気にせず使用できます。 ※お使いのテレビの仕様によりUSB端子がない、またはUSB接続しても使用できない場合があります。 ※本製品にUSB電源アダプターは付属していません。市販のUSB電源アダプターをご使用ください。 テレビのヘッドホン端子につないで、USB 端子から給電するだけのかんたん接続 テレビのヘッドホン端子につなぐだけですぐに使用できます。また、直接コードをつなぐため、テレビの音の遅れも発生しません。 ※お使いのテレビにより、テレビ本体とスピーカーの両方から音が出る場合があります。 ノブを回すだけのかんたん操作 ボリュームノブを回すと電源が入り、そのまま回すだけでお好みの音量に調整できます。 テレビの音がはっきり聴ける 音声に近い周波数帯域を補強することで、聞き取りやすい音質に調整しています。 臨場感豊かにテレビの音が聴けるステレオスピーカー 2つのスピーカーユニットから左右の音が出るため、テレビ鑑賞がより楽しくなる高音質がお楽しみいただけます。 小型で持ちやすいシンプルデザイン リビングテーブルを占領せず、手元に置いたときに邪魔にならないコンパクトサイズを実現。手元に運ぶときは、スピーカーに指がかかりやすく運びやすいデザインに仕上げています。 本体に再生プラスチックを配合した素材を採用 環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料に使用しています。 環境に配慮したエコパッケージ 段ボールのみで構成されたパッケージで、従来品よりもプラスチック材の使用率を削減しております。 いつでも清潔に使える抗菌仕様 大腸菌、黄色ブドウ球菌など一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 部屋を自由に移動し、設置可能な 5m のロングケーブル リビングや寝室など部屋のサイズに応じてコードの長さを調整できます。ロングケーブルの余った部分を収納するために、ケーブルタイも付属しています。 集中したい時や夜時間に便利なヘッドホン対応 本体に直接お持ちのヘッドホンをつないで聴くことができます。集中してテレビの音を聴きたいときや、夜間など周りに音を出したくないときなどに便利です
型式アンプ内蔵スピーカーシステム 質量(g)約500 コード除く 電源USB電源(DC5V) 電源5V/1A以上推奨 最大出力(W)4(2+2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86.8×182.3×71 突起部除く スピーカーユニットΦ52mm×2 出力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,900 税込4,290
当日出荷

ポケットラジオなど3.5Φミニジャックのイヤホン端子に接続して使用 3.5ΦL型ミニプラグ
仕様金メッキ仕様 ケーブル長(m)1 周波数特性20~20000Hz プラグ形状3.5ΦL型ミニプラグ インピーダンス(Ω)16 イヤホン形状インナーイヤー型
1個
627 税込690
翌々日出荷

手もとでらくらく音量操作できる音量コントローラー付 コントローラーでステレオ音声をモノラルに切り換えられます
付属品音量コントローラー(コード一体型) 型式ダイナミック型/インナー型 質量(g)約29g(コード含む)、プラグ コード長さ(m)約3 プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ、I型金メッキ 音圧レベル(dB)出力:100 再生周波数(Hz)20~20000 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)16 最大許容入力(mW)10
1個
789 税込868
3日以内出荷

スリムケーブル 取り回しに便利なスリム延長ケーブルです。 片側L型プラグ 機器への接続に邪魔になりにくいL型プラグを片側に採用しています。 ご注意 異なる機器同士の接続には対応しません。(CTIA規格の機器とOMTP規格の機器を接続する等) 動作保証 3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。 3.5mm4極ステレオミニ端子専用 2.5mmプラグ及び2.5mm端子、3極ステレオ・2極モノラル機器にはご利用になれません。 プラグ形状:片側3.5mmL型4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm4極ステレオミニプラグ ※動作保証について:3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。
ケーブル長(m)0.3
1個
799 税込879
5日以内出荷

片耳モノラルタイプのイヤホンΦ3.5mm ミニプラグL型 イヤホンミニジャック付のラジオ、ラジカセなどに対応コード長1m
コード長さ(m)1 プラグΦ3.5mm ミニプラグ L型 イヤホン形状片耳モノラルタイプ
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクコードの延長に便利なΦ3.5mmステレオミニプラグ&ジャック付き。 音質重視の24K金メッキで接触抵抗を抑え耐久性・信頼性を向上。 プラグインパワー対応マイク、電源内蔵マイクどちらの延長も可能。 ステレオマイク、モノラルマイクどちらの延長も可能。 プラグインパワー方式のマイクロホンにも使用可能。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片耳モノラルタイプのイヤホンΦ3.5mm ミニプラグ ストレート型 TV、ラジカセ等のイヤホンミニジャックへ接続できます。コード長3m
コード長さ(m)3 プラグΦ3.5mm ミニプラグ ストレート型 イヤホン形状片耳モノラルタイプ
1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片耳モノラルタイプのイヤホンΦ3.5mm ミニプラグ ストレート(I)型 イヤホンミニジャック付のラジオ、ラジカセなどに対応コード長1m
コード長さ(m)1 プラグΦ3.5mm ミニプラグ ストレート型 イヤホン形状片耳モノラルタイプ
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片耳モノラルタイプのイヤホンΦ3.5mm ミニプラグ ストレート型 TV、ラジカセ等のイヤホンミニジャックへ接続できます。コード長5m
コード長さ(m)5 プラグΦ3.5mm ミニプラグ ストレート型 イヤホン形状片耳モノラルタイプ
1個
339 税込373
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムケーブル 取り回しに便利なスリム延長ケーブルです。 L型プラグ デバイスへの接続には邪魔になりにくいL型プラグを採用しています。 対応規格 CTIA規格、OMTP規格どちらでも延長できます。※ただし異なる規格同士の接続には対応しません。※バランスの接続には対応しません。 動作保証 3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。 3.5mm4極ステレオミニ専用 プラグ形状:片側3.5mmL型4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm4極ステレオミニジャック ※動作保証について:3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。 2.5mmプラグ及び2.5mm端子、3極ステレオ・2極モノラル機器及びケーブルにはご利用になれません。
ケーブル長(m)2
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

抗菌シリコンイヤーパッド採用。ハンズフリー・マイク機能付。3.5mmステレオミニプラグ対応/モノラルイヤホン。音楽・通話ワンプッシュ切換。高音質モノラルイヤホン。
1個
1,200 税込1,320
9日以内出荷

。3.5mmモノラルジャックです。パネル取り付け型でパネルとGND端子は電気的に接続されます。スイッチ付ですのでスピーカーと外部出力の切替が可能です。絶縁と非絶縁について。パネル取り付けタイプのRCAピンジャック、Φ3.5ジャック、ターミナルなどは「絶縁タイプ」および「非絶縁タイプ」があります。このジャック/ターミナルを金属製パネルに取り付けた場合、GND端子側がパネルと導通するかしないかを言います。絶縁タイプのものはジャック/ターミナルのGND端子が金属パネルと電気的に導通しません。非絶縁タイプは金属パネルとGND端子が電気的に接続された状態になります。絶縁タイプのコネクタは「GND(グランド)ループ」などを作りたくない場合に用います。また、スピーカー出力も-側がGNDで無い場合がありますし、大電流が流れるので、パネルに落とさない絶縁タイプを使用するのがお勧めです。RCAの入力端子もシャーシ(パネル)GNDと共通にしないのが一般的です。※GNDループとは。配線がループ(輪)になっていることで、特にGND線のループを「GNDループ」と言います。ノイズが混入したりハムノイズが出るなどの症状が発生する場合は、GNDループをカットするために絶縁型を使用してください。
仕様●コネクタの形態:3.5mmジャック●ステレオ/モノラル:モノラル●極数:2極●端子部処理:錫メッキ●材質:プラスチック●備考:パネル取り付け形、非絶縁、スイッチ付 アズワン品番67-0433-61
1個
219 税込241
5日以内出荷

3.5 mmオスジャックプラグ. JISC6560に準拠した3.5 mmオスジャックコネクタで、2極(モノラル)、3極又は4極(ステレオ)タイプを用意しています。 はんだ接続。
仕様オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 1Aハウジング材質 = PE定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮極数 = 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

関連キーワード