61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

3.5mmモノラルミニ端子とRCAピン端子(映像用)を接続するときに使用します。片側:3.5mmモノラルミニプラグ(映像用)、片側:RCAピンプラグ(映像用)。ニッケルメッキプラグ。ケーブル長:1.5m
ケーブル長(m)1.5
1本
1,298 税込1,428
欠品中

映像用ピンコード(RCA)を3.5mmモノラルミニプラグへ変換
仕様99.996%OFC(無酸素銅)コード、無鉛はんだ使用 長さ(m)0.1 規格片側:Φ3.5mmモノラルミニプラグ(オス)×1、片側:ピン(RCA)ジャック(メス)×1 プラグニッケルメッキプラグ
1個
849 税込934
当日出荷

アナログオーディオ(RCA)を3.5mmモノラルミニプラグに変換するアダプタです。 3.5mmジャック搭載のオーディオ機器にRCAを繋ぐ時に便利です。
端子3.5mmモノラルミニプラグ - アナログオーディオ(RCA)端子(メス)
1パック(2個)
399 税込439
当日出荷

Φ3.5mmステレオミニプラグ(メス)をRCAピンプラグに(オス)×2に変換する、変換ケーブルアダプター(変換コード)です。
材質線材:高純度OFCケーブル(99.996%) ブラック 規格片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1、片側:RCAプラグ(オス)×2 ケーブル長(m)0.1 プラグ金メッキプラグ
1個
659 税込725
当日出荷

RCA メス x2 ー3.5mm3極ステレオ メスの変換コネクタです。 RCA接続のスピーカー等と3.5mmステレオケーブルの中継変換に使用できます。
ブラック 端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)、RCA(メス) 対応音声(ステレオ)
1個
259 税込285
当日出荷

1x 3.5mmミニジャック3極オスコネクタ 2x RCA メスコネクタ 小型軽量設計
用途標準RCAケーブルでコンピュータを外付けステレオアンプに接続。携帯メディア機器(iPod、MP3プレーヤーなど)をステレオエンターテイメントシステムに接続 長さ(mm)152.4 ブラック 質量(g)13 コネクタA3.5mm ミニジャック(3極) コネクタBステレオオーディオ(2 x RCA)
1個
789 税込868
当日出荷

ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラック コネクタ形状ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2 ケーブルOFC採用 コネクタ24金メッキ ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用
用途ピンプラグ×2 (RCA 赤・白) をΦ3.5mmステレオミニプラグに変換します。または、Φ3.5mmステレオミニプラグをピンプラグ (赤白)×2に変換します。 仕様片側: RCAピンジャック(メス)×2(赤・白)/片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1 長さ(m)1.5
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAプラグ搭載機器の接続ができるアナログオーディオケーブル。 音楽プレーヤーやパソコンの音声をコンポやアンプで再生できるコンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブルです。 3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAピンプラグ搭載機器の接続が可能です。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
コネクタ形状3.5Φステレオプラグ-音声RCAピンプラグ×2 対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音声RCAピンプラグ×2を搭載したコンポやアンプ等 ブラック
1個
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ3.5mmステレオミニジャックとRCAジャックを接続し、スマートフォンやタブレットで再生した音楽をCDラジカセやコンポ、アンプなどでステレオ音声で楽しめるアナログオーディオケーブルです。
用途スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーのΦ3.5mmステレオミニジャックと、CDラジカセやコンポ、アンプなどのRCAジャックを接続できる、Φ3.5mmステレオミニ - RCAケーブルです。 。RCAプラグを2つ搭載し、L/Rそれぞれのサウンドを再生できます。 。高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まず コネクタ形状1:Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ、2:音声RCAピンプラグ×2 対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したスマートフォン・パソコンおよび音声RCAピンジャック×2を搭載したコンポ・アンプなど プラグプラグメッキ仕様:金メッキプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマーク ケーブル太さ(mm)約3.0 パッケージ形態:袋+ステッカー ケーブルタイプスタンダード
1個
899 税込989
翌々日出荷

3.5mmステレオミニジャックをRCA端子に変換
ブラック 端子3.5mmステレオミニプラグ、RCA(L+R)
1個
509 税込560
6日以内出荷

画質にこだわったスタンダードなビジュアルケーブルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプター
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
種類アダプタ コンタクト形状メス・オス兼用 形状ストレート タイプ丸型 結合方式バヨネットロック 変換内容RCAプラグ⇔BNCジャック 嵌合部形状プラグ・ジャック
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

RCA メス x2 ー3.5mm3極ステレオ オスの変換コネクタです。 RCA接続のスピーカー等をを3.5mm端子を持つプレイヤー等の機器への接続に使用できます。
ブラック 端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)、RCA(メス) 対応音声(ステレオ)
1個
249 税込274
当日出荷

1x 3.5mmミニプラグ(オス) - 2x RCAピンプラグ(オス) 配線が簡単にできる色分けされたコネクタ
用途コンピュータを外付けオーディオアンプに接続。ポータブルメディアデバイス(iPodなど)をステレオエンターテイメントシステムに接続
1個
879 税込967
当日出荷

99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用
用途ピンジャック×2 (RCA 赤・白) をΦ3.5mmステレオミニ(メス)に変換します。または、Φ3.5mmステレオミニをピンプラグ (赤白)×2に変換します。 仕様片側: RCAピンプラグ(オス)×2(赤・白)/片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1 長さ(m)1.5
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

モノラルテレビとモノラルラジカセを接続する(音声)コード
適合機種モノラルテレビ、モノラルラジカセ(音声) 材質無酸素銅 コネクタ形状Φ3.5ミニプラグ-Φ3.5ミニプラグ プラグ24金メッキ
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブルCD等の音声をポータブルMD等に録音する時に使用するケーブルです。
コネクタ形状ポータブルCD等 ステレオミニプラグ - ポータブルMD等 ステレオミニプラグ 対応機種ポータブルCDプレイヤー、録音機能のあるMDプレイヤー等
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木製キャビネットで箱鳴りを抑えながら迫力のある重低音の再現が可能です。インテリアなどに溶け込む木製デザインです。AC電源内蔵なので大きなACアダプターが必要なくコンセントのスペースも省スペースで使えます。60Wの最大出力を実現し、クリアでパワフルなサウンドを提供する木製2chスピーカーです。高音の調節のボタンが独立しており、自分好みの音質に調整が行えます。操作のしやすい前面ボタン。スピーカー設置後も背面に手を伸ばさなくても簡単に操作ができます。ツィーター搭載でクリアな高音と心地よい低音を楽しむことができます。3Dサラウンド機能搭載で音声を3Dのように聞くことができます。パソコン以外にもTVなどでの使用にも最適です。
仕様●ツィーターサイズ:1インチ●ロードインピーダンス:4Ω(メインスピーカー/4Ω、ツィーター/8Ω)●実用最大出力:60W(メイン/20W×2、ツィーター/10W×2) 質量(kg)約2.2 電源内蔵(AC電源) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×126×207(片方のみ) 外部出力3.5mmヘッドホンジャック 周波数特性40~20,000Hz 保証期間購入日より6ヶ月 入力端子3.5mmステレオミニプラグ スピーカーバスレフ式フルレンジスピーカー スピーカーユニット3インチ 外部入力3.5mmステレオミニジャック(AUX IN) ケーブル長(cm)スピーカー間ケーブル(RCA端子)/約150cm、AC電源ケーブル/約150cm(プラグ含む)、3.5mmステレオミニプラグケーブル/約150cm 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

種類アダプタ コンタクト形状メス・オス兼用 形状ストレート タイプ丸型 結合方式バヨネットロック
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラック 規格片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:RCAジャック(メス)×2、色:ブラック、プラグ:ニッケルメッキプラグ プラグニッケルメッキプラグ
1個
579 税込637
5日以内出荷

ステレオミニプラグとRCAプラグ×2個が付いたケーブル。 ポータブルオーディオ機器をアンプに接続するなどに便利。
タイプ3.5mmΦステレオミニプラグ-RCA×2(赤/白)ケーブル 長さ(m)約0.5 ケーブルOFC
1本
209 税込230
当日出荷

ブラック、プラグ 規格片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:RCAジャック(メス)×2 ケーブル長(m)0.1 プラグニッケルメッキプラグ
1個
899 税込989
当日出荷

カモンAV変換アダプタ
エコ商品
RCAオーディオとステレオミニプラグを変換するケーブルです。 テレビやオーディオのRCA L/Rを3.5mmステレオミニジャックに接続できます。 ラジオやパソコンなどの3.5mmステレオミニプラグをRCAオーディオ機器に接続できます。 ケーブル長が20cmなので邪魔になりません。 金メッキ・アルミシールドを採用しているのでノイズ対策も万全です。 高純度OFC(無酸素銅)を採用しました。
加工金メッキ、アルミシールド 材質(ケーブル)OFC 端子ステレオミニプラグ - RCAオーディオ(オス) ケーブル長(cm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
5日以内出荷

1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。
ブラック コネクタ形状ステレオミニジャック-ステレオミニプラグ ケーブルOFC採用 コネクタ24金メッキ ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アナログオーディオ(RCA)を3.5mmステレオミニプラグに変換するアダプタです。 古いオーディオ機器とPCスピーカーを接続する時などに便利です。
端子3.5mmステレオミニプラグ - アナログオーディオ(RCA)端子(メス)×2(LR)
1パック(2個)
399 税込439
5日以内出荷

サンワサプライオーディオケーブル
ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブル。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変換名人AVケーブル
3.5mmステレオミニプラグとアナログオーディオ(RCA)を変換するケーブルです。 ケーブル長1.8mで扱いやすくなっています。 古いオーディオ機器とPCスピーカーを接続する時などに便利です。
ケーブル長(m)約1.8 コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ - アナログオーディオ(RCA)端子
1個
829 税込912
7日以内出荷

カモンAV変換アダプタ
エコ商品
RCA端子をモノラル3.5mmΦプラグに変換するアダプターです。 防犯カメラやアンテナなどで重宝します。 RoHS対応製品です。
ブラック 端子RCA(メス) - モノラルミニプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
欠品中

ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、音質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、音質
仕様●ケーブル長:1.8m●ケーブル直径:2.9×5.9mm●重量:57g●3.5mmステレオミニプラグ-RCAプラグ×2(赤・白)●OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様 アズワン品番65-9314-88
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

実用最大出力10Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる液晶テレビ・パソコン用スピーカーです。 RCAピンジャック-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタを同梱しており、液晶テレビやAV機器との接続にも対応しています。 ニュースやドラマ、映画のセリフが聞き取りにくいなどの場合、本製品から音声を出力することではっきり明瞭に聴こえるようになります。 前面に外部入力ジャックを搭載しメイン音声はパソコン側に接続したまま、iPodなどMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。 デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。 小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 バイパス構造ヘッドホンジャックを採用。スピーカーの電源がOFFでもヘッドホンで音声を楽しむことができます。 テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。 アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様ケーブル長:スピーカー間ケーブル・約1.3m、PC接続ケーブル・約1.5m(3.5mmプラグ含む)、電源コード・約 1.35m(コード含む) スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W) セット内容RCAピンジャック(赤白)-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタ、取扱説明書(保証書) 外形寸法W82×D130×H187mm 周波数特性130Hz~20000Hz 入力端子3.5mmステレオミニプラグ スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

テレビの音がはっきり聞こえる耳もとスピーカー 人の声や会話を強調する「はっきりボイス機能」搭載 テレビと本機の両方から音声を出力できる変換アダプター(RCA赤/白⇔Φ3.5mmステレオミニ)付属 音ズレが起きずストレスなく楽しめる有線タイプ 大型TVでもゆとりある5mロングコード 約70時間の連続使用ができる電池長持ち仕様 実用最大出力3W、口径66mmスピーカー搭載 ツマミを回すだけで電源入/切と音量調節ができます 5mロングコードは本体にスッキリと巻き取り収納できます
付属品変換アダプター、保証書、取扱説明書 質量(g)約306(乾電池含まず) 電源(V)DC6、単3形乾電池×4本(別売) 最大出力(W)3×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×108×74.5(突起物含まず) 電池寿命(時間)約70 接続端子Φ3.5mmステレオミニプラグ(コード長:約5m) スピーカー口径66mm×1 取扱説明書(1.59MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

マイク入力端子のないAV機器でマイク入力が可能。 入力端子はお手持ちのマイクロホンに合わせてΦ6.3標準プラグとΦ3.5ミニプラグ*が接続可能。 マイクロホンに合わせてモノラル/ステレオマイクに切り換え可能。プラグインパワーにも対応。 メタルボディ&コンパクトサイズ。 ACアダプター付属。
電源DC9V(ACアダプター) 周波数特性20Hz~20,000Hz(-3dB) 仕様入力換算ノイズレベル:-110dBV(GAINがMINの時)、 -120dBV(GAINがMAXの時) 付属品ACアダプター 質量(g)約160(本体のみ) 消費電流(mA)30(最大) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×70×92(突起部除く) 入力端子マイク入力(Φ6.3mm標準ジャック/Φ3.5mm3極ミニジャック) 歪率(%)0.05%(GAINがMINの時)、 0.2%(GAINがMAXの時) 出力端子ライン出力(RCAピンジャック×2) 出力レベル定格:-10dBV、最大:+2dBV(1kHz、T.H.D1%時) 許容入力‐18dBV(GAINがMINの時最大) 利得(dB)+20dB(GAINがMINの時)、 +50dB(GAINがMAXの時)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

VHSテープや8mmビデオテープなどの映像や、カセットテープ、MD、ラジオなどの音声をSDカード、USBメモリに録画、録音できる。 ビデオキャプチャーボックスです。RCA端子または3.5mmステレオミニプラグが接続できる機器で再生する映像、音声の録画、録音が可能です。ビデオデッキやビデオカメラ、カセットプレーヤーやMDプレーヤー、ラジオなどと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで。 録画、録音できます。パソコン不要で本製品のみでSDカードやUSBメモリに録画・録音データを直接保存することができます。映像の録画形式はMP4、音声の録音形式はMP3、WAVです。本体に液晶画面、スピーカーが付いているので操作がしやすく、録画の際は映像を確認しながら行うことができます。録画した映像を液晶画面で再生したり、録音した音声は本製品で再生したりすることができます。HDMI出力ポート付きなので、テレビとHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画したり、録画データを再生したりすることが。 できます。録画停止タイマー機能付きで、録画開始後60分・90分・120分・150分で自動停止させることができます。スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを日付や曜日で予約することができます。
仕様●サンプリング周波数:48kHz●液晶画面サイズ:3.5型●記録時間(目安):mp4 約30MB/分、mp3 約2.3MB/分、WAV 約11MB/分●対応出力解像度:1280×720(60p)●対応入力解像度:720×480(60p)、720×576(50p) 付属品RCA AVケーブル(両端RCAピンプラグ×3・約100cm)、オーディオケーブル(3.5mmステレオミニプラグ-RCAプラグ×2・約110cm)、USB-ACアダプタ、給電用USB Type-Cケーブル(ケーブル長約90cm) 質量(g)約184(本体のみ) 電源DC5V/2A 記録方式H.264/AVC(MP4) 消費電流(mA)最大約700(本体のみ) インターフェースUSB2.0 保証期間ご購入日より1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×7.4×2.5(突起物除く) スピーカー1W コネクタ【ビデオ入力】S端子(ミニDIN4pin)、RCA映像端子【オーディオ入力】RCA音声端子(L/R)【ビデオ出力】HDMI端子【給電用】Type-Cポート メス スロットUSB A コネクタ(メス)×1、SDメモリーカードスロット ×1 フレームレート60/50fps 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

サンワサプライスピーカー
実用最大出力20Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる2chマルチメディアスピーカーです。高音再生専用のツィーターを搭載し、透明感に優れた超高音の美しいサウンド再生を可能にしています。深みのある低音域から自然で安定した中音域を再生する2.5インチのウーファーユニットを搭載しています。操作性の高い大型スイッチ類を採用しており、BASS(低音)、TREBLE(高音)、ボリュームの調整が可能です。視聴環境や音源により細かく調整ができます。前面に外部入力(AUX)ジャックを搭載しメイン音声はパソコン側に接続したまま、スマートフォンやMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。 。デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 。重厚感とスタイリッシュな雰囲気を出すヘアライン加工を施したアルミ製パネルを使用しています。左右のスピーカー間はRCAピンジャックケーブルのセパレート式になっており、市販のRCAピンジャック延長ケーブルで延長することが可能です。アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様■実用最大出力:20W(10W+10W)■周波数特性:20Hz~100kHz■スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2.5インチ(直径約63.5mm)■ツィーターサイズ:1.0インチ(直径約25.4mm)■ロードインピーダンス:4Ω■入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)■外部入力:AUX※右スピーカー前面■外部出力:ヘッドホン端子■電源:内蔵■外形寸法:W90×D159×H191mm■ケーブル長:スピーカー間ケーブル(RCAピンジャック含む)約1.5m、PC接続ケーブル約1.5m(3.5mmプラグ含む)、電源コード約1.5m(コード含む)■カラー:ブラック■セット内容:取扱説明書(保証書)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ASP-505N ワイヤレス耳もとスピーカー オーム電機 動画あり
テレビに送信機を接続し、スピーカーにワイヤレス通信 離れていてもテレビ音声がはっきり聞こえます ドラマやニュースの話し声を強調する「はっきりボイス」機能付き 送信機とスピーカーの最大通信距離は約10m 送信機はテレビのヘッドホン端子とRCA端子どちらにも接続できます 送信機はUSB電源、スピーカーは乾電池式 電源入ですぐにつながる自動接続機能
付属品USB電源コード(USB Type-A ーmicroUSB)、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、RCA変換コード、USB-AC電源アダプター、保証書、取扱説明書 質量(g)【送信機】約43、【スピーカー(受信機)】約288(乾電池含まず) 電源(V)【送信機】DC5(microUSB給電)、【スピーカー(受信機)】DC4.5、単2形乾電池×3本(別売) 最大出力(W)約0.5×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【送信機】52×100×14(突起物含まず)、【スピーカー(受信機)】138×151×78.5(突起物含まず) 電池寿命(時間)約49 入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカー口径66mm×1 取扱説明書(2.74MB) 変調方式GFSK 通信距離(m)約10 周波数帯域(GHz)送信:無線2.4帯
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

サンワサプライスピーカー
実用最大出力5Wのユニットを4個搭載し、合計20Wの迫力サウンドを出力できる一体型サウンドバースピーカーです。ディスプレイ下の空いたスペースに設置ができ、デスク幅のない環境でもスピーカーを設置することができます。24インチのパソコン用ディスプレイや32インチ程度の液晶テレビに最適なサイズとなっており、小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができるよう、スピーカーユニットをやや上向き加減に設置した設計となっています。音声入力は3.5mmステレオミニジャックとRCAピンジャック(赤白)入力が可能でテレビやAV機器の音声出力も可能です。映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聴こえるようになります。サブウーハー出力端子を搭載しており、市販されている様々なサブウーハーを接続することができます。映画やゲームなどでより迫力ある重低音を楽しみたい場合にケーブル1本でサブウーハーを増設することができます。オプションスタンドを付属しているので様々なディスプレイスタンド形状にも対応します。アンプ内蔵でMP3プレーヤーの出力端子やパソコンの音声出力端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
最大出力(W)20(実用) 周波数特性200Hz~20KHz スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー・2.5インチ(直径63.5mm) インピーダンス(Ω)4(ロード) 入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)、RCAピンジャック(赤白) 電源内蔵 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×85×85
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

サンワダイレクトスピーカー
テレビの音量を上げることなく、手元のみで音声出力をしテレビを楽しむことができます。キッチンでの使用や、夜間家族に迷惑がかけられない環境で、手元のみで音声を楽しむ際にも最適です。ワイヤレスタイプなのでケーブルの取り回しが不要。リチウムイオンバッテリー内蔵で自由に持ち運び、設置ができます。トランスミッター(送信機)である台座は充電台になっており、レシーバー(受信機)であるスピーカー部を置くだけで常に充電を行えます。充電中でもスピーカーの電源をONにすればテレビの音声出力は可能なので必要な時だけ手元に設置する際にも便利です。2.4GHz帯のワイヤレス通信で音声を送信でき、最大約25mまで無線で音声伝送することができます。スピーカー背面にテレビでの音声聞き取りに適したTVモードと、音楽などを視聴する際に適したAUDIOモード切替スイッチを搭載。好みに合わせて選択ができます。前面のボリュームコントロールは操作性が高い大型コントロールを採用しています。持ち運びにも便利な取っ手付き。スピーカー部にはヘッドホンジャックも搭載しており、ヘッドホンを接続することでワイヤレス伝送した音声をヘッドホンで聴くことも可能です。テレビとの接続は3.5mmステレオミニジャック接続だけでなく、RCAコンポジット(赤白)での接続も可能です。
付属品源ケーブル 約1.7m × 1、3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.7m × 1、3.5mm メス- RCA ケーブル 約15cm × 1※ケーブル長はコネクタ部含まず【その他仕様】 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V/1000mAh) 最大出力(W)6(3W + 3W) 外形寸法W220×D60×H178mm 連続使用時間約7時間程度(中間音量で使用した場合)※スピーカーの連続駆動時間は音量によって異なります。 充電時間約3時間 入力端子3.5mmヘッドホンジャック 通信距離約25m(障害物のない環境の場合)※最大通信距離は環境により変動します。【トランスミッター(送信機部)】 取扱説明書あり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷