「3.5mm メスメス」の検索結果
3.5mm 3極ステレオ メス ーメス の中継コネクタです。
3.5mmステレオケーブル同士の延長中継に使用できます。
色ブラック
端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)
対応音声(ステレオ)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
3.5Φステレオミニプラグ付。
ケーブル同士を中継、延長
金メッキ処理プラグ採用
1個
¥664
税込¥730
当日出荷
仕様ジェンダー = メスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = モノジャックソケットボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = PE色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮RS Proケーブル取り付けソケットモノラル. RS Proがお届けする頑丈で耐久性のあるケーブル取り付けソケットです。成形ボディ製で、ケーブルクランプ及びスイッチングに対応した先端コンタクトへの2つの接続を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,920
税込¥2,112
当日出荷
1個の3.5mmミニジャック3ポジションメスコネクタ
2個のRCAオスコネクタ
小型軽量設計
用途携帯メディア機器(iPod、MP3プレーヤーなど)をステレオエンターテイメントシステムに接続
長さ(mm)152.4
色ブラック
質量(g)10.5
コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタBステレオオーディオ(2 x RCA)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
極数3
タイプステレオ
種類丸型
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状メス
ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色ブラック
コネクタ形状ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ
ケーブルOFC採用
コネクタ24金メッキ
関連資料商品導入事例(1.9MB)
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。
色ブラック
コネクタ形状ステレオミニジャック-ステレオミニプラグ
ケーブルOFC採用
コネクタ24金メッキ
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
ポータブルCD等の音声をポータブルMD等に録音する時に使用するケーブルです。
コネクタ形状ポータブルCD等 ステレオミニプラグ - ポータブルMD等 ステレオミニプラグ
対応機種ポータブルCDプレイヤー、録音機能のあるMDプレイヤー等
仕様DCジャック
種類丸型
コンタクト形状メス
パソコン用ヘッドセットがスマートフォン/タブレットPCで使える。パソコン用ヘッドセット(Φ3.5mmミニプラグ×2)をスマートフォン/タブレットPCに接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状Φ3.5mmステレオミニジャック×2(マイク/イヤホン)、Φ3.5mm4極ミニプラグ
長さ(m)約0.05
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したスマートフォン及びタブレットPC
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色ブラック
コネクタ形状ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2
ケーブルOFC採用
コネクタ24金メッキ
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
3.5mm 4極ステレオ2分岐ケーブルです。
スマートフォン、ミュージックプレーヤーなどのサウンドを音声とマイクの二系統に出力に分岐できます。
スマートフォンやタブレット、一部ゲーム機(PS4)等に幅広く採用される4極音声端子(CTIA規格・イヤホン/マイク共にステレオ)に、PC用等のイヤホンマイクを接続できるケーブル。
「CTIA規格の4極端子を採用する主な機器」
iPhone6/6PLUS/5S/5/4S、iPad Air/mini/2/RETINA、nexus7/5、XperiaZ3/Z3Compact/Z2/Z1/ULTRA/Tablet、PLAYSTATION4(R)用コントローラー「デュアルショック4」、PS VITA 等
端子形状3.5mm4極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(音声・メス)+3.5mm3極ステレオミニプラグ(マイク・メス)
プラグ金メッキプラグ
ケーブル長(cm)10
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ラジオやICレコーダーなどに搭載される2.5mmステレオミニジャックに、汎用的な3.5mmステレオミニジャック接続のイヤホンやマイクを接続できます。
3.5mm 3極ステレオ メス ー2.5mm3極ステレオ オスの変換コネクタです。
3.5mmステレオ端子のイヤフォン、ヘッドフォンを2.5mm端子を持つプレイヤー等の機器への接続に使用できます。
色ブラック
端子形状2.5mmステレオ(オス)、3.5mm3極ステレオ(メス)
対応音声(ステレオ)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
TE Connectivity 3.5 mm MULTILOCK 070シリーズ車載コネクタ。MULTILOCK 070シリーズ車載コネクタは、ミニチュアデザインで、車載のワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板用途向けに設計されています。 MULTILOCK 070シリーズは、コンタクト芯が高密度3.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です。 MULTILOCK 070車載コネクタのハウジングは、かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します。 MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます。 ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます。 MULTILOCK 070コネクタの最大の特長はロッキング機構です。 標準MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ワイヤ側に一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します。 MULTILOCK 070 Mk IIプラグハウジングは、2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します。 MULTILOCK 070シリーズの車載コネクタは、プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します。 プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です。レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です。 圧着コンタクトは別売りです。特長と利点:。コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (3.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム。用途。MULTILOCK 070シリーズの車載コネクタは、各種の車載機器で使用できるように設計されています。 主な用途には、パワートレインシステム、安全性及びセキュリティシステム、利便性、ドライバ情報、ボディ及びシャーシシステムなどがあります。
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:3.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:MULTILOCK 070●併用可能製品:MULTILOCK電線対基板コネクタ●接続方向:ライトアングル●長さ:60.3mm●幅:15.8mm●ハウジング材質:PBT●コード番号:362-9317
アズワン品番65-7789-86
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
ライトニングコネクタを3.5mmのイヤホンミニプラグに変換するオーディオ変換アダプタです。高音質を維持するDACを搭載しており、ハイレゾにも対応しています。強度・磨耗に強い高強度アラミド繊維を使用してるので断線に強く、長期間安心してお使いいただけます。イヤホンジャックの付いていないiPhoneでも有線イヤホンを接続することが可能なので、テレビ会議やリモート会議の時に音の遅延や途切れを防ぐことができます。もちろん充電しながらの通話も可能なので、バッテリー残量を気にする必要もありません。
対応機種Lightningコネクターを持つiPhone、iPad、iPodなどのスマートフォン / タブレット、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus 、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPad (9th generation)、iPad (8th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)、iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st generation)、iPad Air (3rd generation)、iPad Air2、iPad Air、iPad mini (5th generation)、iPad mini4、iPad mini3、iPad mini2、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad (5th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)
コネクタ形状3.5mm ステレオジャック (メス) - Lightning (オス) 充電コネクタ:Lightning (メス)
色ホワイト
ハイレゾ音源対応:48kHz/24bit
本体質量(g)約10
ケーブル長(cm)約20
保証期間2年間
適合【イヤホン】マイク付きイヤホン(4極、CTIA規格)に対応しています。
仕様充電仕様:最大5V/2.4A
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ピッチ(mm)3.5
行数1
取付方式PCBマウント
オス・メスメス
端子種別プッシュイン
タイプ基板端子台
定格電流(A)2
色グレー
定格電圧(V)300
シリーズ3304
材質ポリアミド
仕様RS 3.5 mmねじなしケージクランプ基板端子台. このねじなし基板端子台は、3.5 mmのピッチ間隔と300 V 2 Aの電気定格を備えています。 これらの3.5 mm基板端子台は、28 → 16 AWGのワイヤに対応するねじなしケージクランプを備えています。
ボディ向きストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PBT
色緑
タイププラグ
取付方式ネジ
ピッチ(mm)3.5
シリーズ1550
定格電圧(V)320
端子種別プラグイン
定格電流(A)14(IEC)、8(UL)
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = 真鍮コンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -20℃極数 = 3RS Proステレオプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このニッケルめっき / 金めっきのステレオプラグは、さまざまなオーディオ用途向けの経済的で信頼性の高いソリューションです。金めっきのステレオプラグには、導電性が高く、絶縁に優れた接続を実現する黒色陽極酸化仕上げのケーブルスリーブが採用されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
仕様●ピン数:8極●メス/オス:メス●列数:8列●ピンピッチ:3.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:51067●正式型番:510670800●ピン数:8極
アズワン品番68-2021-02
1袋(10個)
¥329
税込¥362
8日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:3.5mm 1列 174929-1
エコ商品
長さ(mm)31.4
ピッチ(mm)3.5
極数4
シリーズMULTILOCK 070
材質(ハウジング)PBT
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品MULTILOCK電線対電線コネクタ
接続方向ストレート
1個
¥119
税込¥131
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:3.5mm 1列 174928-2
エコ商品
長さ(mm)16.3
ピッチ(mm)3.5
極数3
シリーズMULTILOCK 070
材質(ハウジング)PBT
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
接続方向ストレート
1個
¥92
税込¥101
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 20極 ピッチ:3.5mm 2列 174936-1
エコ商品
長さ(mm)46.7
ピッチ(mm)3.5
極数20
シリーズMULTILOCK 070
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品MULTILOCK電線対電線コネクタ
接続方向ストレート
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:3.5mm 1列 175783-2
エコ商品
長さ(mm)34.8
幅(mm)12.5
ピッチ(mm)3.5
極数6
シリーズMULTILOCK 070
材質(ハウジング)PBT
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1袋(50個)
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.5mm 2列 174931-1
エコ商品
長さ(mm)25.7
ピッチ(mm)3.5
極数8
シリーズMULTILOCK 070
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品MULTILOCK電線対電線コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
RS Pro メス - メス円筒型ボビンです RS Pro メス - メス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いメス - メス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M6直径 = 20mm全体の高さ = 30mm材料 = ゴム硬度 = 50 Shore Akgせん断荷重 = 3.5kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Wurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ。メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。
仕様●極数:2●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:10.5A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:300 V ac●シリーズ:3611●長さ:7mm●コード番号:825-0806
アズワン品番65-7770-94
1個
¥279
税込¥307
6日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 3.5mm Multilock 070シリーズ
エコ商品
仕様TE Connectivity 3.5 mm MULTILOCK 070シリーズ車載コネクタ. MULTILOCK 070シリーズ車載コネクタは、ミニチュアデザインで、車載のワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板用途向けに設計されています。 MULTILOCK 070シリーズは、コンタクト芯が高密度3.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です。 MULTILOCK 070車載コネクタのハウジングは、かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します。 MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます。 ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます。 MULTILOCK 070コネクタの最大の特長はロッキング機構です。 標準MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ワイヤ側に一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します。 MULTILOCK 070 Mk IIプラグハウジングは、2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します。 MULTILOCK 070シリーズの車載コネクタは、プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します。 プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です。レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です。 圧着コンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (3.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム. 用途. MULTILOCK 070シリーズの車載コネクタは、各種の車載機器で使用できるように設計されています。 主な用途には、パワートレインシステム、安全性及びセキュリティシステム、利便性、ドライバ情報、ボディ及びシャーシシステムなどがあります。
幅(mm)15.8
ピッチ(mm)3.5
シリーズMULTILOCK 070
深さ(mm)30.9
材質(ハウジング)PBT
行数1
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:4●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1952
アズワン品番65-7598-32
1セット(300個)
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
HDMIソースのオーディオと、HDMI非対応の機器を簡単に統合
付属の3.5mm - SPDIFアダプタでアナログおよびデジタルオーディオを分離
手頃な価格の3.5mm - RCA アダプタ(別売)を使用してRCAオーディオに変換。オーディオ エクストラクタの機能を拡張
小型設計で目立たない設置が可能
HDMIパススルーで1080pの解像度をサポート
HDCP対応
USB電源
用途会議室や講義室のスピーカーにHDMIソースデバイスの音声を出力。手頃な価格のアダプタ(別売)と併用し、デュアルRCAコンポジット オーディオに出力。別売りアダプタを使用してHDMIオーディオをデュアルRCAコンポジットに変換
色ブラック
電源USB電源
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス、HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]メス
メス形状HDMI[19ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)、Mini USB Type-B[5ピン](USB電源)
変換タイプメス - メス
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
TE Connectivity の基板 Terminal Block は、ライジングケージクランプ、プッシュインクランプ、ねじクランプなど、さまざまなワイヤ終端方式を備えています。この基板実装 Terminal Block と PCB ヘッダは、センターライン間隔を維持しながらエンドツーエンドでスタッキング可能です。高温ポリアミド製ハウジングに収容されています。コンタクト定格電流は 12 A です電源及び信号回路用途で広く使用されています。動作温度範囲は -40 → +105 ℃ です コンタクトベースは銅合金 黒色
仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:2●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1947
アズワン品番65-7596-68
1セット(300個)
¥98,980
税込¥108,878
欠品中
仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:3●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1950
アズワン品番65-7663-09
1セット(300個)
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ