スマートフォン/タブレットPC用マイク付きイヤホンがパソコンで使える。マイク付きイヤホン(Φ3.5mm4極ミニプラグ)をパソコン(Φ3.5mmミニプラグ×2)に接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状Φ3.5mm4極ステレオミニジャック、Φ3.5mmミニプラグ×2(マイク/イヤホン)
長さ(m)約0.05
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力及びヘッドフォン出力端子のインターフェイスを搭載し、Windows8.1/8/7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)が動作するPC及びAT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
パソコン用ヘッドセットがスマートフォン/タブレットPCで使える。パソコン用ヘッドセット(Φ3.5mmミニプラグ×2)をスマートフォン/タブレットPCに接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状Φ3.5mmステレオミニジャック×2(マイク/イヤホン)、Φ3.5mm4極ミニプラグ
長さ(m)約0.05
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したスマートフォン及びタブレットPC
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ポータブルCD等の音声をポータブルMD等に録音する時に使用するケーブルです。
コネクタ形状ポータブルCD等 ステレオミニプラグ - ポータブルMD等 ステレオミニプラグ
対応機種ポータブルCDプレイヤー、録音機能のあるMDプレイヤー等
極数3
種類丸型
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状オス
ヘッドホンのケーブル長を延長できる!マイク付きヘッドホンにも対応した4極延長ヘッドホンケーブル。
コネクタ形状3.5mm4極ステレオミニプラグ(ストレート型)、ジャック
色ブラック
仕上金メッキ
プラグ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)
極数3
タイプステレオ
種類丸型
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状メス
ヘッドホン専用の延長コードです。テレビ、ミニコンポとの接続に最適な3.0m延長タイプ。高純度OFC線採用で高音質をそのまま伝送。
コード長さ(m)3
コネクタ形状3.5Φ ステレオミニプラグ(L型) - 3.5Φ ステレオミニジャック
コードOFC線
プラグ3.5mmステレオミニプラグ(L型)、金メッキ
コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAプラグ搭載機器の接続ができるアナログオーディオケーブル。
音楽プレーヤーやパソコンの音声をコンポやアンプで再生できるコンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブルです。
3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAピンプラグ搭載機器の接続が可能です。
従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比
高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
コネクタ形状3.5Φステレオプラグ-音声RCAピンプラグ×2
対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音声RCAピンプラグ×2を搭載したコンポやアンプ等
色ブラック
3.5mm 3極ステレオ2分配ケーブルです。
スマートフォン、ミュージックプレーヤーなどのサウンドを2系統の出力に分岐できます。
色ブラック
端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)x2
プラグ金メッキプラグ
ケーブル長(cm)10
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
3.5mm 3極ステレオ メス ーメス の中継コネクタです。
3.5mmステレオケーブル同士の延長中継に使用できます。
色ブラック
端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)
対応音声(ステレオ)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
タブレットでの音声入力や学習に便利なヘッドセットです。
ウィンドスクリーン(マイクスポンジ)付きで、息によるノイズを軽減します。
フレキシブルアームでマイク位置を自由に調整できます。
軽い装着感のソフトイヤーパッドを採用しています。
イヤー部はスイング式で収納にも便利です。
マイク・ヘッドホン共用ジャックを持つパソコンにも使用できます。
ボリューム調整が手元で行えます。
プラグ形状直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
適合機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
質量(g)80
形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)1.8
対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular
機能ボリューム調整
周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/100~10000Hz
インピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/2.2KΩ
入力感度-34dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番64-0876-89
指向性無(全)指向性
最大入力(mW)30
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
音量調節○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スマートフォンやタブレットに好適なL型プラグを採用したステレオ音声ケーブルです。
3.5mm 3極ステレオケーブルです。
高耐久の赤色ケーブルを採用しています。
プラグ金メッキプラグ
端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(L型オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)
色レッド
汎用的なスピーカー/イヤホン端子(3.5mmステレオミニ端子)を、オス-オスで接続するケーブルです。
3.5mm 3極ステレオケーブルです。
高耐久の赤色ケーブルを採用しています。
色レッド
端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)
プラグ金メッキプラグ
スマートフォンやタブレットに好適なL型プラグを採用したステレオ音声ケーブルです。
3.5mm 3極ステレオケーブルです。
高耐久の赤色ケーブルを採用しています。
色レッド
端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(L型オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)
プラグ金メッキプラグ
ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクタ
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
金メッキコネクタ
用途iPod その他の MP3 プレーヤーをカーステレオのオーディオ入力3.5mmジャックに簡単接続。MP3 プレーヤーをHi-Fi システムに接続。サウンド カードを外付けCD-ROM ドライブに接続
長さ(m)0.9
幅(mm)6
色ブラック
質量(g)14
高さ(cm)0.7
コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)
1個
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
3.5mm 4極ステレオ2分岐ケーブルです。
スマートフォン、ミュージックプレーヤーなどのサウンドを音声とマイクの二系統に出力に分岐できます。
スマートフォンやタブレット、一部ゲーム機(PS4)等に幅広く採用される4極音声端子(CTIA規格・イヤホン/マイク共にステレオ)に、PC用等のイヤホンマイクを接続できるケーブル。
「CTIA規格の4極端子を採用する主な機器」
iPhone6/6PLUS/5S/5/4S、iPad Air/mini/2/RETINA、nexus7/5、XperiaZ3/Z3Compact/Z2/Z1/ULTRA/Tablet、PLAYSTATION4(R)用コントローラー「デュアルショック4」、PS VITA 等
端子形状3.5mm4極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(音声・メス)+3.5mm3極ステレオミニプラグ(マイク・メス)
プラグ金メッキプラグ
ケーブル長(cm)10
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
スマートフォンやタブレットに好適なL型プラグを採用したステレオ音声ケーブルです。
3.5mm 3極ステレオケーブルです。
高耐久の赤色ケーブルを採用しています。
色レッド
端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(L型オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(L型オス)
プラグ金メッキプラグ
ケーブル長(cm)10
1個
¥469
税込¥516
欠品中
ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。
色ブラック
コネクタ形状ステレオミニジャック-ステレオミニプラグ
ケーブルOFC採用
コネクタ24金メッキ
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着コンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = 真鍮コンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -20℃極数 = 3RS Proステレオプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このニッケルめっき / 金めっきのステレオプラグは、さまざまなオーディオ用途向けの経済的で信頼性の高いソリューションです。金めっきのステレオプラグには、導電性が高く、絶縁に優れた接続を実現する黒色陽極酸化仕上げのケーブルスリーブが採用されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
イヤホンやデバイスを2つ同時に接続できる!オーディオ出力を2分配する3極対応アナログ分配ケーブルです。1台の端末の音を2つのイヤホンで同時に楽しむことが可能です。
用途Φ3.5mm3極ミニプラグを2本同時に接続できるΦ3.5mmステレオミニジャック分配ケーブルです。スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーなどで再生した音楽を、2つのイヤホンやスピーカーで再生できます。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。※イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のΦ3.5mmステレオミニ音声変換ケーブルが必要です。 。※本製品は3極対応です。4極非対応のためマイク付きイヤホン・ヘッドセットでの音声入力はできません。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
ケーブル長(m)約0.2 ※コネクター含まず
コネクタ形状1:Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ、2:Φ3.5mm 3極ステレオミニジャック×2
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したスマートフォン・パソコンおよびΦ3.5ステレオミニプラグを搭載したイヤホン・ヘッドホンなど
プラグプラグメッキ仕様:金メッキプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
ケーブル太さ(mm)約2.8
パッケージ形態:袋+ステッカー
ケーブルタイプナイロンメッシュ
1個
¥809
税込¥890
翌々日出荷
ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色ブラック
コネクタ形状ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2
ケーブルOFC採用
コネクタ24金メッキ
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色ブラック
コネクタ形状ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ
ケーブルOFC採用
コネクタ24金メッキ
関連資料商品導入事例(1.9MB)
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
スリムケーブル
取り回しに便利なスリム延長ケーブルです。
対応規格
CTIA規格、OMTP規格どちらでも延長できます。※ただし異なる規格同士の接続には対応しません。※バランスの接続には対応しません。
動作保証
3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。
3.5mm4極ステレオミニ専用
2.5mmプラグ及び2.5mm端子、3極ステレオ・2極モノラル機器及びケーブルにはご利用になれません。
プラグ形状:片側3.5mm4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm4極ステレオミニジャック
※動作保証について:3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。
Φ3.5mmステレオミニプラグを接続し、スマートフォンやタブレットで再生した音楽をスピーカーやカーステレオなどで楽しめるアナログオーディオケーブルです。
用途スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーのΦ3.5mmステレオミニジャックと、ヘッドホンやスピーカー、カーステレオなどのΦ3.5mmステレオミニジャックを接続できる、Φ3.5mmステレオミニケーブルです。 。高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず
コネクタ形状1:Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ、2:Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したスマートフォン・パソコンおよびコンポ・スピーカーなど
プラグプラグメッキ仕様:金メッキプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
ケーブル太さ(mm)約3.0
パッケージ形態:袋+ステッカー
ケーブルタイプスタンダード
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
Φ3.5mmステレオミニジャックとRCAジャックを接続し、スマートフォンやタブレットで再生した音楽をCDラジカセやコンポ、アンプなどでステレオ音声で楽しめるアナログオーディオケーブルです。
用途スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーのΦ3.5mmステレオミニジャックと、CDラジカセやコンポ、アンプなどのRCAジャックを接続できる、Φ3.5mmステレオミニ - RCAケーブルです。 。RCAプラグを2つ搭載し、L/Rそれぞれのサウンドを再生できます。 。高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まず
コネクタ形状1:Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ、2:音声RCAピンプラグ×2
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したスマートフォン・パソコンおよび音声RCAピンジャック×2を搭載したコンポ・アンプなど
プラグプラグメッキ仕様:金メッキプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
ケーブル太さ(mm)約3.0
パッケージ形態:袋+ステッカー
ケーブルタイプスタンダード
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
3.5Φステレオプラグから2.5Φステレオプラグへ変換するアダプタ。
仕様Φ3.5ステレオ(メス)→Φ2.5ステレオ(オス)
色黒
表面処理金メッキ
変換タイプオス - メス
コネクタ1ステレオミニジャック(3.5mm 3極)
コネクタ2ステレオミニミニプラグ(2.5mm 3極)
1個
¥179
税込¥197
欠品中
イヤホンジャックのないスマホ、タブレットでイヤホンが使える変換アダプター
色ホワイト
質量(g)パッケージ (本体含む):約25
規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
本体質量(g)約15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約110×180×11
適合機器USB Type-C接続での充電および音声出力に対応したスマートフォン/タブレット/パソコン※USB Type-Cアナログ出力は非対応
対応音源:PCM 最大96kHz/24bit
インターフェースUSB Type-Cオス - 3.5mm4極ステレオミニジャック(CTIA/OMTP対応)、USB Type-Cメス(充電専用)
保証期間初期不良のみ
電源供給方式バスパワーUSB PD 3.0(最大100W)/QC 2.0(最大18W)
ケーブル長(cm)10
伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値)
通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
USBポート【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.11ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。
コネクタ仕様LANポート:RJ-45
ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CD
適合電源装置スマートフォン/ タブレット/ パソコン本体を充電可能なUSB Type-C電源アダプター/モバイルバッテリー※イヤホンの使用中に充電ケーブルを抜き差ししないでください。イヤホンの接続が途切れ、再認識できなくなる場合があります。認識できなくなった場合は、スマートフォン/タブレット/バソコンから本製品を抜き差ししてください。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×40×10.5※ケーブル・突起部除く
イヤホン形状対応:3極および4極ステレオミニプラグのイヤホン/ヘッドホン/ヘッドセット※すべての組み合わせでの動作を保証するものではありません。
1台
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
イヤホンジャックのないスマホ、タブレットでイヤホンが使える変換アダプター
色ブラック
質量(g)パッケージ (本体含む):約25
規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
本体質量(g)約15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約110×180×11
適合機器USB Type-C接続での充電および音声出力に対応したスマートフォン/タブレット/パソコン※USB Type-Cアナログ出力は非対応
対応音源:PCM 最大96kHz/24bit
インターフェースUSB Type-Cオス - 3.5mm4極ステレオミニジャック(CTIA/OMTP対応)、USB Type-Cメス(充電専用)
保証期間初期不良のみ
電源供給方式バスパワーUSB PD 3.0(最大100W)/QC 2.0(最大18W)
ケーブル長(cm)10
伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値)
通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
USBポート【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.11ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。
コネクタ仕様LANポート:RJ-45
ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CD
適合電源装置スマートフォン/ タブレット/ パソコン本体を充電可能なUSB Type-C電源アダプター/モバイルバッテリー※イヤホンの使用中に充電ケーブルを抜き差ししないでください。イヤホンの接続が途切れ、再認識できなくなる場合があります。認識できなくなった場合は、スマートフォン/タブレット/バソコンから本製品を抜き差ししてください。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×40×10.5※ケーブル・突起部除く
イヤホン形状対応:3極および4極ステレオミニプラグのイヤホン/ヘッドホン/ヘッドセット※すべての組み合わせでの動作を保証するものではありません。
1台
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
PC等にスマホやタブレット付属の4極端子(CTIA規格)接続イヤホンマイクを接続できるケーブルです。
3.5mm 4極ステレオ二系統混合ケーブルです。
ヘッドセットなどのマイク、音声に分かれた二股ケーブルを4極ステレオミニプラグにまとめるケーブルです。
端子形状3.5mm4極ステレオミニプラグ(メス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(音声・オス)+3.5mm3極ステレオミニプラグ(マイク・オス)
プラグ金メッキプラグ
ケーブル長(cm)15
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクター。モールドコネクター(張力緩和タイプ)。金めっきコネクター
用途iPod や MP3 プレーヤーをカーオーディオのオーディオ入力3.5mmジャックに接続。MP3 プレーヤーをHi-Fi システムに接続。サウンドカードを外付けCD-ROM ドライブに接続
幅(mm)6
色ブラック
高さ(mm)7
質量(g)25
ケーブル長(m)1.8
AWG28
コネクタゴールドめっき
ケーブル外径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1×3.5mmステレオミニプラグ (3極)
コネクタB1×3.5mmステレオミニプラグ (3極)
被覆材ポリ塩化ビニル
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
スリムケーブル
取り回しに便利なスリム延長ケーブルです。
片側L型プラグ
機器への接続に邪魔になりにくいL型プラグを片側に採用しています。
ご注意
異なる機器同士の接続には対応しません。(CTIA規格の機器とOMTP規格の機器を接続する等)
動作保証
3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。
3.5mm4極ステレオミニ端子専用
2.5mmプラグ及び2.5mm端子、3極ステレオ・2極モノラル機器にはご利用になれません。
プラグ形状:片側3.5mmL型4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm4極ステレオミニプラグ
※動作保証について:3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。
ケーブル長(m)0.6
1個
¥829
税込¥912
5日以内出荷
3.5mm 3極ステレオ メス ー6.3mmステレオ オスの中継コネクタです。
3.5mmステレオ端子のイヤフォン、ヘッドフォンを6.3mm端子を持つアンプ等の機器への接続に使用できます。
端子形状6.3mmステレオジャック(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)
対応音声(ステレオ)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。ガンシューティング系ゲーム(FPS)で戦況を左右する”足音”を確実に捉えるため、周波数特性にこだわり抜いた独自開発のドライバーを採用。プレイヤーの集中力を削がない快適な装着感を実現した、最上級のカナル型ゲーミングヘッドホンです。 。原音に近い正確さ(Accurate)を重視した、専用ドライバー”V custom Accurate Driver”を搭載しています。 。”V custom Accurate Driver”では、ガンシューティング系ゲーム(FPS)におけるゲーム音の周波数特性を解析し、敵の足音などの重要音が多数含まれる中音域(2,000Hz~5,000Hz)に着目。従来のドライバーでは低減されてきた中音域を強調しながら、全体の音圧をフラットにバランスよく届けます。 。スーパーエンプラ素材であるPEIの材質を採用したことで、中音域はクリアでありながら角の取れた響きに。音量を上げても銃声などの音が耳に刺さらず快適にプレイを楽しめます。 。本体は耳の形に沿うように、丸みを帯び角のないデザインに。装着時に耳が痛くなりにくい形状です。 。ブッシュ部分に回転機構を搭載。ケーブルを耳上に通して装着する際の耳への負荷やケーブルの傷みを軽減できます。 。ケーブルには各音域のバランスが良くPEI材質のドライバーと似た音特性を持った銀コート銅線を採用。撚り線ケーブルで、タッチノイズが少なく伝送ロスが発生しにくいのが特長です。 。撚り線ケーブルは単線よりも柔らかく、取り回しが良いのが特長。プレイ中にケーブルが引っかかったり絡まったりする煩わしさを感じにくい構造です。 。ケーブルはMMCX対応で、取り外して交換が可能。撚り線ケーブルは単線ケーブルと比較すると断線しにくいですが、万が一断線した際もリケーブルにより同じヘッドホンを継続利用できます。 。ケーブル長は、ディスプレイとの間隔を保って接続できる約1.5mです。 。音漏れしにくく耳へしっかりフィットするカナル型を採用。外部の音が聞こえにくくプレイに没入できます。 。フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに大きなXLサイズを加えた4サイズが付属しています。 。持ち運びに便利な収納ポーチを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品交換用イヤーピース(S/M/L/XL:各1組、Mは本体装着済み)、Φ3.5mm3極ステレオミニプラグ - MMCXケーブル×1本(本体接続済み)、収納ポーチ×1個
質量(g)約6 ※ケーブル含まず
タイプヘッドホン・スピーカー方式:ダイナミック型(ステレオ)
ケーブル長(m)約1.5
対応機種Φ3.5mm3極ステレオミニジャックのヘッドホン出力端子を装備したパソコン ※すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×約28×約18 ※ケーブル含まず
機能ヘッドホン・ボリューム調整なし
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16
インターフェースΦ3.5mm3極ステレオミニプラグ
保証期間1年間
色(本体)ブラック
周波数帯域(Hz)ヘッドホン:20~20000
ドライバーユニット(Φmm)ヘッドホン:10
最大許容入力(mW)ヘッドホン:5
イヤホン形状カナル型
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ