ステレオケーブルを通じて外付け3.5mmジャック搭載の設備と接続し車内、部屋、オフィス等場所分けず高音質の音楽、ラジオ等を楽しめます。
仕様ミニピン Φ3.5
形状オスーオス(ストレート型)3.5mm
色ブラック
仕様●プラグ/ジャック:プラグ●プラグ外径:3.46mm●極数:3極(ステレオ)●アングル:ストレート型●コネクタタイプ:-●結線方法:-●ボディ材質:メタル●電極メッキ:-●備考:-●プラグ/ジャック:プラグ
アズワン品番68-2056-10
1個
¥259
税込¥285
5日以内出荷
ポータブルオーディオなどに使われることの多い3.5mm径のモノラルプラグです。
仕様●プラグ/ジャック:3.5mmプラグ●ステレオ/モノラル:モノラル●極数:2極●形式:ストレート●ケーブル引出部:Φ4.5●キャップ部:8角、コードブッシュ付
アズワン品番67-0404-91
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
極数3
種類丸型
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状オス
タイプモノラル
種類丸型
極数2
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状オス
仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着コンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = 真鍮コンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -20℃極数 = 3RS Proステレオプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このニッケルめっき / 金めっきのステレオプラグは、さまざまなオーディオ用途向けの経済的で信頼性の高いソリューションです。金めっきのステレオプラグには、導電性が高く、絶縁に優れた接続を実現する黒色陽極酸化仕上げのケーブルスリーブが採用されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
極数4
種類丸型
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状オス
仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = 真鍮コンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -20℃極数 = 3RS Proステレオプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このニッケルめっき / 金めっきのステレオプラグは、さまざまなオーディオ用途向けの経済的で信頼性の高いソリューションです。金めっきのステレオプラグには、導電性が高く、絶縁に優れた接続を実現する黒色陽極酸化仕上げのケーブルスリーブが採用されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = モノジャックプラグボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = PE色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮遮蔽 / 絶縁モノプラグ. RSブランドがお届けする、この3.5 mmモノラルプラグには、成形ストレインリリーフが装着されています。. 特長と利点. ; 品番< 392-633') 392-633/: モノラルシールドジャックプラグ ; 品番< 106-868') 106-868/: モノラル絶縁ジャックプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
汎用的なスピーカー/イヤホン端子(3.5mmステレオミニ端子)を、オス-オスで接続するケーブルです。
3.5mm 3極ステレオケーブルです。
高耐久の赤色ケーブルを採用しています。
色レッド
端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)
プラグ金メッキプラグ
ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色ブラック
コネクタ形状ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ
ケーブルOFC採用
コネクタ24金メッキ
関連資料商品導入事例(1.9MB)
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
本製品はスマートフォンやタブレット(以下、機器)の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。
機器を手に持たずに通話や音楽視聴ができます。
ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。
適合機種(2019/5月現在)【Apple】iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPad(6th generation)、iPad mini 4、【ドコモ】MO-01K (MONO)、MO-01J (MONO)、SO-02K (Xperia XZ1 Compact)、SO-01K (Xperia XZ1)、SO-04J (Xperia XZ Premium)、SH-01L (AQUOS sense2)、SH-03K (AQUOS R2)、F-01L (らくらくスマートフォン me)、SC-02L (Galaxy Feel2)、SC-02K (Galaxy S9)、L-03K (LG Style)、SHV42(AQUOS R2)、SHV41(AQUOS R compact)、SHV40(AQUOS sense)、【au】SOV36 (Xperia XZ1)、SOV35 (Xperia XZs)、SOV34 (Xperia XZ)、SHV43(AQUOS sense2)、SHV42(AQUOS R2)、SHV41(AQUOS R compact)、SHV40(AQUOS sense)、KYV45 (URBANO V04)、KYV44 (Qua phone QZ)、HWV32 (HUAWEI P20 lite)、HWV31 (HUAWEI nova 2)、【ソフトバンク】Android One S5、Android One S3、Xperia XZ1、Xperia XZ、AQUOS R2 compact、シンプルスマホ4、AQUOS R2、AQUOS sense basic、AQUOS R compact、nova lite 2、【MVNO・simフリー】ZenFone Max Pro (M2) (ZB631KL)、ZenFone Max (M2) (ZB633KL)、HUAWEI Mate 20 lite、HUAWEI Mate 10 lite、HUAWEI P20 lite、HUAWEI P9、HUAWEI P9 lite、HUAWEI nova3
プラグ3.5mmステレオミニプラグ
コード長さ(cm)115
イヤホン形状インナーイヤー型
本製品はスマートフォン・タブレット(以下、機器)用の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。
機器を手に持たずに通話や音楽の視聴ができます。
ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。
S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
適合機種(2020/2月現在)【ドコモ】Z-01K (M)、MO-01K (MONO)、MO-01J (MONO)、SO-02L (Xperia Ace)、SO-02K (Xperia XZ1 Compact)、SH-02M (AQUOS sense3)、SH-04L (AQUOS R3)、SH-01L (AQUOS sense2)、F-02L (arrows Be3)、F-01L (らくらくスマートフォン me)、SC-02M (Galaxy A20)、SC-04L (Galaxy S10+)、d-02K (dtab Compact)、d-01K (dtab)、F-02K (arrows Tab)、【au】SOV42 (Xperia 8)、SOV36 (Xperia XZ1)、SOV35 (Xperia XZs)、SHV46 (AQUOS sense3 plus サウンド)、SHV45 (AQUOS sense3)、SHV44 (AQUOS R3)、SHV43(AQUOS sense2)、SHV42(AQUOS R2)、SHV41(AQUOS R compact)、SCV46 (Galaxy A20)、SCV42 (Galaxy S10+)、SCV41 (Galaxy S10)、HWV33 (HUAWEI P30 lite Premium)、KYT33 (Qua tab QZ10)、KYT32 (Qua tab QZ8)、【ソフトバンク】Xperia XZ1、Xperia XZs、Xperia XZ、Xperia X Performance、AQUOS sense3 plus、AQUOS R3、AQUOS R2、LG G8X ThinQ
セット内容モノラルイヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み
型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型
本体質量(g)8
消費電流(mA)最大0.5
出力インピーダンス(Ω)2200
プラグ3.5mmステレオミニ(4極プラグ)
コード長さ(cm)104
再生周波数帯域(Hz)20~20000
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)16±15%
周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000
ドライバーユニット(Φmm)9
最大入力(mW)5
音圧感度(dB)108±4(at 1kHz/0.126V)
装着方式片耳
イヤホン形状カナル型
動作電圧(V)1~10
両耳タイプ×口元マイクで、学習中の周囲の音が気になりにくいから、どこで勉強していても集中力アップ!
耳を柔らかく包んで、耳が痛くなりにくいソフトイヤーパッドを採用。長時間のオンライン授業でも疲れにくい。
平らにしてコンパクトに収納できるので、荷物の多い小・中学生にピッタリ。外出先、旅行先にも持って行ける!
周囲の雑音をひろいにくく、正面の声をひろってくれる「単一指向性マイク搭載」でクリアに伝わる。
アジャスターで頭の大きさに合わせて調節できるので、子どもの成長に合わせて長く使える。
誤操作による大音量を防ぎ、子どもの耳を守る85dBの音量制限。
用途ヘッドセット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×50×180
質量(g)70(ケーブルを含むと約95)
接続方法有線/3.5mm4極ミニプラグ
タイプ両耳
音量(dB)85(制限)
主要材質ABS
イヤホン形状オーバーヘッド型
コード長さ(m)約1.5
装着方式両耳
ワンランク上のイヤホンをあなたへ。クリアなサウンドと豊かな低域。高遮音性テクノロジー。脱着式3.5mmミニプラグケーブル。Apple & Androidデバイスに対応。会話と音楽をコントロール。耐久性のある品質
内容2年保証、AONIC 215着脱式高遮音性イヤホン、3.5 mmミニプラグケーブル、各種イヤパッドを揃えたフィットキット、キャリーケース
ポータブルCD等の音声をポータブルMD等に録音する時に使用するケーブルです。
コネクタ形状ポータブルCD等 ステレオミニプラグ - ポータブルMD等 ステレオミニプラグ
対応機種ポータブルCDプレイヤー、録音機能のあるMDプレイヤー等
ポータブルオーディオ機器などに使われることが多い3.5mm径のステレオミニプラグです。プラスチック部を回すと外れるので、外してはんだづけしてください。
仕様●プラグ/ジャック:3.5mmプラグ●ステレオ/モノラル:ステレオ●極数:3極●形式:ストレート●キャップ部:円筒●材質:プラスチック
アズワン品番67-0404-92
1個
¥249
税込¥274
5日以内出荷
音のこもりが少なく、自然な響きを楽しめるインナーイヤー型 3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンです。
大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを搭載。
イヤホン部にインナーイヤー型を採用することで装着感が軽快になり、長時間の使用にも最適なデザインにしました。
また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。
マルチファンクションキーを長押しすれば、GoogleアシスタントやSiriの起動が可能。音声検索を簡単に行えます。
質量(g)12
コード長さ(m)約1.2
再生周波数帯域(Hz)20~20k
プラグ形状Φ3.5mm 4極ステレオミニプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)32
グリーン購入法適合
ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミックドライバー)
最大入力(mW)5
音圧感度(dB)105/2mW
仕様色 = 赤プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 2mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 25A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = オス - メスチップジャックアダプタ(2mm-4mm径). チップジャック2mm径と4mm径を相互変換するアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ポータブル液晶テレビ(ミニプラグ端子付)等と接続する時に使用する整合器です。
仕様片側:3.5mmミニプラグ、片側:F型ジャック
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
Φ2.5mmステレオ超ミニプラグをΦ3.5mmステレオミニプラグに変換するときに使用します。片側: Φ2.5mmステレオ超ミニジャック。片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
仕様製品群:-
アズワン品番65-1641-39
1個
¥269
税込¥296
10日以内出荷
スマートフォンやタブレット、パソコンやゲーム機などに搭載されている「イヤホン&マイク」接続端子(CTIA規格・3.5mm 4極)に接続して利用できるヘッドセットです。
電話の通話、SKYPE(スカイプ)やLINE(ライン)の音声通話、オンラインゲームのボイスチャットなどでご利用いただけます。
Surface Goや最新のパソコン、iPhone 8/SEやスマートフォン、iPadやタブレット、PS4付属コントローラDUALSHOCK4、SWITCHなど、、、
オフィス、テレワークにも最適! オープンエアー型なので、外部の音を大きく妨げずに聞きながらご使用いただけます。
非通話時はヘッドホンとして、動画や音楽、ゲームなどをお楽しみいただけます。
電話の通話、SKYPEやLINEの音声通話で利用できるマイクは、ノイズが少なくクリアな通話が可能です。
ご使用にならない時はマイク部分を立ち上げて収納できます。
適合機種スマートフォンやタブレット、パソコンやゲーム機など
色ブラック
質量(g)57(ケーブル含む)
形式【マイク】消音スイッチ付
周波数特性【ヘッド】0Hz ~ 20KHz、【マイク】20Hz~20KHz
インピーダンス【ヘッド】32Ω、【マイク】MIDDLE
入力感度【マイク】52dB +/-3dB
最大入力(W)【ヘッド】/標準入力:30m
ケーブル長(cm)125 +/-5
指向性【マイク】極短距離全指向性
プラグ形状3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格)
音圧感度(dB)【ヘッドフォン】ボリューム付き / 96+/-3
装着方式両耳
イヤホン形状ヘッドバンドタイプ
本体寸法(cm)15.5×16×4.5(各部収納時)
マイクミュートあり
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
色ブラック
規格片側:Φ3.5mmL型ステレオミニプラグ(オス)、片側:3.5mmステレオミニジャック(メス)、プラグ:金メッキプラグ
プラグ金メッキプラグ
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
TypeC接続で、3.5mmに変換するDACアダプタです。3.5mmミニオーディオジャックがないパソコンやスマートフォンに本製品を接続すると、3.5mmミニオーディオジャック接続の高音質イヤホンやヘッドフォンがご利用できるようになります。高いノイズ比と低歪率が特徴のDACチップKT02H20を搭載しており、安定したオーディオ信号とロスレス転送を実現。これにより、S/N 比: 115dBの低ノイズを実現し、きわめてクリアなデジタル信号をアナログに変換し、イヤホンまたはヘッドフォンに出力します。3つのハードウェアイコライザーモードを搭載しています。パソコン画面で切り替えることなく、本体を押すことで3種類のイコライザーモードを切り替えできるかんたん操作。好みに応じて、視聴コンテンツによって瞬時に切り替えられます。
出力3.5mmミニステレオ
接続Type-C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
ピンプラグ(RCA)を3.5mmモノラルミニプラグに変換します。
1個
¥759
税込¥835
5日以内出荷
Φ3.5mmステレオミニプラグ搭載のヘッドホン・イヤホンコード延長用
ステレオ出力端子搭載のオーディオ機器に接続できます
コード長さ(m)1
コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ - Φ3.5ステレオミニジャック
1本(1m)
¥289
税込¥318
当日出荷
Type-Cコネクタをイヤホンジャックに変換できる!
メス形状3.5mm4極ステレオミニジャック
オス形状Type‐C
セット内容本体×1
材質ABS、PUC
寸法(mm)85×20×20
1本
¥455
税込¥501
当日出荷
音のこもりが少なく、自然な響きを楽しめるインナーイヤー型 3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンです。大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを搭載。イヤホン部にインナーイヤー型を採用することで装着感が軽快になり、長時間の使用にも最適なデザインにしました。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。マルチファンクションキーを長押しすれば、GoogleアシスタントやSiriの起動が可能。音声検索を簡単に行えます。
幅(mm)1200
質量(g)12
1台
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
Φ3.5mmステレオミニ端子(イヤホン端子・LINE端子等)同士を接続します。Φ3.5mmステレオミニプラグの付いた機器全般にご使用になれます。ケーブル長 10m※プラグ先端からプラグ先端の長さです。片側Φ3.5mmステレオミニプラグ-片側Φ3.5mmステレオミニプラグ。OFCケーブル採用。金メッキプラグ
ケーブル長(m)10(※プラグ先端からプラグ先端の長さです。)
プラグ(mm)片側Φ3.5ステレオミニプラグ-片側Φ3.5ステレオミニプラグ
1本
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
軽くソフトな付け心地でランニング中でも落ちない、快適で便利なイヤーホルダー付き! 3.5mmステレオミニプラグ対応 ステレオイヤホン
音楽やゲームを楽しんでいる時の着信にも、イヤホンを外さず即通話OK!
プラグ3.5mmステレオミニプラグ
イヤホン形状インナーイヤー型
コード長さ(cm)112
形式ダイナミック型イヤホン
インピーダンス(Ω)32
感度108±3db
再生周波数(Hz)20~20K
質量(g)11.5
適合機種iPhone/iPad Air/iPad mini/iPad/iPod
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
電子楽器のモニタリングに最適なフラットな音質。長時間でも心地よく快適に演奏できるオープンエア型モニターヘッドフォン。
・電子楽器の音色を忠実に再現。フラットな音質で心地よく快適に演奏できる楽器用オープンエア型モニターヘッドフォン。
付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ)
コード長さ(m)2
本体質量(g)163(ケーブル含む)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
接続端子Φ3.5mm ミニプラグ
コード種類左側片出し
インピーダンス(Ω)48
最大入力(mW)1000
音圧感度(dB)101
イヤホン形状オーバーヘッド型・開放型/半開放型
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
スマートフォン対応スマートフォンでハンズフリー通話、リモコンでの音楽操作が可能
リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用「SmartKeyアプリ」
音漏れを80%低減400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット新開発からみにくいセレーションコード
コードのからみを防ぐコードスライダー
コードの長さを調節できるアジャスター
快適な装着を実現したハイブリッドイヤーピース
イヤホン形状カナル型
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ