168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ3.5mmステレオミニプラグ(メス)をRCAピンプラグに(オス)×2に変換する、変換ケーブルアダプター(変換コード)です。
材質線材:高純度OFCケーブル(99.996%) ブラック 規格片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1、片側:RCAプラグ(オス)×2 ケーブル長(m)0.1 プラグ金メッキプラグ
1個
659 税込725
当日出荷


ブラック 規格片側:Φ3.5mmL型ステレオミニプラグ(オス)、片側:3.5mmステレオミニジャック(メス)、プラグ:金メッキプラグ プラグ金メッキプラグ
1個
529 税込582
当日出荷

1個ほか
特価
139 税込153
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ2.5-2極超小形単頭ジャック
極数2 種類丸型 コンタクト形状メス 形状ストレート タイプモノラル プラグ(mm)Φ2.5
1個ほか
199 税込219
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクタ 応力緩和機能対応モールドコネクタ
長さ(mm)200 幅(mm)6 ブラック 質量(g)11 保存温度(℃)-20 ~ 70 高さ(cm)0.7 コネクタA3.5mm ミニジャック(3極) コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)
1個
949 税込1,044
当日出荷

1個の3.5mmミニジャック3ポジションメスコネクタ 2個のRCAオスコネクタ 小型軽量設計
用途携帯メディア機器(iPod、MP3プレーヤーなど)をステレオエンターテイメントシステムに接続 長さ(mm)152.4 ブラック 質量(g)10.5 コネクタA3.5mm ミニジャック(3極) コネクタBステレオオーディオ(2 x RCA)
1個
979 税込1,077
当日出荷

1個ほか
229 税込252
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Φ3.5mm ステレオ、モノラル兼用
用途ステレオ、モノラル兼用
1個
465 税込512
当日出荷

仕様ジェンダー = メスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = パネルマウントタイプ = ジャックソケットボディ向き = 垂直端子方法 = はんだコンタクトめっき = 銀定格電圧 = 500 V dc, 500 V ac色 = 黒コンタクト材質 = PBT極数 = 3RS出 3.5 mmステレオジャックソケット、垂直. 信頼のRS Proブランドで販売されるこの3極ステレオジャックソケット派、垂直取り付け用に設計されています。コンパクトで頑丈なこのジャックソケットには、端子をしっかりと固定するはんだタグが付いています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 最大接触抵抗: 30 mΩ. 絶縁抵抗: 最小100 MΩ @ 500 V dv. 誘電耐電圧: AC 500 V ac (1分間) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,240 税込1,364
当日出荷

仕様ジェンダー = メスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = PCBマウントタイプ = ジャックソケットボディ向き = ストレート端子方法 = はんだハウジング材質 = ナイロン色 = 黒コンタクト材質 = ニッケル銀合金極数 = 43.5 mm 4極ジャックソケット. RS Proブランドがお届けする、Cliff Electronics製3.5 mmジャックソケットの充実したシリーズです。これらの基板実装オーディオジャックコネクタは、オーディオやコンピューティングから、軍事や産業の用途まで、さまざまな用途に適しています。このジャックソケットには、ニッケルめっき黄銅コンタクトと頑丈なプラスチックボディを備えているので、信頼性と耐久性の高いコネクタソリューションが実現します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドフォンやマイク用3.5mmミニジャックコネクタ コンパクトな手のひらサイズ PlayStation 3でヘッドフォンやマイクに対応 USBオーディオ デバイス クラス規格1.0に準拠 プラグ アンド プレイ対応
用途USB対応コンピュータシステムにオーディオ機能を追加。デスクトップまたはノートパソコンのオンボード オーディオポートが故障した場合に使用。Playstation 3ゲーム機に3.5mmミニジャックヘッドフォンを接続 長さ(mm)62 ホワイト 高さ(mm)12 質量(g)14 ケーブル長(m)0.062 対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ) コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - 2×3.5mmステレオミニ(3極) メス 製品幅(mm)27 USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ23.5mmステレオミニ(3極)
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

成型PVCのストレインリリーフ特性を採用した、3.5mm TRSミニステレオコネクタ 90% スパイラルラップ コネクタでEMIやRFI型干渉から保護
用途ヘッドホンと携帯オーディオ機器またはステレオシステムの間で接続距離を延長。携帯オーディオ機器およびステレオシステムの間で接続距離を延長 長さ(m)1 幅(mm)6 ブラック 質量(g)14 高さ(cm)0.7 コネクタA3.5mm ミニジャック(3極) コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ヘッドフォン/マイク用3.5mmミニジャックコネクタ PlayStation 3でヘッドフォンやマイクに対応 コンパクトな手のひらサイズ USBオーディオ デバイス クラス規格1.0に準拠 プラグ アンド プレイ対応
用途すべてのUSB対応のコンピュータシステムにオーディオ対応機能を追加。デスクトップまたはノートパソコンのオンボード オーディオポートが故障した場合に使用。Playstation 3ゲーム機に3.5mmミニジャックヘッドフォンを接続 長さ(mm)62 ブラック 高さ(mm)12 質量(g)14 対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ) コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(3極) メス 製品幅(mm)27 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状3.5mmステレオミニ(3極) 変換タイプメス - オス
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

規格片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmモノラルミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグ プラグニッケルメッキプラグ
1個
749 税込824
5日以内出荷

規格片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグ プラグニッケルメッキプラグ
1個
749 税込824
当日出荷

仕様ジェンダー = メスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = PCBマウントタイプ = ジャックソケットボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだタグコンタクトめっき = ニッケル色 = 黒RS Pro基板ジャックソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この3.5 mmライトアングルジャックソケットは、基板実装用にスズめっきピンコンタクトを備えています。このスイッチ付きジャックコネクタには、確実にパネルに取り付けるためのナットも付いています。. このシリーズの内容:. ; 品番< 913-1011&#x27;) 913-1011/はS6/BB PCモノスイッチの付いた直角ジャックソケット ; 品番< 913-1018&#x27;) 913-1018/はS9/BBステレオスイッチの付いた直角ジャックソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,640 税込1,804
翌々日出荷

スマートフォン・タブレットのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する、音声変換ケーブルです。DACを搭載し、デジタル信号・アナログ信号の両方に対応できます。
用途スマートフォン・タブレットのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する音声変換ケーブルです。 。※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。対応機種をご確認の上、ご購入ください。 。※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。 。※音声出力に問題が生じる場合は、本体の再起動をしてください。 。最大48kHz/16bitに対応したDACを搭載。デジタル信号・アナログ信号の両方に対応しています。 。マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。ケーブル長は約5.0cmです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他コネクター形状1:USB Type-C(TM)プラグ、コネクター形状2:Φ3.5mmステレオミニジャック 対応機種USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、デジタル信号・アナログ信号両対応) 全長(cm)12 環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマーク ケーブル長(cm)約5.0 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状USB Type-C(TM) メス形状Φ3.5mmステレオミニジャック パッケージ袋+ステッカー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格片側:Φ2.5mmステレオ超ミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmモノラルミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグ プラグニッケルメッキプラグ、
1個
749 税込824
当日出荷

金めっきコネクター。2本の3.5mmステレオケーブルを連結
仕様●コネクタA:3.5mmステレオミニ (3極、ジャック)●コネクタB:3.5mmステレオミニ (3極、ジャック)●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●色:ブラック●製品幅:7mm●製品高さ:7mm●製品長さ:79mm●製品質量:8g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

ラジオやICレコーダーなどに搭載される2.5mmステレオミニジャックに、汎用的な3.5mmステレオミニジャック接続のイヤホンやマイクを接続できます。 3.5mm 3極ステレオ メス ー2.5mm3極ステレオ オスの変換コネクタです。 3.5mmステレオ端子のイヤフォン、ヘッドフォンを2.5mm端子を持つプレイヤー等の機器への接続に使用できます。
ブラック 端子形状2.5mmステレオ(オス)、3.5mm3極ステレオ(メス) 対応音声(ステレオ)
1個
249 税込274
当日出荷

99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用
用途ピンプラグ×2 (RCA 赤・白) をΦ3.5mmステレオミニプラグに変換します。または、Φ3.5mmステレオミニプラグをピンプラグ (赤白)×2に変換します。 仕様片側: RCAピンジャック(メス)×2(赤・白)/片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1 長さ(m)1.5
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1x 3.5mmミニジャック3極オスコネクタ 2x RCA メスコネクタ 小型軽量設計
用途標準RCAケーブルでコンピュータを外付けステレオアンプに接続。携帯メディア機器(iPod、MP3プレーヤーなど)をステレオエンターテイメントシステムに接続 長さ(mm)152.4 ブラック 質量(g)13 コネクタA3.5mm ミニジャック(3極) コネクタBステレオオーディオ(2 x RCA)
1個
789 税込868
当日出荷

いつもノートパソコン用バッグに入れておけるコンパクトなデザイン 必要なときにさっと取り出しプラグインできる軽量で丈夫なアダプタケーブル
長さ(mm)130 幅(mm)6 ブラック 質量(g)6.8 高さ(cm)0.6 コネクタA3.5mm ミニジャック(4極) コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

【変換プラグアダプター】。片側:Φ3.5mmステレオミニジャック×1。片側:Φ6.3mmステレオ標準プラグ×1。ハイグレード(金メッキ)。Φ3.5mmステレオミニプラグをΦ6.3mm ステレオ標準プラグに変換するときに使用します。
1個
919 税込1,011
当日出荷

KM-A24-005 ヘッドセット用変換アダプタケーブル(4極メス→3極オスx2) サンワサプライ 動画あり
4極プラグのマイク付きイヤホンをパソコンで使うときの変換アダプタ4極プラグのマイク付きイヤホンを2つの3.5mmステレオミニジャック(マイク入力・ヘッドホン出力)を持つパソコンで使うときの変換アダプタケーブル。
コネクタ形状ステレオミニジャック(4極)-ステレオミニプラグ×2 ブラック 長さ(m)0.05 アズワン品番64-0893-43
1本
889 税込978
当日出荷

Φ3.5mmステレオミニジャックのない機器でも音楽・動画を視聴ができる!スマートフォン、タブレットのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。DAC搭載で、デジタル信号・アナログ信号の両方に対応。やわらかく断線しにくい高耐久のシリコンメッシュケーブルを採用しています。
用途Φ3.5mmステレオミニジャックのない機器でも対応機器で音楽・動画を視聴できるようになる。スマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換。ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。 。やわらかいシリコン素材で折り癖が付きにくく、丈夫なナイロンメッシュ素材でケーブル表面の傷を防止します。耐久性に優れたシリコンメッシュタイプです。 。日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した高音質モデルで、ハイレゾ対応イヤホンと一緒に使用することで、ハイレゾ音源で楽しめます。 。音楽や映画も高音質で楽しめるPCM最大384kHz/32bitに対応したDACを搭載。デジタル信号・アナログ信号の両方に対応しています。 。マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。ケーブル長は約5cmです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。 。※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。 。※音声出力に問題が生じる場合は、スマートフォン・パソコンなどを再起動をしてください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他コネクター形状1:USB Type-C(TM)プラグ、コネクター形状2:Φ3.5mmステレオミニジャック、USB Type-Cポート(充電用) ホワイト 対応機種USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、デジタル信号・アナログ信号両対応) 全長(cm)12 ケーブル長(cm)約5.0 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状USB Type-C(TM) メス形状Φ3.5mmステレオミニジャック、USB Type-Cポート(充電用) ケーブルタイプシリコンメッシュタイプ
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

映像用ピンコード(RCA)を3.5mmモノラルミニプラグへ変換
仕様99.996%OFC(無酸素銅)コード、無鉛はんだ使用 長さ(m)0.1 規格片側:Φ3.5mmモノラルミニプラグ(オス)×1、片側:ピン(RCA)ジャック(メス)×1 プラグニッケルメッキプラグ
1個
849 税込934
当日出荷

充電しながら音楽・動画視聴ができる!スマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックとUSB Type-Cポートの2つに変換する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。DAC搭載で、デジタル信号・アナログ信号の両方に対応。やわらかく断線しにくい高耐久のシリコンメッシュケーブルを採用しています。
用途充電しながら音楽・動画視聴ができる。スマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックとUSB Type-Cポートの2つに変換。ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。 。Φ3.5mmステレオミニジャックにイヤホンやヘッドホン、充電専用のUSB Type-CポートにAC充電器をそれぞれ接続することで、充電しながら音楽・動画視聴や通話が可能です。 。折り癖が付きにくくやわらかいシリコン素材、丈夫なナイロンメッシュ素材、コネクターの根本を強化したエンボスブッシュを採用。耐久性に優れたシリコンメッシュタイプです。 。日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した高音質モデルで、ハイレゾ対応イヤホンと一緒に使用することで、ハイレゾ音源で楽しめます。 。音楽や映画も高音質で楽しめるPCM最大192kHz/24bitに対応したDACを搭載。デジタル信号・アナログ信号の両方に対応しています。 。最大27WのUSB Power Deliveryに対応しています。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※使用するAC充電器などの性能によって供給される電流値が異なります。 。マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。Φ3.5mmステレオミニジャック側のケーブル長は約5cmで、USB Type-Cポート側のケーブル長は約4cmです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。 。※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。 。※音声出力に問題が生じる場合は、スマートフォン・パソコンなどを再起動をしてください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他コネクター形状1:USB Type-C(TM)プラグ、コネクター形状2:Φ3.5mmステレオミニジャック、USB Type-Cポート(充電用) ホワイト 対応機種USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、デジタル信号・アナログ信号両対応) 対応USB Power Delivery対応(W):○(最大27対応) 全長(cm)12 ケーブル長(cm)Φ3.5ステレオミニジャック側:約5.0、USB Type-Cポート側:約5.0 ※コネクター含まず) RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状USB Type-C(TM) メス形状Φ3.5mmステレオミニジャック、USB Type-Cポート(充電用) ケーブルタイプシリコンメッシュタイプ
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

充電しながら音楽・動画視聴ができる!スマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックとUSB Type-Cポートの2つに変換する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。DAC搭載でデジタル信号・アナログ信号の両方に対応し、断線しにくい高耐久ケーブルを採用しています。
用途充電しながら音楽・動画視聴ができる。スマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックとUSB Type-Cポートの2つに変換。ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。 。充電専用のUSB Type-CポートにAC充電器を接続することで、充電しながら音楽・動画視聴や通話が可能です。 。断線に強い高耐久タイプです。耐久性に優れた高密度配線構造とナイロンメッシュ素材、コネクターの根本を強化したエンボスブッシュを採用しています。 。日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した高音質モデルで、ハイレゾ対応イヤホンと一緒に使用することで、ハイレゾ音源で楽しめます。 。音楽や映画も高音質で楽しめるPCM最大192kHz/24bitに対応したDACを搭載。デジタル信号・アナログ信号の両方に対応しています。 。最大27WのUSB Power Deliveryに対応しています。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※使用するAC充電器などの性能によって供給される電流値が異なります。 。マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。Φ3.5mmステレオミニジャック側のケーブル長は約5cmで、USB Type-Cポート側のケーブル長は約4cmです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。 。※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。 。※音声出力に問題が生じる場合は、本体の再起動をしてください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 その他コネクター形状1:USB Type-C(TM)プラグ、コネクター形状2:Φ3.5mmステレオミニジャック、USB Type-Cポート(充電用) 対応機種USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンやタブレット、一部のパソコンなど(端末からの出力は、デジタル信号・アナログ信号両対応) 対応USB Power Delivery対応(W):○(最大27対応) 全長(cm)12 ケーブル長(cm)Φ3.5ステレオミニジャック側:約5.0、USB Type-Cポート側:約5.0 ※コネクター含まず) RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状USB Type-C(TM) メス形状Φ3.5mmステレオミニジャック、USB Type-Cポート(充電用) ケーブルタイプ高耐久タイプ
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォン・タブレットのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。DACを搭載し、デジタル信号・アナログ信号の両方に対応できます。断線しにくい高耐久ケーブルを採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。 。※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。対応機種をご確認の上、ご購入ください。 。※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。 。※音声出力に問題が生じる場合は、本体の再起動をしてください。 。ハイレゾ定義に準拠し、ハイレゾ対応したスマートフォン・アプリ・音源とハイレゾイヤホンを一緒に使用することで、ハイレゾ音源を楽しめます。 。音楽や映画も高音質で楽しめる最大96kHz/24bitに対応したDACを搭載しています。 。マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 。断線しにくい高耐久ケーブルを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。ケーブル長は約6.0cmです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●パッケージ形態:袋+ステッカー●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、Φ3.5mmステレオミニジャック 対応機種USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、デジタル信号・アナログ信号両対応) ケーブル長(cm)約6.0 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)10物質対応 メス形状3.5mmステレオミニジャック 変換タイプオス - メス
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VGA(メス) - HDMI(オス)の変換アダプタです。 HDMI(デジタル)出力をVGA(アナログ)にダウンスキャンします。 PCなどのHDMI出力端子→本製品→VGAケーブル(別売)→モニターなどのVGA入力端子 ※全ての機器の組み合わせでの動作は保証致しかねます。 音声入出力用の3.5mm3極ステレオ(オス - オス)ケーブルが付属します。
ブラック コネクタ形状HDMI Type-Aオス - Mini D-Sub15pinメス オス形状HDMI Type-A メス形状VGA(Mini D-Sub15pin)、3.5mmステレオ音声 変換タイプメス - オス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

3.5mm TRSミニジャック(メス) x1。3.5mm TRSミニジャック(オス) x1。モールドコネクター(ストレインリリーフ付き)。90%スパイラルシールド付きコネクター
用途ヘッドフォンとモバイルオーディオ機器またはステレオシステム間の接続距離を延長。モバイルオーディオ機器とステレオシステム間の接続を延長 仕様●コネクタA:3.5mmステレオミニ (3極、プラグ)●コネクタB:3.5mmステレオミニ (3極、ジャック)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:2m●製品幅:6mm●製品高さ:7mm●製品質量:25g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4極ステレオのイヤホンマイクをパソコンのUSBで使う為の変換ケーブルです。 ボリュームスイッチ付き。 3極ステレオイヤホンには対応しておりません。
オス形状4極ステレオ3.5mm メス形状USB A
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

3.5mm 3極ステレオ メス ー6.3mmステレオ オスの中継コネクタです。 3.5mmステレオ端子のイヤフォン、ヘッドフォンを6.3mm端子を持つアンプ等の機器への接続に使用できます。
端子形状6.3mmステレオジャック(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス) 対応音声(ステレオ)
1個
249 税込274
当日出荷

VGAポートやオーディオポートをまとめて、必要な時に両方にアクセス。アダプタから直接オーディオに接続すれば、損傷を受けたりブロックされたオーディオポートの代用として使用可能。最大1920x1200または1080pのビデオ高解像度に対応した驚異の画質。場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計
用途ビデオプレゼンテーション時に、VGAモニタやプロジェクタをMini DisplayPort搭載デバイスに接続してオーディオも再生できます。VGAディスプレイをお使いのmDP搭載ノートパソコンに接続すると、セカンダリモニタとして使用できます。このアダプタを外出の際に携帯すれば、外出先で遭遇するすべてのVGAディスプレイやプロジェクタに接続することが可能です。Mini DisplayPort対応ノートパソコンやタブレットを会議室に持ち込み、いつでもプレゼンテーションを始められます オス形状Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状VGA(15pin、高密度D-Sub)、3.5mmミニジャック(3ポジション)、Micro USB Type-B[5ピン] 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容0.25m Micro USBケーブル、Mini DisplayPort-VGAアダプタ 長さ(mm)305 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)44.4 出力【AV】VGA 電源USB電源 湿度(%RH)40~50 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス、3.5mmステレオミニ(3極)メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~55 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力) 製品幅(mm)44 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~70 オーディオ機能2チャンネルステレオ(3.5mm) ケーブル長(cm)18.4 変換タイプメス - オス
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

用途Φ6.3ステレオ標準プラグをΦ3.5mmステレオミニプラグに変換するアダプターです。 仕様片側: Φ6.3mmステレオ標準ジャック×1/片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ×1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷