カテゴリ
- 作業工具(801)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(639)
- 制御機器(560)
- 物流用品(518)
- 自動車純正部品(390)
- 切削工具(345)
- 農業機械(322)
- 配管・水廻り設備部材(258)
- ねじ・ボルト・釘(220)
- バイク部品(205)
- バイク純正部品(197)
- パソコン/周辺機器(195)
- 空調・照明・電設資材(157)
- トラック純正部品(131)
- 科学研究・開発用品(122)
- 建築金物(103)
- メカニカル部品(85)
- 自動車補修部品(84)
- 油圧機器・油圧ホース(84)
- 測定用品(80)
- 溶接用品(75)
- 機構部品(74)
- 防犯用品(51)
- 電気材料(50)
- 船舶用品・漁業資材(48)
- 家電(48)
- FA担当者のオススメ新商品(44)
- 安全標識(41)
- 農業・園芸資材(35)
- 店舗什器・備品(28)
- 整備工具・収納(26)
- 厨房用品(25)
- オフィス家具(25)
- 電動工具(25)
- 介護用品(21)
- カー用品(21)
- 事務用品(21)
- 学童・教育用品(21)
- 塗料(18)
- 研磨材(17)
- 建材・エクステリア(16)
- 医療(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 保管用品(13)
- 安全用品(12)
- 測定関連サービス(12)
- バッテリー・電装(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 作業服(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 縫製用品(8)
- 清掃用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 防災用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 住設機器(7)
- 空圧工具(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 日用品(5)
- 理美容(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- エンジン工具(5)
- テープ(4)
- ヘルスケア(4)
- 梱包用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 救急・衛生(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 安全保護具(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(35)
- KITO(キトー)(510)
- SMC(452)
- BIGM(丸山製作所)(298)
- エスコ(265)
- RS PRO(216)
- MAZDA(マツダ)(158)
- 大阪魂(158)
- ホンダ(155)
- 三菱ふそう(102)
- コガネイ(95)
- トヨタ(75)
- MICROCHIP(69)
- BONDHUS(55)
- CF POSH(55)
- Wera(53)
- ミツビシ(53)
- STAHLWILLE(スタビレー)(48)
- YAMAHA(ヤマハ)(47)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(44)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「3/4-16」の検索結果

ソリッドダイス D 3/4-16UNF 50径
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
PA3508 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥123,494~税込¥135,843~1本翌日出荷用途油圧、高圧配管用
PA2808 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥109,772~税込¥120,749~1本翌日出荷用途油圧、高圧配管用
PA1008 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥84,280~税込¥92,708~1本翌日出荷用途油圧、高圧配管用
PA2108 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥70,460~税込¥77,506~1本翌日出荷用途油圧、高圧配管用
PA1708 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥120,942~税込¥133,036~1本翌日出荷用途油圧、高圧配管用
PA1408 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥80,271~税込¥88,298~1本翌日出荷用途油圧、高圧配管用
PA0708 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥66,127~税込¥72,740~1本翌日出荷用途油圧、高圧配管用
PA2108 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,980~税込¥6,578~1本3日以内出荷用途油圧、高圧配管用
PA1708 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,458~税込¥7,104~1本3日以内出荷用途油圧、高圧配管用
PA1408 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,835~税込¥6,419~1本3日以内出荷用途油圧、高圧配管用
PA3508 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,704~税込¥7,374~1本3日以内出荷用途油圧、高圧配管用
PA2808 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,504~税込¥7,154~1本3日以内出荷用途油圧、高圧配管用
ロッド端 3/4-16オス ステンレス鋼 ボア15.87mm UNF Thread Standard オス
NMB(ミネベア)¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷NMB ARYT-E、ARYT シリーズオスロッドエンドベアリング、高ミスアライメント、自己潤滑式 3 ピース、右ねじ。過酷な環境に最適です。 素材:ベアリング:ステンレススチール CRES 440C外側ケージ:ステンレススチール CRES 410、熱処理。コーティング:テフロンロッド本体 : C.M.熱処理と表面コーティングを施したスチール。ロッドエンドベアリングは、多関節が必要なシリンダ、リンク機構、シャフト、ロッドの端で使用されます。接続コンポーネント間の角度ずれを取ります。長寿命、高い信頼性、低メンテナンス性などの利点があります。アプリケーションは多くの業界で使用されています。仕様●接続サイズ:3/4-16オス●内径:15.87mm●静定格荷重:105062N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6526アズワン品番65-7968-04
ロッド端 3/4-16オス ステンレス鋼 ボア15.87mm UNF Thread Standard オス
NMB(ミネベア)¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷NMB ARHT-E、ARHT シリーズオスロッドエンドベアリング、ヘビーデューティ、自己潤滑性の 3 ピース、右ねじ。過酷な環境に最適です。 素材:ベアリング:ステンレススチール CRES 440C外側ケージ:ステンレススチール CRES 410、熱処理。コーティング:テフロンロッド本体 : C.M.熱処理と表面コーティングを施したスチール。ロッドエンドベアリングは、多関節が必要なシリンダ、リンク機構、シャフト、ロッドの端で使用されます。接続コンポーネント間の角度ずれを取ります。長寿命、高い信頼性、低メンテナンス性などの利点があります。アプリケーションは多くの業界で使用されています。仕様●接続サイズ:3/4-16オス●内径:15.87mm●静定格荷重:10809 (Static) N, 115870 (Ultimate) N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6512アズワン品番65-7970-97
PA1008 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,272~税込¥6,899~1本3日以内出荷用途油圧、高圧配管用
PA0708 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,764~税込¥6,340~1本3日以内出荷用途油圧、高圧配管用
ロッド端 3/4-16オス 炭素鋼 ボア0.62インチ UNF Thread Standard オス
Aurora Bearing Company¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷ボディ: 低炭素鋼、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング(PTFEライナー付き低炭素鋼) あらゆるサイズのソリッドシャンクタイプ ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。仕様●接続サイズ:3/4-16オス●内径:0.62インチ●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2799アズワン品番65-7970-67
ロッド端 3/4-16オス Alloy Steel ボア0.75インチ UNF Thread Standard オス
Aurora Bearing Company¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷ボディ: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 耐腐食性の熱処理合金鋼(PTFEライナー付き低炭素鋼) ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。仕様●接続サイズ:3/4-16オス●内径:0.75インチ●材質:Alloy Steel●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2770アズワン品番65-7969-30
ロッド端 3/4-16オス 炭素鋼 ボア0.62インチ UNF Thread Standard オス
Aurora Bearing Company¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷ボディ: 低炭素鋼、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング(PTFEライナー付き低炭素鋼) あらゆるサイズのソリッドシャンクタイプ ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。仕様●接続サイズ:3/4-16オス●内径:0.62インチ●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2791アズワン品番65-7967-24
ロッド端 3/4-16オス Alloy Steel ボア0.75インチ UNF Thread Standard オス
Aurora Bearing Company¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷ボディ: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 耐腐食性の熱処理合金鋼(PTFEライナー付き低炭素鋼) ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。仕様●接続サイズ:3/4-16オス●内径:0.75インチ●材質:Alloy Steel●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2760アズワン品番65-7968-20
ロッド端 3/4-16オス ステンレス鋼 ボア15.87mm UNF Thread Standard オス
NMB(ミネベア)¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷仕様●接続サイズ:3/4-16オス●内径:15.87mm●静定格荷重:10809 (Static) N, 115870 (Ultimate) N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6519アズワン品番65-7970-73
ロッド端 3/4-16オス ステンレス鋼 ボア15.87mm UNF Thread Standard オス
NMB(ミネベア)¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷NMB ARYT-E、ARYT シリーズオスロッドエンドベアリング、高ミスアライメント、自己潤滑式 3 ピース、左ねじ。過酷な環境に最適です。 素材:ベアリング:ステンレススチール CRES 440C外側ケージ:ステンレススチール CRES 410、熱処理。コーティング:テフロンロッド本体 : C.M.熱処理と表面コーティングを施したスチール。ロッドエンドベアリングは、多関節が必要なシリンダ、リンク機構、シャフト、ロッドの端で使用されます。接続コンポーネント間の角度ずれを取ります。長寿命、高い信頼性、低メ仕様●接続サイズ:3/4-16オス●内径:15.87mm●静定格荷重:105062N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6532アズワン品番65-7970-68
ロッド端 3/4-16メス Alloy Steel ボア0.75インチ UNF Thread Standard メス
Aurora Bearing Company¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷。ボディ: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 耐腐食性の熱処理合金鋼(PTFEライナー付き低炭素鋼) ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。仕様●接続サイズ:3/4-16メス●内径:0.75インチ●材質:Alloy Steel●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2779アズワン品番65-7970-61
ビニルテープ No.21 幅広
ニトムズ(22件のレビュー)¥579~税込¥637~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 JIS C 2336の適合品です。用途結束作業に。 識別に。
デルタゴンビットSDS・プラス
ミヤナガ(82件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ
ユニカ(36件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
ワンタッチ取付標識(ピクトタイプ)
ユニット(10件のレビュー)¥989税込¥1,0881枚当日出荷から9日以内出荷一目でわかるピクトデザイン。斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。取り付けは簡単ワンタッチ。着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。丈夫で取り扱いもラクラク。ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)取付方式垂れ幕寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
抗菌安全スノコ(完成品)
テラモト(8件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から8日以内出荷スノコの切り口にカバーを取り付けた安全設計です。素足で歩くような場所や子供の多い場所でも安心して使用できます。用途再生樹脂、ロッカールーム、洗面所、シャワー室など材質本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)厚さ(mm)約48質量(kg)1m2に付約8.6タイプライン加工抗菌:あり使用場所屋内
...