57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
900 税込990
当日出荷



材質SCS13A 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304(SCS13A) 形状異径ソケット 使用温度範囲(℃)-20~220 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。 材質真鍮 適合空気 形状ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続 最高使用圧力(MPa)1 形状異径ソケット 材質(本体)真鍮 ねじの種類(めねじ)G 表面処理メッキ仕上 ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリング異型ニップルソケット
形状ストレート ねじの種類R/Rc 材質(本体)真鍮 表面処理ニッケルメッキ ねじ規格インチサイズ
1個
339 税込373
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート ねじの種類(めねじ・おねじ)G 材質(本体)真鍮 表面処理ニッケルメッキ ねじ規格インチサイズ
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノーブランドポリプロピレン(PP) 異径ソケット
エコ商品
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP) 形状異径ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状径違いソケット 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
特価
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

異径内・外ソケット アソー CADデータあり
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

異径六角ソケット アソー CADデータあり
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RS3/8x1/4●面間寸法A(mm):28●六角対辺径(mm)S:22●外径(mm)D:18●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001313 アズワン品番67-4857-44
1個
679 税込747
欠品中

アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)DC24 規格CEマーキング、UL規格 外径(Φmm)25 光源LED インターフェースNPNオープンコレクタ 防塵・防噴流 保護特性記号IP42
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に 材質黄銅 形状ソケット 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリング異型ソケット
形状ストレート ねじの種類Rc 材質(本体)真鍮 表面処理ニッケルメッキ ねじ規格インチサイズ
1個
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリング異型ソケット
形状ストレート ねじの種類(めねじ)G 材質(本体)真鍮 表面処理ニッケルメッキ ねじ規格インチサイズ
1個
359 税込395
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
形状異径ソケット ねじの種類Rc ねじ規格インチサイズ
1個
389 税込428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直線の配管接続に適しています。
用途配管で外ネジ同士でサイズが異なる箇所の接続に 材質黄銅 形状ソケット 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
1個
469 税込516
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
509 税込560
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
599 税込659
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途サイズの異なる外ねじと外ねじを接続 形状異径中間ソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)黄銅(真鍮) ねじの種類Rc(PT) 仕上メッキ
1個
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状異径ソケット 使用温度範囲(℃)-20~110 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
1,260 税込1,386
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状径違いソケット 最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理鋳放し 使用流体消火、空気、蒸気、油
1個
429 税込472
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)





テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ソケット 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
849 税込934
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

用途サイズの異なる内ねじと外ねじを接続 形状異径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)黄銅(真鍮) ねじの種類Rc(PT)、R(PT) 仕上メッキ
1個
268 税込295
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)