27,072件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線の絶縁や保護に便利です。
内径(Φ)収縮前3.6±0.3mm収縮後1.8mm 長さ(m)1 収縮開始温度(℃)75 収縮完了温度(℃)115 比率約2:1 連続使用温度(℃)-30~125 特性絶縁
1パック(1m)
122 税込134
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
28 税込31
当日出荷

3Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることが出来ます。 本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。
材質樹脂部:PBT(UL94V-0)、スプリングワッシャ:ステンレス 使用温度範囲(℃)-40~+125 取付穴径(Φmm)6.1~6.2 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能板厚(mm)1.0~2.0
1袋(10個)
529 税込582
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


お手持ちのインパクトドライバーが簡単に電動タガネに早変わり!!。コンプレッサー、コードが不要!!
用途端部、隅のケレン作業に。ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落としに。手摺り等の際部分のハツリに。溶接後のスラグ落としに。船舶のサビ・貝殻落としに。 質量(g)610 本体寸法(mm)全長310/握り部30×握り部全長80
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

トラスコ品番828-0808 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。 軸径(Φmm)3 外径(mm)30 厚さ(mm)3 材質ゴム砥石 粒度#400 砥材GC材 許容回転数(min-1[r.p.m])25000 適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
1本
429 税込472
当日出荷

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。 軸径(Φmm)3 外径(mm)20 厚さ(mm)3 材質ゴム砥石 粒度#400 砥材GC材 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
1本
399 税込439
当日出荷

軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農園芸、インテリア等 トラスコ品番113-5489 幅(mm)3 先端テープ止め RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷

トラスコ品番112-9174 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
519 税込571
当日出荷

仕様キャピラリーチューブ(ロウ付)接続に使用します。 日本製 全長…30mm 1パック5ヶ入1/4″×Φ3
1パック(5個)
499 税込549
当日出荷

トラスコ品番113-7023 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

トラスコ品番113-7053 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
用途チャック式手廻しドライバー 全長(mm)115 トラスコ品番807-1857 材質特殊工具鋼 軸径(Φmm)3 質量(g)2 先端サイズNo.0 先端形状プラス(+) 呼称ストレート 両頭機能片頭
1セット(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。
用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに 粒度400 トラスコ品番769-8453 長さ(mm)100 幅(mm)Φ3 ブルー 質量(g)1.8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

フロンケミカルPTFE Wフェルール 3Φ用
Wフィッティング用の交換パーツです。
用途送液用(交換パーツ) 材質PTFE/CTFE、CTFE トラスコ品番735-0945 形状フェルール 質量(g)5 タイプWフェルール 適合チューブ外径(Φmm)3
1個
939 税込1,033
翌日出荷

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)3 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3766 質量(g)10 適合チューブ外径(Φmm)3 適合外径(Φmm)2 オリフィス径(Φmm) アズワン品番61-3537-99
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1本
179 税込197
当日出荷

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)3 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
90 税込99
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

三星ダイヤモンド工業ガラスカッター 3ΦPenett刃仕様
直線切用のハンドカッターです。 対象ガラス厚み0.4mm~3.0mm用 Penett刃を使用した容易な分断性
仕様●材質:超鋼●刃仕様:3ΦPenett刃仕様●全長:157mm●厚み:13mm(最厚部)、グリップ部/10mm アズワン品番67-5284-62
1本
15,980 税込17,578
欠品中

高耐久、高精度なダイヘン純正部品です。
用途TIG溶接用に 仕様コレットボディ(3.0Φ) 質量(g)16.4 適合電極径(Φmm)3.0
1箱(2個)ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 高さ(mm)15 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等 外径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。 軸径(Φmm)3 外径(mm)13 高さ(mm)16 粒度#120 形状円筒型 材質ゴム砥石 砥材SW材 許容回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材各種金属
1本
389 税込428
当日出荷

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)19 外径(mm)3 材質超硬 形状トンガリ型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

1巻
10,980 税込12,078
当日出荷

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。 軸径(Φmm)3 外径(mm)6 高さ(mm)17 粒度#120 形状円筒型 材質ゴム砥石 砥材SW材 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材各種金属
1本
299 税込329
当日出荷

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)3 形状円筒型 粒度#120 砥材SW材 高さ(mm)13 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材各種金属 外径(mm)8
1本
299 税込329
当日出荷

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。 軸径(Φmm)3 外径(mm)4 高さ(mm)13 粒度#120 形状円筒型 材質ゴム砥石 砥材SW材 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材各種金属
1本
299 税込329
当日出荷

1パック(10枚)
特価
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

メイワパーツ3Φネット用フック
ネットの十字部にもかけられる、吊り下げディスプレイに便利なフックです。
材質ABS ホワイト 対応ネット径:Φ3mm
1セット(50本×4パック)
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)75 トラスコ品番807-1987 材質特殊工具鋼 質量(g)12 種類段付 先端サイズNo.0 先端形状プラス(+) ビットストレートビット 適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ 両頭機能片頭
1セット(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷

ユタカメイクPPロープ巻物 3Φ×200m
RoHS
トラスコ品番113-7043 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,798 税込4,178
3日以内出荷

仕様●直径:3Φ●色:橙●損失:50mW●順方向電流:30mA●最大順方向電流:100mA●逆方向電圧:5V●動作温度:-40℃~+85℃●保存温度:-40℃~+85℃●はんだ付け温度:260℃、5秒●ピーク波長:610nm●指向性:40° アズワン品番67-0384-16
1個
119 税込131
5日以内出荷

Φ3mmの砲弾型高輝度LED
仕様●直径:3Φ●発光色:電球色●ボディー色:クリア●標準電圧(typ):3.2V●輝度(typ):8000mcd●指向性:40°●条件(IF):20mA●動作温度:-40℃~+85℃●保存温度:-40℃~+85℃●電力損失:120mW●最大順電流:30mA●ピーク順電流:100mA●逆方向電圧:5V●はんだ付け温度:260℃、5秒 アズワン品番67-0391-79
1個
119 税込131
5日以内出荷

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
79 税込87
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様●直径:3Φ●色:緑●損失:50mW●順方向電流:30mA●最大順方向電流:100mA●逆方向電圧:5V●動作温度:-40℃~+85℃●保存温度:-40℃~+85℃●はんだ付け温度:260℃、5秒●ピーク波長:565nm●指向性:25° アズワン品番67-0384-53
1個
118 税込130
5日以内出荷

独自の高精度基準を満たし、品質管理に優れています。
全長(mm)75 トラスコ品番807-1923 材質特殊工具鋼 軸径(Φmm)3 質量(g)10 種類段付 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1セット(10個)
3,398 税込3,738
当日出荷


用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)3 材質鉄(SPCC相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
63 税込69
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)