233件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト類や小ねじ類と組み合わせて、二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます ユニクロめっき仕上げのW3/8用六角ナットです
材質鋼材 高さ(mm)8 山数16 表面処理ユニクロメッキ 二面幅(mm)17 ねじの呼びW3/8 対角(mm)19.6
1袋(100個)
929 税込1,022
当日出荷

ステンレス(SUS304)製のW3/8用六角ナット
用途ボルト類や小ねじ類と組み合わせて、二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)8 山数16 二面幅(mm)17 ねじの呼びW3/8 対角(mm)19.6
1袋(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷

パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクローム ねじ山種類ウィット
1パック(29個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユニクロメッキ仕上げのW3/8用長(高)ナット
用途前後に二つのおねじを取り付け、長さの調整等にご使用いただけます 材質鋼材 表面処理ユニクロメッキ 二面幅(mm)14 ねじの呼びW3/8
1袋(10個)
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小箱単位の販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクローム
1箱(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクローム
1パック(100個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1パック(13個)
409 税込450
当日出荷

面で支える大型の板ナットが特長 板厚10~最大65mmまでのALC・中空建材に対応。市販の3分ボルトやツバ付足が使用できます。
用途中空板用 ねじの呼び3/8 奥行(mm)(中空部)26以上必要 下穴径(Φmm)14 板厚(mm)10~65 材質ナット:鉄(クロメート)、樹脂:ポリプロピレン
1箱(10本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小口のパック売りです。並目。ウィットねじ
材質 表面処理ユニクロ ねじ山種類ウィットねじ 並目 規格3種 ねじの種類ナット
1パック(45個)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム 種類平ワッシャー 規格旧JIS ねじの種類ワッシャー
1パック(35個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)製のW3/8用丸平ワッシャー
用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)1.5 内径(Φmm)10.5 呼び寸法W3/8 外径(Φmm)25
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス六角ナット
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。
材質ステンレス(SUS304) ナット1種
1パック(100個)ほか
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ユニクロメッキ仕上げのW3/8用豆ボルトと六角ナット
用途二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます 材質鋼材 山数16 ボルト長さ(mm)25 表面処理ユニクロメッキ 二面幅(mm)17 ねじの呼びW3/8 ナット高H(mm)6(ボルト)、8(ナット) 対角(mm)19.6
1組
41 税込45
当日出荷

ステンレス(SUS304)製のW3/8用スプリングワッシャー
用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)2.4 種類スプリングワッシャー 内径(Φmm)9.8 呼び寸法W3/8 外径(Φmm)17.8
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷


〇専用工具が不要。(かしめ工具不要で添付部品にも最適)。〇厚板の裏側にナットが入る。〇板ナットで強力固着
用途中空建材 材質鉄めっき 奥行(mm)【裏面必要奥行】32以上 下穴径(Φmm)14 適合板厚(mm)10~65
1袋(1本)
327 税込360
5日以内出荷

〇面で支える大型の板ナット。〇板厚10~65mmまでの中空建材に対応。〇市販の3分ボルトやツバ付立管が使用可能。ツバ付立管のボルト長は板厚+5mm以上必要です。〇板ナットで強力固着
用途中空建材 材質SUS304 奥行(mm)【裏面必要奥行】26以上 下穴径(Φmm)14 適合板厚(mm)10~65
1袋(10本)
5,500 税込6,050
5日以内出荷

〇面で支える大型の板ナット。〇板厚10~65mmまでの中空建材に対応。〇市販の3分ボルトやツバ付立管が使用可能。ツバ付立管のボルト長は板厚+5mm以上必要です。〇板ナットで強力固着
用途中空建材 材質SUS304 奥行(mm)【裏面必要奥行】26以上 下穴径(Φmm)14 適合板厚(mm)10~65
1袋(1本)
831 税込914
5日以内出荷

ユニクロメッキ仕上げのW3/8用丸平ワッシャー
用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます 材質鋼材 厚さ(mm)1.6 内径(Φmm)11 呼び寸法W3/8 外径(Φmm)25 表面処理ユニクロメッキ
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷

ユニクロメッキ仕上げのW3/8用スプリングワッシャー
用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます 材質鋼材 厚さ(mm)2.4 種類スプリングワッシャー 内径(Φmm)9.8 呼び寸法W3/8 外径(Φmm)17.8 表面処理ユニクロメッキ
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷

ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。1本でW3/8(3分)・W1/2(4分)に対応します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。 サイズW3/8(3分)・W1/2(4分)の全ネジ・寸切りボルト用
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角ナット スチール製
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ナットです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
1袋(26個)ほか
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コクサイPLナット
ボルトや全ネジ等にワンタッチ施工!大幅な時間短縮を実現! PLナットをまっすぐ挿入して、少し(1回転未満)回すだけで固定完了! 樹脂部分に荷重がかかることはないので、強度的な不安はゼロ! つぶれ・バリ・サビ・汚れ・斜めカット・曲り等、施工しにくいボルトでも全部OK! 体制が悪い(足場が悪い)場所や、つらい「上向き作業」の時間を大幅に短縮。
ねじ寸法3分(W3/8) 材質樹脂
1パック(300本)
79,980 税込87,978
4日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ六角ナット
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ナットです。
材質スチール 表面処理ユニクロ ナット1種
1パック(100個)ほか
379 税込417
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋
1,298 税込1,428
4日以内出荷

1袋
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー袋ナット W3/8 (250個入)
ねじ穴が貫通していない一般的な袋ナットです。(3分/16山)。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1036 材質スチール 高さ(mm)15.5 呼び径2025/03/08 二面幅(mm)16.7
1箱(250個)
53,057 税込58,363
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー袋ナット W3/8 (250個入)
ねじ穴が貫通していない一般的な袋ナットです。(3分/16山)。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1041 材質スチール 高さ(mm)15.5 呼び径2025/03/08 二面幅(mm)16.7
1箱(250個)
53,057 税込58,363
翌々日出荷

1箱(80個)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー六角ナット W3/8 (300個入)
片面取りの六角ナットです。(1種/3分/16山)。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1048 材質スチール 高さ(mm)8 呼び径2025/03/08 二面幅(mm)16.5
1箱(300個)
50,943 税込56,037
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー六角ナット W3/8 (300個入)
片面取りの六角ナットです。(1種/3分/16山)。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1044 材質スチール 高さ(mm)8 呼び径2025/03/08 二面幅(mm)16.5
1箱(300個)
50,943 税込56,037
翌々日出荷

1個
499 税込549
5日以内出荷

サンフラッグ(新亀製作所)ソケットアダプター3分角
ボルト・ナットの敏速な仮締めに!。ボルト・ナットの仮締めに大変便利です。ソケットは市販品をご使用ください。角度をつけて廻せます。
サイズ3分角(3/8インチ・9.52) トラスコ品番402-8350 全長(mm)65 質量(g)32
1個
639 税込703
翌日出荷

1箱(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷

5種類のボルト・ナットに対応できるオールマイティソケット
差込角(mm)9.5 材質ソケット:CR-V、アダプター:CR-V、ホルダー(フック部):ABS、ホルダー(ソケット差込部):ニッケルメッキ、ホルダー(レール部):クロムメッキ 寸法(mm)8・10・11・12・13・14・17・19
1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1パック(4個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)配管セット 2分・3分 4m
ホース長さ(m)(ドレン)4 長さ(m)(配管)4 付属品ドレンホース、サドル:3、木ねじ:3、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1 材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC 径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35 締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・m 電線長さ(m)(接続)5.3 ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷