耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)PTFE
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
口径タイプフルボア
ハンドル形状レバー式
クラス600
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
接続方式外、内ネジ型
使用流体水、油、空気
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)0.68
形状外、内ネジ型
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
接続R×G
口径タイプストレート型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
接続方向ストレート型
こんなお得な商品も!

青銅製グローブバルブ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種別汎用バルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)
最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)CAC
使用流体水、蒸気
最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC
材質(ステム)C3531
材質(ボディ)CAC
材質(パッキン)非石綿
クラス100型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類グローブバルブ
こんなお得な商品も!

ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製
モノタロウ
¥759~
税込¥835~
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771+Crめっき
使用流体水、油、ガス、蒸気
最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))
ハンドル形状レバー式
材質(インサート)C3771BE
材質(ジスク)C3771+Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(ボディ)C3771
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート
材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
接続方式ねじ込み形
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
形状両外ネジ型
使用温度範囲(℃)0~80
最高使用圧力(MPa)0.68
寸法F(mm)40.5
接続方式両外ネジ型
接続R×G
使用流体水、油、空気
口径タイプストレート型
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート型
ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質(本体)SUS304
最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
接続方式ネジ式
クラス800
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質SUS304(SCS13A)
最高使用圧力(MPa)4.12
ねじの種類PT
接続方式ねじ込み形
クラス600
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
用途多目的・中圧汎用
形状ストレート
材質(本体)黄銅C3771BE
最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(フタ)C3771BE
クラス600
材質(弁箱)C3771BE
材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)4.12(40℃以下)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SUS316
ハンドル形状蝶形
材質(ステム)SUS316
クラス600型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
材質(本体)青銅Bronze CC491K
使用温度範囲(℃)170以下
最高使用圧力(MPa)1.6
材質(パッキング)Brass CW614N
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、蒸気
材質(ステム)DZR Brass CW602N
材質(ハンドル)Aluminium
材質(ボンネット)Bronze CC491K
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブ種類グローブバルブ
こんなお得な商品も!

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
材質(本体)黄銅(C3771BE)
接続方式ねじ込み形
接続方向ストレート
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
使用流体水、油、空気
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)0.68
形状ワンタッチ接続型
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
接続R×ホース口
口径タイプストレート型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
接続方向ストレート型
こんなお得な商品も!

ボールバルブ(スタンダードボア)
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
最高許容圧力(MPa)4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C3604+Niめっき
材質(ボールシート)PTFE
クラス600型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。両テーパー型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
形状ストレート
高さ(mm)29
材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ
流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×Rc
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)0.68
使用流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)0~80
形状両内ネジ型
接続R×G
口径タイプストレート型
接続方向ストレート型
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×G(めねじ)
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771+Crめっき
使用流体水、油、ガス、蒸気
最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))
ハンドル形状T形
材質(ジスク)C3771+Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(ボディ)C3771
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
こんなお得な商品も!

小型ボールバルブ ホースニップル一体型
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(シート)PTFE
接続R×ホース口
使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR70-1
材質(ボディ)C3771B
材質(ソケット)C3604B
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
かさばるふとんを3分の1にコンパクトに収納できる圧縮袋。ジッパーが長い辺についていないのでたたんで収納できます。空気の逆戻りがしないオートロックバルブ。スライダー付き2重チャック。
選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【幅広い電圧に対応!】。竹村商会のs25ダブル球は、トラックのみだけでなく 車、バイクにも使えるように12v24v兼用で生産しています!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。ブレーキに特化したバルブです! ブレーキを踏んだ時に限界まで明るくなりますが 負担を減らすために30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【明暗の差がハッキリ!】。ブレーキはスモールの8倍近い消費電力なので 明暗の差がハッキリと分かります!
用途ブレーキランプ専用
寸法(mm)Φ18×40
色レッド
消費電力(W)ブレーキ10/スモール1.2
口金BAY15d
対応電圧(v):12/24
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【安心してバックが出来る!】。バックに特化した明るさで作っているのでバックの際、周りにも認知されやすくカメラでも見やすいです!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。バックに特化したバルブです!負担を減らすために点灯から30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【車検対応!】。もちろん車検対応です!安心してご購入ください!
用途バックランプ専用
寸法(mm)Φ18×40
色ホワイト
消費電力(W)10
口金BA15s
対応電圧(v):12/24
消費電流(A)12v/0.85・24v/0.42
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
防災、車中泊やレジャー、仮眠用の簡易ベットなどあらゆるシーンに対応。ピロー付き。高密度ウレタンフォーム内臓。バルブを開けるだけで自然に空気が入り、3分から5分後には完全な車中泊マットに。バルブを閉めて、圧縮袋のように丸めて押すだけで、空気が外に出て、コンパクトに収納可能。携帯便利収納袋付き。防災対策として、車の中に常時携帯しておけば、いざという時に大活躍
用途防災、車中泊やレジャー、仮眠用の簡易ベットなどに。災害/防災/地震/避難用品/防災用品/防災グッズ/エアーマット/マット/シート/空気入れ/車中泊/車載/避難所/寝具/キャンピングマット/アウトドア/キャンプ/マットレス/キャンプマット/防災グッズ/防災セット/寝袋/簡易ベッド/帰宅困難
材質ポリエステル、ウレタンフォーム
質量(kg)1
色オレンジ
収納時寸法(cm)直径約18×33
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)60×185×2.5
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
クッション付きピタッとバルブでスティック掃除機にも対応!。バルブにクッションがついているので色々なノズル形状にフィットします。クッションリングは取り外しできます。約3分の1の厚みに圧縮!(床用T字ヘッドが取り外せること。)布団も種類によって圧縮率は異なります。圧縮後に2つ折りにもできます。閉じると色が変わる、カラーファスナーです。スライダー接着済みなので、紛失を防止します。キャスター掃除機やスティック掃除機に対応しています。吸い込み口が平らなノズル(丸型・楕円型・角形)、海外製の凸型・凹型ノズル
用途ふとん収納に
種類スティック掃除機
材質本体:ナイロン・ポリエチレン、バルブ:ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーン樹脂、クッションリング:発泡EVA樹脂、スライダー:ポリプロピレン
選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【幅広い電圧に対応!】。竹村商会のs25ダブル球は、トラックのみだけでなく 車、バイクにも使えるように12v24v兼用で生産しています!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。ブレーキに特化したバルブです! ブレーキを踏んだ時に限界まで明るくなりますが 負担を減らすために30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【明暗の差がハッキリ!】。ブレーキはスモールの8倍近い消費電力なので 明暗の差がハッキリと分かります!
用途ブレーキランプ専用
寸法(mm)Φ18×40
色ホワイト
電圧(V)12/24
消費電力(W)ブレーキ10/スモール1.2
口金BAY15d
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高揚程タイプ。リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。左右にスライド調整できるフォーク式
全幅(mm)G:855
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×73
動力源油圧手動
フォーク長さ(mm)B:800
全高H(mm)1950
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60
フォークスライド外幅(mm)D:270~725
脚寸法内幅(mm)E2:500
脚寸法外幅(mm)E1:700
車体質量(kg)240
ロードセンター(mm)フォークC:400
全長F(mm)1510
上昇回数(回)117〈42〉
1台
¥589,800
税込¥648,780
翌々日出荷
リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン130×40
バッテリーDC12V28AH/5HR
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65
高揚程タイプ。リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
全幅(mm)G:575
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン75×32
動力源油圧足踏
フォーク長さ(mm)B:650
全高H(mm)1600
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×40
フォークスライド外幅(mm)D:165~530
脚寸法内幅(mm)E2:396
脚寸法外幅(mm)E1:510
車体質量(kg)84
ロードセンター(mm)フォークC:350
全長F(mm)1170
上昇回数(回)55〈18〉
1台
¥629,800
税込¥692,780
翌々日出荷
リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。左右にスライド調整できるフォーク式
バッテリーDC12V28AH/5HR
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65
ロードセンター(mm)300
リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム130×40
バッテリーDC12V28AH/5HR
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38
リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。左右にスライド調整できるフォーク式。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用
バッテリーDC12V28AH/5HR
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38
ロードセンター(mm)300
リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。最低位95mmでボックスパレットの運搬作業にも便利。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
バッテリーDC12V28AH/5HR
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65
ロードセンター(mm)300
高揚程タイプ。リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。最低位95mmでボックスパレットの運搬作業にも便利。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
全幅(mm)G:655
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73
動力源油圧手動
フォーク長さ(mm)B:650
全高H(mm)1950
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ150×45
フォークスライド外幅(mm)D:270~575
脚寸法内幅(mm)E2:350
脚寸法外幅(mm)E1:550
車体質量(kg)138
ロードセンター(mm)フォークC:350
全長F(mm)1230
上昇回数(回)50〈18〉
1台
¥589,800
税込¥648,780
翌々日出荷
リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。最低位95mmでボックスパレットの運搬作業にも便利。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用
バッテリーDC12V28AH/5HR
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38
ロードセンター(mm)300
バルサン!ダニよけと防虫のダブルパワー!。クッション付きピタッとバルブでスティック掃除機にも対応!。。バルブにクッションがついているので色々なノズル形状にフィットします。クッションリングは取り外しできます。約3分の1の厚みに圧縮!※布団も種類によって圧縮率は異なります。圧縮後に2つ折りにもできます。閉じると色が変わる、カラーファスナーです。スライダー接着済みなので、紛失を防止します。キャスター掃除機やスティック掃除機に対応しています。※床用T字ヘッドが取り外せること。吸い込み口が平らなノズル(丸型・楕円型・角形)、海外製の凸型・凹型ノズル※全ての海外製掃除機に使用できるわけではありません。
用途ふとん収納に
シリーズバルサン
種類スティック掃除機
材質本体:ナイロン・ポリエチレン、バルブ:ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーン樹脂、クッションリング:発泡EVA樹脂、スライダー:ポリプロピレン、添加剤:芳香族化合物(ダニよけ成分)・ピレスロイド系防虫成分
パワフルな上昇加工、スムーズな操作。
バッテリータイプならではのすぐれた作業効率です。
上昇・下降が容易におこなえるワンタッチスイッチ
安全性優先の下降調整バルブ付
強力なパーキングブレーキ付
使いやすいテーブルデザイン
自動積荷チェックバルブ装置内蔵
3色に色分けしたバッテリーメーター
充電器搭載でいつもで充電OK(AC100V)
全長(mm)1150
全幅(mm)600
全高(mm)900
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:150×42
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900
バッテリーDC12V/48AH/5HR
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:150×42
上昇時間(秒)6~10
1台
¥499,800
税込¥549,780
11日以内出荷
パワフルな上昇加工、スムーズな操作。
バッテリータイプならではのすぐれた作業効率です。
上昇・下降が容易におこなえるワンタッチスイッチ
安全性優先の下降調整バルブ付
強力なパーキングブレーキ付
使いやすいテーブルデザイン
自動積荷チェックバルブ装置内蔵
3色に色分けしたバッテリーメーター
充電器搭載でいつもで充電OK(AC100V)
全長(mm)1250
全幅(mm)600
全高(mm)900
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン:150×42
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1000
バッテリーDC12V/48AH/5HR
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン:150×42
上昇時間(秒)9~18
1台
¥599,800
税込¥659,780
11日以内出荷
・3点停止可能。
・ワークのセンタ左右振り分けなどの用途に対応。
・1台のバルブで動作可能。
角度調整範囲0~190°
ベストセラー浮かべる膨張マットレスに枕がついてさらに快適睡眠!
バルブを開けて3分で自動膨張!
枕に空気を入れれば非常時にも安眠できる枕付きベッドが完。成
自動膨張マットレスとバックパックがそれぞれ一人分の浮具になるので津波や洪水から生命を守ります。
バックパックの浮力はライフジャケットの性能試験基準、最上位レベルのL1同等。体重110kgまでOK!
防水仕様のバックパックはたっぷり容量の17L、水12Lや各種防災用品を楽々運搬、避難所ではクッションや枕としても活用、ダブルストラップ付だから、背負って楽々移動、浮具として使う時はしっかりつかむ事が出来ます。
セット内容マットレス、ダブルストラップ付バックパック、ゴムバンド×2、取扱説明書
材質マットレス:ポリエステル/ポリウレタンフォーム/ABS、バックパック:ポリエステル/ポリプロピレン/ABS
質量(g)マットレス:約1150、バックパック:約250
容量(L)約17(貯水可能水容量:12)
寸法(cm)芽ッとレス/膨張時:約186×57×2.5(枕部29)、枕高:12(空気量による)
直径×高さ(cm)18×30(収納時)、21×55(バックパック)
ストラップ長さ(cm)60~120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ