26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様主幹なし端子台付 種別増設用分電盤 形状露出専用形 材質(本体)プラスチック タイプスタンダード住宅用分電盤 深さ(mm)60 縦(mm)150 塗装色マンセル8GY9.7/0.2 盤定格(A)30 分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様リミッタースペースなし 材質(本体)プラスチック製 種類ホーム分電盤 分岐回路(2P1E)3 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコキュート・IHクッキングヒーターなどの専用回路が省スペースで増設可能。 100/200V回路の組み換え自由。
縦(mm)220 横(mm)127 深さ(mm)52 種類ホーム分電盤 配線方式1Φ3W 100/200V、1Φ2W100または200V 盤定格(A)50 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (552種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列40A AL無
材質プラスチック製 形状露出形 タイプヨコ1列タイプ シリーズスッキリパネルコンパクト21 相線式単相3線 容量(A)40 ドア リミッタースペース
1面
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色(マンセル値)ホワイト色(N9.5) 仕様リミッタスペース付 種類ホーム分電盤 盤定格(A)30/100V 分岐ブレーカ種類安全ブレーカ 分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列50A AL無
材質プラスチック製 形状露出形 タイプヨコ1列タイプ シリーズスッキリパネルコンパクト21 相線式単相3線 容量(A)50 ドア リミッタースペース
1面
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列60A AL無
材質プラスチック製 形状露出形 タイプヨコ1列タイプ シリーズスッキリパネルコンパクト21 相線式単相3線 容量(A)60 ドア リミッタースペース
1面
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列30A AL無
材質プラスチック製 形状露出形 タイプヨコ1列タイプ シリーズスッキリパネルコンパクト21 相線式単相3線 容量(A)30 ドア リミッタースペース
1面
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1467種類の商品があります)

1台
80,980 税込89,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (1573種類の商品があります)

縦(mm)320 深さ(mm)118 仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし 形状露出・半埋込形 種類ホーム分電盤 機能スタンダード 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1面
17,980 税込19,778
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

縦(mm)320 深さ(mm)118 仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし 形状露出・半埋込形 種類ホーム分電盤 機能EV・PHEV回路付 予備回路数3 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P1E30A
1面
71,980 税込79,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:500 種類標準分電盤 横(mm)500 塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所屋内 WHMスペース 主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ 分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ 分岐ブレーカ容量3P30A 分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コスモパネル コンパクト21
スタンダード住宅分電盤。リミッタースペースなし。ドア付
縦(mm)325 深さ(mm)111 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 種類ホーム分電盤 ドア 回路スペース2 主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ リミッタースペースなし 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テンパール工業動力分電盤
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:無 種類標準分電盤 塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所屋内 WHMスペース 予備回路数0 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ 分岐ブレーカ容量3P30A 分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

縦(mm)320 仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし 形状露出・半埋込形 種類ホーム分電盤 機能スタンダード 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1面
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

縦(mm)320 仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし 形状露出・半埋込形 種類ホーム分電盤 機能スタンダード 予備回路数2 主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ 分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1面
22,980 税込25,278
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

用途全電力管内用 材質プラスチック製 形状露出形 ホワイト 種類ホーム分電盤 ドアなし 盤定格(A)30 アース端子実装数6 主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 主幹ブレーカ容量30A 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A マンセル記号10Y9/0.5
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住宅分電盤コンパクト21シリーズ分岐回路1回路分のスペースに設置可能です。パナソニック住宅分電盤コンパクト21タイプの専用品です。単相3線式専用です。
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz) 規格JIS C 5381-1に準拠 消費電力(W)1以下 最大使用電圧(V)(連続)AC110/220(50/60Hz) 公称放電電流(8/20μs)(kA)5 最大放電電流(8/20μs)(kA)10 電圧防護レベル(V)1500
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

安全ブレーカと同寸法。 分電盤に安全ブレーカ1個分の空きスペースで取り付け可能。 取り付け工事が容易。 1台で単相3線回路の線間、対地間を保護し、省スペース化が可能。 アレスタ機能表示付きで点検が簡単。
質量(g)約90 定格電圧(V)AC110/220(50/60Hz)、単相3線回路 動作開始電圧(V)(線間・L-N間)240±10%、(対地間・L-E間)680±10% 放電耐量(kA)10(1回) 制限電圧(V)(線間・L-N間)500以下、(対地間・L-E間)1500以下
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

震度5強相当以上の地震を感知して電気回路を自動的に遮断します。 動作時には光と音でお知らせし、約3分後に主幹漏電ブレーカを遮断します。 既設のテンパール製住宅用分電盤に後から取付けて感震機能を実現。 動作時には、LEDの赤色点滅とブザー音でお知らせ。 疑似漏電方式を採用し、らくらく省施工。 専用の主幹ブレーカーへの交換が不要。 タブ端子で接続が簡単。
種類振動センサ 付属品専用端子カバー(EC用)×1個、注意シール×1枚、専用ねじ(M5・M6・M8)各1個、メールタブ端子A~C各1個 適合漏電ブレーカ 0.1秒 30mA以下(住宅用分電盤の主幹) 質量(kg)0.10 タイプパールテクト専用 外形寸法(mm)90×34×46.5(突起部含む) 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 感度震度5強相当 ランプ電圧印加時(電源表示):緑点灯、地震波感知時:赤点滅、テストボタン短押し時(2秒未満):赤点滅 電線仕様(疑似漏電出力線)AWG16(1.25mm2)、長さ750mm 使用周囲温度(℃)-10~40(結露・氷結のないこと) 許容差(取付水準)鉛直に対し±5°以内) ブザー音地震波感知時:鳴動、テストボタン短押し時(2秒未満):鳴動 出力信号疑似漏電方式 設置場所盤内用 警報出力ブザーが鳴動、ランプが点滅する間、外部警報出力がON 機能動作感震動作機能、地震波感知記憶機能、停電補償機能
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

震度5強相当以上の地震を感知して電気回路を自動的に遮断します。 動作時には光と音でお知らせし、約3分後に主幹漏電ブレーカを遮断します。 既設のテンパール製住宅用分電盤に後から取付けて感震機能を実現。 動作時には、LEDの赤色点滅とブザー音でお知らせ。 疑似漏電方式を採用し、らくらく省施工。 専用の主幹ブレーカーへの交換が不要。 タブ端子で接続が簡単。
種類振動センサ 付属品本体用端子カバー×1個、専用端子カバー(EC用)×1個、専用ねじ(M5・M6・M8)×各1個、メールタブ端子A~C×各1個、専用電線×1本、差込形電線コネクタ×1個、結束バンド1本 適合漏電ブレーカ 0.1秒 30mA以下(住宅用分電盤の主幹) 質量(kg)0.22 タイプ(別置き用) 外形寸法(mm)137×100×45 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 感度震度5強相当 ランプ電源ランプ:緑点灯、動作ランプ:赤点滅、地震波感知時:赤点滅、テストボタン短押し時(2秒未満):赤点滅 電線仕様(疑似漏電出力線)AWG16(1.25mm2)、長さ200mm 使用周囲温度(℃)-10~40(結露・氷結のないこと) 許容差(取付水準)鉛直に対し±5°以内) ブザー音地震波感知時:鳴動、テストボタン短押し時(2秒未満):鳴動 出力信号疑似漏電方式 設置場所盤外用 警報出力ブザーが鳴動、ランプが点滅する間、外部警報出力がON 機能動作感震動作機能、地震波感知記憶機能、停電補償機能
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

震度5強相当以上の地震を感知して電気回路を自動的に遮断します。 動作時には光と音でお知らせし、約3分後に主幹漏電ブレーカを遮断します。 既設のテンパール製住宅用分電盤に後から取付けて感震機能を実現。 動作時には、LEDの赤色点滅とブザー音でお知らせ。 疑似漏電方式を採用し、らくらく省施工。 専用の主幹ブレーカーへの交換が不要。 タブ端子で接続が簡単。
種類振動センサ 付属品専用端子カバー(EC用)×1個、注意シール×1枚、専用ねじ(M5・M6・M8)各1個、メールタブ端子A~C各1個 適合漏電ブレーカ 0.1秒 30mA以下(住宅用分電盤の主幹) 質量(kg)0.10 タイプパールミニ専用 外形寸法(mm)80×34×46.5(突起部含む) 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 感度震度5強相当 ランプ電圧印加時(電源表示):緑点灯、地震波感知時:赤点滅、テストボタン短押し時(2秒未満):赤点滅 電線仕様(疑似漏電出力線)AWG16(1.25mm2)、長さ750mm 使用周囲温度(℃)-10~40(結露・氷結のないこと) 許容差(取付水準)鉛直に対し±5°以内) ブザー音地震波感知時:鳴動、テストボタン短押し時(2秒未満):鳴動 出力信号疑似漏電方式 設置場所盤内用 警報出力ブザーが鳴動、ランプが点滅する間、外部警報出力がON 機能動作感震動作機能、地震波感知記憶機能、停電補償機能
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。パターンスイッチと組合わせて使用し、複数の照明を組合わせて全消灯・全点灯・間引き点灯など照明の制御パターンを設定することができます。(このユニットは、リモコンリレー等と組合わせて分電盤内に設置します)。複数台による運用(回路増設):設定ユニットへの入力信号を並列配線にすることで、出力回路数を最大16回路まで拡張可能です。(最大3台、24回路まで)。複数台による運用(パターン増設):設定ユニットからの信号出力を並列配線することで、点灯パターン設定数を最大12種類まで拡張可能です。(最大5台、30種類間まで)
仕様●制御回路数:8●点灯パターン設定数:6●設定可能パターン:全消灯、全点灯、間引き点灯 種別パターン設定ユニット 入数(個)1
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷