ペーパーハニカムを使用しているので、従来のものに比べて、軽く設置の際の移動も楽に行えます。
材質(本体)アルミアルマイト仕上げ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×25×5
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
棚や机等の家具の補強に最適。
材質鉄
色クローム
穴数7
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
3方向へ同じ位置より振れ止めができます。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
適合吊りボルトW3/8
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
コーナー、つなぎ目などの補強金具として
材質鉄
穴径(Φmm)4
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等
材質BSP
質量(g)19
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
欠品中
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SPCC
表面処理3価クロメート
コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
用途1本溝用
材質ポリアミド
色ブラック
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
電気亜鉛めっき仕上げです。
材質スチール
トラスコ品番442-1841
質量(g)550
品名ハヤウマ4
長穴(mm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。
用途家屋建築に最適
2×2取付用
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)
寸法柱/2×ジョイスト/2×
使用接合具柱/5-SD8×1.25ジョイスト/6-SD8×1.25
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
用途水平方向に自在に振れ、接続箇所を吊り下げ支持できる金具です。
仕様なべM6×13・FRN/電気亜鉛めっき処理座金/ステンレス鋼製
適合(吊りボルト)W3/8、W1/2
種別メラミン樹脂焼付塗装
1セット(2個組)
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
こんなお得な商品も!

コーナーキャップ 安全透明 三方タイプ
モノタロウ
¥369
税込¥406
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
形状コーナー用
色クリア
材質塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)3
トラスコ品番489-6521
高さ(mm)25
質量(g)3
取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)
縦(mm)25
横(mm)25
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
結露受けが付いているタイプです。3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。
用途排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法E(mm)5
関連資料(0.11MB)
取扱説明書(0.34MB)
通常の丸形防振ゴムと比較して、せん断方向(水平方向)の剛性を大幅にアップしました。
標準の丸形防振ゴムと比較し、横揺れ防止機能を有しています。
高さが50mmと一定なので、設計・施工が容易です。
ボルト径はM12の全ねじと一定なので、取り付けの自由度が高まります。
ボルト長さはSHB-65タイプで46mmと126mm/SHB-90タイプで45mmと125mmを標準仕様としており、取り付けの自由度が高まります。
ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。
用途横剛性が必要とされる床・壁防振等の建築防振用
材質(ゴム)天然ゴム(NR)
形状丸形
付属品M12用Uナット、M12ワッシャー各1ヶ付き
接続ねじM12
接続方式片端おねじ
材質(金具)電気亜鉛めっきクロメート処理
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。
用途排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法E(mm)15
寸法F(mm)8
関連資料(0.11MB)
取扱説明書(0.34MB)
結露受けが付いているタイプです。3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。
用途排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法L(mm)54
寸法H(mm)81
寸法A(mm)200
寸法F(mm)16
寸法D(mm)147
寸法E(mm)26
適合パイプ径(Φmm)150
開口面積(cm2)単純190
関連資料(0.1MB)
圧力損失0.5
直管相当長(m)3.8
取扱説明書(0.68MB)
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
3LPより一回りフェイスが大きいタイプです。3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。
用途排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法E(mm)20
関連資料(0.11MB)
取扱説明書(0.34MB)
3LPより一回りフェイスが大きいタイプです。3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。
用途排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法E(mm)20
関連資料(0.14MB)
取扱説明書(0.34MB)
結露受けが付いているタイプです。3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。
用途排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.14MB)
取扱説明書(0.34MB)
結露受けが付いているタイプです。3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。
用途排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法E(mm)30
関連資料(0.11MB)
取扱説明書(0.34MB)
3方向の吹き出しにより、軒天汚れを軽減し、下にいる人にも排気が当たりにくい仕様です。
仕様アミ付
色シルバーメタリックライト
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類丸型ガラリ
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
結露受けが付いているタイプです。3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。
用途排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.11MB)
取扱説明書(0.68MB)
結露受けが付いているタイプです。3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。
用途排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
直管相当長(m)2.5
関連資料(0.11MB)
取扱説明書(0.68MB)
結露受けが付いているタイプです。3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。
用途排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法E(mm)30
関連資料(0.14MB)
取扱説明書(0.68MB)
3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。
用途排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法E(mm)15
寸法F(mm)8
関連資料(0.13MB)
取扱説明書(0.34MB)
3方向の吹き出しにより、軒天汚れを軽減し、下にいる人にも排気が当たりにくい仕様です。
ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。
フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
仕様取付穴付
色シルバーメタリックライト
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプルーバー脱着式
種類丸型ガラリ
メッシュなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
3方向の吹き出しにより、軒天汚れを軽減し、下にいる人にも排気が当たりにくい仕様です。
色シルバーメタリックライト
メッシュなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
種類丸型ガラリ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
結露受けが付いているタイプです。3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。
用途排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法E(mm)5
関連資料(0.14MB)
取扱説明書(0.34MB)
結露受けが付いているタイプです。3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。
用途排気用ベントキャップとして
材質SUS304
適合パイプ径(Φmm)150
色シルファーメタリック
寸法A(mm)200
寸法D(mm)147
寸法E(mm)26
寸法F(mm)16
寸法H(mm)81
寸法L(mm)54
圧力損失0.9
開口面積(cm2)単純190
直管相当長(m)6.8
関連資料(0.13MB)
取扱説明書(0.68MB)
結露受けが付いているタイプです。3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。
用途排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.14MB)
取扱説明書(0.68MB)
3方向の吹き出しにより、軒天汚れを軽減し、下にいる人にも排気が当たりにくい仕様です。
ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。
フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
仕様アミ付・取付穴付
色シルバーメタリックライト
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプルーバー脱着式
種類丸型ガラリ
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
3方向の吹き出しにより、軒天汚れを軽減し、下にいる人にも排気が当たりにくい仕様です。
ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。
フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
仕様アミ付・取付穴付
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
色シルバーメタリックライト
タイプルーバー脱着式
種類丸型ガラリ
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ72度
3方向の吹き出しにより、軒天汚れを軽減し、下にいる人にも排気が当たりにくい仕様です。
ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。
フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
仕様取付穴付
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
色シルバーメタリックライト
タイプルーバー脱着式
種類丸型ガラリ
メッシュなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ72度
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
用途木部の接合補強などに
クイックリリース式ビットホルダーで着脱が簡単です。
ハイトルクにも耐えられる48数のラチェットギヤを採用しています。
人間工学に基づいたエルゴスタイルのグリップは、長時間の使用でも疲れを感じさせません。
締める・ゆるめる・固定の切換えは左右の切換えだけでOKの簡単仕様です。
本体側面にビットを収納できるので、携帯に便利な他、紛失防止としてもとても便利です。
赤・青・黄の3カラーバリエーション。
用途ストレート型、ピストル型、T型の3方向に角度変更が可能なラチェット式ドライバー、あらゆるネジの締め緩めに。
セット内容(+)1, (+)2, (+)3, (-)4, (-)6
材質グリップ:ポリプロピレン(PP)、熱可塑性ゴム(TPR)、ABS樹脂、ビット:S2(SVCM)焼入れ済、ニッケルメッキ仕上げ、ラチェット部:焼結合金、クロムバナジウム鋼(CR-V)、ビットホルダー:アルミニウム
差込角(mm)6.35
ビット二面幅(mm)6.35
マグネットあり
入数5点
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。
BC6Hにも使用できます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ