「3本 グローブ」の検索結果
両手の指先3本(親指・人差し指・中指)をオープンにしたオリジナルデザイン。精密な作業を求められる電気配線や、小さな部品をつまむ・数える、さらには字を書く作業などに適しています。オープン部分にはツメがついており手袋を外しやすいようにカット(ペンギンエース社特許)されています。また手の甲にフィールドセンサーを採用し快適な作用に貢献します。
タイプ3本指出し
材質(裏)牛革
強力マグネット!ツールボックスなどに貼り付けて、よく使う工具や部品の分類整理に!
用途工具・部品整理に
材質SUS430
吸着力(N)14.7
左右セット。軍手の上からでも着用可能なLEDライト付きグローブです。グローブの人差し指と親指部分に高輝度のLEDライトを搭載しています。指先は穴あきになっているので、細かい作業でも使用可能です。
用途自動車整備、機器のメンテナンスに。防災、防犯に。夜間作業に。
仕様(電池式)CR2016片手各2個
材質ポリウレタン
色ブラック
サイズフリー
質量(g)36
連続使用時間(時間)8~10(電池の能力による)
LED光度(1球):8(Lm)
防水性IPX4相当
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ゴートスキンのアテツキで強度を確保しながら、手のひらの柔軟性・作業性を優先したオープンフィンガータイプ。また手袋を外しやすいように指先にツメ(ペンギンエース社特許)がついています。手首マジック付なので、手にピッタリとフィットします。
材質人工皮革、ナイロン、合成ゴム
色グレー
機能耐久性・柔軟性
材質(裏)人工皮革
材質(表)ナイロン
指タイプ指なし
アテ有無アテ付
袖口仕様マジック式
伸び~るから子供から大人までフィットする手袋!!。のびのび手袋は子供から大人まであらゆるシーンで使用できます。ガーデニングやレジャーのお供に。すべり止め付なので作業性がアップいたします。
機能伸縮性
素材アクリル、ポリウレタン
指タイプ指なし
素手感覚が必要な細かな作業に最適です。
手のひらはすべり止め付でしっかりと物を握れます。
綿100%で吸汗性があり肌にも優しいタイプです。
用途検査、窓口業務、軽作業。
機能吸汗性
厚さ(mm)1.5
糸本数(本)2
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
素材綿100%
手袋をはめたまま3本の指先が使える薄手指切りタイプ、指切りの指が少し長め。小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。
厚さ(mm)1
糸本数(本)2
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
素材純綿
RoHS指令(10物質対応)対応
指タイプ3本指出し
1双
¥259
税込¥285
当日出荷
指出しタイプなので指先が自由に動かせる。すべり止め付きなのでグリップ力アップ。綿100%なので手に優しい。
糸本数(本)2
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
指タイプ指なし
静電気対策されたナイロン手袋です。
ゴム手袋のインナー用、または指サックと併用して使用できます。
手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
材質ナイロン100%(導電糸入り)
入数(双)10
機能静電防止
表面抵抗値(Ω)108/□以下(繊維部)
指タイプ3本指出し
素手感覚が必要な細かな作業に最適です。
手の平はすべり止め付でしっかりと物を握れます。
綿100%で吸汗性があり肌にも優しいタイプです。
用途検査、窓口業務、軽作業。
機能吸汗性
トラスコ品番335-1823
厚さ(mm)1.5
糸本数(本)2
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
素材綿100%
質量(g/ダース)408
指タイプ指なし
1双
¥309
税込¥340
当日出荷
伸び~るから子供から大人までフィットする手袋!!。のびのび手袋は子供から大人まであらゆるシーンで使用できます。ガーデニングやレジャーのお供に。
機能伸縮性
素材アクリル、ポリウレタン
培養液のpHを安定させることにより、根からの養分吸収が良くなり、作物を健全にします。PH調整剤は肥料成分を主体としています。りん酸をベースとし、養液栽培の場面で培養液に添加できます。水質によりpHが上昇したり、くん炭、ロックウール等からアルカリが溶出する場合は特に「ダウン」が有効です。コック付きの10Lバックインボックス入りですので、取り扱いが便利です。
用途PH調整剤
登録保証生第73280号
1袋(10L)
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
耐熱性・耐久性に優れた牛床革を使用しています。袖部が長く、腕まで保護します。
用途溶接・プレス作業に。
1双
¥838
税込¥922
当日出荷
特殊なすべり止めパターンでグリップ力のある手袋です。3本指出しタイプなので、細かな作業にも適しています。
用途軽作業・日曜大工・一般作業
材質●手袋部:ポリエステル●すべり止め部:塩化ビニル
厚さ(mm)1.7
色ブラック
サイズフリー
全長(cm)21.5
中指長(cm)4
手のひらまわり(cm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥298
税込¥328
7日以内出荷
耐熱性・耐久性に優れています。
袖部が長く、腕まで保護します。
用途溶接・プレス作業に。
<タイタニューム・アルファ(手の甲側)>薄手で伸縮性があり、優れた防寒保温性を発揮する、高機能素材「タイタニューム・アルファ」を採用。 <セリノハニカムラバー(手のひら側)>伸縮性があり、絶妙な薄さで感度を損なわず、滑りにくい「セリノハニカムラバー」を採用。
用途薄手・伸縮・保温機能素材「タイタニューム・アルファ」採用。手の動きを妨げず、寒い時期の釣りを快適にするE.G.ウィンターグローブ。 親指・人差し指・中指を斜めにカットした3本カットタイプ。手指の露出を最小限に抑えました。
入数(双)1
機能薄手・伸縮性・防寒・保温性
計測方式イラストで示した手囲いの部分をメジャーで計測してください。(22.5以上~24.5cm未満ならMサイズ/24.5以上~26.5未満ならLサイズ/26.5以上~28.5cm未満ならLLサイズが推奨となります。なお、生地には伸縮性がございますので、サイズは目安としてお考えいただきます様お願いします。)
厚地3本糸編みでぽかぽか暖かな裏起毛軍手です。
用途冬の屋外作業、通勤、通学、レジャーに最適!
サイズフリー
種別中国製
材質ポリエステル・綿・その他
厚さ(mm)約10
質量(g)580
入数(双)10
機能防寒
全長(cm)約23
糸本数(本)3本編
中指長(cm)約8.0
手のひらまわり(cm)約20
手の平幅(cm)約10.0
ゲージ数7
溶接時の火花を防ぎます。手のひら部分通常より厚めの牛クレストを使用し、柔らかさと強さを重視しています。
用途溶接業、鉄鋼業、自動車関連、造船業
アズワン品番65-0306-87
1双
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
指きりタイプのため、細やかな作業に最適です。
中指と人差し指部に脱着フラップがあり、簡単に手袋を外すことができます。
厚さ(mm)0.7
タイプ指なし
材質(甲)ポリエステル、ポリウレタン
材質(掌側)人工皮革
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接時の火花を防ぎます。厚めの牛床革を使用し強さを重視しています。
用途溶接業、鉄鋼業、自動車関連、造船業
アズワン品番65-0306-85
1双
¥969
税込¥1,066
当日出荷
掌部はフィット感とスベリ止めの効果のあるシンセティックレザーを使用し、特に摩耗の激しい箇所にはアテ補強を施し耐久性をあげています。
また甲部・指股部には伸縮ストレッチ生地を使用することでフィット感を高めました。
3フィンガーレスは手を保護しつつ細かな作業を可能とします。
カフはショートレングスにすることで手首の動きを妨げず、長時間の作業でも疲れにくい仕様です。
通気性・吸汗性に優れた綿100%
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
高級感のある甲部分の3本飾り
手にフィットするマチ付きタイプ
袖口ボタンにより着用中のズレを軽減
用途精密部品の組立、成形品加工作業、接客業 等
材質綿
色ホワイト
入数(双)1
機能グリップ力、通気性、吸汗性
材質(すべり止め)塩化ビニル
指マチマチあり
フィット感抜群の軽量グローブ。軽量ストレッチ生地を使用したフィット感抜群のグローブ。ストレッチがよく効いた柔らかな風合いが手に違和感を感じない装着感を生み出します。手の平は、全面エンボス加工の滑り止め。指先が3本(親指・人差指・中指)出る3本指カットと指先が5本全て出る5本指カットの2タイプ。フリーサイズ
プロ仕様の溶接作業やパーソナル仕様のキャンプ・バーベキューなど火を扱う作業に最適。
厚手綿インナーにより熱が伝わりにくく、牛革製で手に馴染みやすい、耐久性も抜群のハードワークグローブ。
牛革製で耐久性に優れ、手に馴染みやすい。
綿厚手インナー入りで熱が伝わりにくい。
綿インナーが汗を吸収、革独特の嫌な臭いが手に付きにくい。
手袋の不快な縫い目が手に当たらない加工。
甲側1枚革縫製。縫製部分は、はみ出し革入り加工で糸が切れにくい。
用途熔接、キャンプ・アウトドア、土木・建設、林業・伐採、運搬など。
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
手の動きにピッタリフィットする装着感抜群のグローブ。手に包み込むような感じで、甲部分にストレッチ生地を採用しフィット感抜群。3本切りと5本きりのラインナップで、水に濡れても滑りにくいグリップ力。あらゆる手の動きにピッタリフィットする装着感抜群のグローブ。フリーサイズ
1双
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
1双
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
すべり止めがはがれにくく、耐久性がある為、コストパフォーマンスに優れています。
優れたグリップ力と細やかな作業性を実現しました、
用途運輸・倉庫業。清掃・サービス業。軽作業。農園芸・DIY
トラスコ品番441-0599
糸本数(本)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥228
税込¥251
当日出荷
アウトドア&熔接用グローブ「ウェルザシリーズ」。プロ仕様の熔接作業やパーソナル仕様のキャンプ・バーベキューなど火を扱う作業に最適です。厚手綿インナーにより熱が伝わりにくく、牛革製で手に馴染みやすい、耐久性も抜群のハードワークグローブです。牛革製で耐久性に優れ、手に馴染みやすいです。綿厚手インナー入りで熱が伝わりにくいです。綿インナーが汗を吸収、革特有の嫌な臭いが手に付きにくいです。手袋の不快な縫い目が手に当たらない加工。甲側1枚革縫製。縫製部分ははみ出し革入り加工で糸が切れにくいです。
材質牛床革
寸法(mm)360×130
色グレー
1双
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
マウス等を用いた動物実験で特に噛付かれやすい3本指の耐突き刺し性を高めた手袋です。小動物に噛み付かれた際のケガや感染症等のリスクを緩和します。オートクレーブ可能で衛生的です。長繊維のみを使用しており、発塵が少ないです。小動物の噛みつき事故対策に!
材質ナイロン、ポリエステル
ハードな熔接現場や炉前作業を、より安全にするために開発。「KS」グローブの得意加工の多層構造を素材ベースに、手・指を危険から守り作業効率を高めます。
用途熔接・炉前作業
色シルバー+グレー
材質(インナー)掌側:綿張り2.1mm厚カーボンフェルト、甲側:綿張り4.0mm厚カーボンフェルト
寸法(高さH×幅W)(mm)フリーサイズ:380×150
材質(アウター)掌:牛床革、甲・袖:アラミドカーボンアルミ
1双
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
仕様ジッパー長(mm):600、接続チューブ径(mm):内径Φ3×外径Φ5、付属品(mm):チューブ長700×1本
材質本体・グローブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ホースノズル・パイプ/POM(ポリアセタール)、ナット部/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)860×560×725
質量(kg)1.55
型番2200ANM/XL
アズワン品番2-2003-01
1個
¥54,900
税込¥60,390
翌々日出荷
国産なめし革使用しております。ハードな現場専用のロングタイプグローブです。牛革をメインに、常に危険がともなう環境をサポートします。
材質本体:国産厚手牛コンピ/袖:牛床革
寸法(mm)335×125×155
色イエロー+グレー
1セット(5双)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ハードな熔接現場や炉前作業を、より安全にするために開発。「KS」グローブの得意加工の多層構造を素材ベースに、手・指を危険から守り作業効率を高めます。
用途熔接・炉前作業
色イエロー+グレー
材質(インナー)本体掌側:国産牛表革・2.1mm厚カーボンフェルト、袖:綿帆布/本体甲側:竹炭繊維、袖:綿帆布
寸法(高さH×幅W)(mm)フリーサイズ:280×130
材質(アウター)本体:国産牛コンピ+袖:牛床革
1双
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ハードな現場専用のロングタイプグローブ。
牛革をメインに、常に危険がともなう環境をサポート。
用途熔接、土木・建設、重機運転、プレス加工など。
袖丈(cm)15.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ハードな現場専用のロングタイプグローブです。牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。国産なめし革を使用しています。
用途熔接/土木・建設/重機運転/プレス加工など
材質本体掌:国産牛床革、甲部:アラカドカーボンアルミ、袖部:牛床革
幅(mm)125
色シルバー+グレー
サイズフリー
入数(双)1
袖丈(cm)16
全長(cm)34
1双
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
15Gの吸ちゃんタイプの5本指切り。
厚さ(mm)1
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
国産なめし革使用しております。ハードな現場専用のロングタイプグローブです。牛革をメインに、常に危険がともなう環境をサポートします。
材質本体:国産厚手牛コンピ裏出し/袖:牛床革
寸法(mm)340×125×160
色イエロー+グレー
1セット(5双)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
MS633 / MS633LR共用のグローブオプション (右)です。(MS633本体は付属しません。)
適合(MS633)最大:107,639ルックス(直射日光)、落下テスト:1.5m高からコンクリートへの落下、動作温度範囲内
質量(g)MS633:56、MS633 LR:67
種類MS633用3.7V,600mAh バッテリ(#1400-900075G)、MS633 LR用3.7V,600mAh バッテリ(#1400-900076G)、バッテリ充電器、2個用 (#5100-900036G)、フィンガーホルダー(#620224G)、 USB タイプ-Cケーブル(#1550-905933G)、USB充電用ACアダプタ(#1010-900058G)、MS633用グローブオプション (右)(#R202-RM)、MS633用グローブオプションバッテリ充電器、2個用
寸法MS633:64.8mm(L)×34.5mm(W)×24.7mm(D)、MS633 LR:70.0mm(L)×36.4mm(W)×28.4mm(D)
角度(°)スキュー:±60、ピッチ:360、ロール:MS633:44.5°;水平,33.5°;垂直、MS633LR:37°;水平,21°;垂直
センサーMS633:CMOSイメージャー(1280x960ピクセル)、MS633LR:CMOSイメージャー(2688x1520ピクセル)
照準緑色レーザー
照明MS633:1暖白色LED、LR:2暖白色LED
読取距離:(DOF PCS=80%)MS633:5mil Code39: 6.1cm~24.1cm、5mil Code128:7.1cm~22.9cm、6.67mil PDF417:6.1cm~20.3cm、10mil DataMatrix:7.4cm~21.6cm、100% UPCA:4.6cm~49.5cm、15mil QR Code:3.0cm~29.2cm、20mil QR Code:3.0cm~35.6cm
相対湿度5%から85% 結露無いこと
寿命スイッチ:50万回
視野角(DOFPCS=80%)MS633:5mil Code39: 6.1cm~24.1cm、5milCode128:7.1cm~22.9cm、6.67mil PDF417: 6.1cm~20.3cm、10mil DataMatrix:7.4cm~21.6cm、100% UPCA:4.6cm~49.5cm、15mil QR Code:3.0cm~29.2cm、20mil QR Code:3.0cm~35.6cm
周囲環境周囲光:±60°
保存温度範囲(℃)-10~50
充電時間(時間)時間2時間
動作時間9時間(MS633LRは約6時間)
バッテリー容量(mAh)600
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護保護4K コンタクト、8K エアー、テスト後正常動作
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ