37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3本引違い戸の敷居用甲丸レールです。コンクリート用です。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)1.2
1本
52,980 税込58,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FA-1000-BY、FA-160-Y専用の面付けレールです。 レールの立ち上がりは3.5mmと低く、邪魔になりません。
用途脱輪しにくいY型レールなので、アウトセットの引戸に有効です。 材質アルミ押出し材
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
8,398 税込9,238
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トップ(エイト)TR435UVYレール 3連(P-39)
U型V型Y型の戸車が使用できるレールです。
幅(mm)118 寸法(mm)芯々:39
1本
7,798 税込8,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケージーパルテックフラットレール AYT33・36
フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。 密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。
材質A6063S-T5 仕様加齢対応薄型、木ねじ入 穴数24
1本(1830mm)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820 ステンレスカラー 材質アルミ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高感度デザインの磨かれた物置! 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。 サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
高さ(mm)2110 シリーズMr.ストックマン 扉形式引き戸 間口(mm)2900 奥行(mm)1590 仕様基礎ブロック必要数15ヶ別途 付属品背面棚(HT-14W)×2枚、たて樋×1本、アンカープレート、アルミフック×3個 棚板耐荷重(kg)(HT-14W)125 寸法(奥行×間口×高さ)(mm)1590×2900×2110 屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40 床面積(m2)4.61(1.4坪) 有効内寸法(奥行×間口)(mm)1420×2844 棚板寸法(mm)(HT-14W)1397×450 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1542×1850
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


パルステンレスレールYレール
ネジ止め・平面付けYレール(3本引戸用)戸車はY型V型どちらでも使用可能です。
用途学校、保育園等埃の多い場所に広く使用下さい。幅が40と狭い 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)4000 幅(mm)40 板厚(mm)0.8 穴数24
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷

1セット(10本)ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レールは鴨居にネジ止めするだけです。上部差し込みタイプレールで建具の外れ防止が増します。専用レールは1本引き・2本引き・3本引きが揃っています。
用途室内用 仕様穴付・ネジ無 材質アルミ 長さ(mm)1830 B2 シルバー 適応GT2
1本
3,500 税込3,850
6日以内出荷

1本
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脱輪防止の面付アルミレールです。浜国製の専用ブロック戸車併用で脱輪防止効果UP。
用途一般室内建具用 材質アルミ
1本
7,988 税込8,787
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フロア直付けダブルレール。床の上からかぶせるタイプの引戸用レールです。レール用の溝を作る必要がなく、取り付けは簡単な面付けビス止めタイプ(取付ビス付)高さ3mmでバリアフリー仕様です。リフォームに最適。
材質アルミ
1箱(2本)
2,798 税込3,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。SUS304HL仕様で耐久性に優れています。床と同じレベルに仕上がり車椅子やストレッチャーも引っ掛りません。専用戸車付で取付が簡単でスムーズに開閉できます。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。コンクリート用 材質SUS304 厚さ(mm)1.2 備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45 仕上HL・SPV付
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。戸車の種類も豊富で用途に合わせて選べます。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。木製用 材質SUS304 厚さ(mm)1 備考【戸車(別売り)】VSK33・LVSRT30 仕上HL・SPV付
1本
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。A型山レールで脱輪しにくい設計です。雨水等の浸入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です。掃出し加工を施すと掃除も楽です。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。コンクリート用 材質SUS304 厚さ(mm)1 備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45 仕上HL・SPV付
1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。戸車の種類も豊富で用途に合わせて選べます。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。コンクリート用 材質SUS304 厚さ(mm)1 備考【戸車(別売り)】VSK33・LVSRT30 仕上HL・SPV付
1本
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。A型山レールで脱輪しにくい設計です。雨水等の浸入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です。掃出し加工を施すと掃除も楽です。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。木製用 材質SUS304 厚さ(mm)1 備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45 仕上HL・SPV付
1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レールは鴨居にネジ止めするだけです。上部差し込みタイプレールで建具の外れ防止が増します。専用レールは1本引き・2本引き・3本引きが揃っています。
用途室内用 仕様穴付・ネジ無 材質アルミ 長さ(mm)1830 B2 シルバー 適応GT2
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷

1本(2000mm)ほか
4,288 税込4,717
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

木製建具用の軽量タイプとして最適です。 鉄扉の使用には別途取付ねじ、ナットが必要です。 2枚の扉を連動させることによって開口が広くとれます。 調整式戸当りゴム方式の採用により微調整が簡単です。
仕様木製建具用片引き2連装置の標準セット トラスコ品番162-1948 セット内容レールL1965mm、L1315mm×各1本、油圧制御装置×2個、制御・戸車フレーム×各2個、戸尻側ブレーキ×2本、高さ調整プレート×3枚、調整式持出しガイドローラ×1個、片引き2連用戸当りゴム×2個、跳ね上がり防止金具×1セット、ガイド用ゴム×1個、ガイドローラΦ16×1個、ストッパー×1セット、戸当り×1個、カイドレールL1500mm×1本、取付ねじ×一式 材質戸先側レールL1965:アルミ形材、戸尻側レールL1315:アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)・樹脂など 質量(kg)7.4
1セット
69,980 税込76,978
3日以内出荷

木製建具用の軽量タイプとして最適です。 鉄扉の使用には別途取付ねじ、ナットが必要です。 2枚の扉を連動させることによって開口が広くとれます。 調整式戸当りゴム方式の採用により微調整が簡単です。
仕様木製建具用片引き2連装置の標準セット トラスコ品番162-1940 セット内容レールL1965mm、L1315mm×各1本、油圧制御装置×2個、制御・戸車フレーム×各2個、戸尻側ブレーキ×2本、高さ調整プレート×3枚、調整式持出しガイドローラ×1個、片引き2連用戸当りゴム×2個、跳ね上がり防止金具×1セット、ガイド用ゴム×1個、ガイドローラΦ16×1個、ストッパー×1セット、戸当り×1個、カイドレールL1500mm×1本、取付ねじ×一式 材質戸先側レールL1965:アルミ形材、戸尻側レールL1315:アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)・樹脂など 質量(kg)7.4
1セット
69,980 税込76,978
3日以内出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)14 高さ(mm)4.5 溝幅(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99 税込109
当日出荷

深型でたっぷり入る収納力をもったチェストが新登場!幅80cmで厚手の衣類から小物まで入る3杯の引き出しと、本や日用品も入る収納棚があり収納力に満足すること間違いなしです。引き出しにスライドレールが付いており、本体にはキャスターが付いているので移動も収納も楽々できます。置く場所を選ばないシンプルなデザインで、カラーはホワイト、ナチュラル、ブラウンの3色展開でどのお部屋でも馴染みます。
用途収納家具 , タンス・チェストとして。 仕様組立式 材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード 幅(cm)80 キャスターあり 高さ(cm)67 棚段数(段)3 奥行き(cm)40
1台(1台)
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既存のVレール、Yレール式の引戸を、開けるとゆっくり閉まる半自動扉にできます。 プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現しました。 ほぼ一定速度での閉扉が可能です。 右引き、左引き兼用タイプです。 20万回の耐久試験をクリアしています。
用途家庭用 トラスコ品番848-9921 セット内容駆動装置:1個、樹脂カバー:1個、ワイヤ固定ビス:1本、ワイヤ固定ビスキャップ:1個、戸当り材:2個、4×40ねじ:2本、4×6ねじ:1本 材質駆動装置:スチール、樹脂、樹脂カバー:樹脂キャメル色、ワイヤー固定ビス:スチール、ワイヤー固定ビスキャップ:樹脂、戸当り材:ゴム、ねじ類:スチール 質量(kg)0.48 有効開口(mm)900以下 開扉力(kg)0.7以下
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ストア・エキスプレス木製カウンター
カウンターは3サイズで展開!コーナー台を使用することで自由な組み合わせが可能です。 引き出しをレール仕様に変更し、開閉がスムーズになったカウンターです。可動棚×2枚付き 棚は3cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。 錠付き(鍵×2本付き) アジャスター付き
材質木/強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板 天板厚さ(mm)40 棚板厚さ(mm)20 高さ(mm)900 奥行(mm)550
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストア・エキスプレス木製カウンター
カウンターは3サイズで展開!コーナー台を使用することで自由な組み合わせが可能です。 引き出しをレール仕様に変更し、開閉がスムーズになったカウンターです。可動棚×1枚付き 棚は3cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。 錠付き(鍵×2本付き) アジャスター付き
材質木/強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×55×90 質量(kg)30 天板厚さ(mm)40 棚板厚さ(mm)20 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部上部55.5×45×18/下部55.5×45×45/引き出し50.5×33×7.5 高さ(mm)900 幅(mm)600 奥行(mm)550
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DEENから待望の引き出し付きツールワゴンがデビュー。 キャスター部分はキャビネットにも使用されている大型キャスターを採用し、取り回しのスムーズさもさる事ながら、排水溝にもハマり難いのもポイント。 【組み立てに必要な工具】ボルトサイズ:13mmボルト回す工具:ソケット、ラチェットハンドル、電動工具などワッシャーを押さえる工具:メガネレンチなど※商品には含まれません。 【ツールワゴンの組み立て方法】 【ツールワゴン徹底解剖FGTVvol124】 【ツールワゴン徹底解剖FGTVvol125】
セット内容キャスター4個・トレー3枚・柱4本・引き出し1個・引き出し用レール2本・ハンドル1個・長ネジ18本(キャスター用16本/トップトレー+ハンドル用2本)・短ネジ30本(上段6本/引出8本/中段8本/下段8本)・ワッシャー48個 ブラック 高さ(mm)881 奥行(mm)462 間口(mm)735(810) 段数3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体】735(810)×462×881、【引出】553×385×63 ストッパーあり
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ
Compact NSX 100 → 630 補助装置接続用の Schneider Electric 手動コネクタです。引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。固定部品と 9 本のワイヤによる可動部品で構成されています。Terminal Block には、ワイヤ接続用の番号付き端子があります。この回路ブレーカには、それぞれ 9 本のワイヤを備えた 3 つの手動コネクタを取り付けることができます。引き出し式回路ブレーカの接続を外すと、補助装置は接続されたままになります。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブル接続キット●併用可能製品:Compact NSX 100 ~ 630●コード番号:221-1172 アズワン品番65-8082-22
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX
Schneider Electric は、Compact NSX 400/630 補助装置接続用の自動コネクタの可動部をサポートしています。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。このサポートでは、3 つの可動部品にそれぞれ 9 本のワイヤを接続できます。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:コネクタサポート●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1248 アズワン品番65-8081-44
1個
5,698 税込6,268
欠品中

テラモトBMキャリー
女性でもスムーズに取り回しが可能な超小型カート。 折りたたみが可能なので、収納スペースが狭い現場にもおすすめです(奥行きわずか12.5cm)。引きながらカートを進めていくため、壁などを傷付ける心配がありません。 モップホルダーにモップ柄などが3本搭載可能です。 撥水仕様のバッグには濡れたモップやバケツも搭載でき、トイレットペーパーが約24個入ります。 バッグはキャリーから取り外して使用できます。 スプレーやクロスなどの小物が収められるバスケット付き。 側面ポケット(左右2カ所)、表面ポケット(2カ所)、ファイルポケットがあります。
付属品バッグ・バスケット 材質本体フレーム:スチールパイプにクロームメッキ、バッグ:ナイロン 質量(kg)約5.3 ブルー 種類キャスター付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約540×340×875、バッグ:約390×260×380、バスケット:195×145×143(内寸) アズワン品番65-0334-76
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷