タイプステレオ
極数3
種類丸型
プラグ(mm)Φ2.5
コンタクト形状メス
極数3
タイプステレオ
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状オス
極数3
形状アングル
タイプステレオ
種類丸型
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状メス
極数3
タイプステレオ
種類丸型
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状メス
タイプステレオ
極数3
形状ストレート
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状メス
極数3
種類丸型
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状メス
極数9
種類丸型
コンタクト形状メス
形状ストレート
タイプステレオ
プラグ(mm)Φ6.3
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
パソコンバッグに入れ持ち運びに便利なコンパクト設計
頑丈な計量設計、必要に応じ簡単にプラグイン
ヘッドフォンは製品に含まれておりません
用途ヘッドフォンとマイクのプラグが分かれているヘッドセットをノートパソコンのオーディオポートに接続。外付けマイクとパワードスピーカーをノートパソコンのオーディオポートに接続。ヘッドフォンとマイクのブラグが分かれているヘッドセットをスマートフォンまたはタブレットと接続
長さ(mm)200
幅(mm)6
色ブラック
質量(g)12
湿度(%RH)30~60
保存温度(℃)-15~75
高さ(cm)0.6
コネクタA3.5mm ミニジャック (4極)
コネクタB3.5mm ミニジャック (3極)
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
仕様ジェンダー = メスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = パネルマウントタイプ = ジャックソケットボディ向き = 垂直端子方法 = はんだコンタクトめっき = 銀定格電圧 = 500 V dc, 500 V ac色 = 黒コンタクト材質 = PBT極数 = 3RS出 3.5 mmステレオジャックソケット、垂直. 信頼のRS Proブランドで販売されるこの3極ステレオジャックソケット派、垂直取り付け用に設計されています。コンパクトで頑丈なこのジャックソケットには、端子をしっかりと固定するはんだタグが付いています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 最大接触抵抗: 30 mΩ. 絶縁抵抗: 最小100 MΩ @ 500 V dv. 誘電耐電圧: AC 500 V ac (1分間)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,240
税込¥1,364
当日出荷
極数2
形状ストレート
タイプモノラル
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状メス
極数3
種別Φ3.5
タイプ小形単頭ジャック
極数2
タイプモノラル
種類丸型
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状メス
仕様DCジャック
種類丸型
コンタクト形状メス
極数3
種類丸型
コンタクト形状オス
形状アングル
プラグ(mm)Φ3.5
オス/メス メス。サイズ 5.34 mm。実装タイプ シャーシ取り付け、パネル取り付け。タイプ ステレオ。接続方向 ストレート。表面処理:コンタクト ニッケル。定格電流 1A。ハウジング材質 プラスチック。定格電圧 25 dc。コンタクト材質 銅合金。極数 3。1/4インチケーブル取り付けプラグ及びソケット. Switchcraft製の高性能で頑丈な各種ジャックプラグとソケットです。これらのケーブル取り付けプラグ及び対応するソケットは、電子機器やアンプと併用するのに最適です。 ケーブル取り付けジャックプラグは、機械加工黄銅ハンドル、一体型先端ロッド、はんだタグ、ヘビーデューティケーブルクランプで構成され、安定した電気導通、シールド、安全なストレインリリーフを確保します。耐熱絶縁体も採用されています。 / 3極高リテンション標準ソケットは、3/8インチ穴(最大5/32インチ厚のパネル)への取り付けに対応しています。3極標準ソケットには、チップ、リング、スリーブ接続とともに二重クローズドサーキットが含まれます。2極完全シールドロングリーチソケットは、ハムピックアップをほぼ完全に排除するため、ギターやスピーカーの接続に最適です。15/32インチ取り付け穴による最大1 1/4インチ厚のパネルへの前面取り付けに対応しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. Switchcraft製の各種ケーブル取り付けプラグとソケット:. ; 205-5440 205-5440 は、2極標準パネル取り付けソケット ; 208-3849 208-3849 は、3極標準パネル取り付けソケット ; 218-0827 218-0827 は、2極ケーブル取り付けジャックプラグ ; 218-0833 218-0833 は、3極ケーブル取り付けジャックプラグ ; 298-8160 298-8160 は、2極ロングリーチパネルジャックソケット ; 705-1484 705-1484 は、3極ロングリーチパネルジャックソケット ; 878-2325 878-2325 は、3極ロングリーチケーブル取り付けジャックプラグ 2極メスケーブル取り付けジャックソケット 2極メスケーブル取り付けジャックソケット ; 878-4728 878-4728 は、2極オスケーブル取り付けジャックプラグ 3極オスケーブル取り付けジャックプラグ ; 878-6910 878-6910 は、3極メスケーブル取り付けジャックソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様ジェンダー = メスサイズ = 2.5 mm取り付けタイプ = PCBマウントタイプ = ジャックソケットボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだタグ定格電流 = 500mA定格電圧 = 30 V dc, 34 V ac色 = 黒最低使用温度 = -20℃極数 = 22.5 mmメスジャックソケット. JISC6560に準拠した2.5 mmメスジャックソケットには、2極(モノラル)と3極(ステレオ)のタイプが用意されています。 はんだタグ接続(背面実装)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,010
税込¥1,111
7日以内出荷
スマートフォン・タブレットのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する、音声変換ケーブルです。DACを搭載し、デジタル信号・アナログ信号の両方に対応できます。
用途スマートフォン・タブレットのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する音声変換ケーブルです。 。※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。対応機種をご確認の上、ご購入ください。 。※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。 。※音声出力に問題が生じる場合は、本体の再起動をしてください。 。最大48kHz/16bitに対応したDACを搭載。デジタル信号・アナログ信号の両方に対応しています。 。マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。ケーブル長は約5.0cmです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他コネクター形状1:USB Type-C(TM)プラグ、コネクター形状2:Φ3.5mmステレオミニジャック
対応機種USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、デジタル信号・アナログ信号両対応)
全長(cm)12
環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
ケーブル長(cm)約5.0 ※コネクター含まず
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状USB Type-C(TM)
メス形状Φ3.5mmステレオミニジャック
パッケージ袋+ステッカー
極数3
種類丸型
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状オス
いつもノートパソコン用バッグに入れておけるコンパクトなデザイン
必要なときにさっと取り出しプラグインできる軽量で丈夫なアダプタケーブル
ヘッドセットは製品に含まれておりません
用途ヘッドフォンとマイクのプラグが分かれているヘッドセットをノートパソコンのオーディオポートに接続。外付けマイクとパワードスピーカーをノートパソコンのオーディオポートに接続。ヘッドフォンとマイクのブラグが分かれているヘッドセットをスマートフォンまたはタブレットと接続
長さ(mm)152.4
色ホワイト
質量(g)11.5
高さ(cm)1.2
コネクタA3.5mm ミニジャック(4極)
コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)
1個
¥179
税込¥197
9日以内出荷
1個の3.5mmミニジャック3ポジションメスコネクタ
2個のRCAオスコネクタ
小型軽量設計
用途携帯メディア機器(iPod、MP3プレーヤーなど)をステレオエンターテイメントシステムに接続
長さ(mm)152.4
色ブラック
質量(g)10.5
コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタBステレオオーディオ(2 x RCA)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
イヤホンやデバイスを2つ同時に接続できる!オーディオ出力を2分配する3極対応アナログ分配ケーブルです。1台の端末の音を2つのイヤホンで同時に楽しむことが可能です。
用途Φ3.5mm3極ミニプラグを2本同時に接続できるΦ3.5mmステレオミニジャック分配ケーブルです。スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーなどで再生した音楽を、2つのイヤホンやスピーカーで再生できます。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。※イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のΦ3.5mmステレオミニ音声変換ケーブルが必要です。 。※本製品は3極対応です。4極非対応のためマイク付きイヤホン・ヘッドセットでの音声入力はできません。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
ケーブル長(m)約0.2 ※コネクター含まず
コネクタ形状1:Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ、2:Φ3.5mm 3極ステレオミニジャック×2
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したスマートフォン・パソコンおよびΦ3.5ステレオミニプラグを搭載したイヤホン・ヘッドホンなど
プラグプラグメッキ仕様:金メッキプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
ケーブル太さ(mm)約2.8
パッケージ形態:袋+ステッカー
ケーブルタイプナイロンメッシュ
1個
¥809
税込¥890
翌々日出荷
仕様オス/メス = メスLANカテゴリ = Cat3実装タイプ = スルーホール極数 = 8P8C種類 = モジュラージャック方向 = ライトアングル長さ = 16.38mm幅 = 13.53mm深さ = 15.75mmコンタクト材質 = リン青銅シリーズ番号 = 43860Molexシリーズ43860シールド付き低プロファイル、ライトアングル反転モジュラジャック. Molexシリーズ43860の各種タイプの低プロファイル、ライトアングル、反転モジュラジャック:. 内容(一部):. ; 800-6784 800-6784 RJ45 8/8シールドなし ; 800-6769 800-6769 RJ11 6/6シールドなし ; 800-6807 800-6807 パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き ; 800-6790 800-6790 パネルアースタブによるRJ11 6/6シールド付き ; 800-6810 800-6810 パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり ; 800-6804 800-6804 サイドスタック用のオフセットパネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き ; 800-6801 800-6801 サイドスタック用のオフセットパネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり ; 800-6794 800-6794 RJ45 8/8シールド付き、パネルアース なし ; 800-6817 800-6817 パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり、高温耐性あり
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)16
質量(g)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
タイプモノラル
種類丸型
極数2
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状オス
仕様オス/メス = メスLANカテゴリ = Cat3実装タイプ = 表面実装極数 = 8 / 8種類 = モジュラージャック方向 = 垂直長さ = 15.08mm幅 = 15.24mm深さ = 15.7mmシリーズ = 85510コンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金Molex 85510シリーズCat 3垂直トップエントリRJモジュラジャック. 85510シリーズCat 3垂直トップエントリRJ11 / RJ45基板表面実装モジュラジャックは、黒色のUL94V-0高温熱可塑性ハウジングと金めっきのコンタクトを備えています。 実装部のピッチは1.27 mmで、基板保持用のはんだタブを装備しています。パネル切り抜きは小さくて済みます(詳細はデータシートを参照のこと)。 かん合するプラグについては90075シリーズを参照してください。
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)17
質量(g)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
仕様オス/メス = メスLANカテゴリ = Cat3実装タイプ = スルーホール極数 = 8P8C種類 = モジュラージャックシールドタイプ = シールド付き方向 = ストレート長さ = 17.3mm幅 = 16.6mm深さ = 16.5mmシリーズ = 95623コンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅表面処理:コンタクト = パラジウムニッケルの上に金Molex 95623シリーズCat 3垂直シールド付きRJ45モジュラジャック. 95623シリーズCat 3スルーホール垂直取り付けISDN標準完全シールドRJ45モジュラジャックは、業界標準のフットプリントと高さを備えています。 このCat 3 RJ45モジュラジャックは高度なEMI / RFI保護を提供する外部シールド、基板配置 / 保持機能、基板アースを備えているだけでなく、SMTにも対応します。 RJ45モジュラコネクタのかん合製品については、95043シリーズプラグを参照してください。
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)10
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
3.5mm 3極ステレオ メス ー6.3mmステレオ オスの中継コネクタです。
3.5mmステレオ端子のイヤフォン、ヘッドフォンを6.3mm端子を持つアンプ等の機器への接続に使用できます。
端子形状6.3mmステレオジャック(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)
対応音声(ステレオ)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat3取り付けタイプ = スルーホール極数 = 8P8Cコネクタタイプ = モジュラージャック向き = ライトアングル長さ = 15.75mm幅 = 13.21mm深さ = 14.99mmコンタクト材質 = リン酸銅シリーズ番号 = 43860Molexシリーズ43860シールド付き低プロファイル、ライトアングル反転モジュラジャック. Molexシリーズ43860の各種タイプの低プロファイル、ライトアングル、反転モジュラジャック:. 内容(一部):. < 800-6784') 800-6784/ RJ45 8/8シールドなし < 800-6769') 800-6769/ RJ11 6/6シールドなし < 800-6807') 800-6807/ パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き < 800-6790') 800-6790/ パネルアースタブによるRJ11 6/6シールド付き < 800-6810') 800-6810/ パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり < 800-6804') 800-6804/ サイドスタック用のオフセットパネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き < 800-6801') 800-6801/ サイドスタック用のオフセットパネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり < 800-6794') 800-6794/ RJ45 8/8シールド付き、パネルアース なし < 800-6817') 800-6817/ パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり、高温耐性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat3取り付けタイプ = スルーホール極数 = 8P8Cコネクタタイプ = モジュラージャックシールドタイプ = シールド付き向き = ライトアングル長さ = 18.1mm幅 = 15.24mm深さ = 11.5mmシリーズ = 95540コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = パラジウムニッケルの上に金Molex 95540シリーズCat 3ライトアングルRJ45低プロファイルモジュラジャック. 95540シリーズCat 3スルーホール垂直マウントシールドRJ45モジュラジャック(11.5 mmの薄型)です。 このCat 3 RJ45モジュラジャックは内部シールド、基板保持機能、基板アースを備え、そしてSMTに対応します。 RJ45モジュラコネクタのかん合製品については、95043シリーズプラグを参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
スマートフォン/タブレットに搭載されている音声出力対応USB Type-C(TM)ポートを3.5mmステレオミニジャックに変換する音声変換アダプターです。DAC搭載により、デジタル信号/アナログ信号の両方に対応できます。スマホ/タブレットに搭載されている音声出力対応USB Type-C(TM)ポートを3.5mmステレオミニジャックに変換する音声変換アダプターです。※USB Type-C(TM)ポートが音声出力に対応していない機種では、本製品をご利用いただけません。ケーブルレスのため断線の心配がありません。コンパクトサイズで保管や持ち運びに便利です。最大48kHz/16bitに対応したDACを搭載しています。DAC搭載により、デジタル信号/アナログ信号の両方に対応できます。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。3.5mm4極もしくは3.5mm3極ステレオミニプラグ、両方対応にしています(CTIA規格)。マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - 3.5mm3極/4極ステレオミニジャック
対応機種USB Type-C(TM)ポートからの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、アナログ・デジタル両対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
3.5mm TRSミニジャック(メス) x1。3.5mm TRSミニジャック(オス) x1。モールドコネクター(ストレインリリーフ付き)。90%スパイラルシールド付きコネクター
用途ヘッドフォンとモバイルオーディオ機器またはステレオシステム間の接続距離を延長。モバイルオーディオ機器とステレオシステム間の接続を延長
仕様●コネクタA:3.5mmステレオミニ (3極、プラグ)●コネクタB:3.5mmステレオミニ (3極、ジャック)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:2m●製品幅:6mm●製品高さ:7mm●製品質量:25g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1x 3.5mmミニジャック3極オスコネクタ
2x RCA メスコネクタ
小型軽量設計
用途標準RCAケーブルでコンピュータを外付けステレオアンプに接続。携帯メディア機器(iPod、MP3プレーヤーなど)をステレオエンターテイメントシステムに接続
長さ(mm)152.4
色ブラック
質量(g)13
コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタBステレオオーディオ(2 x RCA)
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクター。モールドコネクター(張力緩和タイプ)。金めっきコネクター
用途iPod や MP3 プレーヤーをカーオーディオのオーディオ入力3.5mmジャックに接続。MP3 プレーヤーをHi-Fi システムに接続。サウンドカードを外付けCD-ROM ドライブに接続
幅(mm)6
色ブラック
高さ(mm)7
質量(g)25
ケーブル長(m)1.8
AWG28
コネクタゴールドめっき
ケーブル外径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1×3.5mmステレオミニプラグ (3極)
コネクタB1×3.5mmステレオミニプラグ (3極)
被覆材ポリ塩化ビニル
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!
コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのヘッドセット。
付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック-Φ3.5mm3極ミニプラグ×2)、イヤーキャップ(XS/S/M/L)
質量(g)12
タイプステレオ耳栓
ケーブル長(m)1.2
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite( ※すべての機器での動作を保証するものではありません。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン本体:14×21×19
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2
入力感度マイク:-42dB±3dB
保証期間6カ月
スピーカーダイナミック型(ステレオ)
色(本体)ブラック
アズワン品番65-0309-72
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2
指向性マイク:無指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)直径:9
装着方式両耳
最大許容入力(mW)8
イヤホン形状カナル型
マイクミュート有
音量調節ヘッドフォン:有
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!新開発の40mmドライバーを搭載し、高音質と軽量設計で、快適な通話を実現した両耳タイプのヘッドセット。
付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック-Φ3.5mm3極ミニプラグ×2)
質量(g)182(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.8
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×75×191 (ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)150
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
インピーダンスマイク:2.2kΩ
入力感度-42dB±3dB
色(本体)ブラック
アズワン品番64-7715-11
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2
指向性無指向性
スピーカ形式ダイナミック型(ステレオ)
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)直径40
装着方式大型オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)30
イヤホン形状両耳オーバーヘッドタイプ
マイクミュート有り
音量調節有り
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様ジェンダー = オスサイズ = 6.35 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = PE色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮極数 = 3商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,960
税込¥4,356
当日出荷
パソコン用ヘッドホン+マイク用変換ケーブル
3.5mmステレオミニプラグ×2のついたパソコン用ヘッドセットを3.5mm4極のパソコン・タブレットなどに接続できる変換ケーブルです。
すっきり接続
デバイスへの接続には邪魔になりにくいL型プラグを採用しています。
※4極CTIA規格
こちらの商品は3.5mm4極CTIA規格になっております。(OMTP規格のデバイスには対応しません)
プラグ形状:片側3.5mmL型4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm3極ステレオミニジャック×2(マイク用/イヤホン用)
4極規格:CTIA規格
ケーブル長(cm)20
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
マイク付きステレオヘッドホンの4極ステレオミニプラグを延長できる。ジャックとプラグはサビに強い金メッキを採用。3極ミニプラグの機器にも使用可能
セット内容本体
コネクタ形状3.5mm 4極ミニプラグ
対応機種3.5mm 4極ミニプラグに対応した機器同士、3.5mm 3極ミニプラグに対応した機器同士
動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85% (結露なきこと)
保証期間6か月間
ノートパソコンの傾斜スタンドにもなるドッキングステーションです。製品本体には、表面と裏面のどちらにも滑り止めがあり、パソコンのUSB Type-C(TM)コネクターの位置に合わせてリバーシブルに使えます。USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本であらゆる周辺機器をまとめて接続できます。USBポートの他にLANポート、SDカードスロット、3.5Φ4極ステレオミニジャック、映像出力ポートを搭載しています。映像出力はHDMI(R)、DisplayPort(TM)、VGAの3ポートを搭載しています。USB Power Deliveryにも対応です。
用途ノートパソコンの傾斜スタンドにもなるドッキングステーションです。 。本体表面・裏面の両方に滑り止めがついています。パソコンのUSB Type-C(TM)コネクターの位置に合わせてリバーシブルに使えます。 。USB Type-Cコネクター搭載パソコンにケーブル1本であらゆる周辺機器をまとめて接続できます。USBポートの他にLANポート、SDカードスロット、3.5Φ4極ステレオミニジャック、映像出力ポートを搭載しています。 。映像出力はHDMI、DisplayPort(TM)、VGAの3ポートを搭載しています。USB Power Deliveryにも対応しています。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。 。USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(。)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。USB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 。製品本体の駆動電力として最大15Wを消費するため、実際の出力電力は最大85Wとなります。 。85Wの給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート、USB2.0に対応したUSB-Aポートを1ポート搭載しています。 。本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート、VGAポート、DisplayPortを搭載しています。 。本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 。HDMIポートとDisplayPortの同時接続の場合、HDMIの最大解像度は4K/30Hz、DisplayPortの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。 。HDMIポートとVGAポートの同時接続の場合、HDMIの最大解像度は4K/30Hz、VGAの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。 。DisplayPortとVGAポートの同時接続の場合、DisplayPortの最大解像度は4K/30Hz、VGAの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。 。HDMIポートとDisplayPortとVGAポートの同時接続の場合、HDMI、DisplayPort、VGAの最大解像度はすべて1920×1080/60Hzとなります。 。VGAで接続の場合、macOSの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。 。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 。SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicro SDカードスロットを搭載しています。 。スマートフォンなどに搭載されているイヤホン/マイク兼用の3.5Φ4極ステレオミニジャックを搭載しています。 。USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。USB Type-Cコネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。放熱性能と耐ノイズ性能に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約15cmです。 。USB Type-Cコネクターからの充電に非対応の本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。本製品はパソコン本体のUSB Type-Cコネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cコネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●LANポート(ダウンストリーム):RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)●USBポート(ダウンストリーム):1:USB Type-Cポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート●カードリーダー(ダウンストリーム):1:SDメモリーカード、対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)、SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、SDXC(Class10/UHS-I)●コネクタ仕様(アップストリーム):USB Type-C(TM)コネクター<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0接続時は、映像出力非対応))●対応OS 備考:※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。●対応OS(Windows):Windows 11/10●対応OS(iPadOS):iPadOS 17/16●対応OS(mac):macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12●映像出力ポート(ダウンストリーム):1:HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>●音声ポート(ダウンストリーム):3.5Φ4極ステレオミニジャック(CTIA方式)
色シルバー
電源バスパワー
対応機種iPad/iPad Air/MacBook/MacBook Pro
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×約90×約22 ※ケーブル含まず
動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと
保証期間1年間
ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ