入力部に真空管、出力部にデジタルアンプを使用することで、音の滑らかさと力強さを兼ね備えたキュートでコンパクトな真空管ハイブリッドアンプです。USB-DACを内蔵し、パソコンに保存されたデジタルソースを真空管のもつ温かく潤いのあるサウンドでお楽しみいただけます。
コンパクトながらもスタイリッシュで安定感のある一辺88ミリのキューブ型デザインを採用。タテでもヨコでもお好みの向きに設置でき、様々な生活空間にピッタリとなじみます。
真空管式入力バッファー+D級スピーカーアンプ(AB級ヘッドホンアンプ内蔵)によるハイブリッドアンプ構成
アンプICに内蔵されたDC制御式電子ボリュームを採用、小音量時に問題となる左右の音量偏差が非常に小さくなっています。
ヘッドホン出力付き
PC接続用USB-DAC内蔵
本体電源のON/OFFをUSB(PC)電源に連動/非連動を選択可能
手作り感を味わえる組み立て式。ハンダ付けは不要で、ラジオペンチなどで簡単に組立ができます。(六角レンチ付属)
種類その他
仕様(使用真空管)12AU7(ECC82)×1、(残留ノイズ)120μV(IEC,6Ω負荷時)、(USB-DAC)32kHz/44.1kHz/48kHz(16bit)/WindowsXP以降、MacOSX以降に対応
質量(g)本体/約790、ACアダプター/約300(ACコード含む)
周波数特性20Hz-25kHz(-3dB,6Ω負荷時)
出力端子[SPEAKERS]金メッキ仕様バインディングターミナル(バナナプラグ使用可)[PHONES]3.5mmステレオ(3極)ミニジャック
寸法(mm)88×90×117(突起部含む)、88×88×88(筐体のみ)
消費電流(mA)[無信号時]200、[定格出力時]2000
定格出力[スピーカー出力]6Ω負荷時8.2W+8.2W、8Ω負荷時6.5W+6.5W[ヘッドホン出力]16Ω負荷時8mW+8mW
電源電圧(V)[アンプ本体]DC12、[付属ACアダプター]AC100-240対応
入力端子[INPUT-1]3.5mmステレオミニジャック(フロントパネル側)、[INPUT-2]RCAジャック(リアパネル側)、[USB-DAC]USBmini-Bコネクタ(リアパネル側)
定格入力[INPUT-1]170mV[INPUT-2]470mV
再生紙使用マーク適合
1個
特価
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
材質(車輪)ゴムSBR
トラスコ品番112-9399
軸径(Φmm)20
形状固定車
車輪幅(mm)47
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])68[69]
偏芯E(mm)-
材質(金具)スチール
自重(kg)1.72
車輪取付幅(mm)56
取付穴径(mm)11.5
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
種類工作キット
材質エンドクロージャー:MDF(15mm厚)
使用工具プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド
質量(kg)19
取付穴径(Φmm)185
付属品板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×900
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
端子形状ラグ
形状BHA
型式単相複捲変圧器
周波数(Hz)50/60
定格連続
入力電圧(V)100
冷却方式乾式自冷
耐電圧(V/min)1500
仕様シングル用(SGタップ付)
適合6V6、6BQ5、71A、6F6、7189A、6AC5
形状WE-66
質量(kg)1.3
寸法H(mm)85
寸法a(mm)40
寸法A(mm)66
耐電圧AC1500V、1分間
寸法D(Φmm)29
ねじ寸法M3
寸法B(mm)66
寸法b(mm)40
周波数特性45~100kHz(±3dB)
容量(W)7(50Hz)
寸法h(mm)15
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
インダクタンス(H)15(1次・50mA/5kΩ)/20(1次・40mA/7kΩ)
RoHS指令(10物質対応)対応
許容電流65mA
インピーダンス(Ω)(一次/二次)5K、7K/4、8、16
挿入損失(dB)0.6
1台
¥23,900
税込¥26,290
6日以内出荷
仕様丸形ソケット
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)端子間:AC2000
パソコンのデジタルデータ音源をアナログに変換するコンバーターです。完成後はパソコンのUSB端子に接続するだけで自動的に認識するため、ドライバーのインストールなどは必要ありません。DAコンバーターにはPCM2704Cを、出力段のオペアンプにはNJM4580Dを使用し、クリアな音をお楽しみいただけます。
また、オペアンプ部はICソケットを使用していますので、お好みのオペアンプに交換し音の違いを楽むこともできます。
さらに、標準の電源供給方法であるUSBバスパワー方式を外部から電源を供給するセルフパワー方式へ変更するための切り替え端子や、外部クロックを供給する端子など、機能拡張スペースを標準で装備していますので、音質UPの工夫がやりやすくなっています。
PCL86シングルステレオパワーアンプキット(TU-8100)や6L6GCシングル真空管アンプキット(TU-8200)に組み込んで使用できるように設計されていますので、TU-8100やTU-8200のグレードアップモジュールとしてご利用いただけます。
種類工作キット
サンプルレート32kHz、44.1kHz、48kHz
仕様(DACレゾリューション)16bit
周波数特性10Hz~22.5kHz(1kHz時)
基板寸法(mm)97×45
対応OSWindows XP以降、Mac OS X以降
適合(USB)1.1または2.0
電源供給方式USBバスパワー (外部電源を供給するセルフパワー方式へ改造可能)
歪率(%)0.014(USBバスパワー時)
再生紙使用マーク適合
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
寸法d(mm)200
寸法a(mm)10
寸法b(mm)120
寸法c(mm)30
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
リニューアル内容
電圧増幅管
電圧増幅管には、GeneralElectric社製の「JAN5670W」を採用。軍用として製造されたこの真空管は、精度・信頼度が高く安定した電圧増幅を実現、
製品の長寿命化にも貢献しています。
出力管
ハイレゾ音源の特徴とも言える解像度の高さと、真空管アンプのあたたかみのあるサウンドを具現させるため、弦楽器やヴォーカルの明瞭度の高さ、
演奏会場の臨場感をストレートに表現することができるとされるスロバキアJJ社製高級管を選定。
ハイレゾ音源で多く配信されているクラシックやジャズなどのジャンルで力を発揮します。
GE社製真空管、JJ社製真空管はともに、数々の高級真空管アンプに使われてきた高品質な真空管です。
高純度OFCを導体を搭載した国産メーカーの電源ケーブルを使用。
絶縁材には振動に強いシリコーン樹脂を使用。
ノイズに強いスターカッド撚り構造により、通常のケーブルに比べ コード内で大幅ノイズを減衰させます。
重量感のあるプラグコネクターボディは制動力に優れ、真鍮無垢の刃は、インレット電極への食い付きが良く、接触抵抗が少ないよう配慮されています
防磁キャップ
適度な硬さにチューニングされたポリプロピレンキャップが、RCAジャックに伝わる振動を抑制し、音の濁りを改善。
キャップ上面に貼り付けられたセンダスト合金系電磁波吸収材が、RCAジャックに飛び込むノイズ成分を強力に遮断、ジュール熱に変換し消滅。
RCAジャック内への埃や湿気の侵入をシャットアウトし、電極の劣化、接触不良によるトラブルを未然に防ぎます
限定シリアルナンバープレート
1台1台国内の職人の手作業にてリニューアルが行われ、厳密な音質審査を通過した製品にのみ付加される、シリアルナンバープレートが本体に付与されます。
リミテッドモデルのみに貼付されるこのシリアルナンバーは、ユーザーの手元に届いたその日から、世界にたった1台の製品であることの証明となります。
高級オーディオグレードコンデンサー
ハイレゾ音源が持つ高音域の伸びの良さを最大限に発揮させるため、多くのヒアリングテストにより厳選された金属蒸着タイプのオーディオ用ハイグレードコンデンサーを新たに搭載。
これにより、ワイドレンジでの高音域の伸びを拡充。従来モデルが40000Hzであったのに対し、リミテッドモデルでは周波数特性を45000Hzまで引き上げています。
従来品から引き継ぐパーツ
シンプルなコントロール
RA-VT11 のコントロールはパワースイッチ、ボリューム、セレクターの3つのみ。余計な飾りは排除しすっきりとしたシンプルなデザインとなっています。
こだわりのハンドビルド
RA-VT11 は1 台1 台をハンドビルドで製造しています。1 台を製造するには時間がかかりますが、人の手による丹念な作業でじっくりと製造されています。
インシュレーター
インシュレーターにもアルミ削り出し部品を使用。音質の妨げになる振動を大幅にカットしています。
入出力端子
黄銅の表面に金メッキを施し伝送のロスを低減しています。酸化しにくく経年劣化にも強さを発揮します。
出力トランス
フランスから厳選した素材を取り寄せ、コイル部分は熟練の職人が1つ1つ丹念に手作業で仕上げたこだわりのEI型トランスを採用。
コンデンサ
音の分解能に優れ、音の余韻や空気感をも伝えるオーディオ専用高音質コンデンサを搭載。
安定した電源供給
優しく暖かな音色を支える電源ブロックには大型のトロイダルコアトランスを採用しました。トロイダルコアトランスは低ノイズでありながら
パワフルで再生周波数の全域で常に安定した電源供給を可能にします。
1個
¥449,800
税込¥494,780
5日以内出荷
磁性体に、継ぎ目のないドーナツ状のトロイダル・コアを使用した電源トランスです。漏れ磁束が非常に少なく、ノイズの発生も微少なのでパワーアンプなどのオーディオ機器に最適です。
仕様プッシュプル用(SGタップ付)
適合6V6、6BQ5、6BX7、6F6、6AC5、6GW8
形状WE-66
質量(kg)1.3
寸法H(mm)85
寸法a(mm)40
寸法A(mm)66
耐電圧AC1500V、1分間
寸法D(Φmm)29
ねじ寸法M3
寸法B(mm)66
寸法b(mm)40
周波数特性15~50kHz(±1dB)
容量(W)15(50Hz)
寸法h(mm)15
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
インダクタンス(H)(1次・バランス)120/(1次・アンバランス)85
RoHS指令(10物質対応)対応
許容電流(直流・バランス2本分)120mA/(直流・アンバランス)5.0mA
インピーダンス(Ω)(一次/二次)8K/4、8、16
挿入損失(dB)0.35
1台
¥23,900
税込¥26,290
20日以内出荷
パワーアンプICに「MAX9744」を使用したデジタルアンプです。電子ボリューム内蔵で左右偏差がほとんどなく、電源が4.5~14Vと広い電圧範囲で使用できます。デジタルアンプならではの効率の良さで、放熱器をつけることなく20W+20Wの大出力を取り出すことができます。ペクトラム拡散方式で不要な輻射ノイズを抑えたフィルタレス動作、さらにポップアップノイズ抑制機能付きで、とても使いやすくなっています。
パワーアンプICとチップ部品は基板に実装済みです。
ミニジャック付きで便利。コンパクトプレーヤーなどですぐに利用できます。
電源パスコンと並列追加用パターンを準備。
主要部品ははんだ済み。変更のしやすい入力系部品(入力C,抵抗)のみはんだ付け。
タカチ電気工業製ケースLC135Hが利用しやすい穴位置。
種類工作キット
スピーカー4Ω~8Ω
基板寸法(mm)68×82
消費電流(mA)(無信号時)約75(14V時)
電源電圧(V)DC4.5~14
入力抵抗約47kΩ
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。
自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。
劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。
応答性に優れ、無続流。
取り付けは3パターン。
1台で線間・対地間を保護。
RoHS規制物質対応。
国土交通省 NETIS 登録品
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
国土交通省 建築設備設計基準 適合品
クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
解像度の高さに定評のある、高音質デジタルアンプを手軽に製作できるTA2020アンプキットデラックスバージョンの基板完成品。WIMAコンデンサ、オーディオアンプ用パワーインダクタDASM1620等、こだわりのオーディオパーツを惜しげもなく採用。フィルムコンデンサはドイツ生まれの高級オーディオ用コンデンサ「WIMA」を採用。電解コンデンサは「OSコン」。東光のデジタルアンプ用固定インダクタDASM1620シリーズを採用。オーディオ用金属被膜抵抗としてDALECMF-55を採用
種類工作キット
基板寸法(縦×横)(mm)60×100
高さ(mm)24
機能MUTE、FAULT、SLEEP
周波数特性20Hz~20KHz(±0.5db)
出力最大20W+20W(4Ω)
出力方式BTL
電源電圧(V)DC8.5~14.6(DC12推奨)
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
安全ブレーカと同寸法。
分電盤に安全ブレーカ1個分の空きスペースで取り付け可能。
取り付け工事が容易。
1台で単相3線回路の線間、対地間を保護し、省スペース化が可能。
アレスタ機能表示付きで点検が簡単。
質量(g)約90
定格電圧(V)AC110/220(50/60Hz)、単相3線回路
動作開始電圧(V)(線間・L-N間)240±10%、(対地間・L-E間)680±10%
放電耐量(kA)10(1回)
制限電圧(V)(線間・L-N間)500以下、(対地間・L-E間)1500以下
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
電源側・アース側から侵入する雷サージから、電気機器を保護します。安全ブレーカモジュールでコンパクトに収納。正常時はLEDが点灯しています。KED消灯時は、交換してください。
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
動作開始電圧(V)(線間)390、(大地間)600
放電耐量(kA)6.5(8×20μs、2回)、10(8×20μs、1回)
仕様MCカートリッジ用インプットトランス昇圧比(利得):一次シリーズ接続/20倍(26dB)、一次パラレル接続/40倍(32dB)
形状WE-60L
質量(kg)0.5
寸法H(mm)55
寸法a(mm)40
寸法A(mm)58
耐電圧AC250V、1分間
寸法D(Φmm)29
ねじ寸法M3
寸法B(mm)52
寸法b(mm)40
周波数特性15~50kHz(-1dB)(二次負荷抵抗4.7KΩ)
寸法h(mm)15
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)
負荷抵抗二次負荷抵抗/(定格)4.7K、(推奨)47K
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)(一次シリーズ接続)12/(一次パラレル接続)3
挿入損失(dB)1.5
1台
¥28,900
税込¥31,790
9日以内出荷
エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。
照明業界No.1の長寿命10万時間です。
水銀灯の1/3の省エネです。
ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。
瞬時点灯します。天井のほか壁への取付も可能です。
用途工場用照明・体育館用照明・グラウンド用照明・ゴルフ練習場用照明・駐車場用照明に。
全長(mm)463
外径(Φmm)570
。エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。照明業界No.1の長寿命10万時間です。水銀灯の1/3の省エネです。ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。瞬時点灯します。天井のほか壁への取付も可能です。工場用照明・体育館用照明・グラウンド用照明・ゴルフ練習場用照明・駐車場用照明に。
仕様●明るさ(lm):10200●消費電力(W):120●標準消費電力料金:3.0円/h●外径(mm):570●全長(mm):463●ランプ・安定器一体型●屋内用●下面ガラス付●定格寿命10万時間●原産国:日本●コード番号:333-9097
アズワン品番67-2358-39
1台
¥60,980
税込¥67,078
5日以内出荷
セット内容〈セット内容〉:湾曲ブレード4種(各5枚セット)ブレード:全長:200mm、山数:14、用途:極厚物、ステンレス管材(重作業用)厚み3mm以上、全長:150mm、山数:14、用途:厚物、ステンレス管材厚み2mm以上、全長:200mm、山数:14、用途:厚物、ステンレス管材厚み2mm以上、全長:200mm、山数:18、用途:薄物、ステンレス管材厚み2mm以下
ケース寸法(mm)255×190×40
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
高濃度ミスト対応
油性・水溶性ミスト両用です。
汚れにくい荷電極。荷電極のアース板が放電針の下流に無く、汚れにくいため、汚れの堆積が原因となる異常放電や火災リスクを低減します。
異常放電を低減。プラス荷電方式とことなり、マイナス荷電方式はストリーマ放電領域がほとんどないため、安定した放電をすることができます。
自動停止しにくく安全な電圧コントロール。荷電極に汚れが堆積しても、こまめに電圧を自動調節しながら運転を継続。点検が必要と機械が判断すると、運転を停止し点検箇所を液晶表示します。
捕集効率(%)99(ろ紙による重量比)
付属品1インチ90°エルボ、ホースニップル
塗装色日塗工F35-85A
使用環境温度(℃)0~40
吸引温度(℃)0~40
関連キーワード