磁力付。H級
先端形状四角
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×6建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。
RoHS指令(10物質対応)対応
専用品ですので、3#四角孔ビスにジャストフィットして作業効率を高めます。
用途インパクトドライバーを使ってのビス締め付け用ツールです。
先端サイズ#3
材質JIS G 4403 SKH2
全長(mm)65
両頭機能片頭
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
両頭タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
全長(mm)85
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
軸径(Φmm)6.35
先端サイズSQ3
塗装色緑
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
長さの異なるビット5本組
先端形状四角
セット内容四角ビット:2-65(A-35140)、2-110(A-35156)、2-150(A-36304)、四角(+)両頭ビット:2-65(A-37443)、2-110(A-37459) 各1本
両頭機能両頭, 片頭
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
小さな四角ビスもしっかりキャッチするマグネット付です。各サイズ共に2本入れです。
用途インパクトドライバーで、四角ビスの締め付けに最適です。3.0mmはスチールハウス・輸入住宅ログハウスに使用されています。3.5mmはALC床・ボード固定用ビスとして使用されています。
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能両頭
サッシや耐震金物に多く使われる四角ねじ用のビット。
材質ダイハード鋼
両頭機能両頭
色で先端サイズの見分けが簡単!。部分的耐熱カラー塗装。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
用途2×4建築用、ALC床・ボード固定用、輸入建材・筋かい金具などで使用される四角穴ビスに。
差込角対辺(mm)6.35
刃形四角
先端形状四角
適合機種インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D、TD061D除く)ドライバドリル:DF010D、030D、330D
先端サイズNo.2
両頭機能片頭
両頭タイプです。
カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
用途四角ネジ回しに
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
軸径(Φmm)6.35
先端サイズSQ3
塗装色緑
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
2×4建築・輸入建築・家具関連。ACL床パネル固定用ビス。パーチクルボード調整用。筋力イプレート取付金具。鋼製束固定用金具。H級
トラスコ品番853-5361
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)25
両頭機能片頭
四角穴ネジ用両頭ビットです。チャック入り口でビットを支持するので、ビット着脱がスムーズです。マグネットなしでもほどよくねじをキャッチします。
用途四角穴ねじ締め作業。
仕様刃先マグネット入り
従来のCP-Lを超える短期基準引張耐力があります。横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。43mmのビスを横架材側に2本、柱側に2本打つだけなので、CP-Lに比べて施工の効率化が図れます。幅28mm、高さ47mmと製品が小さいので、納まりよく施工できます。ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用角ビットビス(TB-45)×4本
厚さ(mm)2.3
寸法(mm)28×47×27
規格ハウスプラス確認検査 HP11-KT027
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
法規制告示1460号第二号(ろ)
N値0.6以下
耐力試験短期基準引張耐力3.5kN
2×4建築、輸入建築家具、ACL床パネルの固定、鋼製束固定用金具などに使用されている四角ねじ用ビットです。
特殊表面処理により、粘り強く・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
用途2×4建築・輸入建築・家具組み立て・筋交いプレートの取り付けなどに
全長(mm)85
トラスコ品番776-8354
材質特殊鋼
軸径(Φmm)6.35
質量(g)20
先端サイズSQ3
先端マグネット入り
両頭機能両頭
1パック
¥329
税込¥362
当日出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。
全長(mm)65
トラスコ品番776-8419
先端サイズ3
寸法(inch)9/64
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能両頭
1セット(2本組)
¥489
税込¥538
当日出荷
高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。
板厚が薄いため(0.6mm)、耐力面材等を金物の上から直張りできます。
エンボス加工がしてあるので、ビス頭が表に出ません。
ステンレスビスを使用していますので、異種金属の接触による腐食の心配がありません。
Zマーク金物(SM-40)と同等認定品です。
用途軒桁の継手補強に使用します。
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
付属品専用ステンレス角ビット(TSB-46)×8本
使用方法(1)本体の中心線を目安にして位置決めをし、仮どめ用のツメで固定します。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)70×200
規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SM-40)同等認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
特殊表面処理により、粘り強く・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
用途2×4建築・輸入建築・家具組み立て・筋交いプレートの取り付けなどに
材質特殊鋼
軸径(Φmm)6.35
先端サイズSQ3
先端マグネット入り
両頭機能両頭
板厚0.6mmの高張力鋼板を使用、特殊表面処理により耐食性にも優れた告示記号(へ)に対応する柱接合金物です。ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製)
付属品専用角ビットビス(TBA-45)×11本
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)70×170
規格ハウスプラス確認検査性能試験HP10-KT035
表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)
法規制告示1460号第二号(ヘ)
RoHS指令(10物質対応)対応
N値2.0以下
耐力試験短期基準接合耐力10.8kN
ビスで取付けるため、作業効率がアップします。
Z短ざく金物より板厚が薄くZボルトも使用しないため、木材の欠損を抑えるのと同時に、外壁面への干渉も最小限に抑えました。
Zマーク金物(短ざくS)と同等認定品です。
用途梁継手の補強に使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用角ビットビス(TBA-45)×10本
使用方法(1)本体の中心線を目安にして接合部に位置決めをします。(2)専用角ビットビスTBA-45(10本)で取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)2.3
規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(短ざくS)同等認定
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。
板厚0.6mm(従来のかど金物は、板厚2.3mm)と薄いため、耐力面材等を金物の上から直張りできます。
エンボス加工がしてあるので、ビス頭が表にでません。
ステンレスビスを使用するため、異種金属の接触による腐食の心配がありません。
Zマーク金物(CP-T)と同等認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×6本
使用方法(1)本体の中心線と(柱)の刻印を目安にして柱と横架材の側面に位置決めをし、仮どめ用のツメで固定します。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)50×120
規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定
法規制告示1460号第二号(は)
RoHS指令(10物質対応)対応
N値1.0以下
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
従来の山形プレートを超える許容引張耐力があるうえ、横架材の上端または下端に取り付けるため、外壁の施工が容易にできます。
板厚が薄いため、金物の施工後でも直接床合板を施工できます。
ステンレスビスを使用しているため、異種金属の接触による腐食の心配がありません。
財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×10本
使用方法(1)本体の刻印のあるほうを柱側にして位置決めをします。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)70×50×18
規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定
法規制告示1460号第二号(は)
RoHS指令(10物質対応)対応
短期許容引張耐力(kN)6.4
N値1.2以下
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
本体の巾が20mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。
横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。
2個1組の使用によりZマーク金物(CP-T)と同等認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC
付属品専用角ビットビス(TBA-45)×8本
使用方法(1)本体2個を横架材と柱側面の接合部に位置を合わせます。(2)本体1個あたり専用ビスTBA-45を横架材側に4本、柱側に4本取付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)4.5
寸法(mm)20×55×55
規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
法規制告示1460号第二号(は)
N値1.0以下
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
専用ビスTBA-120Dでとめ付けることにより、枠材を切り欠くことなく、取り付けが可能です。(枠材の厚みは、30mmまで対応可)
柱や横架材を施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けできます。
120mmのビスを横架材側に2本、柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。
堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。
高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。
本体幅が300mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質溶融亜鉛めっき高張力鋼板
付属品専用角ビットビス(TBA-120D)×6本
使用方法(1)枠材の上から本体を柱の印刻のある方を柱側にして取付位置に合わせます。(2)専用角ビットビスTBA-120Dを横架材側にに2本、柱側に4本取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-65DおよびTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)2.3
寸法(mm)30×120×42
表面処理JIS G 3302 Z27(相当)
N値2.0以下
耐力試験短期基準引張耐力10.7kN
告示1460号第2号へ
試験機関ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT029
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
ウッドデッキ材の施工に最適です。
ステンレス製でさびに強く、仕上りがキレイです。
施工性抜群の深い四角穴です。
座掘りして板を押さえるフレキ付きです。
入りやすいのこぎり刃です。
木割れを防ぐ先端カット刃付です。
用途ウッドデッキ材の施工に。
付属品四角3番ビット×1本
材質本体:ステンレス(SUS(18-8)304)、表面処理:ブロンズ色
1階の柱頭と2回の柱脚をホールダウン金物で緊結する場合に、ボルト孔の加工が不要なため、施工効率がアップします。(270mmまでの胴差に対応)
外側にビスで施工するため、高気密・高断熱の住宅に適しています。
耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。
財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途菅柱の連結等に使用します。
材質NSDHC:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)
付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×22本
使用方法(1)本体の刻印を目安にして接合部に位置決めをします。(2)必要に応じて、中央近くの2箇所のビス孔に仮どめ用ビスを取り付けてください。(3)専用角ビットビスTBA-65D(20本)で取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-65Dの締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)3.2
寸法(mm)55×610
規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定
表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)
法規制告示1460号第二号(へ~り)
RoHS指令(10物質対応)対応
N値5.4以下
耐力試験短期許容引張耐力28.8kN
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
Cマーク帯金物S-65、S-90相当の短期許容耐力6.1kNを確認しています。
壁内に納まる金物のため、建物内部から施工できます。
使用ビスは、尖り先・特殊ねじ山形状を採用し施工性を向上させています。
【性能試験済】ハウスプラス確認検査 性能試験 HP08-KT038/短期許容耐力 6.1kN
N値1.1以下
用途ツーバイフォー工法のたて枠と横架材の接合部を補強する金物です。
材質溶融亜鉛めっき高張力鋼板
付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TBA-120D)×2本
使用方法(1)本体を[柱]の刻印のあるほうをたて枠側にして位置を合わせます。(2)専用角ビットビスTBA-120Dを下枠側に2本、TBA-65Dをたて枠側に4本取付けてください。(3)専用角ビットビスの締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)2.3
寸法(mm)30×120×42
表面処理JIS G 3302 Z27
高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。
板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは、2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。
エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。
ステンレスビスを使用するため、異種金属の接触による腐食の心配がありません。
Zマーク金物(BP-2)と同等認定品です。
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×17本
使用方法(1)金物本体は4つの位置決め用孔を目安にして、柱と横架材の端に合わせて位置決めをします。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)173×173
規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(BP-2)同等認定
法規制告示1460号第一号(ニ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
Cマーク帯金物SW-67相当の短期許容耐力9.7kNを確認しています。
壁内に納まる金物のため、建物内部から施工できます。
使用ビスは、尖り先・特殊ねじ山形状を採用し施工性を向上させています。
ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途ツーバイフォーネタレス工法のたて枠と土台の接合部を強固に補強する金物です。
材質NSDHC:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)
付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×6本、(TBA-120D)×4本
使用方法(1)取付位置を合わせ、下枠側に専用角ビットビスTBA-120D(4本)をとめつけます。(2)たて枠側に専用角ビットビスTBA-65D(6本)をとめつけます。(3)専用角ビットビスの締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)2.3
寸法(mm)35×120×60
規格ハウスプラス確認検査 性能試験HP08-KT037
表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)
RoHS指令(10物質対応)対応
短期許容引張耐力(kN)9.7
N値1.8以下
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。
板厚が薄いため(0.8mm)、耐力面材等を金物の上から直張りできます。
エンボス加工がしてあるので、ビス頭が表に出ません。
ステンレスビスを使用していますので、異種金属の接触による腐食の心配がありません。
本体のV字型のほうを柱面にすることで、背割れ柱の接合にも使用できます。
Zマーク(CP-T)と同等認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×8本
使用方法(1)本体の矢印線の刻印を目安にして柱と横架材の側面に位置決めをし、仮どめ用のツメで固定します。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)75×200
規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定
法規制告示1460号第二号(は)
RoHS指令(10物質対応)対応
N値1.0以下
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
柱、横架材を欠き込む必要がなく筋かい端部を接合できます。
横架材にとめつけるビスが不要なため、床合板が入っても取り付けが可能です。(床合板28mm厚以下)
金物の巾が45mmと巾広になっていますので、内使いをする場合に一層納まりが良くなりました。
内使いをする場合、柱へのビス打ち込み部分がエンボス加工されているため、筋かいの納まりが良いです。
【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定
【性能試験】財・日本住宅・木材技術センター 性能試験 依 14-14(床合板有り)
告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)端部を接合するときに使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用角ビットビス(TBA-45)×15本
使用方法(1)金物本体を横架材または床合板に突き付け、専用角ビットビスTBA-45(8本)で柱に取り付けてください。(2)筋かいをセットし、専用角ビットビスTBA-45(7本)で、とめ付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)2.3
寸法(mm)47.3×142.7×82.7
規格財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定財・日本住宅・木材技術センター 性能試験 依 14-14(床合板有り)
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
関連キーワード