15,847件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
699 税込769
当日出荷

1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用 種類露出形 ボタン数2 定格使用電圧(V)AC440 絶縁抵抗(MΩ)5以上 ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 端子ねじM3.5 接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5 材質(ケース)プラスチック
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類露出形 定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25 開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1) 締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2 力率(投入・遮断電流)0.6~0.7 ねじ寸法M3.5 電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数・素子数2P2E 定格電流(A)20 定格電圧(V)AC100/200専用 仕様NS付 定格遮断容量(kA)2.5 フレーム(AF)30
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AS480形は、3.7kW、20Aまでのモータの始動・停止スイッチとして使用できます。 AS482形は、3Φ2.2kW 11.1Aまでのモータの過負荷保護装置付きの スイッチです。電気設備技術基準第65条では屋内に施設するモータの過負荷保護が義務付けられています。 接地中継端子付は、押しボタンスイッチ内部に接地中継端子を設けており、接地の中継工事が簡単にできます。 表面形に埋込金具(ASX001-F)を組合せるだけで、埋込形として使用できます。
種類非照光式 ボタン色ON:黒/OFF:赤 構造表面形 耐電圧(V/min)AC2500、50/60Hz 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度85%RH以下 機械的耐久性10万回以上 電気的耐久性10万回以上(最大適合モータ負荷) 長さ(mm)144 幅(mm)60 品名動力用押しボタンスイッチ 取付方式2-M4用取付穴 奥行(mm)59 動作方式その他 相対湿度(%RH)85以下
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

動力用押し釦開閉器 モノタロウ 動画あり
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用 極数3P(三相用) ボタン数2 定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V 定格通電電流(A)15 仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 形状露出形 マンセル10GY6/0.5 質量(g)167 取り付け形状表面取付形 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじM3.5 材質(ケース)鋼板製 適合電線(mm2)2 保護等級IP40 準拠規格電気用品安全法に準拠 許容周囲温度(℃)-10~+50 操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm 耐衝撃性能衝撃加速度30G 適合電動機3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kW ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続) リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)
保護構造IP67(IEC規格) 接続方式プリワイヤ 材質(ケース)ABS樹脂 定格電源電圧DC 12/24V 制御出力(開閉電流)200mA以下、(残留電圧)1V以下、(出力耐電圧)DC 30V 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 使用周囲湿度35~95RH%以下 使用電圧範囲(V)DC10~30 耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回 表示灯出力時赤色点灯 応差動作距離の10%以下 耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回 シールド形状非シールド センサ形状角型
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

動力用押し釦開閉器 防浸形 モノタロウ 動画あり
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用 極数3P(三相用) ボタン数2 定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V 定格通電電流(A)20 仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 形状防水型 マンセルN5.5/0 質量(g)205 取り付け形状表面取付形 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじM4 材質(ケース)ポリプロピレン樹脂 適合電線(mm2)3.5 保護等級IP67 準拠規格電気用品安全法に準拠 許容周囲温度(℃)-10~+50 操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm 耐衝撃性能衝撃加速度30G 適合電動機3Φ220/440V 3.7kW ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性500万回以上(60回/min) 感電保護クラスClass I PTI(トラッキング特性)175 接点間隔(mm)0.5(標準値)
1個
249 税込274
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷

1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用 種類無接点 配線方式3線式 表示1色表示式 表示灯黄色LED(ON時点灯) 出力方式PNP出力 電源電圧(V)DC10~28 負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下) 消費電力(mA)DC24Vにて10以下 内部降下電圧(V)0.5以下 漏れ電流(μA)10以下 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
1個
2,744 税込3,018
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)2線式リモコンスイッチ3コ用
材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【カバー】ABS樹脂【ボディ】ABS樹脂 【カバー】ミルキーホワイト【ボディ】ブルー 使用温度範囲(℃)-10~+40 定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A 耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間 端子ねじ白赤 適合電線(mm2)0.5~1.25 構成本体、リモコントランス、リモコンリレー 絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上 LED色緑赤 寿命【スイッチ】10000回以上 スイッチ数3個 適合電線径(Φmm)0.8~1.4 動作電圧(V)AC18V~AC30V 端子強度(N)0.8N・m以上
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

仕様【動作までの動き(PT)】0.1~0.3mm ストローク(mm)1.4(上下方向) タイプ3線式 電源電圧(V)DC5~24 消費電流(mA)最大8 出力電流(mA)最大15 操作力(N)0.9 応差の動き(MD)0.1mm以下 動作頻度(回/s)60以下
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【動作までの動き(PT)】1.5±1mm ストローク(mm)4(360度方向) タイプ3線式 電源電圧(V)DC5~24 消費電流(mA)最大8 出力電流(mA)最大15 ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON) 応差の動き(MD)0.1mm以下 動作頻度(回/s)20以下
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様【動作までの動き(PT)】0.1~0.3mm ストローク(mm)1.2(上下方向) タイプ3線式 電源電圧(V)DC5~24 消費電流(mA)最大8 出力電流(mA)最大15 操作力(N)0.5 応差の動き(MD)0.1mm以下 動作頻度(回/s)60以下
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



温度上昇外郭部:10℃以下 周波数(kHz)信号発信:10±1 定格入力電圧(V)信号:±24 消費電流(mA)信号:10 形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃)-10~40 接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側] 配線方式信号:2線無極性 スイッチ数3 伝送方法信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側) 電気的寿命(万回)3以上
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ0.8 ストローク(mm)5 タイプ3線式 電源電圧(V)DC5~24 ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー 操作力(N)0.25 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON) 寸法NT(mm)50 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 動作頻度(回/s)60以下
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ0.8 ストローク(mm)5 タイプ3線式 電源電圧(V)DC5~24 ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー 操作力(N)0.25 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON) 寸法NT(mm)30 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 動作頻度(回/s)60以下
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mm ストローク(mm)1.5 タイプ3線式 精度繰返:±0.001mm 電源電圧(V)DC5~24 操作力(N)0.4 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON) コンタクト形状平先 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 動作頻度(回/s)60以下
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷


・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mm ストローク(mm)1.5 タイプ3線式 精度繰返:±0.001mm 電源電圧(V)DC5~24 操作力(N)0.4 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF) コンタクト形状平先 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 動作頻度(回/s)60以下
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ0.8 ストローク(mm)5 タイプ3線式 電源電圧(V)DC5~24 ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー 操作力(N)0.25 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON) 寸法NT(mm)20 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 動作頻度(回/s)60以下
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ0.8 ストローク(mm)5 タイプ3線式 電源電圧(V)DC5~24 ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー 操作力(N)0.25 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON) 寸法NT(mm)75 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 動作頻度(回/s)60以下
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ0.8 ストローク(mm)5 タイプ3線式 電源電圧(V)DC5~24 ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー 操作力(N)0.25 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON) 寸法NT(mm)40 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 動作頻度(回/s)60以下
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mm ストローク(mm)1.5 タイプ3線式 精度繰返:±0.001mm 電源電圧(V)DC5~24 操作力(N)0.4 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON) コンタクト形状平先 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 動作頻度(回/s)60以下
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ1.1 ストローク(mm)1.2 タイプ3線式 精度繰返:±0.01mm 電源電圧(V)DC5~24 操作力(N)0.25 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF) 寸法NT(mm)80 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 応差の動き(MD)0.1mm以下
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ1.1 ストローク(mm)1.2 タイプ3線式 精度繰返:±0.01mm 電源電圧(V)DC5~24 操作力(N)0.25 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF) 寸法NT(mm)40 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 応差の動き(MD)0.1mm以下
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ1.1 ストローク(mm)1.2 タイプ3線式 精度繰返:±0.01mm 電源電圧(V)DC5~24 操作力(N)0.25 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF) 寸法NT(mm)100 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 応差の動き(MD)0.1mm以下
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷