各機種兼用です。
トラスコ品番460-2412
質量(kg)3.7
アズワン品番64-9622-14
1個
¥9,990
税込¥10,989
翌日出荷
ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)1.2
材質ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂
耐荷重(kg)2
アーム寸法(mm)Φ6×200
組立寸法(mm)700×600×1070~1900
収納寸法(mm)(ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による)
・中央のボルトは、M8ボルト対応です。
・最長1850mmまで高さ調節が可能です
・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト)
・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。
用途0
仕様固定部:3箇所
セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書
材質鋳鉄
質量(kg)約3.3
寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850
耐荷重(kg)約10
対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35B
パイプ径(Φmm)38
機能高さ調整&折りたたみ可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
蝶ねじの位置調整で、狭い場所でも設置できます。
用途投光器を三脚で使用したい時に。
材質(本体)スチール
デジタルカメラ・ビデオカメラに使用可能。4段中型三脚で、軽量・コンパクトながら、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派です。三脚ケースも付属で持ち運び、保管に便利。
最大積載量(kg)1.5
質量(g)550
付属品クイックシュー、本体ケース
色ブラック
段数4段
パイプ径(Φmm)20
最大伸長(mm)1225
縮長(mm)380
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
スタンド上部に回転灯を取り付ける台が付いています。
高さは1200~2000mmの間で自由に調節可能です。
トラスコ品番233-0750
材質/仕上スチール(三価クロムメッキ)
質量(g)4200
寸法(幅W×高さH)(mm)(上幅450、下幅950)×(1200~2000)
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
仕様スタンドベースに脚パイプ×3本のセットです。
トラスコ品番762-4891
適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)
材質スチール
質量(kg)1.6
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
こんなお得な商品も!

エレベーター三脚 アルミ製
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
使用高さ(mm)630~1710
付属品専用収納ケース
トラスコ品番309-9652
質量(g)1348
ねじ径5/8インチ
高さ調整範囲(mm)630~1710
昇降幅(mm)300(エレベータ)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
スマートフォンを取りけることができる、スマホアダプター付き。脚ロックはレバー式。ステーストッパで開脚調整可能。ラック&ピニオン式エレベーター。本体の水準器。雲台側面の水準器。3ウェイ雲台装備。カメラ取付はクイックシュー式。独自規格のクイックシュー。ビデオピン対応。
搭載可能質量(kg)2
質量(g)1060
縮長(mm)515
付属品収納ケース、スマホアダプター
全高(mm)1320
最大パイプ径(mm)19
アズワン品番64-9507-30
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
1個
¥57,300
税込¥63,030
翌日出荷
機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。
付属品専用収納ビニールケース
材質アルミ(フレーム部)
定芯桿5/8inch
取扱説明書(3.2MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
床用ブームタイプのマイクロホンスタンド。
長さ(mm)853(ブーム)
質量(kg)3.2
高さ(mm)960~1600(床面よりブーム部回転中心まで)
ねじ3/8-16UNC PF1/2×14(変換ねじ使用時)
仕上クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色
脚径(mm)Φ740(開脚時)
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

スタンド 三足 スチール製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状三ツ足
材質金属・樹脂部品
質量(kg)4.9
高さ(mm)960~2060
脚幅(mm)1200
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
仕様三脚スタンド
寸法(幅W×高さH)(mm)(脚幅)約690×約670~1880
対応機種TKS-301、TKS-302、TSH-N501、TSH-N502、TKO-101、TKO-201、TKO-301、TKO-501
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
フラッシュライト用3脚ホルダー。
投光器用3脚スタンド(GZ-3STS)に装着し、フラッシュライトの固定が可能。
ジェントスフラッシュライト最大サイズUTシリーズも装着可能。
接続部1/4インチネジ使用、対応径:12~49mm、耐荷重:1250g
付属品1/4インチネジ、角度調整台座
色ブラック
質量(g)約204
接続部ねじ1/4インチネジ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93.1×110.2×45.5
耐荷重(g)1250以下
対応径(Φmm)約12~49
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
超コンパクト!なのに爆光!カラビナフックでキーホルダーに付けて持ち運びできる超コンパクトサイズの充電式LEDワークライトプロに着脱可能な3脚スタンドがセットになりました。最大900ルーメンの明るさ、7種類の点灯モードで必要な明るさをシーンに併せて選択できます。
その他背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック
付属品USB-TypeCケーブル
材質ABS樹脂、アルミニウム、シリコン
長さ(mm)200
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×30×200(三脚付き)
点灯方式7モード数
光束(Lm)(最大)900
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
蝶ねじの位置調整で、狭い場所でも設置できます。
用途投光器を三脚で使用したい時に。
トラスコ品番368-6680
材質(本体)スチール
厚さ(mm)(パイプ)2
質量(kg)13.6
耐荷重(kg)30
有効長(mm)1450~2450
折りたたみ寸法(mm)1600
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
脚部が3段階伸縮します。ボールヘッド雲台採用であらゆるカメラアングルに対応します。(360°回転、90°可変アングル可能)。WEBカメラやモバイルプロジェクターに最適です。コンパクトサイズで持ち運びにも最適です。使用方法 1.雲台固定ハンドルを緩めます。 2.カメラの三脚ネジ穴に本機を合わせ、締め付けて固定します。 3.お好みのアングルに合わせ、脚を3方向に開き、雲台固定ハンドルを緩めて固定します。
仕様■耐荷重:0.5kg■伸長:300mm■縮長:160mm■パイプ径:10mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:250mm■最低地上高:140mm■段数:3段
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。
質量(kg)10.4
コード長さ(m)1.9
ハネ径(cm)45
消費電力(W)(50/60Hz)120/180
最大風速(m/min)405/465
最大風量(m3/min)215/245
摘要3速式
周波数(Hz)50/60
羽根枚数4
モーター全閉型
機能左右首振り、風量3段階調節
風量調整3段階
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。
質量(kg)13.1
コード長さ(m)2.0
ハネ径(cm)50
消費電力(W)(50/60Hz)180/265
最大風速(m/min)445/520
最大風量(m3/min)270/310
トラスコ品番390-6515
摘要3速式
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
羽根枚数4
モーター全閉型
首振角度(°)87
機能左右首振り、風量3段階調節
風量調整3段階
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
新型3脚形スタンドの採用で、従来よりフロアに安定して設置できます。
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)5
仕様スタンド組立式
電源(V)AC100
キャスターブレーキ付
キャスター径(Φmm)50
芯数2
3脚型小型マイクスタンド(ラバーマイクホルダー付き)
適合マイクホルダーネジ径:3/8" (5/8"アダプター付属)
色ブラック
質量(g)335
サイズ(cm)脚部直径:19
長さ(cm)調整:11~17
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
3脚型小型マイクスタンド(ラバーマイクホルダー付き)
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4429-31
1本
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
床用マイクロホンスタンド。
適合パナソニック製マイク
質量(kg)2.4
高さ(mm)920~1560
ねじ3/8-16UNC PF1/2×14(変換ねじ使用時)
仕上クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色
脚径(mm)Φ740(開脚時)
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
Mr.Meister(ミスターマイスター)精密ミニ旋盤コンパクト3専用の固定脚付きチップスタンドです。
チップトレイ上に精密ミニ旋盤コンパクト3を固定し、さらに作業台等にボルトで固定できます。
切削屑の飛散や注油等のメンテナンスに便利です。
自宅やオフィスで簡単な旋盤切削を愉しみたい方へのオススメのアタッチメントです。国内ラックメーカー製。
ボルト径M8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)600×400、(全体)600×400×70
アズワン品番64-5178-70
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
軽量ながらも高い剛健性を持つ自立式一脚です。スタンド式のビデオ用一脚として動画撮影はもちろん、スタンド部分を外しスタンダードな一脚としての使用や、スタンド部を小型のローアングル三脚として使用と3通りの使い方が可能です。
用途自立式一脚
段数4段
耐荷重(kg)8
脚径(mm)最大34
モニターの高さを上げ、目線を上げることでパソコン作業時の姿勢を改善することができるモニタースタンドです。脚パーツを組み合わせて3段階に高さ調節が可能。A4サイズの紙などが入る引き出し付きで、デスク上の整理にも便利です。
用途A4サイズの紙などが入る引き出し付きのモニタースタンドです。 。モニターの高さを上げることで目線を上げることができ、パソコン作業時の姿勢を改善します。 。取り外し可能な脚パーツで簡単に高さを3段階に調節できます。 。32インチのモニターまで対応しています。 ※耐荷重:約20kg 。工具不要の簡単組み立て仕様です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容天板×1、引き出し仕切り板×2、脚パーツ×4
材質プラスチック、チップボード
質量(kg)約2
色ブラック
耐荷重(kg)約20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×約300×約130(最大時) ※は約100、約70でも調整可能。
適合サイズ~32インチ
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
別売りの「リフレクションライト」を載せて使う、ライトスタンド。
ライトだけでは立てられない場所にも、スタンドを使えば3本の脚でしっかり自立します。
使用方法(1)ライトスタンドをしっかりと手に持ち、リフレクションライトをキャップに押し込みます。 (2)平坦な場所を選び、ライトスタンドを開いてライトを置いてください。(スタンドキャップは取り外しができます。底面がマグネット使用になっています。)
材質ABS、銅、シリコン、磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×12.5×9
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
高品質アルミニウムを採用、軽量ながらも高い剛健性を持つ自立式アルミ一脚です。 スタンド式のビデオ用一脚として動画撮影はもちろん、スタンド部分を外しスタンダードな一脚としての使用や、スタンド部を小型のローアングル三脚として使用と3通りの使い方が可能です。また、クリップオンのストロボなどのライトスタンドとしても利用が出来ます。 ロックノブの操作だけで脚部のスピーディーな伸縮が可能です。(COBRA2 STRIKE A150SIIのみの特長) 最大耐荷重は8kgとなっており、ビデオカメラ等の機材でも安心てご利用いただけます。
用途自立式一脚
付属品専用ケース、一脚ベース
材質アルミニウム合金
質量(kg)1.3
段数2段
耐荷重(kg)8
縮長(mm)810
脚径(mm)最大34
伸長(mm)1500
1本
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
アクリル天板と脚をそれぞれの高さで組み合わせる事で、高低の変化ができるディスプレイスタンドです。
伸縮クリアポールは3段階に高さを調整することが可能です。
ディスプレイ台の天板を変更する事により色々な商品を載せる事が可能です。
透明のスタンドなのでフィギュアスタンドやぬいぐるみスタンドなど商品を目立たせることができます。
脚3本と板1枚のセット販売です。
幅(Φmm)290
板厚(mm)5
脚数(本)3
「STA20J マルチスタンド」は、3/8インチネジに対応した一脚に簡単に取り付け可能です。頑丈な設計は、安定性と耐久性を兼ね備え、様々な環境での使用に適しています。コンパクトなデザインは持ち運びにも便利で、外でも気軽に使うことができます。
付属品調整用六角レンチ×2
質量(kg)0.62
全高(mm)(約)105
耐荷重(kg)15
縮長(mm)(約)185
素材アルミニウム
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
「STA23J マルチスタンド」は、3/8インチネジに対応した一脚に簡単に取り付け可能です。頑丈な設計は、安定性と耐久性を兼ね備え、様々な環境での使用に適しています。コンパクトなデザインは持ち運びにも便利で、外でも気軽に使うことができます。
付属品調整用六角レンチ×2
質量(kg)0.68
全高(mm)(約)140
耐荷重(kg)18
縮長(mm)(約)255
素材アルミニウム
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
カーボン製の軽量なライトスタンドです。 最大径28mm径の脚パイプ素材は3Kツイルカーボンファイバーを使用、軽量性と剛性を両立しています。エアクッション機構により、ポールの高さ調整時に機材の不意な落下を防ぎます。展開時の伸長は最大208cmとなり被写体を高い位置から照らすことができます。
質量(kg)0.99
段数5
耐荷重(kg)2
パイプ径(Φmm)28
全高(cm)208
最低高さ(mm)795
素材カーボン
収納寸法・長さ(mm)525
1本
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
815~1460mmまでの高さ調整が可能なマイクスタンドです。最大径直径Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。
仕様■対応マイク径:直径18~35mm■ホルダー部ネジ径:5/8インチ■対応マイク重量:最大500g■スタンド高さ調整:815mm~1460mm■材質:ホルダー部/プラスチック射出、ポール・脚部/スチール■セット内容:変換ネジ(UNC5/8→UNC3/8)、マイクホルダー×1、スタンド×1、取扱説明書■対応機種:MM-SPHM1、MM-SPHM3、MM-SPHM4、MM-SPHMW3、MM-SPHMW4、MM-SPHMW6
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
付属品:ACアダプター、充電アダプター収納ケース。防雨型。落下防止ワイヤー付。屋外用。発火・爆発が起こりにくい、高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用。床置き、吊り下げ、三脚スタンド取付のマルチスタンドタイプ充電式です。灯体は360度回転するので、お好みの照射角度で照らします。角度調節機能付ハンドル。バッテリー残量表示ランプ付(3段階)。30W白色LED(明るさ2段階切替式)。スタンド脚部がフック形状なので単管パイプ等に吊下げて使用できます。
仕様三脚スタンド付
材質本体:樹脂、スチール
質量(kg)本体:5.7 スタンド:5.6
高さ(mm)1,320~1,970
電源リチウムイオンバッテリーまたはAC100V
電球LED球
適合パイプ径(Φmm)48.6
電池寿命約2,000回
充電時間(時間)6
取付ベース寸法(Φmm)三脚取付部:27
サイズ(mm)本体:320×350×375(H)
明るさ(Lm)Hi時:3,800 Low時:1,900
防水性IP65
連続点灯時間(時間)Hi時:5 Low時:10
1セット
¥98,700
税込¥108,570
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ