179,546件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)個別スイッチ付5AC2USB3.4A
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。 スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり 材質ABS 質量(g)約400 ポート数2 スイッチ個別 ケーブル長(m)2 コンセント個数5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×297 定格容量(W)1400 ケーブル長(cm)200 プラグ形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)52 直径(Φmm)3.4 溝長(mm)20 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)4
1本
999 税込1,099
3日以内出荷


用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 材質HSS(ハイス) 全長(mm)90 刃先径(Φmm)3.4 アズワン品番64-2271-76 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
775 税込853
当日出荷

タイテックスHSS UFLロングドリル 16D Φ3.4
エコ商品
トラスコ品番228-1160 刃径(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
2,698 税込2,968
9日以内出荷

ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ3.4
エコ商品
トラスコ品番228-1194 刃径(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
11,980 税込13,178
9日以内出荷

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
付属品取扱説明書 質量(g)約19 端子形状USB Type-A(メス)×2 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 出力電流(A)1ポート 最大2.4、2ポート合計 最大3.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×53 動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

トラスコ品番227-4915 刃径(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
11,980 税込13,178
9日以内出荷

トラスコ品番227-4871 刃径(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
4,498 税込4,948
9日以内出荷

ワルターHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ3.4
エコ商品
トラスコ品番226-5194 刃径(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
2,398 税込2,638
9日以内出荷

トラスコ品番227-3272 刃径(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
7,898 税込8,688
9日以内出荷

1本
785 税込864
翌日出荷

大容量の充電式ライト用カートリッジバッテリー 別売の急速充電クレードルにも対応 充電時間:1A以上の入力で約5時間、0.5A入力で約9時間
付属品USBケーブル 適合ボルト800(HL-EL471RC) ブラック バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)3.6 バッテリー容量(mAh)3400
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷

トラスコ品番228-8849 切刃形状N 刃径(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
9日以内出荷

その他電動、手動兼用でリモートコントロール付水平レベル付、脚伸縮調整可能 エスコ品番EA901A-34 材質本体マスト:アルミプラットホーム:アルミ 質量(kg)本体:21、プラットホーム:5.3 電流(A)8 揚程(mm)3400 コード長さ(m)2.7 本体寸法(mm)折りたたみ時:300×300展開時:1525×1525 電圧(V)(50/60Hz)AC110 ワイヤー長さ(m)コントロールワイヤー:3.4 モーター(W)700(電動式)
1個
380,000 税込418,000
翌日出荷

トラスコ品番227-3190 刃径(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
8,498 税込9,348
9日以内出荷

1箱(5本)
4,498 税込4,948
3日以内出荷


1個
449 税込494
6日以内出荷

お弁当箱と水筒を一緒に持ち運べるランチバッグ!。下記のランチボックス・ボトルがセットでぴったり入る!。【メーカー適応品番】。P84/仕切り一体型ランチボックス 840ml。PSTB5/ストローボトル 500ml。フロントポケット付き。内側はアルミ蒸着仕様。
材質表地:ポリエステル、裏地:アルミ蒸着 寸法(mm)240×215×100(持ち手除く) デザインアナと雪の女王
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

一誠(イッセイ)AKチャンク 3.4
エコ商品
ポークを超えるべく設計されたチャンク!デカバスを惑わせる「AKチャンク」のコンパクトモデル。サイズダウンする上で設計を見直し、アクションレスポンスを向上。小型サイズでありながら、大きく艶かしい揺らめきでバスを誘います。また、カラーバリエーションによって塩入り、塩無し(NS)を設定。ポークでは出し得なかったワーム素材ならではのアクションと視覚アピールの融合を実現し、あらゆるシチュエーションに対応します。
用途<使用例>*【AKチャンク4】マルチオフセット#2/0装着時*【AKチャンク4】マルチオフセット#4/0装着時(#4/0フック使用時はワームの裏側を上に向けてセットすること)*AKチャンク4+ラバージグ13g*AKチャンク3.4+AKラバージグJr. 仕様推奨リグ:テキサスリグ、トレーラー サイズ(inch)3.4 適合フック【#】トレーラー:AKラバージグJr.、マルチオフセット:1~1/0 入数(個)5 グリーンマーク認定
1パック(5個)
979 税込1,077
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

小さいお子様でも安心して食べられるように、ソフトな食感に仕上げました。真空包装で美味しさ包んだ食べきりサイズの商品、買い置きやお出かけのお供に大変便利です。
保存環境常温 入数1セット(50個入)
1セット(3g×50個)
599 税込647
3日以内出荷


剪定鋏用の替バネです。交換・補修用パーツです。
用途GF剪定鋏用のバネ。 適合機種SGFP-3/SGFP-4 材質(本体) 使用目的バネ
1個
249 税込274
翌々日出荷

ワルターHSS ハンドリーマー Φ3.4
エコ商品
トラスコ品番228-2937 刃径(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
9日以内出荷

1個
67,500 税込74,250
翌日出荷


トラスコ品番227-6482 刃径(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
7,398 税込8,138
9日以内出荷

用途ステンレス等、難削材に 材質HSCOM42(コバルトハイス) 全長(mm)98 刃先径(Φmm)3.4 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,270 税込1,397
翌日出荷

トラスコ品番228-8841 刃径(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
2,498 税込2,748
9日以内出荷

内径3.4mmのノズルから注がれる湯は糸の様な細さ。 ゆっくり蒸らしながら極上のコーヒーを淹れるための時間を楽しめます。 先端がわずかに下がった独自形状のノズル。弧を描かず真下へ、狙い通りに湯を注げます。 極細ノズルなので微妙な湯量コントロールができます。 指をかけて持ち上げると自然に適した角度でお湯を注げる構造のハンドル。 シックなマットブラック仕上げ。
仕様●幅21.4×奥行9.7×高さ11cm●200g●本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)(外面:シリコン樹脂焼付塗装)●食器洗い乾燥機使用可 アズワン品番67-5183-23
1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷

1袋(100個)ほか
579 税込637
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
59日以内出荷



1本
1,070 税込1,177
翌日出荷