仕様安心の3.5mm2極太延長コード。 3.5mm2の太ケーブルは常に安定したパワーを供給します。 電圧に敏感な電動工具のご使用には最適です。 電線仕様…ソフトケーブルVCT 3.5mm2×2芯 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 コンセント個数…4個 質量…7.0kg20m
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
1個
¥6,150
税込¥6,765
当日出荷
天井・側面設置可能。EV・PHEVの電力供給専用リール。開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。ケーブルを全て引出した状態でしか通電しない安心設計。通電をお知らせするパイロットランプ付。ロック機構付で抜けにくいコンセント形
仕様●型番:SES-3EVA●定格電圧:AC250V●定格電流:20A●電線仕様:3.5mm2×3心●一次側コード長:1m●二次側コード長:2.5m●サイズ:314×290×175mm●重量:5.0kg
アズワン品番65-3893-44
1台
¥123,000
税込¥135,300
翌々日出荷
エスコ品番EA538MP-2
幅(mm)5.6
全長(mm)12
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m
仕様4心(白・黒・赤・緑)
定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
1個
¥22,800
税込¥25,080
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m
仕様4心(白・黒・赤・緑)
定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
1個
¥44,100
税込¥48,510
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)30m
仕様4心(白・黒・赤・緑)
定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
1個
¥64,900
税込¥71,390
8日以内出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50
仕様3心(白・黒・赤)
定格容量36A600V(3.5mm2×3心)
1個
¥75,200
税込¥82,720
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m
仕様4心(白・黒・赤・緑)
定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
1個
¥93,500
税込¥102,850
8日以内出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m
仕様2心(白・黒)
定格容量41A600V(3.5mm2×2心)
1個
¥58,500
税込¥64,350
翌日出荷
両端吊り輪タイプ(吊部に強靭保護シート付)
材質は超強力ポリエステル繊維。
伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます。
使用限界を知らせる両端の黒いラインまで亀裂や磨耗が生じたら危険信号。
等級JIS3等級
樹脂被覆したテトロンストランドを八つ打ちで撚り合わせたロープです。重量が軽く取り扱いがしやすいです。
用途陸上用
材質テトロン
構造八つ打ち
高強度繊維のイザナスSK-777を使用した12打構造のロープです。重量が軽く作業性に優れるため、急峻な山間部の集材作業で広く使用されます。
用途山間部の集材作業用、陸上用、係留索
材質高強度繊維イザナス
備考端末加工なし
長さ(m)200
構造12打ち
TE Connectivity 3.5 mm MULTILOCK 070シリーズ車載コネクタ。MULTILOCK 070シリーズ車載コネクタは、ミニチュアデザインで、車載のワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板用途向けに設計されています。 MULTILOCK 070シリーズは、コンタクト芯が高密度3.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です。 MULTILOCK 070車載コネクタのハウジングは、かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します。 MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます。 ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます。 MULTILOCK 070コネクタの最大の特長はロッキング機構です。 標準MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ワイヤ側に一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します。 MULTILOCK 070 Mk IIプラグハウジングは、2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します。 MULTILOCK 070シリーズの車載コネクタは、プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します。 プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です。レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です。 圧着コンタクトは別売りです。特長と利点:。コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (3.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム。用途。MULTILOCK 070シリーズの車載コネクタは、各種の車載機器で使用できるように設計されています。 主な用途には、パワートレインシステム、安全性及びセキュリティシステム、利便性、ドライバ情報、ボディ及びシャーシシステムなどがあります。
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:3.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:MULTILOCK 070●併用可能製品:MULTILOCK電線対基板コネクタ●接続方向:ライトアングル●長さ:60.3mm●幅:15.8mm●ハウジング材質:PBT●コード番号:362-9317
アズワン品番65-7789-86
1個
¥659
税込¥725
7日以内出荷
ポリエステルとポリエチレンの混撚ロープ。ポリエステルを撚り合わせる事でポリエチレンの滑りやすさを解消。強くて扱いやすい為、多用途で使用可能。
用途トラック用・農作業用・漁業用・畜産用等。
規格2.0kg巻
軽く強度があります。また、手に持った時に滑りにくいので作業性が良いです。摩擦にも強く、耐候性・耐水性も高いです。
用途トラック用、漁業用、農作業用、畜産用、こいのぼり用
色GG(グレー)
PTFE(PTFE、PFA)に比べると、耐熱、耐薬品性では若干劣りますが、機械的強度は、フッ素樹脂の中ではトップクラスです。機械加工も容易です。
PTFEとほぼ同じ性質を有し、熱融着、溶接ができます。
連続使用温度(℃)最高:+260
ワンタッチ操作で簡単着脱!
ねじ穴にねじなどを使用して、壁などに固定や吊り下げることができます。
付属品ホルダー×10、レール×1
材質ホルダー:ポリアセタール レール:スチール
1個
¥689
税込¥758
翌日出荷
仕様●シリーズ:DMC●ピッチ:3.5mm●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:240-0995
アズワン品番65-7500-13
1袋(50個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
仕様●シリーズ:DMCV●ピッチ:3.5mm●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:240-0996
アズワン品番65-7487-92
1袋(50個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
仕様●シリーズ:DMCV●ピッチ:3.5mm●行数:2●接続方向:トップエントリー●コード番号:240-0999
アズワン品番65-7486-11
1袋(50個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
長さ(mm)35.3
幅(mm)25.5
ピッチ(mm)3.5
極数14
シリーズMULTILOCK 070
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品MULTILOCK電線対電線コネクタ
接続方向ストレート
1個
¥249
税込¥274
5日以内出荷
仕様●シリーズ:DMC●ピッチ:3.5mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:240-0998
アズワン品番65-7487-32
1袋(50個)
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
長さ(mm)25.7
ピッチ(mm)3.5
極数8
シリーズMULTILOCK 070
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品MULTILOCK電線対電線コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
長さ(mm)46.7
ピッチ(mm)3.5
極数20
シリーズMULTILOCK 070
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品MULTILOCK電線対電線コネクタ
接続方向ストレート
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
長さ(mm)42.4
ピッチ(mm)3.5
極数18
シリーズMULTILOCK 070 II
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥339
税込¥373
5日以内出荷
種類T形コネクタ
エスコ品番EA539FA-7
1個
¥9,870
税込¥10,857
翌日出荷
色青
エスコ品番EA538SA-2
1個
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ