110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
1本
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (596種類の商品があります)

(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
等級JIS B 8818 4等級最大使用荷重が、3等級比で25%アップ
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

海外メーカーの機械に主に使用されているインチサイズのキーです。国内での販売では珍しいインチサイズのキーです。
用途海外製の機械、等 形状両角 材質S45C 規格新JIS準拠
1本
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属 材質SKH51 先端角(°)118 表面処理ホモ処理
1本
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (748種類の商品があります)

1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
仕様JIS B 8818 4等級最大使用荷重が、3等級比で25%アップ 混率(%)ポリエステル100
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)

内装工事作業に最適です。主に床貼り作業に最適です。壁紙をカットする際、糊付け部分がちょうど75mm程度の幅になっているので、きれいに一回で押える事が出来ます。
用途クロスの圧着作業。 材質(ローラー部)樹脂 ローラーサイズ(mm)35×75 全長(mm)180 質量(g)185 材質(柄部)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

東京発条製作所強力ばね中荷重 TM 外径35mm
RoHS
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品 材質ばね用シリコンクロム鋼 内径(Φmm)17.5 外径(Φmm)35 最大荷重(N)2400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JIS B 8818 3等級。 (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青いラインにより危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100% 厚さ(mm)2.5 ベルト幅(mm)35 最大使用荷重(t)1.25
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

3層構造のベルト生地を2枚重ねにしているので十分な強さを確保。 繊維製なので軽くて扱いやすく、あらゆる形にフィットして吊り荷にキズをつけません。
等級JIS3等級 種別両端アイ形 材質高強力ポリエステル原着糸
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

東京発条製作所強力ばね軽小荷重 TF 外径35mm
RoHS
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品。 材質ばね用シリコンクロム鋼 内径(Φmm)19 外径(Φmm)35 最大荷重(N)961 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柄付アンギュラカッター(シングル)
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工 外径公差(mm)+1/0 角度公差(度・分)±15'
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

壁紙の継ぎ目を幅広く押さえます。ロングタイプなので、クロスの継ぎ目を一気に押さえることが出来ます。手軽なプラスチック製です。
用途クロスの圧着。 材質柄部:天然木、ローラー部:ポリエチレン ローラーサイズ(mm)35×75
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます。
用途一般玉掛け作業用ベルトスリング。 種別両端アイ形
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)


刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56 刃数2枚刃 刃径公差0/-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (842種類の商品があります)


1箱(40個)
9,798 税込10,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1本
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)


一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
用途用途 材質SKH51 先端角度118 ねじれ角(°)30
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (982種類の商品があります)

工具が不要でワンタッチで刃物交換ができます。
被削材軟鋼材 適合機種日東工器製:アトラエースARA-100A 材質(刃)超硬チップ 最大加工厚(mm)75
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。
仕様●最大使用荷重(t):1.25●アイ 長さ(A)(mm):250●アイ 幅(d)(mm):105●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.30●1.0m増の質量(kg):0.23
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)マイナスドライバー
3K Drallハンドル(3種類の素材から成るハンドル):頑丈な中心部の素材(ポリプロピレン)の周囲を柔軟な素材で覆い、表面を特殊な耐久性・3耐溶剤性のある繊維でコーティング。そのため手に自然な形でつかめ、水や油がついた手でも滑りにくくなっている。
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドライバータイプ = 標準ドライバ。チップタイプ = マイナス。チップサイズ = 3.5 mm。刃の長さ = 75 mm。全体長さ = 155 mm
商品構成単品
1個
1,020 税込1,122
7日以内出荷

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。、安心の3層構造:1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
用途玉掛け用具。 材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用) タイプ両端アイ形 規格JIS B 8818 3等級 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号22 105 003
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

JISⅢ等級と比較して約1.25倍の強力なベルトスリングです。、ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。直ちに使用を中止してください。、ベルト幅がひと目で判るデザイン。なお100mm幅以上のベルトは同じデザインになっています。
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。、内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準がひと目で分かります。、低伸度で作業性に優れています。、安心の3層構造:1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
仕様●最大使用荷重(t):3.2●アイ 長さ(A)(mm):250●アイ 幅(d)(mm):38●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.63●1.0m増の質量(kg):0.29
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ クロームバナジウム鋼ブレード 先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)0.8 シャンク長(mm)100 商品構成単品
1本
779 税込857
5日以内出荷