カテゴリ

  • 制御機器(256)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(179)
  • メカニカル部品(100)
  • 測定用品(82)
  • 自動車純正部品(81)
  • 機構部品(64)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • ねじ・ボルト・釘(40)
  • 切削工具(40)
  • 農業機械(31)
  • 家電(29)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 自動車補修部品(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 作業工具(16)
  • 物流用品(14)
  • 電気材料(12)
  • 防災用品(12)
  • 保管用品(11)
  • 建築金物(10)
  • 事務用品(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 照明(8)
  • バイク部品(7)
  • 防犯用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 医療(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 塗料(4)
  • 安全用品(4)
  • 手袋(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 介護用品(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 住設機器(2)
  • カー用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「30-10p」の検索結果

1,222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明ボックス M 60×97×30 10P ササガワ透明ボックス M 60×97×30 10Pササガワ
3,998税込4,398
1袋(5冊×10枚)
4日以内出荷
名刺サイズの台紙が入る大きさです。厚みのある小物の雑貨、アクセサリーなどの中身を見せるラッピングや商品の保護に最適です。
用途ディスプレイ用ケースとして、アクセサリーや小物を美しくディスプレイしたいときに最適です。材質PETフィルム(0.3mm厚)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×30×97
西宮市指定袋ニシノミヤシシテイブクロモヤスゴミトッテツキ30L10P オルディ西宮市指定袋ニシノミヤシシテイブクロモヤスゴミトッテツキ30L10Pオルディ
109税込120
1個(10枚)
7日以内出荷
西宮市指定の家庭用もやすごみ専用ごみ袋
材質本体袋・外装袋/ポリエチレン寸法(mm)500(350)×700×1RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200229バイオマス配合率(%)12
刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ刷毛 万能タイプ 筋違モノタロウ(812件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10本)
当日出荷
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色
お得用多用途刷毛10本パック アサヒペンお得用多用途刷毛10本パックアサヒペン(14件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(10本)
当日出荷
水性・油性塗料 兼用
形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
13G天然ゴム背抜き ラバービート ユニワールド13G天然ゴム背抜き ラバービートユニワールド(10件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(10双)
当日出荷
手のひら、指に、すべり止め(ラジアルパターン)加工を施しました。グリップ力と耐久性を兼ね備えた機能性の高い手袋です。フィット感抜群、指先に限りなくすでに近い感覚を実現しました。長時間の作業にも疲れにくいので、指先を使う細かな作業にも最適です。背抜きタイプで通気性が良く、長時間の作業にもムレにくいので、快適です。
用途荷物取り扱い作業自動車整備や部品の組み立て作業・建設機械や農機具の取り扱い作業・農業・園芸・造園作業
お得用目地用刷毛10本パック アサヒペンお得用目地用刷毛10本パックアサヒペン
3,298税込3,628
1セット(30mm)
当日出荷
速乾性塗料にも対応可能な化繊タイプの品質設計と致しました。 市場では獣毛タイプより化繊タイプの価格の方が高い傾向ですが、獣毛タイプ並みの価格設定とし、市場競争力を高めました。
種類刷毛材質(毛)化繊100%主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
SR30-10PF-6P(71) HIROSE(ヒロセ電機)SR30-10PF-6P(71)HIROSE(ヒロセ電機)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,098税込1,208
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
ワイヤーステッカー ムツミ金属工業ワイヤーステッカームツミ金属工業
199税込219
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
金属製粘着式。Sタイプ
用途機器シャ-シ内の電線やケ-ブルの配線。配電盤、分電盤、機器相互間に配線される電線や、ケ-ブルの設備配線。事務机、テ-ブル、カウンタ-廻りの配線。インタ-ホ-ン、信号回路、拡声装置、電話コ-ドなどの低電圧配線。有線放送、自動車船舶電装、各種音響機器などに使用が主要。
USE18  半透明 30L 10P サンスクリットUSE18 半透明 30L 10Pサンスクリット
110税込121
1個
3日以内出荷
破れにくくて丈夫ごみ捨てに便利な半透明ポリ袋半透明タイプで中身が見えすぎず清潔に使えるごみ袋です。薄手ながら丈夫で破れにくく、キッチンやオフィスのごみ処理に便利。取り出し口付きで、スムーズに1枚ずつ取り出せます。日常使いに便利な30Lサイズで、キッチンやオフィスなどさまざまな場所で活躍します。材質:HDPE。サイズ:0.015×500×700mm。セット内容:10枚入り
用途学校・施設の衛生管理に使う消耗品やワークショップ用として。セット内容10枚入り材質HDPE寸法(mm)0.015×500×700
PPベルト専用金具 TRUSCOPPベルト専用金具TRUSCO(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1パック(10個)
当日出荷
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。表面処理ニッケルメッキ仕上げ材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,198税込1,318
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
noie-style クリヤーブック交換式 A4タテ 30穴 10P リヒトラブnoie-style クリヤーブック交換式 A4タテ 30穴 10Pリヒトラブ
999税込1,099
1冊
当日出荷から翌々日出荷
インテリアと共存するファイリング -OfficeでもHomeでもインテリア感覚で選びたい-
材質ポリプロピレン、綴じ具:スチール厚さ(mm)表紙:1.2、ポケット:0.12規格A4・S型 30穴寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×255×314収納枚数(枚)30対応寸法(mm)ラベルプリンターのラベル/幅9×長さ80サイズA4グリーン購入法適合
結束バンドベース ELPA結束バンドベースELPA
446税込491
1袋(10個)
当日出荷
結束バンドをベースに通して、電線等をまとめ、固定します。 テープ付きですので、任意の場所に固定することができます。
材質66ナイロン
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, SR30-10PF-6P(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, SR30-10PF-6P(71)HIROSE(ヒロセ電機)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
仕様ケーブル取り付けプラグとジャックソケットには圧着工具(品番456-431)でケーブルに圧着するクランプが付属しています。. HRS (ヒロセ電機)小型SR30コネクタ. スペース制限のある用途に最適な高信頼性コネクタです。 コネクタは極性付きねじロックと頑丈な金属製ボディの金めっき(品番636-1761は銀めっき)はんだバケットコンタクトを採用しています。極数6ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)100.0、140.0定格電流(A)1材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-10接続方向ストレート
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
8,798税込9,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
【高電圧仕様】定格絶縁電圧:AC/DC1,000V定格インパルス耐電圧:8KV耐電圧:3,500Vac/1分間【耐 環 境 性】耐燃焼性:UL94-V0耐トラッキング性(CTI):175~250V耐熱性(RTI):120℃耐発火性(HWI):15~19秒【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】1アークの切れが良い2溶着し難い3硬いレール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なしフィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止
形状1段構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)11.5ねじ寸法M4締付トルク(N・m)1.2~1.8定格通電電流(A)30結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
979税込1,077
1個
当日出荷から29日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
粘着式固定具 デンカエレクトロン粘着式固定具デンカエレクトロン(1件のレビュー)
589税込648
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
筐体などへの取付は粘着固定式なので手間がかかりません。 穴あけやネジ止めが不要の配線固定具です。 方向を気にせずに四方向より結束バンドが差し込めるタイプと 方向指示に最適の二つ穴タイプがございます。
用途車両関係事業で使用されています。電気/通信工事(住宅/ビルの電気設備・工場内設備のメンテナンス)。配電盤内のケーブル・配線固定。材質66ナイロン規格UL94 V-2(本体)適合ねじM3~M5標準色ナチュラル関連資料DKKカタログ.pdf(0.22MB) RoHS2証明書(DKK).pdf(0.12MB)
トラクター爪用ボルトセット セフティー3トラクター爪用ボルトセットセフティー3(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10セット)
当日出荷
トラクター爪のボルトセットです。トラクター用爪交換ボルトです。
用途トラクター用交換爪ボルト。セット内容3/8×30mmボルト・ナット・ワッシャー
スチロール番号札(無地) 友屋スチロール番号札(無地)友屋
1,398税込1,538
1箱
当日出荷から7日以内出荷
ラベルや番号シールを貼ったり出来る、無地タイプの番号札
材質スチロール樹脂厚さ(mm)2.5
グロー球10~30W形用3P口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球10~30W形用3P口金E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)
189税込208
1パック(3個)
当日出荷
お買い得3個パック!
全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40形名E形動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスプールボックス (水切り防水) 未来工業ステンレスプールボックス (水切り防水)未来工業(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から32日以内出荷
材質ステンレス製付属品アース端子付板厚(mm)1.5
3本アームプーラーセット KUKKO(クッコ)3本アームプーラーセットKUKKO(クッコ)
119,800税込131,780
1セット
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
シーリングキャップ サヤ管 ペア用 未来工業シーリングキャップ サヤ管 ペア用未来工業
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
サヤ管の端末保護、異物侵入防止に使用します。
フラットケーブルクランプ デンカエレクトロンフラットケーブルクランプデンカエレクトロン
1,398税込1,538
1個(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。 50芯まで適用できます。 筐体などへの取付は粘着固定式なので手間がかかりません。 電線を並べて綺麗に固定したい時などにもご利用できます。
材質66ナイロン乳白色使用温度範囲(℃)-20~80規格UL94 V-2関連資料FKNカタログ.pdf(0.18MB) RoHS2証明書(FKN).pdf(0.22MB)
牛床革手袋 外縫い 10双組 ACE GLOVE(エースグローブ)牛床革手袋 外縫い 10双組ACE GLOVE(エースグローブ)
3,298税込3,628
1袋(10双)
翌々日出荷
コストパフォーマンス重視の牛床革手袋。C級革使用で毛羽立ちはありますが、様々なシーンで活躍します。耐久性に優れ、使うほどに手になじみます。摩耗に強く重作業に最適。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業、キャンプ・レジャーなどのアウトドア材質牛床革グレー全長(cm)23.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23
ギター便利マーキングチョーク 寺西化学ギター便利マーキングチョーク寺西化学
689税込758
1箱(10本)
当日出荷
木材、ゴム、プラスチック、陶器、ガラス、金属、紙、アスファルトなどのマーキングに。
質量(g)18本体サイズ(mm)107×13×15
ズンギリジョイントナット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ズンギリジョイントナットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1パック(12本)
翌々日出荷
異径のネジ・アンカーを継ぐナット4箇所の確認穴で、ボルトのねじ込み状況が見える寸切りボルト等を延長接続雄ネジアンカーに取り付けて雌ネジ化、ネジ径を変換。寸切りボルト、六角ボルトが使用できる
材質スチール(ユニクロめっき)ねじ径W3/8-M10全長(mm)70対辺(mm)14
サドルバンド(スチール製) TRUSCOサドルバンド(スチール製)TRUSCO
669税込736
1袋(10個)
当日出荷
止め具の汎用品です。
用途配管の止め具として。RoHS指令(10物質対応)対応
円錐プラグ(大径用) 岩田製作所円錐プラグ(大径用)岩田製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
やわらかフィット10双組 ユニワールドやわらかフィット10双組ユニワールド
1,298税込1,428
1組(10双)
当日出荷
薄く柔軟性の高いポリウレタンをコーティングした13G編ウレタン手袋です。お買い得10双組です。ホコリの発生が少ないポリエステルを使用していますので、クリーンな作業にも最適ています。
用途荷役取り扱い作業、自動車整備や部品の組み立て作業、建設機械や農機具の取り扱い作業など。トラスコ品番167-5245厚さ(mm)0.22ブラックサイズL入数(双)10機能柔軟性全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)18ゲージ数13素材コーティング部分:ポリウレタン、手袋繊維:ポリエステル
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
17,980税込19,778
1箱(5個)
当日出荷から47日以内出荷
軸付ローラー(ローラー径60.5mm、肉厚2.3mm・スチール製) TRUSCO軸付ローラー(ローラー径60.5mm、肉厚2.3mm・スチール製)TRUSCO
17,980税込19,778
1組(10本)
当日出荷から翌々日出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)CKD
21,900税込24,090
1個
当日出荷から27日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~)CKD
29,738税込32,712特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数5
コロドリル870 ドリルヘッド(346) サンドビックコロドリル870 ドリルヘッド(346)サンドビック
23,980税込26,378
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
オールラウンドチップです。主に低合金材および炭素鋼の加工用ですが、オーステナイトステンレス鋼や鋳鉄でも良好な機能と工具寿命を発揮します。卓越した耐摩耗性と高じん性を併せ持っています。
用途鋼、ステンレス鋼、チタン用。材種4334
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理PNコート材質超硬刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,698税込1,868
1個
当日出荷から46日以内出荷
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
シーリングキャップ(薄グリーン) 東洋アルチタイトシーリングキャップ(薄グリーン)東洋アルチタイト
3,898税込4,288
1セット(10個)
7日以内出荷
(13010)ピストン ホンダ(13010)ピストンホンダ(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
...