カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「30-4mc4-c」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メイルコネクタ 30シリーズ フロウエルメイルコネクタ 30シリーズフロウエル(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルコネクタ材質(本体)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリーUSB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ)東芝テリー
127,900税込140,690
1個ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
高速フレームレート BU030C/BU030CF(VGA)は125fps、BU130C/BU130CF(SXGA)は30fps、BU406MC/BU406MCF(4M)は90fps、BU238MC/BU238MCF(2.3M)は165fpsの高速フレームレートを実現します。 USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 カラープロセス内蔵(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) RGB、YUV 4:2:2、YUV 4:1:1、Bayerの出力モードを有しています。 カラープロセス内蔵(BU238MC/BU238MCF) Bayerの出力モードにおいてもホワイトバランス機能が利用できます。 全画素読み出し(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 グローバル電子シャッタ(BU406MC/BU406MCF/BU238MC/BU238MCF) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
走査方式プログレッシブ
ナベコネジ (+) WSW BIGM(丸山製作所)ナベコネジ (+) WSWBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M5X12(SMK)関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1.3MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.23MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(1.3MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(1.14MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(1.14MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(1.01MB)図解NoMSA615R8CG-RV(13) バッテリ、スロットルモータ部品_No.27、MSA515R4CS-1(10) カバークミタテ部品_No.10、MS755MC-50HZ フレーム部品_No.27、MS415R4CF-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.30、MS615R4CF-RV(13) カバークミタテ部品_No.21、MSA413R4C 10 セイレツマキクミタテ部品_No.43、MLS415R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.50、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ セイレツマキクミタテ部品_No.46、MS415R4CF(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.49、MS515R4CF-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.49、MSA753DR6S-3K ホースガイドクミタテ部品_No.45、MSC1-104 セイレツマキクミタテ部品 ナベコネジ (+) WSW_No.42、MSA415R4C-1(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.10、MSA415R4CS-1(8.5) カバークミタテ部品_No.10など