71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。 四方向にアングルが付いたタイプです。
種類ますぶた 材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ) 寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)315×369×19 質量(kg)3.9 ピッチ(mm)33 溝幅(mm)300 適合場所歩道用 アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。 四方向にアングルが付いたタイプです。
種類ますぶた 材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ) 寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)285×339×19 質量(kg)3.5 ピッチ(mm)33 溝幅(mm)300 適合場所歩道用 アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。 材質レジンコンクリート 耐荷重(kN)12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

奥岡製作所四面つば付桝蓋
種類ますぶた 材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ) 形状ノンスリップ
1枚
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安全性に優れたマンホールカバーです。
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム タイプフタのみ
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
用途改良枡用 種類ますぶた 高さ(mm)24.5
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。 裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
種別SK805383WH 材質強化PP 材質/仕上強化ポリプロピレン(PP) ホワイト 質量(g)650 種類ますぶた 外寸(mm)262×262×30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×262×30
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

樹脂製で錆びない 靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ 別メーカーと凡用性が高い
材質特殊樹脂 耐荷重T-8
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨水・汚水マス用のPP蓋です。(車上禁止)
用途雨水・汚水配管用。 材質PP 形状丸型 白色 表面シボ加工 耐荷重(kN)4.9
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


鋳鉄製集水桝用
適合荷重歩行用 種類みぞぶた 寸法D(mm)14 材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1枚
5,798 税込6,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

耐食性・剛性に優れたステンレス製パンチングメタルを使用しています。
用途集水桝用(ツバ寸法30mm)、格子監桝用 材質SUS 304 寸法(mm)ツバ:30 寸法H(mm)60
1枚
18,980 税込20,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二相鋼グレーチング t2 FBタイプ 桝蓋 ダイクレ 動画あり
材料にSUS821L1を使用した高強度・高耐食の軽量ステンレス製グレーチングです。従来のステンレスグレーチング(SUS304製)と比較して、同等の耐久性を確保(強度確認試験により安全性を確認済)し、業界初となる材料の薄肉化(板厚2mm)により、グレーチングの大幅な軽量化(最大約50%削減)を実現し、清掃作業時の取り外しの負荷軽減を可能にしました。<重量比較>ピッチ15mm 高さ20mm 溝幅150mm 長さ992mmの溝蓋グレーチングの場合、従来のステンレスグレーチング(SUS304製)の7.6kgの重量に対し、二相ステンレス鋼グレーチングでは3.8kgとなり、約50%軽量化できます。主な用途:食品、医薬、化学工場他の側溝。
材質SUS821L1 形状桝蓋(正方形形状) 厚さ(mm)FB:2 耐荷重(kN)5m2
1台
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

鋳鉄製集水桝用
適合荷重歩行用 種類みぞぶた 寸法W(mm)30.2 材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき、受枠/材質:SPHC、処理:樹脂系塗装、アンカー/材質:SS400、処理:樹脂系塗装
1組
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


鋳鉄製インターロッキングブロック用集水桝用
ピッチ細目 種類みぞぶた すきま(mm)10
1組
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋳鉄製ノンスリップタイプ集水桝用
種類ますぶた ピッチ細目 寸法h(mm)25 寸法t(mm)10 すきま(mm)10
1組
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

会所桝用ます蓋、落し込みタイプです。
仕様ブレ止め付 材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
1枚
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用 並目 種類ますぶた 材質スチール
1セット
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用 細目 種類ますぶた 材質スチール
1セット
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

落とし込式細目正方形桝蓋です。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100 適合荷重総質量2000kgまで
1セット
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

落とし込式正方形桝蓋です。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種類ますぶた 材質鋼板製 適合(荷重)歩道 タイプ溜桝用 ピッチ(mm)(ベアリングバー)33 アングル寸法(mm)L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm)19
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グレーチングと受枠のすき間にCクリップを4箇所取付け、グレーチングの跳ね上がり及び金属衝撃音を防止する溝蓋です。
用途横断溝用 種類ますぶた ピッチ細目 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

正方形用落込みますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。プレーンタイプで普通目のマス用グレーチング。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
1,998 税込2,198
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

正方形用落込み細目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。プレーンタイプで細目のマス用グレーチング。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面プレーン
1枚
3,998 税込4,398
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

正方形用落込み細目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。ノンスリップタイプで細目のマス用グレーチング。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面ノンスリップ
1枚
6,298 税込6,928
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

正方形用落込みますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。ノンスリップタイプで普通目のマス用グレーチング。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ
1枚
2,198 税込2,418
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

メインバーはノンスリップパターン。杖・ハイヒールのかかと・車イスのキャスターが落ちません(グレーチングのスキマは、5mm の細目ペデグレートです。)緊急車が通過しても割れません(材質はダクタイル鋳鉄を使用していますので消防車や救急車が通過しても割れません。)
仕様受枠あり 材質FCD500、SS400、SWRM T-20荷重 隙間(mm)5
1個
21,980 税込24,178
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。通常の桝蓋とは違いものを落とす心配がない製品です。施工が不要で取り付け・取り外しが簡単に行えます。
仕様ズレ止め付 材質鋼板 本体厚さ(mm)3.2 適合車種歩道用
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乗用車荷重用の鋳鉄製足付溜桝用蓋となります。す。呼称は穴径表示となっております。表面仕上げは樹脂系塗装仕上げ(黒色)!
仕様枠付 材質鋳鉄・樹脂系塗装仕上げ黒色 高さH(mm)40 適合車種乗用車用
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乗用車荷重用の鋳鉄製足付溜桝用蓋となります。す。呼称はフタ径表示となっております。表面仕上げは樹脂系塗装仕上げ(黒色)!
仕様枠付 材質鋳鉄・樹脂系塗装仕上げ黒色 適合車種乗用車用
1セット
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

会所用〈溜桝〉ますぶた。組講式の普通目プレーンタイプの会所枡に最適なます蓋。
用途会所用枡、溜枡、枡用 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
3,698 税込4,068
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

四面ツバ細目溜桝用(圧接式)グレーチングです。細目型プレーンタイプの四面つば付で溜枡に最適なます蓋。
用途溜桝用 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
4,998 税込5,498
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

会所用〈溜桝〉ますぶた。組講式の細目型プレーンタイプの会所枡に最適なます蓋。
用途会所用枡、溜枡、枡用 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
7,998 税込8,798
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)