カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,406)
- 制御機器(3,870)
- メカニカル部品(1,710)
- 自動車純正部品(1,217)
- 配管・水廻り設備部材(1,137)
- 油圧機器・油圧ホース(1,037)
- バイク純正部品(702)
- 電気材料(608)
- 農業機械(537)
- 測定用品(451)
- FA担当者のオススメ新商品(443)
- 溶接用品(411)
- 建築金物(391)
- 空調・照明・電設資材(383)
- 機構部品(268)
- パソコン/周辺機器(245)
- 科学研究・開発用品(231)
- 切削工具(221)
- 物流用品(139)
- 自動車補修部品(135)
- 作業工具(108)
- 防犯用品(90)
- 店舗什器・備品(77)
- 船舶用品・漁業資材(58)
- バッテリー・電装(54)
- オフィス家具(51)
- 家電(50)
- 電動工具(50)
- 事務用品(47)
- ねじ・ボルト・釘(42)
- 学童・教育用品(40)
- バイク部品(39)
- 印刷用紙/インク/印刷機(39)
- 建材・エクステリア(38)
- 厨房用品(34)
- 梱包用品(31)
- カー用品(29)
- 住設機器(27)
- 整備工具・収納(27)
- ポンプ・送風機・電熱機器(27)
- 防災用品(25)
- 医療(25)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
- 鈑金・塗装(23)
- 自転車部品(22)
- 安全用品(20)
- トラック純正部品(19)
- 空圧工具(19)
- 清掃用品(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(17)
- 安全標識(15)
- 測量用品(土木/建設)(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
- 作業服(14)
- 肥料・農薬・除草剤・種(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- 保管用品(13)
- 卓上消耗品(13)
- 研磨材(12)
- エンジン工具(12)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 洗剤・除去剤(10)
- 縫製用品(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- 接着剤・補修材(8)
- 日用品(8)
- 安全保護具(8)
- 救急・衛生(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 測定関連サービス(6)
- ヘルスケア(6)
- テープ(5)
- 農業・園芸資材(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- マスク(4)
- 食品・飲料(4)
- 塗料(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 介護用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 手袋(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- AMPHENOL(135)
- BIGM(丸山製作所)(347)
- KITZ(キッツ)(144)
- MAZDA(マツダ)(451)
- Panasonic(パナソニック)(435)
- ParkerTAIYO(312)
- RS PRO(190)
- SMC(6,553)
- WURTH ELEKTRONIK(1,208)
- エスコ(205)
- コガネイ(365)
- トヨタ(212)
- ニッサン(213)
- ホンダ(851)
- 三菱電機(164)
- 伊東電機(620)
- 堀内機械(554)
- 日本モレックス(molex)(431)
- 黒田精工(400)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

安全ホルダー300A
SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷電気アーク溶接の手溶接作業に使用する溶接棒ホルダです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。用途電気溶接用安全ホルダー付属品銅管、六角レンチ、イモネジ2個質量(g)366寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×235×24溶接電流(A)300(使用率70%)適合溶接棒(mm)1.4~6.0適合電線38sq以下
安全ホルダー300A 箱入
SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷アーク溶接交換用ホルダーです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。用途アーク溶接交換用ホルダー。材質(本体金具)真鍮、(レバー・バネカバー)フェノール、(圧縮コイルバネ・下部絶縁カバー・上部アーム・上部絶縁カバー・絶縁版)フェノール使用率(%)70使用棒径(mm)1.4~6.4適合電線38sq以下電線断面積(mm2)38
ケーブルジョイント300A
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続トラスコ品番256-2111全長(mm)220質量(g)335適合電線(mm2)22-50溶接電流(A)100-300電線接続方法ネジ止
溶接棒ホルダー300A
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181個当日出荷用途溶接棒をクランプするトラスコ品番256-2057全長(mm)225質量(g)420適合電線(mm2)22-50溶接電流(A)100-300使用棒径(mm)1.6~6.0電線接続方法ネジ止
溶接棒ホルダー 300A
NT¥2,798税込¥3,0781個当日出荷金属部はすべて耐熱性のすぐれた絶縁物で覆われ、旧JIS規格にもとずく耐電圧試験及び各種の件さに合格しております。用途溶接棒を保持して溶接作業に使用いたします。全長(mm)235質量(g)435電流(A)300
ウェルダーキャッチ300A
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。 溶接機の二次側端子のサイズに左右されることなくボルトで取り付け可能です。 TKJ-300のオス側と接続可能。用途中・大型溶接機へのケーブル接続用トラスコ品番256-2138全長(mm)85質量(g)125ねじ径M8×15溶接電流(A)100-300
アースクリップゴムなし300A
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481個当日出荷用途溶接時のアース接続用トラスコ品番256-2081全長(mm)140質量(g)370タイプグリップなし適合電線(mm2)22-50溶接電流(A)100-300電線接続方法ネジ止挟み能力(mm)25
アースクリップ300A
SUZUKID(スズキッド)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷安全・安心・鋳物設計です。 鋳物製で300A用です。用途電気溶接用鋳物製アースクリップ仕様300A用質量(g)490寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×185×25
ウェルダーアダプター300A
日動工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷用途300A以下の溶接機トラスコ品番814-7561適合機種PW-100S、DIGITAL-160DSK、DIGITAL-180A、DIGITAL-1020、DIGITAL-200A、DIGITAL-230A、BM1-70DA-SP、BM1-100DA、BM2-140DA、BM2-160DA-SP、BM2-160DA、BM2-180DA、BM2-200DA、BM2-230DA、BM2-270DA、DIGITAL-300A質量(g)125溶接電流(A)100~300
LiTime 300A バスバー(正極用)
LiTime¥8,198税込¥9,0181式当日出荷[取り付け簡単] RV端子台表面ネジ固定式取付、4つの取付穴により、どの方向にも簡単に設置できます。 6 つの取り外し可能なウィンドウを備えているため、内部の配線作業を妨げない 。さまざまな配線構成に対応できます。 [高品質] バス素材: バーは真鍮とニッケルメッキで作られており、優れた電気伝導性能と頑丈な防錆性があります。 ガラス繊維強化ナイロンのベースとシェルは、優れた機械的強度と耐久性を保証します。絶縁構造となっており、感電リスクを低減できます。 [高い耐久性能] LiTimeのバスバーは、48V DC・300Aという高容量の電力を連続して処理できるます。大電流を必要とする用途に適したロバストな製品です。 配線構成を簡素化して設置を容易にするコンパクトなモジュール設計が特徴です。[広範な用途] LiTimeの配電バスバーは、12V~48Vと幅広い電圧範囲で使用できるため、多くの用途に適応可能です。自動車やトラックはもちろん、RVやヨット、ボート、産業機器など幅広い分野で使用できます。
LiTime 300A バスバー(負極用)
LiTime¥8,198税込¥9,0181式当日出荷[取り付け簡単] RV端子台表面ネジ固定式取付、4つの取付穴により、どの方向にも簡単に設置できます。 6 つの取り外し可能なウィンドウを備えているため、内部の配線作業を妨げない 。さまざまな配線構成に対応できます。 [高品質] バス素材: バーは真鍮とニッケルメッキで作られており、優れた電気伝導性能と頑丈な防錆性があります。 ガラス繊維強化ナイロンのベースとシェルは、優れた機械的強度と耐久性を保証します。絶縁構造となっており、感電リスクを低減できます。 [高い耐久性能] LiTimeのバスバーは、48V DC・300Aという高容量の電力を連続して処理できるます。大電流を必要とする用途に適したロバストな製品です。 配線構成を簡素化して設置を容易にするコンパクトなモジュール設計が特徴です。[広範な用途] LiTimeの配電バスバーは、12V~48Vと幅広い電圧範囲で使用できるため、多くの用途に適応可能です。自動車やトラックはもちろん、RVやヨット、ボート、産業機器など幅広い分野で使用できます。
ベル 安全ホルダー300A
ヤマト産業¥3,998税込¥4,3981個当日出荷トラスコ品番851-2977全長(mm)225質量(g)360定格電流(A)300棒径(Φmm)3.2~6.4アズワン品番64-5040-01
ステーションボックス 透明#300A
Aron(アロン化成)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷回転扉が透明なので中身が確認できます。高さ調整が可能ですので、路面の凹凸にも対応できます。上下扉を開ければフルオープンになりますのでゴミの出し入れがスムーズです。施錠可能です。(南京錠30mm)用途透明で中身が見えるので分別性の向上が期待できます。マンション・アパートのゴミ保管庫の他、施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。路面が凹凸な場所への設置に最適です。トラスコ品番455-4060材質(本体)ポリエチレン(PE)、(透明窓)ポリカーボネート、(アジャスター)スチール質量(kg)24色ウォームグレー高さ(mm)1141~1184タイプアジャスタータイプ種類集積保管庫奥行(mm)768容量(L)300(45Lゴミ袋6個相当)間口(mm)645耐荷重(kg)60
ブラックハイパーガスケット 呼び径300A
日本バルカー¥9,598~税込¥10,558~1枚当日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)12最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)300適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)321各種認証ISO認証取得工場製
5K 白 SOP-FF 300A
村部フランヂ¥11,980税込¥13,1781枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)10.2外径D(Φmm)430厚さt(mm)22呼び径(A)300ボルト穴中心径(C)(Φmm)390ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)318.5内径do(Φmm)321
10K 白 SOP-FF 300A
村部フランヂ¥14,980税込¥16,4781枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)12.6外径D(Φmm)445厚さt(mm)24呼び径(A)300ボルト穴中心径(C)(Φmm)400ボルト穴数16ボルト穴径(Φmm)25適合管外径(Φmm)318.5内径do(Φmm)321
電動ポリシャー EP-300・300A専用 スポンジパッド
EARTH MAN(16件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷用途ワックスの塗りこみに適合電動ポリッシャーEP-300・EP-300A危険物の類別非危険物
5K 白 SOP-LJ 300A
村部フランヂ¥11,980税込¥13,1781枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)9.76外径D(Φmm)430厚さt(mm)22呼び径(A)300ボルト穴中心径(C)(Φmm)390ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)318.5内径do(Φmm)322.8
万力型アースクリップ300A
SUZUKID(スズキッド)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷何処でもしっかりアースが取れます。 万力型で300A用です。用途電機溶接用万力型アースクリップ仕様300A用質量(g)445寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×130×39
10K 白 SOP-LJ 300A
村部フランヂ¥14,980税込¥16,4781枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)13.2外径D(Φmm)445厚さt(mm)24呼び径(A)300ボルト穴中心径(C)(Φmm)400ボルト穴数16ボルト穴径(Φmm)25適合管外径(Φmm)318.5内径do(Φmm)322.8
10K ノンガス SOP-FF 300A
村部フランヂ¥14,980税込¥16,4781枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)12.6外径D(Φmm)445厚さt(mm)24呼び径(A)300ボルト穴中心径(C)(Φmm)400ボルト穴数16ボルト穴径(Φmm)25適合管外径(Φmm)318.5内径do(Φmm)321
防塵パンツ 青 FD300A-02
東洋リントフリー¥4,898~税込¥5,388~1本(1枚)3日以内出荷クリーンルーム用ウエア。ウエスト総ゴム絞り、前ファスナー付の男性用パンツ。色青使用環境クラス10000





軽作業帽 SCL-300A
ミドリ安全¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷から30日以内出荷水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ベンド形状のバイザーが視界を確保します。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。用途軽作業での頭部保護仕様軽量RAバンド長さ(mm)275幅(mm)210高さ(mm)146質量(g)208頭囲(cm)53~62
10mx300A 中間ケーブル
エスコ¥29,700税込¥32,6701個翌日出荷主として300A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。用途200A溶接機用仕様ケーブルジョイント(オス/メス)エスコ品番EA315AK-10長さ(mm)200質量(g)300ケーブル長(m)10許容電流(A)(連続)105ケーブル接続方法ネジ止式シース厚(mm)2.6適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
サーキットブレーカー 300A
マリンテック(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781式6日以内出荷船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰。95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可。10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み。ケーブル接続:挟み込み接続式。さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨。繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)69×84×41質量(g)200電圧(V)12~60電流容量(A)300ケーブル最大:95SQ・AWG4/0
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-300A(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥369~税込¥406~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレス鋼(SUS303)ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボディー振動モータ EVSS 3-300A
エクセン¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷食品、化学業界など錆びや腐食などの心配のある現場に最適です。保護等級IP66の全閉防滴構造ですので水洗いも可能です。用途粉粒体のホッパー、サイロ、シュートなどの閉塞解消に。フィーダー、ふるいなどの振動源に。トラスコ品番583-7967幅(mm)255高さ(mm)176出力(W)180奥行(mm)152電源(V)200モーター2極三相誘導モーター取付ボルトM12振動数(50/60Hz)48.5/58.1保護等級IP66電流(A)(50/60Hz)1.20/1.14遠心力(kN)最大2.98(50Hz)/最大2.75(60Hz)
300A/20m 溶接機アースセット
エスコ¥57,300税込¥63,0301セット翌日出荷3点セットです。エスコ品番EA315AH-120セット内容ケーブル・ホルダー・ケーブルジョイント長さ(m)20
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら