カテゴリ

  • メカニカル部品(36)
  • 制御機器(9)
  • 農業機械(7)
  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300s5m」の検索結果

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25V6B SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25V6B

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)300精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25ドライバ種類(M2) LECYM2 (200V~230V)モータ配置(-) ストレートモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25V6H SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25V6H

    SMC
    219,800税込241,780
    1個
    9日以内出荷
    精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 20サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS25A SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS25A

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25V6A SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25V6A

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷
    精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • L Series(LEFS25V6B) SMC

    L Series(LEFS25V6B)

    SMC
    219,800税込241,780
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)25精度(-) 基本形リード(mm)(B) 6モータ配置(-) ストレートモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • L Series(LEFSH32V7H) SMC

    L Series(LEFSH32V7H)

    SMC
    259,800税込285,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)300寸法(mm)32精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 24ドライバ種類(M2) LECYM2 (200V~230V)モータ配置(-) ストレートモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200Wアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • SE・TEシリーズ対応 ロールペーパー(感熱紙) カシオ計算機

    SE・TEシリーズ対応 ロールペーパー(感熱紙)

    カシオ計算機(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(5巻)ほか
    当日出荷
    サーマル(感熱)紙タイプ。
    適合機種TE-5500-30M、TE-5500-30S、TE-3500-20M、TE-2500-15S、TK-5500-4M、TE-2700、TK-5500-4S、TK-2500-4S、CE-6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TK-5000-S/6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TE-M80/100/101/120/300/2000-5/2000-5S/2000-5M/2000-10S/2000-10M/2100-15S/3000-15S/3000-15M/3000-20S/3000-20M/5000-S/5000-M、TK-100/110/200、SE-S10、SE-S20種別感熱紙幅(mm)58タイプ普通保存長さ(m)68芯径(mm)12紙厚(mm)約0.075外径(mm)80
  • SR・TE・TK対応 ロールペーパー(感熱紙・高保存) カシオ計算機

    SR・TE・TK対応 ロールペーパー(感熱紙・高保存)

    カシオ計算機(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(5巻)ほか
    当日出荷
    サーマル(感熱)紙・高保存タイプ
    仕様高保存適合機種TE-5500-30M、TE-5500-30S、TE-3500-20M、TE-2500-15S、TE-2100、TK-5500-4M、TK-5500-4S、TK-2500-4S、CE-6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TK-5000-S/6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TE-M80/100/101/120/300/2000-5/2000-5S/2000-5M/2000-10S/2000-10M/2100-15S/3000-15S/3000-15M/3000-20S/3000-20M/5000-S/5000-M、TK-100/110/200、SE-S10、SE-S20種別感熱紙幅(mm)58タイプ高保存長さ(m)68芯径(mm)12紙厚(mm)約0.075外径(mm)80
  • スーパートルクタイミングベルトS5M 100型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS5M 100型

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
  • スーパートルクタイミングベルトS5M 150型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS5M 150型

    三ツ星ベルト(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
  • スーパートルクタイミングベルトS5M 250型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS5M 250型

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)25種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
  • ベルトサンダ マキタ

    ベルトサンダ

    マキタ(7件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    スピード調整ダイヤル。 集じん機接続可能。 細く、深い所の研削もラクに作業できます。 レバーを緩めるだけで、作業のしやすい角度に簡単に調節できます。
    付属品サンディングベルトAA40、60、80、100、120(各2枚)、9mmアーム(本機取付)トラスコ品番422-7468全長(mm)420質量(kg)1.5ベルト幅(mm)9電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)2.5ベルト幅W×長さL(mm)9×533カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)<2.5ベルト速度(m/s[m/min])5~28[300~1700]
  • サーフェス・マウントリレー G6K Aratas(旧:omron)

    サーフェス・マウントリレー G6K

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
  • 充電式チェーンソー マキタ

    充電式チェーンソー

    マキタ(13件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
    付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー長さ(mm)(ガイドバー)115質量(kg)2.5(バッテリ含む)電圧(V)18カーボンブラシ呼び番号430チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300]チェーン形式25AP-42E適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)振動3軸合成値(m/s2)4.3
  • 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト

    三ツ星ベルト
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
    材質クロロプレンゴム
  • リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4914適合機種エアリベッター(S.M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体R1A1、AR2000SV、AR2000MVAR2000S、AR2000M、AR011M、AR011S、AR011P、ARV011M、AR022M、ARV022M、ARV025M、ARV015S、ARV015M、R1B1、@R03i、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300リベット径(Φmm)4
  • パーティクルモニター アズワン

    パーティクルモニター

    アズワン
    117,700税込129,470
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。PA03H,PA03Lは清浄度クラス1,000~100,000をPA-5Cは個数濃度を4段階LED表示可能 PA03H、PA-5Cは評価用ソフトや別売の温湿度センサー(4-3762-11)が使用可能でリアルタイムにモニタリング、記録が可能です 非常にコンパクトなため省スペースで設置可能です。
    用途測定物:浮遊粒子(PA03L,PA03H)、落下粗粒子(PA-5C) PA03L,PA03Hは工場内、精密部品の製造工程などクリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理、PA-5Cはクリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。
  • LF1B形 LED照明ユニット IDEC(和泉電気)

    LF1B形 LED照明ユニット

    IDEC(和泉電気)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保存温度(℃)-35~70(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食ガス不可耐振動周波数5~55Hz、片振幅0.17mm、加速度20(m/s2)、3方向各2時間使用湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • 小型圧力センサ 表示器 PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ 表示器

    PISCO(ピスコ)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    保護構造IEC規格 IP40相当アナログ出力出力電圧:1~5V出力電流:1mA (負荷抵抗:5kΩ min.)消費電流(mA)50mA max. (供給電圧:DC10BV、2点スイッチ出力ON時)入力信号電圧:1±0.1 ~ 5±0.1V保存温度範囲(℃)-20~70℃ (大気圧、湿度60%RH以下)動作温度、湿度範囲温度:0~50℃ (凍結なきこと)湿度:35~85%RH (結露なきこと)スイッチ出力出力点数:2点出力(SW1, SW2)出力方式:NPNオープンコレクタスイッチ容量:DC30V 100mA max.残留電圧:1.2V max. (負荷電流:100mA時)圧力設定方式:パネルスイッチ操作による。圧力設定範囲:-999~999 count (小数点は仕様表の定格圧力範囲に準ずる。)動作表示:LED (SW1:緑、SW2:赤) 点灯(出力:ON時)繰り返し性:±0.2F.S. ±1count温度特性:±0.5F.S. (0~50℃ 基準温度:25℃)応答性:デジタルフィルタ設定により可変5, 25, 250, 2500m・sec応差設定:0~300count (パネルスイッチ操作による可変)過負荷保護:2点出力(SW1、SW2) OFF (過負荷電流:約200mA以上)供給電源DC10.8~ 30V
  • LF1B-N形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)

    LF1B-N形LED照明ユニット

    IDEC(和泉電気)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    材質(表面カバー)ポリカーボネイト樹脂、(エンドカバー/ケーブルグランド)ポリアミド樹脂、(電線)PVC保護構造IP65定格電圧(V)DC24耐電圧AC100V1分間(充電部-非充電部)保存温度(℃)-35~+70(ただし氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-30~+55(ただし氷結しないこと)寿命40000時間雰囲気腐食ガス不可絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)使用湿度(%RH)45~85(ただし結露しないこと)
  • 【レンタル】パーティクルモニター(粗粒子タイプ) PA-5C アズワン

    【レンタル】パーティクルモニター(粗粒子タイプ) PA-5C

    アズワン
    9,840税込10,824
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。浮遊せずに落下する粗粒子の個数濃度を4段階LED表示できます。評価用ソフトを使用することで個数濃度をリアルタイムに監視、記録することが可能です。別売の温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で評価用ソフトを使用することで温湿度をリアルタイムに監視、記録が可能です。製造プロセスにおけるコンタミネーション対策、品質向上と不良率低減に効果的です。クリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。非常にコンパクトで省スペースで設置可能です。
    付属品ACアダプター測定範囲Class10,000 ~ 100,000質量(g)約370電源DC24V測定方式光散乱方式アナログ出力光源レーザーダイオードアラーム出力サービス分類レンタル
  • 植物育成ライト 差し込み式 オーム電機

    植物育成ライト 差し込み式

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。16時間点灯/8時間消灯を繰り返す、オートタイマー機能付き。土にさすだけの簡単設置。USB電源式 ※USBアダプター別売
    付属品保証書付取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)5電源出力…5V2A以上のUSBポート本体質量(g)約130全光束(Lm)250平均演色評価数Ra80光源白色LED・赤色LED(交換不可)照度(Lx)約16000(直下2.5cm)、約9400(直下5cm)、約4900(直下10cm)、約1700(直下20cm)使用環境植栽:【温度】18~28℃、【湿度】50~60%※植物によって異なります。電源コード約150cm密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約300μmol/m2s(直下2.5cm)、約180μmol/m2s(直下5cm)、約90μmol/m2s(直下10cm)、約30μmol/m2s(直下20cm)直径×高さ(mm)110×212~710タイマー機能オート(16時間点灯/8時間消灯)照射位置5-10cm
  • マジックドリル DRV (5×Dc) 京セラ

    マジックドリル DRV (5×Dc)

    京セラ
    63,980税込70,378
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    刃数2
  • M5Atom Joystick(M5AtomS3搭載) M5Stack

    M5Atom Joystick(M5AtomS3搭載)

    M5Stack
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    小型ドローンM5Stamp-Fly用のジョイスティックコントローラ M5AtomS3とSTM32マイコンを使用した、汎用性の高いプログラマブルデュアルジョイスティックリモートコントローラです。5方向ジョイスティック2本と、黄色い機能ボタンが2個、インタラクションとステータス表示用のRGB LEDが搭載されています。 汎用のジョイスティックとして使用できますが、出荷時にM5Stamp Flyを制御するファームウェアが書き込まれています。このファームウェアのソースコードはオープンソースとして公開され、自由に書き換えることができます。 2組の高電圧リチウムバッテリー充電回路を備え、BETAFPV社製のリチウムポリマーバッテリーLAVA 1S 300mAhを2本同時に充電できます(バッテリー1本が付属)。充電時は、USB Type-C端子から給電します。 黄色い機能ボタンのうち、L-ボタンはSports/Stableモードの切り替えができ、R-ボタンはToFによる自動高度制御のON/OFFができます。初期モードは、スティックを倒しても急激に動かないStableモードになっていて、ToFを使った自動高度制御もオンになっています。
    仕様【マイコン】STM32F030F4P6【充電IC】TP4067(4.35V)セット内容M5Atom JoyStick ×1、300mAh 高電圧リチウムポリマーバッテリ (LAVA 1S) ×1寸法(mm)84×60×30質量(g)63.5LED【RGB】WS2812C充電時電流(mA)5V/500バッテリー容量(mAh)300 高電圧リチウムポリマーバッテリ(LAVA 1S)ブザーBuilt-in Buzzer @ 5020
  • LF1Bシリーズ IDEC(和泉電気)

    LF1Bシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    種類関連商品絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)雰囲気腐食ガス不可
  • 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS40V6B SMC

    電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS40V6B

    SMC
    339,800税込373,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    駆動方式ボールねじモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16DC SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16DC

    SMC
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • L Series(LEY32DC) SMC

    L Series(LEY32DC)

    SMC
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)

    バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット

    LAMP(スガツネ工業)
    46,980税込51,678
    1セット
    4日以内出荷
    バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのセットです。 スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。 バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。 閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。 トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。 樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
    用途アルミフレームを使用する工場設備、半導体製造現場、など構成部品パワーアシストヒンジHG-PA30-015:1ヶブラケットA-SHG-PA300:3ヶASナットA-S8M5:12ヶばね座金・平座金組込六角穴付ボルトM5×12:20ヶ六角穴付ボルトM5×6:2ヶ適合フレーム溝幅8
  • Singer Song Writer Lite 3.0 for Mac Steady iMac & iBook & eMac インターネット

    Singer Song Writer Lite 3.0 for Mac Steady iMac & iBook & eMac

    インターネット
    9,498税込10,448
    1本
    4日以内出荷
    やさしい操作で手軽に「作曲から演奏まで」を実現していただくため、さらなる力強さを身に付けたシーケンス&アレンジ機能を統合した音楽作成ソフト。それがシンガーソングライターライト 3.0 for Macintoshです。ラララとハミングから曲創りが始まります。
    付属品[付属音色リスト] Roland SC-8850(SC-8820), SC-88Pro, SC-88, SC-55, VSC 3.0, VSC-88, XP-10, PMA-5,YAMAHA MU2000, MU1000, MU128, MU100, MU90, MU80, MU50, S-YXG50, TG-300B, CS1X,KORG 05R/W, AG-10, M1, N1, N5, N264, NS5R, NX5R, X5D, Trinity,GM音源[付属MIDIドライバ] Opcode OMS2.3.3J[付属ソフトウエア] ソフト MIDI 音源 Roland VSC 3.0対応OSMac OS 8.6 以降(Mac OS X ならびにクラシック環境には非対応)メモリー16MB 以上(推奨32MB以上)ディスプレイ32000 色以上、800×600 以上の解像度を推奨使用CPUG3 233MHz 以上(シングtoスコア機能を使用する場合は、G3 333MHz 以上推奨)の CPU を搭載したMacintoshハードディスク約 24 MB 以上(インストールに必要な空き容量)
  • 【レンタル】フェーズドアレイ超音波探傷器 Evident(エビデント)

    【レンタル】フェーズドアレイ超音波探傷器

    Evident(エビデント)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    溶接部検査や腐食マッピングと複合材料検査などの検査に最適。小型・軽量デザインでありながら、8.4インチの大きなタッチスクリーンで快適に操作が可能!。8.4インチの明るく大きなタッチスクリーン、16:64PRのフェーズドアレイ装置で、スムーズで快適な操作が可能。大きいタッチスクリーンでありながら、シンプルで操作性とコストパフォーマンスを実現した小型・軽量デザインです。
    用途フェーズドアレイによる溶接部検査、腐食マッピングと複合材料検査、TOFD溶接部検査、部品検査仕様【エンコーダー】2軸エンコーダー(A/B相、up/down、パルス/方向)、【グループ数】1、【システム帯域幅】0.6MHz~18MHz(-3dB)、【データポイント数】最大8192、【データ処理】PAチャンネル、【データ収集】PAチャンネル、【パルサー】PAチャンネル、【パルス形】負矩形波、【ビデオフィルタリング】スムージング(探触子周波数帯域に適応)、【フィルタリング】ローパス x 3、バンドパス x 3、ハイパス x 5、【ペース入力】5V、TTL同期入力、【リアルタイムアベレージング】2、4、8、16、【レシーバー】PAチャンネル、【同時励振素子数】16振動素子、【振動素子数】64振動素子、【最大データファイルサイズ】300MB、【最大繰り返し周波数】大6kHz(C-スキャン)、【電源出力ライン】公称値5V、最大値500mA(短絡防止機能付き)、【音速】0~15240m/s質量(kg)3.4(バッテリーを含む)備考探触子が付属しています種類TFT、LCD測定範囲(mm)~18848電圧(V)4080115スイッチデータ収集オン/オフ:デジタル入力設定に基づく出力ビデオ出力(SVGA)表示【波形表示】RF、全波、半波+、半波-外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×94×208機能【オーディオアラーム】〇出力インピーダンス(Ω)35(パルスエコーモード)、30(ピッチキャッチモード)入力インピーダンス(Ω)60(パルスエコーモード)、150(ピッチキャッチモード)デジタル出力TTL出力×3、5V 最大15mA/出力バッテリースマートリチウムイオンバッテリー輝度600cd/m2相対湿度45℃結露なしで、最大相対湿度70%解像度800×600ピクセルパルス幅30ns~500nsの範囲内で調整可能 分解能:2.5ns防塵防水性能IP66相当視野角(左右:上下)-80°~80°、-60°~80°耐衝撃性能MIL-STD-810G 516.6周波数(MHz)デジタイジング:100使用環境条件気温(使用時):-10℃~45℃ 気温(保管時):【バッテリー搭載時】-20℃~60℃【バッテリー非搭載時】-20℃~70℃スキャン方式セクター、リニアバッテリー数1USBポートUSBポート×2(USB2.0仕様準拠)ゲイン範囲:0dB~80dB、最大入力信号550mVp-p(FSH)稼働時間(時間)約6(条件により異なる)デジタル入力TTL入力×4、5Vストレージ【デバイス】SDHCカード、標準USBストレージデバイスディスプレイサイズ(目安)対角8.4インチ(21.3cm)最大表示色1600万色サービス分類レンタル
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    2,998税込3,298
    1個(300g)
    5日以内出荷
    ポルシェ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーポルシェコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • AC100V AC電源入力セットモデル 山洋電気

    AC100V AC電源入力セットモデル

    山洋電気
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~115
  • AC100V AC電源入力セットモデル 山洋電気

    AC100V AC電源入力セットモデル

    山洋電気
    73,980税込81,378
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源仕様(ドライバ)単相AC100~115V
  • AC200V AC電源入力セットモデル 山洋電気

    AC200V AC電源入力セットモデル

    山洋電気
    94,980税込104,478
    1台
    5日以内出荷
    外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
  • ヘッドホン AKGPRO

    ヘッドホン

    AKGPRO
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    優れた音質と快適な装着感を両立したセミオープンエアー型ヘッドホン。綿密に計算されたセミオープンエアー型の構造により、極めて抜けのよい自然なサウンドを獲得。豊かで締りのある低域と透明感溢れる中高域を出力し、音の定位や奥行きもリアルに再現。プロ用モデルのために開発された「XXLトランスデューサー」を搭載。不要な振動を抑える独自の「バリモーション・テクノロジー」や「TWO-LAYERダイヤフラム」に加えて、内部構造の最適化とパーツの吟味を徹底的に行い、繊細な高音から重厚な低音までリアルに再現。耳全体を包み込む大型のイヤーパッドを搭載し、長時間使用しても疲れない快適な装着感を実現。イヤーパッドは合皮製とベロア製を同梱。装着するだけでヘッドバンドの長さが調整できるセルフアジャスト機能を採用。ケーブルは着脱式でストレートとカールコードの2種類を同梱。
    付属品ヘッドホンケーブル:3mストレート、OFC(EK300)/5mカールコード、OFC(EK500 S)、ベロア製イヤーパッド、標準プラグアダプター(ねじ固定式、金メッキ)質量(g)240(除ケーブル)構造セミオープンエアー型感度91dB SPL/mW @1kHzインピーダンス55Ω再生周波数帯域(Hz)15Hz~25kHz最大許容入力(mW)200イヤホン形状イヤーパッド:アラウンドイヤー、着脱式、合皮製ケーブルタイプ着脱式、片出し入力コネクタ3.5mmステレオ・ミニプラグ(金メッキ)