L Series(LEFSH32V7H)
- ストローク(mm)
- 300
- 寸法(mm)
- 32
- 精度
- (H) 高精度形
- 駆動方式
- ボールねじ
- リード(mm)
- (H) 24
- ドライバ種類
- (M2) LECYM2 (200V~230V)
- モータ配置
- (-) ストレート
- モータ種類
- (V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
- アクチュエータケーブル種類
- (S) 標準ケーブル
- アクチュエータケーブル長さ(m)
- (5) 5
- モータオプション
- (-) ロックなし
- 位置決めピン穴
- (-) ハウジングB底面
- グリース塗付 (シールバンド部)
- (-) あり
- 内容量
- 1個
産業用ロボット の新着商品
カテゴリ























