カテゴリ
- 自動車純正部品(52)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 制御機器(14)
- メカニカル部品(8)
- バイク純正部品(6)
- 農業機械(6)
- 電気材料(5)
- オフィス家具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 切削工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(50)
- SMC(27)
- 三菱(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- RIKEN(理研機器)(4)
- アイリスチトセ(4)
- 潤工社(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- エレコム(2)
- omron(オムロン)(2)
- 協育歯車(2)
- CKD(2)
- 椿本チエイン(2)
- ホンダ(2)
- Kawasaki(2)
- 友屋(2)
- 宇部樹脂加工(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- オイレス工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「3012b」の検索結果

ジェットオイラー ニュースーパー真鍮ノズル
フルプラ(23件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。材質ポリエチレン、真鍮タイプニュースーパー型ノズル長(mm)85ノズル形状先曲り危険物の類別非危険物
カラーセレクト ペティーナイフ(両刃)
関兼次刃物(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌々日出荷特長・ハンドルは、耐熱性、耐衝撃性に優れ柔らかい感触で、使い 易さを考慮したデザインです。焼き入れ後に-70℃以下に冷却する特殊な処理をほどこす事 により、高い硬度と靱性を与えています。抜群の切れ味とその持続性を保証します。また研ぎ直しも 容易に出来ます。材質:刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ ステンレス鋼 ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)耐熱温度:105℃カラーセレクト材質刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ステンレス鋼、ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)背厚(mm)1.3
アルミ化粧足 AFM・AFSシリーズ
タカチ電機工業(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(4個)当日出荷から6日以内出荷アルミの削り出し + アルマイト処理により高級感のある足です。 オーディオ機器用インシュレーターをはじめ、高級感を出したい機器へのご利用に最適です。 底面には滑り止め用にNBR製Oリングが付いています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイボード モニター上 小物置き台 2脚 ワイド軽量タイプ 幅30cm×奥行12.7cm 耐荷重6kg
エレコム¥1,298税込¥1,4281個当日出荷液晶ディスプレイの上を有効に利用して、机に置いていたちょっとした小物やよく使う物を置くことができる軽量ワイドタイプのディスプレイボードです。用途液晶ディスプレイの上に取り付けられる、軽量ワイドタイプのディスプレイボードです。 。液晶ディスプレイの上を有効に利用して、机に置いていたちょっとした小物やよく使う物を置くことができるので、作業スペースが広がります。 。液晶ディスプレイの縁にひっかけて、アームの角度を調整するだけの簡単取り付け。取り外しも簡単です。 。厚みが約18mm~約85mmの液晶ディスプレイに対応します。 。ボード端に縁が付いているので、転がりやすいボールペンなどの落下防止にもなります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容本体×1材質ABS色ブラック質量(g)約180耐荷重(kg)約6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×127×43~約118適合厚さ(mm)【設置可能モニター】約18~85
グリップT ローリングベーススタンド
友屋(1件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781台当日出荷から11日以内出荷付属品ベース短辺に固定式キャスター2ケ付、止水パッキン付材質パネル:アルミフレーム、ベース:樹脂寸法(Φmm)注水口:33
軟質ポリウレタンチューブ UH
潤工社¥6,998税込¥7,6981巻当日出荷から7日以内出荷機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。用途空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧材質軟質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
フードパックKL
シーピー化成¥37,980税込¥41,7781ケース(50枚×12袋)3日以内出荷しっかりはまる嵌合(かんごう)タイプ。サイズ表記は、蓋を閉じたときの外寸です。高さは、本体+蓋の合計になります。材質OPS
1×4インテリアウォールバー 専用バー
アイワ金属¥259税込¥2851セット翌々日出荷1×4材を使ってインテリアに映えるウォールバーを作ることができるインテリアウォールバーシリーズの専用バーです。※1×4材の裏側で棚板になるオプションパーツになります。※フラットな面or転びにくい面を使い分けできる2WAYのパーツで使い方に合わせて深さや場所を自由に設定できます。※こちらのパーツを使用することで、本、CD、スマートフォン、印鑑、ペンなどのディスプレイ収納を作ることができます。セット内容IWB専用バー(2本)、皿タッピングネジ(Φ3.5×16mm / 4 本 )材質本体(ABS 樹脂)、皿タッピングネジ(ステンレス)安全荷重(kg)静止:1(バー 1 本あたり)アズワン品番64-5077-98
軟質ポリウレタンチューブ UH 12X8mm 30-12シリーズ
潤工社¥7,798税込¥8,5781巻翌々日出荷機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧仕様●色:黒●外径(mm):12●内径(mm):8●最小曲げ半径(mm):28●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.7●全長(m):20●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-8886アズワン品番67-2253-11
可搬式小型ポンプ
RIKEN(理研機器)¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷から9日以内出荷あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。 最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。質量(kg)11使用圧力(MPa)1.5~70最大電流(A)6.5定格出力(kW)0.25モーター電圧(V)(50/60Hz)単相100
海外横穴金具(キックボックス・ワイヤー操作・32)
カクダイ¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷から4日以内出荷海外製陶器用。はさみ込み厚 26~53ミリ。オーバーフロー付き洗面ボウル・手洗器用。水栓・キック棒・ワイヤー操作タイプ材質黄銅呼び径32
ディスプレイボード モニター上設置棚 幅約30cm 耐荷重2kg
エレコム¥2,098税込¥2,3081個当日出荷液晶ディスプレイの上を有効に利用して、机の上に置いていたちょっとした小物やよく使う物を置くことができるディスプレイボードです。材質本体:スチール・POM、滑り止めシート:PVC色ブラック質量(g)約477耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×127×37適合サイズ液晶ディスプレイ厚2.0~8.5cm
可搬式小型電動ポンプ
RIKEN(理研機器)¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷マグネットモータの採用により、従来タイプと比べ格段に低騒音となりました。(最大 70dB)さらに性能はそのままに耐久性も向上しました。 機種も 13 種類と豊富で、各種用途に合わせて選択いただけます。 吐出口径は全機種とも Rc3/8 です。 AS75 型の圧力計が全機種取り付け可能です。圧力計パッキン(S-111)は圧力計取付口に付属しています。最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:1.5定格出力(kW)0.25吐出量(L/min)高圧時:0.2、低圧時:2.0使用作動油ISO VG32時間定格(min)5
マーブル無地札 50枚入
友屋¥3,198税込¥3,5181箱4日以内出荷から8日以内出荷ラベルや番号シールを貼ったり出来る、無地タイプの番号札種別マーブル無地材質スチロール樹脂厚さ(mm)2.5寸法(幅W×高さH)(mm)40×60
オリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 青+白
マリンテック¥1,898税込¥2,0881式6日以内出荷2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。0.5秒に2色が交互に点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)55電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色青/白耐用寿命10日間(10h/日)
機器用接地15A250V クロ
Panasonic(パナソニック)¥639税込¥7031個4日以内出荷種別コンセント色ブラック種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15