カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • メカニカル部品(6)
  • 農業機械(6)
  • 電気材料(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3012b」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェットオイラー ニュースーパー真鍮ノズル フルプラジェットオイラー ニュースーパー真鍮ノズルフルプラ(23件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。
材質ポリエチレン、真鍮タイプニュースーパー型ノズル長(mm)85ノズル形状先曲り危険物の類別非危険物
棚用ディスプレイネット(取付金具付) TRUSCO棚用ディスプレイネット(取付金具付)TRUSCO(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から翌々日出荷
網目50×50mm
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(43件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
カラーセレクト ペティーナイフ(両刃) 関兼次刃物カラーセレクト ペティーナイフ(両刃)関兼次刃物(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
特長・ハンドルは、耐熱性、耐衝撃性に優れ柔らかい感触で、使い 易さを考慮したデザインです。焼き入れ後に-70℃以下に冷却する特殊な処理をほどこす事 により、高い硬度と靱性を与えています。抜群の切れ味とその持続性を保証します。また研ぎ直しも 容易に出来ます。材質:刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ ステンレス鋼 ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)耐熱温度:105℃カラーセレクト
材質刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ステンレス鋼、ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)背厚(mm)1.3
アルミ化粧足 AFM・AFSシリーズ タカチ電機工業アルミ化粧足 AFM・AFSシリーズタカチ電機工業(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(4個)
当日出荷から6日以内出荷
アルミの削り出し + アルマイト処理により高級感のある足です。 オーディオ機器用インシュレーターをはじめ、高級感を出したい機器へのご利用に最適です。 底面には滑り止め用にNBR製Oリングが付いています。
材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
グリップT ローリングベーススタンド 友屋グリップT ローリングベーススタンド友屋(1件のレビュー)
73,980税込81,378
1台
当日出荷から11日以内出荷
寸法(Φmm)注水口:33材質パネル:アルミフレーム、ベース:樹脂付属品ベース短辺に固定式キャスター2ケ付、止水パッキン付
アドバンスシリーズ 埋込ダブルスイッチ用ハンドル(ネーム付) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込ダブルスイッチ用ハンドル(ネーム付)Panasonic(パナソニック)
429税込472
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
軟質ポリウレタンチューブ UH 潤工社軟質ポリウレタンチューブ UH潤工社
6,998税込7,698
1巻
当日出荷から7日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧材質軟質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
1×4インテリアウォールバー 専用バー アイワ金属1×4インテリアウォールバー 専用バーアイワ金属
259税込285
1セット
翌々日出荷
1×4材を使ってインテリアに映えるウォールバーを作ることができるインテリアウォールバーシリーズの専用バーです。※1×4材の裏側で棚板になるオプションパーツになります。※フラットな面or転びにくい面を使い分けできる2WAYのパーツで使い方に合わせて深さや場所を自由に設定できます。※こちらのパーツを使用することで、本、CD、スマートフォン、印鑑、ペンなどのディスプレイ収納を作ることができます。
セット内容IWB専用バー(2本)、皿タッピングネジ(Φ3.5×16mm / 4 本 )材質本体(ABS 樹脂)、皿タッピングネジ(ステンレス)安全荷重(kg)静止:1(バー 1 本あたり)アズワン品番64-5077-98
海外横穴金具(キックボックス・ワイヤー操作・32) カクダイ海外横穴金具(キックボックス・ワイヤー操作・32)カクダイ
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
海外製陶器用。はさみ込み厚 26~53ミリ。オーバーフロー付き洗面ボウル・手洗器用。水栓・キック棒・ワイヤー操作タイプ
材質黄銅呼び径32
ディスプレイボード モニター上設置棚 幅約30cm 耐荷重2kg エレコムディスプレイボード モニター上設置棚 幅約30cm 耐荷重2kgエレコム
2,098税込2,308
1個
当日出荷
液晶ディスプレイの上を有効に利用して、机の上に置いていたちょっとした小物やよく使う物を置くことができるディスプレイボードです。
材質本体:スチール・POM、滑り止めシート:PVCブラック質量(g)約477耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×127×37適合サイズ液晶ディスプレイ厚2.0~8.5cm
IXYS 整流ダイオード 絶縁型 IXYSIXYS 整流ダイオード 絶縁型IXYS
39,980税込43,978
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
可搬式小型ポンプ RIKEN(理研機器)可搬式小型ポンプRIKEN(理研機器)
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。 最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。
質量(kg)11使用圧力(MPa)1.5~70最大電流(A)6.5定格出力(kW)0.25モーター電圧(V)(50/60Hz)単相100
マーブル無地札 50枚入 友屋マーブル無地札 50枚入友屋
3,198税込3,518
1箱
4日以内出荷から8日以内出荷
ラベルや番号シールを貼ったり出来る、無地タイプの番号札
種別マーブル無地材質スチロール樹脂厚さ(mm)2.5寸法(幅W×高さH)(mm)40×60
機器用接地15A250V クロ Panasonic(パナソニック)機器用接地15A250V クロPanasonic(パナソニック)
639税込703
1個
3日以内出荷
種別コンセントブラック種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15
アドバンスシリーズ  埋込 ダブルスイッチ用ハンドル ネーム付き Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込 ダブルスイッチ用ハンドル ネーム付きPanasonic(パナソニック)
409税込450
1個
5日以内出荷
仕様表示なし・ネーム付種別ダブルマットブラック使用場所3012B
オリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 青+白 マリンテックオリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 青+白マリンテック
1,898税込2,088
1式
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。0.5秒に2色が交互に点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用
仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)55電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色青/白耐用寿命10日間(10h/日)
オールマイティーツナギ GRACE ENGINEER’SオールマイティーツナギGRACE ENGINEER’S
4,998税込5,498
1着
5日以内出荷
一度着ると他のツナギには戻れない便利なヒップオープン機能『GRACE BACK(R)』がついているにも関わらずお求めやすいプライスを実現したデビュー応援モデルです。カラバリは全6色で、サイズも女性も着れるSS~ガッシリ体系の5L、更に身長そのままで身幅ゆったりなB体サイズまで展開しており、個人着用は勿論のことチームで揃えてユニフォーム使いもできてしまう、まさにオールマイティーなツナギです。
仕様コイルファスナー:前立て・ヒップオープン、マジックテープ:胸ポケット・袖口・ウエスト混率(%)ポリエステル65・綿35 (目付量185g/m2・生地厚4)ボタン仕様樹脂ボタン:ウエストアジャスター
AG33シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG33シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD
7,013税込7,714
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式直動式ポート数3
ステンレス 水筒 MILANステンレス 水筒MILAN
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
スペインの文具メーカーMILANの「430 since 1918」コレクションから登場したステンレス製ボトル。真空断熱構造を採用した二重構造により、最大12時間の保温と最大24時間の保冷を実現し、結露を防いで外側の温度を快適に保ちます。密閉性の高いスクリューキャップは液漏れの心配がなく、持ち運びも安心。底面には滑り止めのシリコンベースが施され、デスクの上でも安定して使用できます。MILANの伝統的な消しゴムのカラーやデザインをモチーフにしたシンプルで洗練されたビジュアルは、文具ブランドならではの美意識が感じられる仕上がりとなっています。さらに、繰り返し使えることで使い捨てプラスチックの削減にも貢献する、環境にやさしいアイテムです。(※電子レンジ・食洗機には対応していません)
用途毎日の通勤・通学に持ち歩く飲料ボトルとしてはもちろん、職場でのコーヒーやお茶の温度を長時間保つマグボトル代わりとしても最適です。また、キャンプやハイキング、ピクニックなどのアウトドアシーンでは、冷たい飲み物や温かいスープを好みの温度で持ち運ぶことができ、季節を問わず活躍します。0.35Lと0.59Lの2サイズ展開で、使用シーンに応じて使い分けができる点も魅力です。
CoroCut(R) Prime 旋削加工用カッティングユニット サンドビックCoroCut(R) Prime 旋削加工用カッティングユニットサンドビック
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。
用途旋削加工用。コロマントキャプト仕様
Alpha Wire ケーブルシールド 黒 ALPHAAlpha Wire ケーブルシールド 黒ALPHA
31,980税込35,178
1袋(15m)
7日以内出荷
GIVI Z3012R クローズカバー B47 GIVI(ジビ)GIVI Z3012R クローズカバー B47GIVI(ジビ)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
キヤブレタ(F) 三菱キヤブレタ(F)三菱
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
シリンダブロック 三菱シリンダブロック三菱
26,980税込29,678
1個
14日以内出荷
GB131PE-993の部品です
キャブレタ 三菱キャブレタ三菱
11,980税込13,178
1個
14日以内出荷
コントロールパネル 三菱コントロールパネル三菱
5,998税込6,598
1個
14日以内出荷
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(114件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から4日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業オイレス70Bドライメットブッシュオイレス工業(36件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から20日以内出荷
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
DDK05ブッシュ 大同メタル工業DDK05ブッシュ大同メタル工業(50件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
真鍮ブラシ クロダブラシ真鍮ブラシクロダブラシ(10件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
線径(Φ)0.14
Lボルトフック 水本機械製作所Lボルトフック水本機械製作所
639税込703
1個
当日出荷
ステンレス製なので、水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。付属品六角ナッ卜2ヶ、丸ワッシャー1ヶ付セット内容丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ入数20RoHS指令(10物質対応)対応
CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 YハンドルIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルY2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
CSシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)CSシリーズカムスイッチIDEC(和泉電気)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から56日以内出荷
青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車青POM ギヤシリーズ 平歯車協育歯車
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ACSSシリーズ IDEC(和泉電気)ACSSシリーズIDEC(和泉電気)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から18日以内出荷
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
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
"3012b" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷