カテゴリ

  • 自動車純正部品(52)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 制御機器(14)
  • メカニカル部品(8)
  • バイク純正部品(6)
  • 農業機械(6)
  • 電気材料(5)
  • オフィス家具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3012b」の検索結果

157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェットオイラー ニュースーパー真鍮ノズル フルプラジェットオイラー ニュースーパー真鍮ノズルフルプラ(23件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。
材質ポリエチレン、真鍮タイプニュースーパー型ノズル長(mm)85ノズル形状先曲り危険物の類別非危険物
棚用ディスプレイネット(取付金具付) TRUSCO棚用ディスプレイネット(取付金具付)TRUSCO(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から翌々日出荷
網目50×50mm
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(43件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
カラーセレクト ペティーナイフ(両刃) 関兼次刃物カラーセレクト ペティーナイフ(両刃)関兼次刃物(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
特長・ハンドルは、耐熱性、耐衝撃性に優れ柔らかい感触で、使い 易さを考慮したデザインです。焼き入れ後に-70℃以下に冷却する特殊な処理をほどこす事 により、高い硬度と靱性を与えています。抜群の切れ味とその持続性を保証します。また研ぎ直しも 容易に出来ます。材質:刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ ステンレス鋼 ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)耐熱温度:105℃カラーセレクト
材質刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ステンレス鋼、ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)背厚(mm)1.3
アルミ化粧足 AFM・AFSシリーズ タカチ電機工業アルミ化粧足 AFM・AFSシリーズタカチ電機工業(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(4個)
当日出荷から6日以内出荷
アルミの削り出し + アルマイト処理により高級感のある足です。 オーディオ機器用インシュレーターをはじめ、高級感を出したい機器へのご利用に最適です。 底面には滑り止め用にNBR製Oリングが付いています。
材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
グリップT ローリングベーススタンド 友屋グリップT ローリングベーススタンド友屋(1件のレビュー)
73,980税込81,378
1台
当日出荷から11日以内出荷
寸法(Φmm)注水口:33材質パネル:アルミフレーム、ベース:樹脂付属品ベース短辺に固定式キャスター2ケ付、止水パッキン付
アドバンスシリーズ 埋込ダブルスイッチ用ハンドル(ネーム付) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込ダブルスイッチ用ハンドル(ネーム付)Panasonic(パナソニック)
429税込472
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
ディスプレイボード モニター上 小物置き台 2脚 ワイド軽量タイプ 幅30cm×奥行12.7cm 耐荷重6kg エレコムディスプレイボード モニター上 小物置き台 2脚 ワイド軽量タイプ 幅30cm×奥行12.7cm 耐荷重6kgエレコム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
液晶ディスプレイの上を有効に利用して、机に置いていたちょっとした小物やよく使う物を置くことができる軽量ワイドタイプのディスプレイボードです。
用途液晶ディスプレイの上に取り付けられる、軽量ワイドタイプのディスプレイボードです。 。液晶ディスプレイの上を有効に利用して、机に置いていたちょっとした小物やよく使う物を置くことができるので、作業スペースが広がります。 。液晶ディスプレイの縁にひっかけて、アームの角度を調整するだけの簡単取り付け。取り外しも簡単です。 。厚みが約18mm~約85mmの液晶ディスプレイに対応します。 。ボード端に縁が付いているので、転がりやすいボールペンなどの落下防止にもなります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容本体×1材質ABSブラック質量(g)約180耐荷重(kg)約6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×127×43~約118適合厚さ(mm)【設置可能モニター】約18~85
軟質ポリウレタンチューブ UH 潤工社軟質ポリウレタンチューブ UH潤工社
6,998税込7,698
1巻
当日出荷から7日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧材質軟質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
フードパックKL シーピー化成フードパックKLシーピー化成
37,980税込41,778
1ケース(50枚×12袋)
3日以内出荷
しっかりはまる嵌合(かんごう)タイプ。サイズ表記は、蓋を閉じたときの外寸です。高さは、本体+蓋の合計になります。
材質OPS
1×4インテリアウォールバー 専用バー アイワ金属1×4インテリアウォールバー 専用バーアイワ金属
259税込285
1セット
翌々日出荷
1×4材を使ってインテリアに映えるウォールバーを作ることができるインテリアウォールバーシリーズの専用バーです。※1×4材の裏側で棚板になるオプションパーツになります。※フラットな面or転びにくい面を使い分けできる2WAYのパーツで使い方に合わせて深さや場所を自由に設定できます。※こちらのパーツを使用することで、本、CD、スマートフォン、印鑑、ペンなどのディスプレイ収納を作ることができます。
セット内容IWB専用バー(2本)、皿タッピングネジ(Φ3.5×16mm / 4 本 )材質本体(ABS 樹脂)、皿タッピングネジ(ステンレス)安全荷重(kg)静止:1(バー 1 本あたり)アズワン品番64-5077-98
(47730)フロントディスクブレーキ シリンダASSY RH トヨタ(47730)フロントディスクブレーキ シリンダASSY RHトヨタ
31,980税込35,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
軟質ポリウレタンチューブ UH 12X8mm 30-12シリーズ 潤工社軟質ポリウレタンチューブ UH 12X8mm 30-12シリーズ潤工社
7,798税込8,578
1巻
翌々日出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧
仕様●色:黒●外径(mm):12●内径(mm):8●最小曲げ半径(mm):28●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.7●全長(m):20●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-8886アズワン品番67-2253-11
海外横穴金具(キックボックス・ワイヤー操作・32) カクダイ海外横穴金具(キックボックス・ワイヤー操作・32)カクダイ
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
海外製陶器用。はさみ込み厚 26~53ミリ。オーバーフロー付き洗面ボウル・手洗器用。水栓・キック棒・ワイヤー操作タイプ
材質黄銅呼び径32
ディスプレイボード モニター上設置棚 幅約30cm 耐荷重2kg エレコムディスプレイボード モニター上設置棚 幅約30cm 耐荷重2kgエレコム
2,098税込2,308
1個
当日出荷
液晶ディスプレイの上を有効に利用して、机の上に置いていたちょっとした小物やよく使う物を置くことができるディスプレイボードです。
材質本体:スチール・POM、滑り止めシート:PVCブラック質量(g)約477耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×127×37適合サイズ液晶ディスプレイ厚2.0~8.5cm
IXYS 整流ダイオード 絶縁型 IXYSIXYS 整流ダイオード 絶縁型IXYS
39,980税込43,978
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
可搬式小型ポンプ RIKEN(理研機器)可搬式小型ポンプRIKEN(理研機器)
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。 最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。
質量(kg)11使用圧力(MPa)1.5~70最大電流(A)6.5定格出力(kW)0.25モーター電圧(V)(50/60Hz)単相100
マーブル無地札 50枚入 友屋マーブル無地札 50枚入友屋
3,198税込3,518
1箱
4日以内出荷から8日以内出荷
ラベルや番号シールを貼ったり出来る、無地タイプの番号札
種別マーブル無地材質スチロール樹脂厚さ(mm)2.5寸法(幅W×高さH)(mm)40×60
V Series(VQ4301) SMCV Series(VQ4301)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(1) 弾性体シール
可搬式小型電動ポンプ RIKEN(理研機器)可搬式小型電動ポンプRIKEN(理研機器)
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
マグネットモータの採用により、従来タイプと比べ格段に低騒音となりました。(最大 70dB)さらに性能はそのままに耐久性も向上しました。 機種も 13 種類と豊富で、各種用途に合わせて選択いただけます。 吐出口径は全機種とも Rc3/8 です。 AS75 型の圧力計が全機種取り付け可能です。圧力計パッキン(S-111)は圧力計取付口に付属しています。
最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:1.5定格出力(kW)0.25吐出量(L/min)高圧時:0.2、低圧時:2.0使用作動油ISO VG32時間定格(min)5
機器用接地15A250V クロ Panasonic(パナソニック)機器用接地15A250V クロPanasonic(パナソニック)
639税込703
1個
3日以内出荷
種別コンセントブラック種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15
(73230)フロントシート インナベルトASSY RH トヨタ(73230)フロントシート インナベルトASSY RHトヨタ(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
アドバンスシリーズ  埋込 ダブルスイッチ用ハンドル ネーム付き Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込 ダブルスイッチ用ハンドル ネーム付きPanasonic(パナソニック)
409税込450
1個
5日以内出荷
仕様表示なし・ネーム付種別ダブルマットブラック使用場所3012B
オリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 青+白 マリンテックオリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 青+白マリンテック
1,898税込2,088
1式
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。0.5秒に2色が交互に点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用
仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)55電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色青/白耐用寿命10日間(10h/日)
(81130)ヘッドランプ ユニットASSY RH トヨタ(81130)ヘッドランプ ユニットASSY RHトヨタ
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
(73230)フロントシート インナベルトASSY LH トヨタ(73230)フロントシート インナベルトASSY LHトヨタ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
(08230)IR CUT FILM BACK トヨタ(08230)IR CUT FILM BACKトヨタ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
(08230)FILM, BACK WINDOW トヨタ(08230)FILM, BACK WINDOWトヨタ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
(08230)IR CUT FILM RR,LH トヨタ(08230)IR CUT FILM RR,LHトヨタ
4,188税込4,607
1個
3日以内出荷
(08230)FILM, RR WINDOW, RH トヨタ(08230)FILM, RR WINDOW, RHトヨタ
5,288税込5,817
1個
3日以内出荷
(08230)FILM, RR WINDOW, LH トヨタ(08230)FILM, RR WINDOW, LHトヨタ
5,288税込5,817
1個
3日以内出荷
(81130)ヘッドランプ ユニットASSY RH トヨタ(81130)ヘッドランプ ユニットASSY RHトヨタ
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(08230)IR CUT FILM RR,RH トヨタ(08230)IR CUT FILM RR,RHトヨタ
4,188税込4,607
1個
3日以内出荷
(08230)IR CUT FILM トヨタ(08230)IR CUT FILMトヨタ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
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
"3012b" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷