カテゴリ

  • バイク純正部品(18)
  • メカニカル部品(7)
  • 制御機器(5)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 住設機器(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3013r」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェットオイラー ニュースーパー真鍮ノズル フルプラジェットオイラー ニュースーパー真鍮ノズルフルプラ(23件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。
材質ポリエチレン、真鍮タイプニュースーパー型ノズル長(mm)85ノズル形状先曲り危険物の類別非危険物
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(35件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状オス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
カラーセレクト三徳包丁(両刃) 関兼次刃物カラーセレクト三徳包丁(両刃)関兼次刃物
3,698税込4,068
1個
当日出荷
特長・ハンドルは、耐熱性、耐衝撃性に優れ柔らかい感触で、使い 易さを考慮したデザインです。焼き入れ後に-70℃以下に冷却する特殊な処理をほどこす事 により、高い硬度と靱性を与えています。抜群の切れ味とその持続性を保証します。また研ぎ直しも 容易に出来ます。材質:刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ ステンレス鋼 ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)耐熱温度:105℃カラーセレクト
刃長(cm)16.5材質刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ステンレス鋼、ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)全長(mm)290質量(g)88背厚(mm)1.6
トーションばね(ステンレス) TRUSCOトーションばね(ステンレス)TRUSCO
1,298税込1,428
1パック(20個)
当日出荷から9日以内出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)ばねの種類トーションばね
トーションばね(ステンレス) 180°タイプ TRUSCOトーションばね(ステンレス) 180°タイプTRUSCO
1,298税込1,428
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
平面裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)平面裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
254税込279
1個
4日以内出荷
下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
用途計測機器・ロッカーなどの小型扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ バルクヘッドタイプ簡易気密レセプタクル 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ バルクヘッドタイプ簡易気密レセプタクル七星科学研究所
10,980税込12,078
1個
当日出荷から67日以内出荷
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
スパイラルギヤ 青木精密工業スパイラルギヤ青木精密工業
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別スパイラルギヤ圧力角(°)20
キッチンヘッダー カクダイキッチンヘッダーカクダイ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ハンドル操作で独立して吐水・止水
呼び13材質青銅
ブラインドシェード ライフ用 BRAHMSブラインドシェード ライフ用BRAHMS
15,980税込17,578
1セット
8日以内出荷
車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
メーカーホンダ車種ライフ
オリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+緑+青 マリンテックオリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+緑+青マリンテック
1,798税込1,978
1式
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)1秒に3色で点滅高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色赤/青/緑耐用寿命10日間(10h/日)
オリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+緑+白 マリンテックオリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+緑+白マリンテック
2,198税込2,418
1式
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)1秒に3色で点滅高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色赤/緑/白耐用寿命10日間(10h/日)
オリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+青+白 マリンテックオリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+青+白マリンテック
2,198税込2,418
1式
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)1秒に3色で点滅高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色赤/青/白耐用寿命10日間(10h/日)
屋外用 スクエアライト DMX制御 ODELIC(オーデリック)屋外用 スクエアライト DMX制御ODELIC(オーデリック)
359,800税込395,780
1台
5日以内出荷
付属品アドレス設定用ディップスイッチ、終端スイッチ材質アルミダイカストカバー強化ガラス取付壁面・天井面・床面兼用定格電圧(V)100/200/242ケーブル長(m)【キャブタイヤケーブル】1.5構造防雨型レンズポリカーボネート(透明)平均演色評価数(Ra)70光源LED色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色RGBカラー+電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-0%・フルカラー調光・DMX制御LED交換不可
DUMMY,FR.REFLEX R   33740KR3013 ホンダDUMMY,FR.REFLEX R 33740KR3013ホンダ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
アラウーノVセット 床排水リフォームタイプS3手洗いなし Panasonic(パナソニック)アラウーノVセット 床排水リフォームタイプS3手洗いなしPanasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1セット
14日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
グリーン購入法適合
アラウーノVセット 床排水リフォームタイプS3手洗い付き Panasonic(パナソニック)アラウーノVセット 床排水リフォームタイプS3手洗い付きPanasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1セット
14日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
グリーン購入法適合
MIRROR,R.BACK  88110KM3013 ホンダMIRROR,R.BACK 88110KM3013ホンダ
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
CASE COMP R BOT    51420KW3013 ホンダCASE COMP R BOT 51420KW3013ホンダ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
PIPE COMP,R.SLID    51420KZ3013 ホンダPIPE COMP,R.SLID 51420KZ3013ホンダ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
FORK ASSY.,R FRON    51400MK3013 ホンダFORK ASSY.,R FRON 51400MK3013ホンダ
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
FORK ASSY.,*R134*    51500KW3013ZB ホンダFORK ASSY.,*R134* 51500KW3013ZBホンダ
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷
FORK ASSY.,R.FR.    51400KZ3013 ホンダFORK ASSY.,R.FR. 51400KZ3013ホンダ
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
FORK ASSY.,*R134*    51400KW3013ZB ホンダFORK ASSY.,*R134* 51400KW3013ZBホンダ
83,980税込92,378
1個
4日以内出荷
FORK ASSY.,R.FR.    51400MJ3013 ホンダFORK ASSY.,R.FR. 51400MJ3013ホンダ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
FORK ASSY.,R.FR.    51400KM3013 ホンダFORK ASSY.,R.FR. 51400KM3013ホンダ
92,980税込102,278
1個
4日以内出荷
CONTROL UNIT,R.C.   31800KV3013 ホンダCONTROL UNIT,R.C. 31800KV3013ホンダ
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
HOSE,R.FR.BRAKE    45125MJ3013 ホンダHOSE,R.FR.BRAKE 45125MJ3013ホンダ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
PIPE COMP.,R FR F    51410MK3013 ホンダPIPE COMP.,R FR F 51410MK3013ホンダ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
CASE COMP.,R*NH1*    51421MT3013ZA ホンダCASE COMP.,R*NH1* 51421MT3013ZAホンダ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(65件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から3日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
940税込1,034
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
抗菌気化フィルター5シーズン用 ダイニチ工業抗菌気化フィルター5シーズン用ダイニチ工業(7件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット
当日出荷
適合機種HD-300A, HD-300B, HD-300C, HD-300CE, HD-300D, HD-300DE, HD-300E, HD-300EE, HD-300F, HD-300FE, HD-300GE, HD-300HE, HD-300IE, HD-300JE, HD-300R18, HD-300R19, HD-300R20, HD-300R21, HD-300TR, HD-300TR2, HD-300TR3, HD-300TR4, HD-3011, HD-3012, HD-3013, HD-3014, HD-3015, HD-3015E3, HD-3016, HD-3016E4, HD-3017, HD-3017E5, HD-3018, HD-3018E6, HD-3019, HD-3019E7, HD-3020, HD-3020E8, HD-3021, HD-3021E9, HD-3022, HD-3022E2, HD-C300G, HD-C300H, HD-KS3017, HD-KSRX318, HD-KSRX319, HD-KSRX320, HD-N323, HD-N323E3, HD-N324, HD-N325, HD-N325E5, HD-RX311, HD-RX312, HD-RX313, HD-RX314, HD-RX315, HD-RX316, HD-RX317, HD-RX318, HD-RX319, HD-RX320, HD-RX321, HD-RX322, HD-RX323, HD-RX324, HD-RX325アズワン品番64-8202-22
(61301)センタボデー ピラーSUB-ASSY NO.3 RH トヨタ(61301)センタボデー ピラーSUB-ASSY NO.3 RHトヨタ
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
カンタン取替えフィルター2個入り H060523 ダイニチ工業カンタン取替えフィルター2個入り H060523ダイニチ工業
2,898税込3,188
1セット
4日以内出荷
水洗いもクエン酸洗浄も不要。3カ月に1回汚れたフィルターを捨てて、新しいフィルターに取り換えるだけ!カンタン取替えフィルター(別売部品)
適合機種HD-300A, HD-300B, HD-300C, HD-300CE, HD-300D, HD-300DE, HD-300E, HD-300EE, HD-300F, HD-300FE, HD-300GE, HD-300HE, HD-300IE, HD-300JE, HD-300R18, HD-300R19, HD-300R20, HD-300R21, HD-300TR, HD-300TR2, HD-300TR3, HD-300TR4, HD-3011, HD-3012, HD-3013, HD-3014, HD-3015, HD-3015E3, HD-3016, HD-3016E4, HD-3017, HD-3017E5, HD-3018, HD-3018E6, HD-3019, HD-3019E7, HD-3020, HD-3020E8, HD-3021, HD-3021E9, HD-3022, HD-3022E2, HD-C300G, HD-C300H, HD-KS3017, HD-KSRX318, HD-KSRX319, HD-KSRX320, HD-N323, HD-N323E3, HD-N324, HD-N325, HD-N325E5, HD-RX311, HD-RX312, HD-RX313, HD-RX314, HD-RX315, HD-RX316, HD-RX317, HD-RX318, HD-RX319, HD-RX320, HD-RX321, HD-RX322, HD-RX323, HD-RX324, HD-RX325
CASE HEAD *R193R*    61301KF0000ZG ホンダCASE HEAD *R193R* 61301KF0000ZGホンダ
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
テールライトユニツ*NH413R* 33701GET305ZA ホンダテールライトユニツ*NH413R* 33701GET305ZAホンダ
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番33701-get-305za
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC30 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC30七星科学研究所
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷から42日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ30形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
COVER,TAIL LIGHT  80130K3RD00 ホンダCOVER,TAIL LIGHT 80130K3RD00ホンダ
679税込747
1個
5日以内出荷