カテゴリ

  • 農業機械(132)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
  • メカニカル部品(74)
  • 梱包用品(67)
  • 切削工具(67)
  • 自動車純正部品(45)
  • 制御機器(44)
  • バイク純正部品(27)
  • 自動車補修部品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 安全用品(19)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 作業服(14)
  • バイク部品(13)
  • 事務用品(12)
  • オフィス家具(11)
  • 厨房用品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 保管用品(6)
  • 医療(6)
  • 作業工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 介護用品(4)
  • カー用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 照明(3)
  • 測定用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 家電(3)
  • 空圧工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)

「301r」の検索結果

810件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルバーウェイトBIG アルミ/RED EBB301R EFFEX(エフェックス)ハンドルバーウェイトBIG アルミ/RED EBB301REFFEX(エフェックス)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBB301R販売備考:インナーウェイトタイプ 2本組 1本重量約230g ハンドルバー内寸法155mmタイプ:インナーウエイトタイプ色[カラー]:レッドサイズ:エンド部(高さ):35mm Φ32/Φ35 テーパー形状重量[グラム]:片側1本:約230材質[素材]:バランサーシャフト部[真鍮] エンド部[アルミ]内容量[数量]:2本組型番:EBB301特記事項:純正ハンドルバーでは取付けできない場合があります。(記載の内径が、先端から奥行まで150mm以上あれば取付け可)
特記純正ハンドルバーでは取付けできない場合があります。(記載の内径が、先端から奥行まで150mm 以上あれば取付け可)適合ハンドル内径Φ14(ハンドル先端より150mm 以上が同径である事)材質バランサーシャフト部[真鍮] エンド部[アルミ]レッド高さ(mm)【エンド部】35 Φ32/Φ35 テーパー形状質量(g)【片側1本】230タイプインナーウエイトタイプ内容2本組型番EBB301
米袋用脱気シーラー V-301R-35シリーズ 富士インパルス米袋用脱気シーラー V-301R-35シリーズ富士インパルス
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
V-301R-35シリーズは主に米袋(1~5kg)の真空包装でご活用頂ける脱気シーラーです。加熱時間や脱気時間はタイマーつまみで調節します。袋が落ちないようにストッパーの付いた縦長テーブルを装着しています。
仕様【真空源】真空ポンプ電源コード(m)3(2Pタイプ)有効寸法(mm)300脱気方法ノズル式
ジェットオイラー スーパー型 フルプラジェットオイラー スーパー型フルプラ(49件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
油の他に、水・薬品に適しています。 柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL)180材質ポリエチレン、真鍮高さ(mm)156質量(g)36タイプスーパー型ノズル長(mm)90底径(Φmm)58ノズル形状ストレート危険物の類別非危険物
マグネットシートカラー コクヨマグネットシートカラーコクヨ(3件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。ピタリと付く、切れる、書ける、カラフル表示も自由自在、便利な磁気シート。つやあり。
厚さ(mm)0.8材質表面/軟質塩化ビニル樹脂、裏面/マグネットシート寸法(mm)200×300
カッターA型 NTカッターカッターA型NTカッター(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
使いやすい事務・軽作業用カッター。A型カッター定番モデル。刃がすべり出ないオートロックスライド。色鮮やかなパステルカラー。
用途薄物カットなどの軽作業に工作やDIYに規格A型材質(本体)ABS樹脂質量(g)23寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)145×18×10適合替刃A型替刃
Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から21日以内出荷
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
動作方式プッシュロックターンリセット材質(リング)樹脂製
Φ30 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(大形)IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から21日以内出荷
ボタン形状:きのこ形(大形)取付穴径:Φ30
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり 指先美人 (ラメ入り) PLUS(プラス)[文具]指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり 指先美人 (ラメ入り)PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
199税込219
1パック(5個)
当日出荷
2018年発売の指サック「メクリッコ キャッチ」から、リング形状が新たに登場。 キャッチ同様、従来の2倍の摩擦力を持つやわらか新素材「ソフト エラストマー」を採用し、失敗なくしっかり紙をめくれます。 しかも、付けたままパソコンやスマホの操作もしやすい指先解放カーブ形状。パソコン操作もしやすく、爪側も圧迫感が少ないリング形状です。 高いめくり性能とパソコン操作のしやすさ、快適な付け心地を兼ね備えた指サックです。 まさつ力2倍の新素材ソフトエラストマーが紙をしっかりキャッチ。 指をやわらかく包み、ズレずにフィット。 指先解放カーブで、付けたままパソコン・スマホ操作もしやすい。 爪側のカーブで圧迫感が少なく、指先もきれいに見える。
用途新素材のソフト エラストマーを使用した新感覚の指サック「メクリッコ キャッチ」材質TPE長さ(mm)14繰り返し・詰め替え対応
タイロッドエンド 555(スリーファイブ)タイロッドエンド555(スリーファイブ)(25件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から121日以内出荷
カードケース(パスケース) ソフトタイプ PLUS(プラス)[文具]カードケース(パスケース) ソフトタイプPLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から5日以内出荷
書類やカードを保護するカードケース。広げやすく中身を出し入れがカンタンで、必要に応じて丸められるソフトタイプです。頻繁に見たい書類、料理のレシピ・グラフや図面・地図や案内図などを入れて保護します。レストラン・カフェのメニュー表などにも便利です。大きいサイズなら、ポスターや図面などに。小さいサイズなら、パスカードなどに。サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選べます。書類を出し入れしやすいように、ケースには切りかきをもうけています。ソフトタイプには、周囲3方が溶着でれています。長辺の1辺が開口部になっています。閉じられた側の角は丸くなっています。焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しない、オレフィン系素材を使用しています。※夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります。
材質40%再生樹脂(本体:40%再生オレフィン系樹脂)
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
829税込912
1個
当日出荷から49日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
キャパティ フレックスコンテナ ナカバヤシキャパティ フレックスコンテナナカバヤシ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。積み重ねもOK!(3段まで) 日常のこまごました物を簡単に片付けることができます。
フタの有無なし材質ポリプロピレン樹脂等RoHS指令(10物質対応)対応
(91301)Oリング ホンダ(91301)Oリングホンダ(12件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
防水キャプコン オーム電機[配線パーツ]防水キャプコンオーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(20個)
当日出荷から16日以内出荷
保護等級IP67
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
当日出荷から44日以内出荷
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形IDEC(和泉電気)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン形状:きのこ形(中形)動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)金属製(アルミ地色)
スモールケースR-301 NEOKEEPR(ネオキーパー)スモールケースR-301NEOKEEPR(ネオキーパー)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合) 気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能 スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の 保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。仕様鍵穴:有質量(kg)1.7高さ内寸(mm)(フタ)29、(本体)108防塵防水性能IP67外寸法・幅(mm)365外寸法・高さ(mm)151RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)269有効内寸法・奥行(mm)332有効内寸法・高さ(mm)137有効内寸法・幅(mm)207
グランドマークI型 トーエイライトグランドマークI型トーエイライト
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様埋込特殊金具付材質特殊合成樹脂質量(g)150寸法(cm)5×10厚さ(cm)マーク:2(金具クロムメッキ仕上)埋込穴長(mm)約130
フェライトポリアミド磁石 TRUSCOフェライトポリアミド磁石TRUSCO
399税込439
1パック(1個)
当日出荷から翌々日出荷
耐環境性に優れています。 水に強いです。 フェライト磁石をポリアミドでコーティングしています。
用途ホワイトボード、管理ボードなどに。マグネットフェライト磁石表面磁束密度(T)-
(19301)サーモスタット ホンダ(19301)サーモスタットホンダ(14件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
TWシリーズ IDEC(和泉電気)TWシリーズIDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から102日以内出荷
SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング SMT(南海精工所)SSシリーズ SUS440CステンレスベアリングSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
仕様片シール材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム止め輪止め輪無しRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリース荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形プッシュロック鍵リセット IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形プッシュロック鍵リセットIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式動作方式プッシュロック/鍵リセットボタン色ボタン形状キノコ(中形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
パナソニック ファイバーミキサー Panasonic(パナソニック)パナソニック ファイバーミキサーPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
EBM品番4298740
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形ブッシュロックターンリセット IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形ブッシュロックターンリセットIDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から21日以内出荷
ボタン形状:きのこ形(中形)動作方式:プッシュロックターンリセット取付穴径:Φ22
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
マグネットシート<K2> コクヨマグネットシート<K2>コクヨ
569税込626
1枚
当日出荷から翌々日出荷
0.8mm厚で磁力もしっかり。ハサミで簡単にカットし、お好きなサイズで使用できます
仕様つやなし材質(表面)PVC、(裏面)マグネットシート長さ(mm)300厚さ(mm)0.8
カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THKカムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)THK
8,498税込9,348
1個
当日出荷から5日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール無材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
NTカッター ファンシー NTカッターNTカッター ファンシーNTカッター
299税込329
1本
翌々日出荷
パル ポリエプロン パル[作業服]パル ポリエプロンパル[作業服]
19,980税込21,978
1個(200枚×5ロール)
翌々日出荷から3日以内出荷
HACCP対応!使い捨てタイプです。
種別エプロン材質ポリエチレンサイズ(cm)69×107
複列円筒ころローラフォロア NURT IKO(日本トムソン)複列円筒ころローラフォロア NURTIKO(日本トムソン)
9,498税込10,448
1個
翌日出荷から8日以内出荷
外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。 この軸受は非分離構造をしたシールド形の軸受です。
タイプ内輪付きシールシールド形形式総ころ
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形IDEC(和泉電気)
799税込879
1個
当日出荷から21日以内出荷
ボタン形状:きのこ形(中形)動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
種類非照光式ボタン形状キノコ(中形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
黄銅製 チューブ継手 ニッケルメッキ付 リングジョイント YUC ハーフユニオン フジトク黄銅製 チューブ継手 ニッケルメッキ付 リングジョイント YUC ハーフユニオンフジトク
439税込483
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状ハーフユニオン
単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受片側接触シールSKF(日本エスケイエフ)
389税込428
1個
当日出荷から120日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
半袖つなぎ服 8301シリーズ AUTO-BI(山田辰)半袖つなぎ服 8301シリーズAUTO-BI(山田辰)
9,998税込10,998
1着
翌日出荷から4日以内出荷
強力三重環縫によりタフなだけでなく、三重の両サイドとセンターのステッチの色を変えることでおしゃれさをアピールしています。 脇部には抗菌素材ミーファンRを使用したメッシュを採用しています。 帯電防止織物を使用しています。
用途自動車などの整備。 作業全般に。混率(%)綿65・ポリエステル35仕様脇部純銀入り抗菌メッシュ使用
VQ Series(VQ230~) SMCVQ Series(VQ230~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
カスタムキルトS ハンドルカバー ボンフォームカスタムキルトS ハンドルカバーボンフォーム
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
仕様特許取得、新形状寸法(mm)365~379サイズS材質(表地)合成皮革
リング式銅管継手(計装用) ハーフユニオン 群協製作所リング式銅管継手(計装用) ハーフユニオン群協製作所
460税込506
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
VQ Series(VQ13~) SMCVQ Series(VQ13~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から30日以内出荷
半袖つなぎ服 2301シリーズ AUTO-BI(山田辰)半袖つなぎ服 2301シリーズAUTO-BI(山田辰)
9,998税込10,998
1着
翌日出荷から4日以内出荷
通気性に優れた生地を使用しているため夏にピッタリです。 脚部両サイドには、便利な小物サイズのポケットが付いています。
用途自動車などの整備。 作業全般に。混率(%)ポリエステル65・綿35仕様通気性、吸汗速乾に優れたサバービアR使用
コントロールユニット 押ボタンスイッチ (大形) IDEC(和泉電気)コントロールユニット 押ボタンスイッチ (大形)IDEC(和泉電気)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から63日以内出荷
種類電力調整器
...