カテゴリ

  • バイク部品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(1)

「30250-041-305」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーカー コンタクト (ヒタチ 30202041015 ホンダブレーカー コンタクト (ヒタチ 30202041015ホンダ(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
主な適合純正品番30202-041-015
コンデンサーCOMP.(ヒタチ) 30250041005 ホンダコンデンサーCOMP.(ヒタチ) 30250041005ホンダ(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
主な適合純正品番30250-041-005
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(1件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
コンデンサ スズキコンデンサスズキ(16件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
フエルト オイル (ヒタチ) 30205041005 ホンダフエルト オイル (ヒタチ) 30205041005ホンダ(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
主な適合純正品番30205-041-005
(22102)コンデンサー ニッサン(22102)コンデンサーニッサン(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ブレーカー COMP 30202041315 ホンダブレーカー COMP 30202041315ホンダ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
主な適合純正品番30202-041-315
105℃品 電解コンデンサ 東信工業105℃品 電解コンデンサ東信工業(17件のレビュー)
409税込450
1パック(20個)
当日出荷から23日以内出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
(90099)CONDENSER トヨタ(90099)CONDENSERトヨタ(7件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
(33140)ポイントアッシ スズキ(33140)ポイントアッシスズキ(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
イグニッションコイル KITACOイグニッションコイルKITACO(16件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
純正品では入手困難な旧車の補修用イグニッションコイルです。
サイズタイプA
(19145)ポイントキット トヨタ(19145)ポイントキットトヨタ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
バッテリーレスKIT KITACOバッテリーレスKITKITACO(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
大容量コンデンサーの使用により、余裕の蓄電量を誇ります。 12V専用タイプ (12Vの車両で、電圧を安定させる役割を持つ「ACジェネレーター」を装備しているキック式のオートバイ用に開発された蓄電コンデンサーです) バッテリーに比べ軽量。 メンテナンスフリー。 バッテリーとの併用も可能 (一部のバッテリー点火の車両には取付けできません) 排気デバイス、電気式タコメーターの作動及びライト類の点灯を安定させますのでSPレーサーやエンデューロ用に最適です。
適合汎用(12V車専用)
ガスケットキット NTBガスケットキットNTB(3件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
コンデンサ SPGコンデンサSPG
359税込395
1個
当日出荷
適合本体S6I06GD、S6I06GD-TRoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトブレーカー、日立タイプ CF POSHコンタクトブレーカー、日立タイプCF POSH
1,798税込1,978
1セット
翌々日出荷
6Vモンキ,ゴリラ
BREAKER,CONTACT ホンダBREAKER,CONTACTホンダ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷