結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
仕様非防水
質量(g)140
適合電線(mm2)2CT1.25・2 ・VCT3.5
トラスコ品番381-6915
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V
仕様防水/○
質量(g)235
適合電線(mm2)2CT.VCT5.5~8.0
トラスコ品番328-1493
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付
質量(kg)2.7
色ブラック
高さ(mm)1353
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
口数20
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付
質量(kg)2.9
高さ(mm)1513
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
口数24
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付
幅(mm)38.5
質量(kg)2.1
高さ(mm)873
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38.5×873×44
口数10
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセントIEC C13(8口) IEC C19(2口)
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付
幅(mm)36
質量(kg)2.5
色ブラック
高さ(mm)1193
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1193×44
口数16
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセントIEC C13
1本
¥51,980
税込¥57,178
9日以内出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付
幅(mm)36
質量(kg)2.1
色ブラック
高さ(mm)793
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×793×44
口数8
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセントIEC C13
1本
¥39,980
税込¥43,978
32日以内出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付
質量(kg)2.3
色ブラック
高さ(mm)953
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
口数12
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付
幅(mm)36
質量(kg)3.1
色ブラック
高さ(mm)1753
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1753×44
口数28
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセントIEC C13
1本
¥70,980
税込¥78,078
9日以内出荷
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)
2次電圧(V)100-115(0V端子共用)
仕様RoHS指令対応
周波数(Hz)50/60
耐電圧AC1.5kV
出力電圧(V)100
入力電圧(V)200
接続方法ネジ端子台
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様警報接点付サーキットプロテクタ付
質量(kg)2.4
色ブラック
高さ(mm)1033
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
口数12
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様警報接点付サーキットプロテクタ付
質量(kg)2.8
色ブラック
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
口数20
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様電流計付サーキットプロテクタ付
色ブラック
高さ(mm)1073
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
口数12
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様警報接点付サーキットプロテクタ付
幅(mm)36
質量(kg)3.2
色ブラック
高さ(mm)1833
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1833×44
口数28
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセントIEC C13
1本
¥78,980
税込¥86,878
9日以内出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様警報接点付サーキットプロテクタ付
幅(mm)36
質量(kg)2.2
色ブラック
高さ(mm)873
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×873×44
口数8
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセントIEC C13
1本
¥53,980
税込¥59,378
42日以内出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様電流計付サーキットプロテクタ付
色ブラック
高さ(mm)1633
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
口数24
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様警報接点付サーキットプロテクタ付
質量(kg)3
色ブラック
高さ(mm)1593
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
口数24
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様警報接点付サーキットプロテクタ付
幅(mm)36
質量(kg)2.6
色ブラック
高さ(mm)1273
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1273×44
口数16
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセントIEC C13
1本
¥62,980
税込¥69,278
9日以内出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付
幅(mm)37
質量(kg)3.5
高さ(mm)1760
奥行(mm)73.5
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×1760×73.5
口数28
入力プラグ接地形2P 30A 250VNEMA L6-30P
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント接地形2P 10A 250V IEC C13
1本
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様200V 20A 30口
幅(mm)36
質量(kg)2.5
色ブラック
高さ(mm)1553
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1553×44
口数30
入力プラグNEMA L6-20
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセントIEC C13
1本
¥60,980
税込¥67,078
9日以内出荷
仕様RoHS指令対応
周波数(Hz)50/60
耐電圧AC1.5kV
入力電圧(V)200
接続方法ネジ端子台
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AB●最大連続 順方向電流 : 30A●ピーク逆繰返し電圧 : 200V●ダイオード構成 : コモンカソード●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 1.25V●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 27ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 90A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥549
税込¥604
5日以内出荷
最大順方向電流 = 30A。1チップ当たりのエレメント数 = 2。最大逆電圧 = 200V。パッケージタイプ = TO-247。ピン数 = 3V。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 15.75mm。幅 = 5.15mm。高さ = 20.15mm。寸法 = 15.75 x 5.15 x 20.15mm。整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様取付金具付
幅(mm)37
質量(kg)2.9
高さ(mm)1560
奥行(mm)73.5
定格電圧(V)200
定格電流(A)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×1560×73.5
口数30
入力プラグ接地形2P 20A 250V NEMA L6-20P
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント接地形2P 10A 250V IEC C13
1本
¥64,980
税込¥71,478
9日以内出荷
インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど
材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ
タイプ標準仕様
肉厚(mm)1.5
外径(mm)57
RoHS指令(10物質対応)対応
1次電圧(V)200/220/240
2次電圧(V)100/115
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
タイプ標準
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ