カテゴリ

  • 厨房用品(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • バイク部品(9)
  • 医療(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 日用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 家電(5)
  • 農業機械(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 介護用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業服(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30cc」の検索結果

123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カンクマ18-8スープレードル カンダ[厨房用品]カンクマ18-8スープレードルカンダ[厨房用品](3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質18-8ステンレス
18-8 スープレードル AG(赤川器物製作所)18-8 スープレードルAG(赤川器物製作所)(7件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
極厚計量スプーン カンダ[厨房用品]極厚計量スプーンカンダ[厨房用品](9件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
材質18-8ステンレス商品タイプバラ
PETボトル無地容器 ケーエム化学PETボトル無地容器ケーエム化学(48件のレビュー)
579税込637
1箱(20本)ほか
当日出荷
透明性が高く、お得な瓶です。
材質(本体)PET色(本体)クリア滅菌なし色(フタ)材質(フタ)PE
プラツボ(キャップ青) ケーエム化学プラツボ(キャップ青)ケーエム化学(17件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(50本)ほか
当日出荷
粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体)PP滅菌未滅菌材質(キャップ)PP色(キャップ)水色色(本体)
UK 18-8 短柄レードル UK(三宝)UK 18-8 短柄レードルUK(三宝)(1件のレビュー)
539税込593特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
柄長さ(mm)150
18-8 短柄レードル AG(赤川器物製作所)18-8 短柄レードルAG(赤川器物製作所)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
小さいサイズのキッチンポット、角型キッチンポットでの使用に便利です。
白硬注射筒(浣腸器) VAN(翼工業)白硬注射筒(浣腸器)VAN(翼工業)(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ガラス公差(mm)(先端外径)±1.0目盛あり滅菌なし先端形状浣腸器型筒先中口
GS18-8アイスクリームディッシャーレモン型 GSホームプロダクツジャパンGS18-8アイスクリームディッシャーレモン型GSホームプロダクツジャパン(1件のレビュー)
2,188税込2,407
1個
当日出荷
パスカラート PA2106(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G3/8ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)18.0最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/470推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
MA18-8W溶接横口レードル 玉虎堂製作所MA18-8W溶接横口レードル玉虎堂製作所(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スポット溶接とろう付けしてますのですき間がなくゴミがたまりずらいです。衛生的で強度もあります。
材質18-8ステンレス
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX230SMC(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から32日以内出荷
流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
18-8バッカスシェーカー カンダ[厨房用品]18-8バッカスシェーカーカンダ[厨房用品](1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質18-8ステンレス品名・タイプシェーカー
パスカラート PA2104(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/4ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.8最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/250推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230SMC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から16日以内出荷
耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
18-0お好みカップ エムテートリマツ18-0お好みカップエムテートリマツ(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質18-0ステンレス
パスカラート PA2112(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2112(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)170金具両端金具C適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W
パスカラート PA2108(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2108(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/2ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)22.2最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)110寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)22内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/650推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)67
ボルト(ロッカクアナ) 8X30 120CC0830 Kawasakiボルト(ロッカクアナ) 8X30 120CC0830Kawasaki(1件のレビュー)
189税込208
1個
4日以内出荷
代表車種EX400EGF主な適合純正品番92153-0513主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
パスカラート PA0706(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0706(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G3/8ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)16.2材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)75寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/330推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
パスカラート PA2104(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端金具C+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C+アダプタ付ホース外径(Φmm)13.8ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)70接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/250概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
エンジン刈払機30(cm3) (両手) BIGM(丸山製作所)エンジン刈払機30(cm3) (両手)BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付質量(kg)5.1タンク容量(L)0.6排気量(mL)30燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1スタート方式Rスタート運転時間(分)(満タン)約90
お徳用使い捨て 厚型ペットシーツ YAMAZEN(山善)お徳用使い捨て 厚型ペットシーツYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
シーツの端までしっかり吸収。厚型だからこまめに交換の必要がなく留守でも安心。ひっかき対策に特殊エンボス加工。3回分のおしっこをしっかり吸収(小型犬1回約30cc)。
用途ペット用シート、ペット用シーツ、使い捨てシーツ、トイレシーツ、ペット用シート、使い捨てシート、トイレシート、犬用品ペットシートとして。
1回使い捨て 薄型ペットシーツ YAMAZEN(山善)1回使い捨て 薄型ペットシーツYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(200枚×4袋)ほか
当日出荷から5日以内出荷
一回分のおしっこをしっかり吸収(小型犬1回約30cc)。一回使い捨てタイプなので清潔。超薄型なのでストックしてもかさばらない。ひっかき対策に特殊エンボス加工。表面が白色だからペットのおしっこの状態で健康状態がわかりやすい。
用途ペット用シート、ペット用シーツ、使い捨てシーツ、トイレシーツ、ペット用シート、使い捨てシート、トイレシート、犬用品ペットシートとして。
パスカラート PA2106(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106(両端金具C+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C+アダプタ付ホース外径(Φmm)18.0ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)20.5材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)90接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/470推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
パスカラート PA0708(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0708(両端金具C+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具C+アダプタ付ホース外径(Φmm)19ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)7.0材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)80接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/380概略質量(g)口金部/140、アダプタ/100推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
パスカラート PA0706(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0706(両端金具C+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C+アダプタ付ホース外径(Φmm)16.2ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)7.0材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)75接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/330推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
ソフビカラー ナガシマソフビカラーナガシマ(14件のレビュー)
499税込549
1個(30cc)
当日出荷から6日以内出荷
ソフビカラーは軟質及び硬質の塩化ビニール製品用に開発された塗料です。 ソフトビニール製玩具、スポーツ用品、マリンレジャー用品、フィッシング用品、アウトドア用品、 ガレージキット、カプセルトイ等に適した柔軟でフレキシブルな付着性の良い塗膜が得られます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性
パスカラート PA0704(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0704(両端金具C+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C+アダプタ付ホース外径(Φmm)13.2ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)7.0材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)55接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/220推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
1回使い捨て 薄型ペットシーツ 日本製高分子ポリマー YAMAZEN(山善)1回使い捨て 薄型ペットシーツ 日本製高分子ポリマーYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
2,190税込2,409
1袋(200枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
超薄型なのでストックしてもかさばらないペットシーツ。一回分のおしっこをしっかり吸収(小型犬1回約30cc)。一回使い捨てタイプなので清潔。爪のひっかきにも強い特殊エンボス加工。満遍なく塗布された高分子ポリマーでおしっこを効率よく吸収。
用途ペット用シート、ペット用シーツ、使い捨てシーツ、トイレシーツ、ペット用シート、使い捨てシート、トイレシート、犬用品ペットシートとして。
お徳用使い捨て 厚型ペットシーツ 炭入り消臭 YAMAZEN(山善)お徳用使い捨て 厚型ペットシーツ 炭入り消臭YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(88枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
炭入り消臭タイプ。シーツの端までしっかり吸収。厚型だからこまめに交換の必要がなく留守でも安心。ひっかき対策に特殊エンボス加工。3回分のおしっこをしっかり吸収(小型犬1回約30cc)。
用途ペット用シート、ペット用シーツ、使い捨てシーツ、トイレシーツ、ペット用シート、使い捨てシート、トイレシート、犬用品ペットシートとして。
さじかげんL 台和さじかげんL台和(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
ワンプッシュで計量できる さじかげんの600mlタイプです。大容量の600mlですので、中身を補充する手間が軽減できます。多用途に使用できるようにカラーは3色展開です。ワンプッシュで10cc, 25cc, 30ccが計量できます。醤油など調味料の使い過ぎを防ぐことができるので、減塩対策と無駄遣いを減らすことができます。
材質【フタ】ポリエチレン/【キャップ・計量筒】ポリプロピレン容量(mL)600質量(g)99寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×240
エンジンブロワ BIGM(丸山製作所)エンジンブロワBIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。 30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。 2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。 エンジン始動の楽なRスタート方式。 リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。 別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13最大風速(m/s)82付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)質量(kg)4.3タイプ2サイクルタンク容量(L)0.5燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方式Rスタート(リコイル方式)排気量30cm3(cc)運転時間(分)(目安)約60分
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1119件のレビュー)
979税込1,077特価
1箱(4枚)ほか
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.0MB)
北海道向け 山林特殊3枚刃 ツムラ(津村鋼業)北海道向け 山林特殊3枚刃ツムラ(津村鋼業)(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
北海道の山林でよく使われている特殊3枚刃。 全長355で大きく刈り取れる割に、笹刈刃より軽量で扱いやすく、切れ味も抜群笹刃の付き方が 単純な円弧上から少し外れているため、刃がへたってきたら当たる刃が入れ替わって長持ちする。 全長355と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。 ※推奨30CC以上
全長(mm)355刃数(p)3刃厚(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(220件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
北海道向け 刈払機用イグサ刃(2枚刃) ツムラ(津村鋼業)北海道向け 刈払機用イグサ刃(2枚刃)ツムラ(津村鋼業)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
北海道でよく使われている2枚刃。 2枚刃のため、飛び石に留意する必要があるが、切れ味は同メーカーの中でも最上位クラス。 両面に刃付がしてあるため、刃がちびてきたら裏返して使用できる。 刃の形状が直線的なので、グラインダ等での目立てが容易。 全長405と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。 ※推奨30CC以上
刃数(p)2刃厚(mm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラック エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラックエレコム(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○インターフェースUSB2.0プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値対応ファイル【Android】×パッケージ袋+ステッカー変換タイプオス-オス
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(4枚)ほか
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。